配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

56件中 1件〜40件

並び替え:

1. ポリブデンパイプ(5mm厚) ブリヂストン

販売価格 ¥13,900 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ブリヂストン ポリブデンパイプ(5mm厚) 1巻
レビュー:(2)

【材質】パイプ/ポリブデン(PB)、保温材/架橋ポリエチレンフォーム 【適合規格】JIS K6778/6792 【厚さT(mm)】5

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管
注文コード 品番 内容量 適合 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
35596434 PL10JHB5 1巻 (サドル)KT-22・ISD-16 4.3 ブルー ¥13,900 6営業日以内出荷
35596477 PL10JHP5 1巻 (サドル)KT-22・ISD-16 4.3 ピンク ¥13,900 6営業日以内出荷
20545446 KL20JHB5SC 1巻 (サドル)ISD-28 7 ブルー ¥18,900 6営業日以内出荷
20545455 KL20JHP5SC 1巻 (サドル)ISD-28 7 ピンク ¥18,900 6営業日以内出荷
20545464 PL13JHBSC60 1巻 (サドル)KT-30・ISD-22 6.7 ブルー ¥19,900 6営業日以内出荷

2. プッシュマスター床立上用アダプター ブリヂストン

販売価格 ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュマスター床立上用アダプター 1個

【材質】CAC406(青銅)脱鉛処理他 【ねじ径M】Rc1/2

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュマスター
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 寸法L1(mm) 寸法F(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35597387 NAF13J5 1個 - 37.0 42.0 ¥1,490 1営業日以内出荷
35597396 NAF13J6 1個 53.8 - - ¥1,690 1営業日以内出荷

3. プッシュマスターユニオンメスアダプター ブリヂストン

販売価格 ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュマスターユニオンメスアダプター 1個
レビュー:(1)

【仕様】平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン) 【材質】鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他 【寸法L2(mm)】16.0

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュマスター
注文コード 品番 内容量 サイズ 寸法L1(mm) 寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35597335 NAU10J 1個 NAU10J 58.5 24.0 ¥1,290 6営業日以内出荷
35597344 NAU13J 1個 NAU13J 58.5 24.0 ¥1,390 1営業日以内出荷
35597353 NAU13J5 1個 NAU13J5 58.3 29.0 ¥1,790 1営業日以内出荷
35597362 NAU16J 1個 NAU16J 60.7 29.0 ¥1,790 1営業日以内出荷

4. プッシュマスターコネクターチーズ ブリヂストン

販売価格 ¥761 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュマスターコネクターチーズ 1個
レビュー:(1)

【材質】PPS、他

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュマスター
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) 寸法D1(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35597475 NCT13J 1個 74.0 52.3 30.4 ¥761 1営業日以内出荷
35597484 NCT16J 1個 81.2 59 36.7 ¥1,066 6営業日以内出荷
35597493 NCT16X13X13J 1個 75.0 58.9 36.7/30.4 ¥1,054 1営業日以内出荷
35597502 NCT16X13X16J 1個 76.0 58.9 36.7 ¥1,061 1営業日以内出荷
35597511 NCT20X13X20J 1個 81.6 64.9 43 ¥1,628 6営業日以内出荷

5. プッシュマスターオスアダプター ブリヂストン

販売価格 ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュマスターオスアダプター 1個
レビュー:(3)

【材質】鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュマスター
注文コード 品番 内容量 サイズ 寸法L1(mm) 寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35597231 NAM13J 1個 NAM13J 53.8 22.0 ¥899 1営業日以内出荷
35597247 NAM16J 1個 NAM16J 59.0 27.0 ¥1,490 1営業日以内出荷
35597256 NAM20J 1個 NAM20J 64.5 34.0 ¥2,290 6営業日以内出荷
35597265 NAM13J4 1個 NAM13J4 53.8 22.0 ¥899 1営業日以内出荷

6. プッシュマスターメスアダプター ブリヂストン

販売価格 ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュマスターメスアダプター 1個
レビュー:(1)

【材質】鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュマスター

7. プッシュロックU座付メスアダプター ブリヂストン

販売価格 ¥1,490 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュロックU座付メスアダプター 1個

【特長】座付ですので躯体に固定できます。 【仕様】テーパーネジ品 【材質】砲金(CAC406(青銅))

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュロックU

8. プッシュマスターバルブ付オスアダプター ブリヂストン

販売価格 ¥2,190
1営業日以内出荷から6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュマスターバルブ付オスアダプター 1個

【材質】鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理 【寸法L(mm)】81.7 【寸法A(mm)】27.0 【寸法D(Φmm)】30.4 【寸法H1(mm)】35.8

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュマスター

9. プッシュロックU逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ ブリヂストン

販売価格 ¥3,490 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュロックU逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ 1個

【特長】給湯機の通水側に取り付ける専用の、逆流防止用継手です。 内部の逆止弁は交換可能な構造となっています。 【仕様】平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン) 【材質】砲金(CAC406(青銅)) 【表面処理】Ni-Crメッキ処理

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュロックU

10. プッシュロックUコネクターチーズ ブリヂストン

販売価格 ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュロックUコネクターチーズ 1個

【材質】ポリブテン(PB)

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュロックU

11. プッシュマスターコネクターエルボ ブリヂストン

販売価格 ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュマスターコネクターエルボ 1個
レビュー:(1)

【材質】PPS、他

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュマスター

12. プッシュロックUメスネジソケット(ヘッダー用) ブリヂストン

販売価格 ¥969 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュロックUメスネジソケット(ヘッダー用) 1個

【用途】プッシュロックII構造専用品 【仕様】テーパーネジ品 【材質】砲金(CAC406C(青銅))

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュロックU

13. プッシュマスターコネクターストレート ブリヂストン

販売価格 ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュマスターコネクターストレート 1個

【材質】PPS、他

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュマスター

14. 被覆架橋ポリエチレンパイプ TBC(タブチ)

販売価格 ¥5,890 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TBC(タブチ) 被覆架橋ポリエチレンパイプ 1巻

【2015年トラスコ掲載ページ】3 1326

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材

15. プッシュマスター座付水栓エルボ ブリヂストン

販売価格 ¥1,490
ブリヂストン プッシュマスター座付水栓エルボ 1個
レビュー:(1)

【仕様】テーパーネジ品 【材質】CAC406(青銅)脱鉛処理他 【サイズ】NAE13J 【寸法H(mm)】20.0 【寸法L1(mm)】70.3 【寸法F(mm)】46.0 【寸法D(Φmm)】30.4 【寸法E(mm)】35.0 【寸法L2(mm)】45.0 【寸法N(mm)】25.0 【寸法G(mm)】50.3 【ねじ径M】Rc1/2 【寸法L0(mm)】10.5

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュマスター

16. 保温材付架橋ポリエチレン管 三栄水栓製作所

販売価格 ¥32,900
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三栄水栓製作所 保温材付架橋ポリエチレン管 1巻

【用途】戸建用 【長さ(m)】60 【外径(Φmm)】28 【保温材厚(mm)】5

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 三栄水栓製作所 > 配管システム > 架橋ポリエチレン管用

17. プッシュマスターHIVP変換継手 ブリヂストン

販売価格 ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュマスターHIVP変換継手 1個

【特長】HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。【用途】給水用途専用 【材質】PVC他 【規格】(異種管)HIVP水道用硬質塩化ビニル管(JIS K6742) 【常用使用圧力(MPa)】0.75以下

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュマスター

18. プッシュロックUメスアダプター ブリヂストン

販売価格 ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュロックUメスアダプター 1個

【仕様】テーパーネジ品 【材質】砲金(CAC406(青銅))

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュロックU

19. 逆止付ボールバルブ 三栄水栓製作所

販売価格 ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三栄水栓製作所 逆止付ボールバルブ 1個

【特長】ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。 【タイプ】ハンドルワンタッチ着脱タイプ 【寸法A(mm)】51・63

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓金具 > 止水栓・バルブ > 三栄水栓製作所 > バルブ > ボールバルブ

20. プッシュロックUコネクターストレート ブリヂストン

販売価格 ¥519 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュロックUコネクターストレート 1個

【材質】ポリブテン(PB)

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュロックU

21. プッシュロックUコネクターエルボ ブリヂストン

販売価格 ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュロックUコネクターエルボ 1個
レビュー:(1)

【材質】ポリブテン(PB)

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュロックU

22. プッシュロックUオスアダプター ブリヂストン

販売価格 ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュロックUオスアダプター 1個

【材質】砲金(CAC406C(青銅))

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュロックU

23. 自己温度制御凍結防止帯 カクダイ

販売価格 ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 1個
レビュー:(2)

【特長】金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。【用途】塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用 【定格電圧(V)】100

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > カクダイ > 配管副資材 > 配管材

24. プッシュロックUユニオンメスアダプター ブリヂストン

販売価格 ¥1,190 〜
5営業日以内出荷から6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュロックUユニオンメスアダプター 1個

【仕様】平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン) 【材質】本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604) 【寸法L2(mm)】16.0

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュロックU

25. プッシュロックUHIVP変換継手 ブリヂストン

販売価格 ¥769 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュロックUHIVP変換継手 1個

【特長】"耐摩耗性・耐衝撃性・耐ストレスクラッキング性に優れています。 耐熱クリープ性に優れています。 保温性、防露性に優れています。 衛生的で安全性に優れています。"【用途】給水専用 【材質】PVC 【規格】異種管/HIVP 水道用硬質 塩化ビニル管(JIS K6742) 【使用圧力(MPa)】0.75以下

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュロックU

26. アレスフィット(メス) TBC(タブチ)

販売価格 ¥1,090 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TBC(タブチ) アレスフィット(メス) 1個

【用途】給水給湯樹脂管用継手。 【仕様】JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 【適合パイプ】JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1322

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > TBC(タブチ)

27. プッシュマスター座付メスアダプター ブリヂストン

販売価格 ¥1,490
6営業日以内出荷
ブリヂストン プッシュマスター座付メスアダプター 1個

【仕様】テーパーネジ品 【材質】CAC406(青銅)脱鉛処理他 【サイズ】NAF13JT 【寸法L1(mm)】53.8 【寸法F(mm)】46.0 【寸法D(Φmm)】30.4 【寸法E(mm)】36.0 【寸法L2(mm)】15.0 【寸法L3(mm)】17.0 【寸法L4(mm)】11.0 【寸法G(mm)】19.0 【ねじ径M】Rc1/2 【寸法L5(mm)】-

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュマスター

28. アレスフィット(オス) TBC(タブチ)

販売価格 ¥989 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TBC(タブチ) アレスフィット(オス) 1個
レビュー:(1)

【用途】給水給湯樹脂管用継手。 【仕様】JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 【適合パイプ】JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1322

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > TBC(タブチ)

29. アレスフィット(ユニオン) TBC(タブチ)

販売価格 ¥1,749 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TBC(タブチ) アレスフィット(ユニオン) 1個

【用途】給水給湯樹脂管用継手。 【仕様】JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 【適合パイプ】JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1322

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > TBC(タブチ)

30. アレスフィット(樹脂製)チーズ TBC(タブチ)

販売価格 ¥1,590
5営業日以内出荷
TBC(タブチ) アレスフィット(樹脂製)チーズ 1個

【特長】日本水道協会認証登録品です。 樹脂製のため軽量です。【用途】給水給湯樹脂菅用継手。 【トラスコ品番】375-4111 【材質】ポリフェニレンサルファイド樹脂 【質量(g)】115 【呼び径(mm)】13 【寸法L1(mm)】98 【寸法L2(mm)】49 【寸法d1(mm)】7.6 【寸法d2(mm)】7.6 【寸法d3(mm)】7.6 【JIS規格】JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793 【適合パイプ】JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1323

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > エコキュート部材

31. 継手用保温材 TBC(タブチ)

販売価格 ¥949
TBC(タブチ) 継手用保温材 1セット(4個)

【特長】エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。 耐候仕様の保温材を使用しています。 【適合】ドライフレックスパイプ、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管 【トラスコ品番】812-7976 【長さ(mm)】150 【内径(Φmm)】26.5

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > エコキュート部材

32. キッチンヘッダー クイックファスナー式 カクダイ

販売価格 ¥4,990 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カクダイ キッチンヘッダー クイックファスナー式 1個

【特長】ハンドル操作で独立して吐水・止水【用途】架橋ポリエチレン・ポリブデン管兼用(PN15XE種は除く) 【材質】青銅 【呼び】13

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓金具 > 止水栓・バルブ > カクダイ > 止水栓

33. プッシュロックU止水キャップ ブリヂストン

販売価格 ¥159 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュロックU止水キャップ 1個

【用途】プッシュロックII構造専用品 【材質】ポリブテン樹脂

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュロックU

34. アレスフィット(両座付きエルボ) TBC(タブチ)

販売価格 ¥2,173
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TBC(タブチ) アレスフィット(両座付きエルボ) 1個

【用途】給水給湯樹脂管用継手。 【仕様】JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 【R】Rp1/2 【寸法L(mm)】73 【適合パイプ】JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1323

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > TBC(タブチ)

35. アレスフィット(チーズ) TBC(タブチ)

販売価格 ¥2,585 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TBC(タブチ) アレスフィット(チーズ) 1個
レビュー:(1)

【特長】樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。 コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。【用途】給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管) 【仕様】JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 【流体】水道水 【最高使用圧力(MPa)】0.75 【適合パイプ】JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1323

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > TBC(タブチ)

36. ヘッダー管用テストプラグ カクダイ

販売価格 ¥2,890 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カクダイ ヘッダー管用テストプラグ 1個

【特長】エア抜弁が内蔵されており、簡単に漏水部検査ができます。

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > カクダイ > 配管副資材 > テスト材

37. アレスフィット(樹脂製)両接続エルボ TBC(タブチ)

販売価格 ¥1,190
5営業日以内出荷
TBC(タブチ) アレスフィット(樹脂製)両接続エルボ 1個

【特長】日本水道協会認証登録品です。 樹脂製のため軽量です。【用途】給水給湯樹脂菅用継手。 【トラスコ品番】375-4090 【材質】ポリフェニレンサルファイド樹脂 【質量(g)】75 【寸法L(mm)】49 【呼び径(mm)】13 【寸法d(mm)】7.6 【JIS規格】JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793 【適合パイプ】JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1323

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > エコキュート部材

38. アレスフィット(樹脂製)ソケット TBC(タブチ)

販売価格 ¥1,090
5営業日以内出荷
TBC(タブチ) アレスフィット(樹脂製)ソケット 1個

【特長】日本水道協会認証登録品です。 樹脂製のため軽量です。【用途】給水給湯樹脂菅用継手。 【トラスコ品番】375-4103 【材質】ポリフェニレンサルファイド樹脂 【質量(g)】75 【寸法L(mm)】70.5 【呼び径(mm)】13 【寸法d1(mm)】7.6 【寸法d2(mm)】7.6 【JIS規格】JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793 【適合パイプ】JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1323

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > エコキュート部材

39. プッシュマスター逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ ブリヂストン

販売価格 ¥3,490 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ブリヂストン プッシュマスター逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ 1個

【用途】給湯機の通水側に取り付ける専用の、逆流防止用継手です。 【仕様】平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン) 【材質】砲金(CAC406(青銅)) 【表面処理】Ni-Crメッキ処理

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュマスター

40. プッシュマスター座なし水栓エルボ ブリヂストン

販売価格 ¥1,390
6営業日以内出荷
ブリヂストン プッシュマスター座なし水栓エルボ 1個

【仕様】テーパーネジ品 【材質】CAC406(青銅)脱鉛処理他 【サイズ】NAE13J3 【寸法L1(mm)】13.0 【寸法F(mm)】26.0 【寸法D(Φmm)】30.4 【寸法E(mm)】47.9 【寸法L2(mm)】39.0 【ねじ径M】Rc1/2

配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 給水、給湯用配管部材 > ポリブデン管用継手 > プッシュマスター

戻る ページ: 1 2 次へ

『空調・電設/配管・水廻り設備用品』には他にこんなカテゴリがあります