93件中 1件〜40件

並び替え:

1. Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

販売価格 ¥16 〜 バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
Oリング P(運動用) NBR
大阪魂
Oリング P(運動用) N…
¥689 〜
マスオカ Oリング P(運動用、固定用) NBR 1個
レビュー:(44)

【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 【耐圧(MPa)】7 【材質】NBR(ニトリルゴム) 【硬度】70±5 【耐熱温度(℃)】120

Oリング
注文コード 品番 内容量 呼び 太さW(mm) 内径公差 販売価格 出荷目安 数量
09351867 P-3 1個 3 1.9(±0.08) ±0.14 ¥16 1営業日以内出荷
09351876 P-4 1個 4 1.9(±0.08) ±0.14 ¥16 1営業日以内出荷
09351885 P-5 1個 5 1.9(±0.08) ±0.15 ¥16 1営業日以内出荷
09351894 P-6 1個 6 1.9(±0.08) ±0.15 ¥16 1営業日以内出荷
09351903 P-7 1個 7 1.9(±0.08) ±0.16 ¥16 1営業日以内出荷

2. Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

販売価格 ¥18 〜 バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
マスオカ Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム 1個
レビュー:(49)

【特長】耐熱性と耐薬品性を持っている。【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 【硬度】70 【耐圧(MPa)】7 【耐熱温度(℃)】200

Oリング
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 材質 線径/公差(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09353224 P-3 1個 2.8 JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 1.9(±0.08) ¥18 1営業日以内出荷
09353233 P-4 1個 3.8 JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 1.9(±0.08) ¥18 1営業日以内出荷
09353242 P-5 1個 4.8 JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 1.9(±0.08) ¥18 1営業日以内出荷
09353251 P-6 1個 5.8 JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 1.9(±0.08) ¥18 1営業日以内出荷
09353267 P-7 1個 6.8 JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 1.9(±0.08) ¥22 1営業日以内出荷

3. Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

販売価格 ¥23 〜 バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
Oリング P(運動用) NBR
大阪魂
Oリング P(運動用) N…
¥689 〜
NOK Oリング Pシリーズ(運動用) 1個
レビュー:(30)

【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。 【種別】P形運動用 【硬度】70(±5)° 【耐圧(MPa)】7 【耐熱温度(℃)】100

Oリング > NOK > JISB2401 P形運動用Oリング
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 材質 線径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00483165 P3 1個 2.8 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 1.9±0.08 ¥23 1営業日以内出荷
00483366 P4 1個 3.8 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 1.9±0.08 ¥23 1営業日以内出荷
00483472 P5 1個 4.8 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 1.9±0.08 ¥23 1営業日以内出荷
00483551 P6 1個 5.8 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 1.9±0.08 ¥23 1営業日以内出荷
00483612 P7 1個 6.8 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 1.9±0.08 ¥23 1営業日以内出荷

4. OリングS型固定用(NBR) NOK

販売価格 ¥26 〜 バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
NOK OリングS型固定用(NBR) 1個
レビュー:(24)

【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。 【種別】S型固定用 【硬度】70(±5)° 【耐熱温度(℃)】100

Oリング > NOK > S型固定用Oリング
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 材質 線径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
09511941 S3 1個 2.5 NBR(ニトリルゴム) 1.5±0.1 ¥32 1営業日以内出荷
09512045 S4 1個 3.5 NBR(ニトリルゴム) 1.5±0.1 ¥28 1営業日以内出荷
09512115 S5 1個 4.5 NBR(ニトリルゴム) 1.5±0.1 ¥26 1営業日以内出荷
09512167 S6 1個 5.5 NBR(ニトリルゴム) 1.5±0.1 ¥28 1営業日以内出荷
09512212 S7 1個 6.5 NBR(ニトリルゴム) 1.5±0.1 ¥28 1営業日以内出荷

5. Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

販売価格 ¥43 〜 バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
NOK Oリング Gシリーズ(固定用) 1個
レビュー:(21)

【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。 【種別】G形固定用 【硬度】70(±5)° 【耐熱温度(℃)】100 【材料記号】(JIS)1種A(NOK)A305

Oリング > NOK > JISB2401 G形固定用Oリング
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 材質 線径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00482282 G25 1個 24.4 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 3.1±0.1 ¥43 1営業日以内出荷
00482343 G30 1個 29.4 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 3.1±0.1 ¥52 1営業日以内出荷
00482361 G35 1個 34.4 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 3.1±0.1 ¥61 1営業日以内出荷
00482377 G40 1個 39.4 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 3.1±0.1 ¥70 1営業日以内出荷
00482386 G45 1個 44.4 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 3.1±0.1 ¥72 1営業日以内出荷

6. Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

販売価格 ¥13 〜 バリエーション一覧へ
(323種類の商品があります)
NOK Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR 1個
レビュー:(19)

【特長】シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。 【使用温度範囲(℃)】-24〜100(MAX120) 【材料記号】A305 【硬さ(デュロメーターA)】70±5

Oリング > NOK

7. Oリング ISO G NOK

販売価格 ¥20 〜 バリエーション一覧へ
(280種類の商品があります)
NOK Oリング ISO G 1個
レビュー:(19)

【特長】シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。 【種類】ISO相当一般工業用シリーズ 固定用 【使用温度範囲(℃)】-24〜100(MAX120) 【材料記号】A305 【硬さ(デュロメーターA)】70±5

Oリング > NOK

8. Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

販売価格 ¥23 〜 バリエーション一覧へ
(153種類の商品があります)
NOK Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 1個
レビュー:(34)

【特長】合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。

Oリング > NOK > Oリング Pシリーズ(運動用) フッ素

9. OリングPシリーズ赤シリコン NOK

販売価格 ¥22 〜 バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
NOK OリングPシリーズ赤シリコン 1個
レビュー:(24)

【特長】耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。 【色】赤 【種類】P形固定用・運動用 【使用温度範囲(℃)】-48〜200(MAX220) 【材料記号】S503 【硬さ(デュロメーターA)】70(±5)

Oリング > NOK > OリングPシリーズ赤シリコン

10. Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

販売価格 ¥49 〜 バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
NOK Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 1個
レビュー:(37)

【特長】合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。 【色】黒 【種類】S形固定用 【使用温度範囲(℃)】-15〜200 (MAX220) 【JIS規格】JIS B 2401 4種D 【JASO規格】JASO F404 4種D 【材料記号】F201 【硬さ(デュロメーターA)】70(±5)

Oリング > NOK > Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

11. OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

販売価格 ¥34 〜 バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
マスオカ OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム 1個
レビュー:(24)

【特長】最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 【硬度】70 【耐圧(kg/cm2)】7 【材質】ふっ素ゴム 【耐熱温度(℃)】220

Oリング

12. Oリング G(固定用) NBR マスオカ

販売価格 ¥20 〜 バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
マスオカ Oリング G(固定用) NBR 1個
レビュー:(13)

【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 【硬度】70 【耐圧(MPa)】7 【耐熱温度(℃)】100

Oリング

13. Oリング フッ素 AS568-D NOK

販売価格 ¥39 〜 バリエーション一覧へ
(295種類の商品があります)
NOK Oリング フッ素 AS568-D 1個
レビュー:(10)

【特長】合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。 【使用温度範囲(℃)】-15〜200(MAX220) 【材料記号】F201 【硬さ(デュロメーターA)】70±5

Oリング > NOK

14. Oリング 1BP NOK

販売価格 ¥11 〜 バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
NOK Oリング 1BP 1個
レビュー:(13)

【特長】1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。 【種類】P形固定用・運動用 【使用温度範囲(℃)】-23〜100(MAX120) 【材料記号】A105 【硬さ(デュロメーターA)】90±5

Oリング > NOK

15. Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

販売価格 ¥91 〜 バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
マスオカ Oリング G(固定用) ふっ素ゴム 1個
レビュー:(5)

【特長】耐熱性と耐薬品性を持っている。【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 【硬度】70 【耐圧(MPa)】7 【耐熱温度(℃)】200

Oリング

16. Oリング 1A NOK

販売価格 ¥15 〜 バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
NOK Oリング 1A 1個
レビュー:(11)

【特長】シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

Oリング > NOK

17. Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

販売価格 ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
NOK Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 1個
レビュー:(12)

【特長】合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。 【色】黒 【種類】G形固定用 【使用温度範囲(℃)】-15〜200 (MAX220) 【JIS規格】JIS B 2401 4種D 【JASO規格】JASO F404 4種D 【材料記号】F201 【硬さ(デュロメーターA)】70(±5)

Oリング > NOK > Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

18. Oリング P(運動用) NBR 大阪魂

販売価格 ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
大阪魂 Oリング P(運動用) NBR 1セット(100個)
レビュー:(3)

【材質】NBR(ニトリルゴム) 【硬度】70±5 【耐圧(MPa)】7 【耐熱温度(℃)】120

Oリング

19. OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

販売価格 ¥15 〜 バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
マスオカ OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム 1個
レビュー:(11)

【特長】高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。【用途】パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 【硬さ(デュロメータA)】70(±5) 【材質】シリコーンゴム 【耐熱温度(℃)】200

Oリング

20. OリングS(固定用)NBR マスオカ

販売価格 ¥17 〜 バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
マスオカ OリングS(固定用)NBR 1個
レビュー:(9)

【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 【材質】NBR(ニトリルゴム) 【硬度】70±5 【耐圧(MPa)】7 【耐熱温度(℃)】120

Oリング

21. Oリング フッ素 4D NOK

販売価格 ¥44 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
NOK Oリング フッ素 4D 1個
レビュー:(11)

【特長】合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。 【種類】SS型固定用 【使用温度範囲(℃)】-15〜200(MAX220) 【材料記号】F201 【硬さ(デュロメーターA)】70±5

Oリング > NOK

22. Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

販売価格 ¥18 〜 バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 1個
レビュー:(4)

【特長】構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。 【種別】S形固定用 【硬度】70(±5) 【耐熱温度(℃)】100

Oリング

23. Oリング AS568-B NOK

販売価格 ¥17 〜 バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
NOK Oリング AS568-B 1個
レビュー:(7)

【特長】シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。 【使用温度範囲(℃)】-23〜100(MAX120) 【材料記号】A105 【硬さ(デュロメーターA)】90±5

Oリング > NOK

24. Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

販売価格 ¥16 〜
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 1個
レビュー:(5)

【特長】構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。 【種別】P形運動用 【硬度】70(±5) 【耐熱温度(℃)】200

Oリング

25. Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

販売価格 ¥20 〜 バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 1個
レビュー:(4)

【特長】構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。 【種別】P形固定用・運動用 【硬度】70(±5) 【耐熱温度(℃)】200

Oリング

26. OリングGシリーズ赤シリコン NOK

販売価格 ¥48 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
NOK OリングGシリーズ赤シリコン 1個
レビュー:(5)

【特長】耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。 【色】赤 【種類】G形固定用 【使用温度範囲(℃)】-48〜200(MAX220) 【JIS規格】JIS B 2401 4種C 【材料記号】S503 【硬さ(デュロメーターA)】70(±5)

Oリング > NOK > OリングGシリーズ赤シリコン

27. Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

販売価格 ¥17 〜 バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
Oリング P(運動用) NBR
大阪魂
Oリング P(運動用) N…
¥689 〜
武蔵オイルシール工業 Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 1個

【特長】構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。 【種別】P形運動用 【硬度】70(±5) 【耐熱温度(℃)】100

Oリング

28. Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

販売価格 ¥24 〜 バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
NOK Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR 1個
レビュー:(3)

【特長】シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

Oリング > NOK

29. Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR 亜木津

販売価格 ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
亜木津 Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR 1袋(10個)
レビュー:(3)

【特長】油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。【用途】一般産業用機器におけるシール。 【仕様】JIS B 2401規格品、運動・固定両用 【使用温度範囲】0〜80℃ 【2015年トラスコ掲載ページ】1 1718

Oリング

30. Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOK

販売価格 ¥74 〜 バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
NOK Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) 1個
レビュー:(3)

【特長】アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。 【種類】P型固定用、運動用 【使用温度範囲(℃)】-35〜80(MAX100) 【材料記号】U801 【硬さ(デュロメーターA)】93±5

Oリング > NOK

31. Oリング V(真空フランジ用) NBR マスオカ

販売価格 ¥26 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
マスオカ Oリング V(真空フランジ用) NBR 1個
レビュー:(3)

【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 【硬度】70 【耐圧(MPa)】7 【耐熱温度(℃)】100

Oリング

32. Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業

販売価格 ¥39 〜 バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 1個
レビュー:(4)

【特長】構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。 【種別】S形固定用 【硬度】70(±5) 【耐熱温度(℃)】200

Oリング

33. Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカ

販売価格 ¥88 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
マスオカ Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム 1個
レビュー:(1)

【特長】耐熱性と耐薬品性を持っている。【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 【硬度】70 【耐圧(MPa)】7 【耐熱温度(℃)】200

Oリング

34. Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

販売価格 ¥80 〜
1営業日以内出荷から3営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
エスコ Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR 1パック(10個)

【用途】耐油 【耐熱温度(℃)】150

Oリング

35. Oリング Gシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

販売価格 ¥36 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 Oリング Gシリーズ運動用(赤シリコン) 1個
レビュー:(4)

【特長】構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。 【種別】G形運動用 【硬度】70(±5) 【耐熱温度(℃)】200

Oリング

36. ミニYパッキン NBR マスオカ

販売価格 ¥24 〜
7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
マスオカ ミニYパッキン NBR 1個
レビュー:(2)

【特長】油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。 【材質】NBR

Oリング

37. Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

販売価格 ¥36 〜 バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 1個

【特長】構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。 【種別】G形固定用 【硬度】70(±5) 【耐熱温度(℃)】100

Oリング

38. Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOK

販売価格 ¥40 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
NOK Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR 1個
レビュー:(1)

【特長】シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。 【材質】ニトリルゴム(NBR) 【種類】V形真空フランジ用(耐鉱物油用) 【使用温度範囲(℃)】-24〜100(MAX/120)(目安) 【JIS規格】JIS B 2401-1 【硬さ(デュロメータA)】70 【材料記号】NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム

Oリング > NOK > Oリング Vシリーズ(真空フランジ用)

39. Oリングキット ジーモス(GMORS)

販売価格 ¥6,990
1営業日以内出荷
ジーモス(GMORS) Oリングキット 1セット
レビュー:(1)

【特長】選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。 【セット内容】(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個 【材質】NBR 【規格】旧JIS B2401 1種A

Oリング

40. Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

販売価格 ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 1個
レビュー:(1)

【特長】構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。 【種別】G形固定用 【硬度】70(±5) 【耐熱温度(℃)】200

Oリング

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品』には他にこんなカテゴリがあります