現場を支えるネットストア MonotaRO
MonotaROコピー用紙が無料になる! IHC.MonotaRO

ホーム>FA・メカニカル部品>ベアリング・伝導機器>オイルレスブッシュ

オイルレスブッシュ

検索結果 50件中 1件から 24件までを表示

並び替え:
表示件数: 24 48 96

1.ストレートオイルレスブッシュ 大阪魂

販売価格 ¥383 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:338
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
大阪魂 ストレートオイルレスブッシュ 1個 レビュー:(9)

オイルレスブッシュ > お買い得オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

2.ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥54 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:233
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ 1個 レビュー:(1)

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > ドライメットLF

3.ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥85 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:122
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
オイレス工業 ドライメットLF フランジブッシュ 1個

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > ドライメットLF

4.#500SP ブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥750 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:319
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
オイレス工業 #500SP ブッシュ 1個

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > #500SP ブッシュ

5.オイルレスフランジ付ブッシュ 大阪魂

販売価格 ¥484 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:117
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
大阪魂 オイルレスフランジ付ブッシュ 1個 レビュー:(1)

オイルレスブッシュ > お買い得オイルレスブッシュ > フランジ付ブッシュ

6.ドライメットLF ワッシャー オイレス工業

販売価格 ¥62 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:16
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
オイレス工業 ドライメットLF ワッシャー 1個 レビュー:(1)

オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > ドライメットLF

7.ドライメットLF(t0.5) オイレス工業

販売価格 ¥49 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:7
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
オイレス工業 ドライメットLF(t0.5) 1個 レビュー:(1)

オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > ドライメットLF

8.ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ 大阪魂

販売価格 ¥645 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:30
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
大阪魂 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ 1個 レビュー:(1)

オイルレスブッシュ > お買い得オイルレスブッシュ > ストレートブッシュ薄肉タイプ

9.オイルレスワッシャー 大阪魂

販売価格 ¥474 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:25
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
大阪魂 オイルレスワッシャー 1個

オイルレスブッシュ > お買い得オイルレスブッシュ > ワッシャー

10.オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥346 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:117
5営業日以内出荷
オイレス工業 オイレス ♯300ブッシュ 1個

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > オイレス ♯300 > ブッシュ

11.オイレスサーメットM オイレス工業

販売価格 ¥385 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:50
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
オイレス工業 オイレスサーメットM 1個

オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > オイレスサーメットM

12.オイレス ♯300丸棒 オイレス工業

販売価格 ¥507 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:18
5営業日以内出荷
オイレス工業 オイレス ♯300丸棒 1個

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > オイレス ♯300 > 丸棒

13.オイレスタフメット オイレス工業

販売価格 ¥141 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:91
5営業日以内出荷
オイレス工業 オイレスタフメット 1個

オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。各種サイズの標準品を用意しています。

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > オイレスタフメット

14.#500SP フランジブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥924 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:119
5営業日以内出荷
オイレス工業 #500SP フランジブッシュ 1個

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > #500SP フランジブッシュ

15.#500SP スラストワッシャー オイレス工業

販売価格 ¥1,129 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:29
5営業日以内出荷
オイレス工業 #500SP スラストワッシャー 1個

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > #500SP ワッシャ-

16.グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥634 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:26
1営業日以内出荷から2営業日以内出荷
オイレス工業 グライトロンFフランジブッシュ 1パック(4個入)

オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > グライトロンフランジブッシュ

17.オイレス ♯300フランジブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥463 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:36
5営業日以内出荷
オイレス工業 オイレス ♯300フランジブッシュ 1個

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > オイレス ♯300 > フランジブッシュ

18.オイレス ♯600丸棒 オイレス工業

販売価格 ¥2,340 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:10
5営業日以内出荷
オイレス工業 オイレス ♯600丸棒 1個

オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > オイレス ♯600 > 丸棒

19.オイレスサーメットMフランジブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥605 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:14
5営業日以内出荷
オイレス工業 オイレスサーメットMフランジブッシュ 1個

オイレスサメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > オイレスサーメットM

20.#500SP スラストブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥2,663 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:42
5営業日以内出荷
オイレス工業 #500SP スラストブッシュ 1個

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > #500SP スラストブッシュ

21.オイルレスフランジカーボン付ブッシュ 大阪魂

販売価格 ¥1,152 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:43
5営業日以内出荷
大阪魂 オイルレスフランジカーボン付ブッシュ 1個

オイルレスブッシュ > お買い得オイルレスブッシュ > フランジカーボン付ブッシュ

22.ドライメットLFブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥704 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:83
2営業日以内出荷
オイレス工業 ドライメットLFブッシュ 1パック(10個入)

無給油で使用でき、薄肉、軽量で、コンパクト化が可能です。 高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。 潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。 低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > ドライメットLF

23.TCBオイレステクメット オイレス工業

販売価格 ¥159 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:26
5営業日以内出荷
オイレス工業 TCBオイレステクメット 1個

オイレステクメットは、特殊プラスチック樹脂層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。高速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐磨耗性に優れています。耐薬品性に優れています。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。薄肉・軽量で、コンパクトな設計が可能です。高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。導電性が要求される個所には、導電グレードがあります。各種サイズの標準品を受注生産でおうけします。

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > TCBオイレステクメット

24.オイレス ♯300パイプ素材 オイレス工業

販売価格 ¥1,521 〜
商品の詳細はこちら
商品種類:36
5営業日以内出荷
オイレス工業 オイレス ♯300パイプ素材 1個

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。

オイルレスブッシュ > オイレス工業 > オイレス ♯300 > パイプ素材

戻る ページ: 1 2 3 次へ