171件中 1件〜40件

並び替え:

1. 平歯車 S50B 協育歯車

販売価格 ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 S50B 1個

【材質】快削黄銅 【圧力角(°)】20 【歯形】並歯 【精度等級】JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級

協育歯車 > 平歯車
注文コード 品番 内容量 寸法db(mm) 歯数 ねじ径M 販売価格 出荷目安 数量
37063941 S50B15K+0803 1個 - 15 M3 ¥339 1営業日以内出荷
37063966 S50B16K+0803 1個 - 16 M3 ¥359 1営業日以内出荷
37063984 S50B18K+0803 1個 - 18 M3 ¥379 2営業日以内出荷
45591104 S50B20B+0303 1個 - 20 M3 ¥279 5営業日以内出荷
37064027 S50B20K+0803 1個 - 20 M3 ¥389 2営業日以内出荷

2. 平歯車 S50S □B*シリーズ 協育歯車

販売価格 ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 S50S □B*シリーズ 1個
レビュー:(1)

【特長】従来のS50S □B+シリーズよりねじ(セットスクリュー)を2箇所(120°配)にした新シリーズです。 【モジュール】0.5 【歯形】並歯 【付属品】セットスクリュー2個 【材質】S45C 【圧力角(°)】20 【精度等級】JIS B 1702-1 (ISO)8〜9級

協育歯車 > 平歯車
注文コード 品番 内容量 歯数 形状 穴径dd(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
45592233 S50S15K*0803 1個 15 K2 3 ¥539 1営業日以内出荷
45592242 S50S16K*0803 1個 16 K2 3 ¥559 4営業日以内出荷
45592251 S50S18K*0804 1個 18 K2 4 ¥579 4営業日以内出荷
45592267 S50S20K*0804 1個 20 K2 4 ¥599 4営業日以内出荷
45592276 S50S21K*0804 1個 21 K2 4 ¥609 4営業日以内出荷

3. 平歯車 S50D 協育歯車

販売価格 ¥359 〜
1営業日以内出荷から4営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 S50D 1個

協育歯車 > 平歯車
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
45591707 S50D14K*0803 1個 ¥389 4営業日以内出荷
45591725 S50D15K*0803 1個 ¥399 4営業日以内出荷
45591743 S50D16K*0803 1個 ¥400 4営業日以内出荷
45591761 S50D18K*0803 1個 ¥409 4営業日以内出荷
45591786 S50D20B*0303 1個 ¥359 4営業日以内出荷

4. ウォームホイール 協育歯車

販売価格 ¥409 〜
5営業日以内出荷から出荷目安:38日
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
協育歯車 ウォームホイール 1個

協育歯車
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
45560261 G1.25D20-R1 1個 ¥558 5営業日以内出荷
45560277 G1.25D30-R1 1個 ¥843 5営業日以内出荷
45560286 G1.25D40-R1 1個 ¥1,317 5営業日以内出荷
45560295 G1.25D50-R1 1個 ¥1,776 5営業日以内出荷
45560304 G1.5A20L1-8 1個 ¥2,250 5営業日以内出荷

5. ウォーム 協育歯車

販売価格 ¥509 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
協育歯車 ウォーム 1個

【特長】ねじ加工付き、キー溝加工付きのためそのまま使えます。 【2014年トラスコ掲載ページ】1-1587

協育歯車 > ウォーム
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 質量(g) ねじれ 販売価格 出荷目安 数量
37061604 W1SL1+B 1個 355-4376 42 L ¥539 2営業日以内出荷
37061622 W1SL2+B 1個 355-4384 42 L ¥549 2営業日以内出荷
37061647 W1SR1+B 1個 355-4392 42 R ¥509 2営業日以内出荷
37061665 W1SR2+B 1個 355-4406 42 R ¥519 2営業日以内出荷
37061744 W80SR1+B 1個 355-4449 18 R ¥639 2営業日以内出荷

6. 平歯車 S80 協育歯車

販売価格 ¥269 〜
4営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(169種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 S80 1個
レビュー:(1)

協育歯車

7. 平歯車 S1S □K ※シリーズ 協育歯車

販売価格 ¥669 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 S1S □K ※シリーズ 1個
レビュー:(1)

【特長】従来のS1S □K+シリーズより、ねじ(セットスクリュー)を2箇所(120°配)にした新シリーズです。 【形】K2 【付属品】セットスクリュー2個 【材質】S45C 【モジュール】1 【圧力角(°)】20 【歯形】並歯 【精度等級】新JIS8級(JIS G 4501)

協育歯車 > 平歯車 > モジュール1

8. 平歯車 S1S □B ※シリーズ 協育歯車

販売価格 ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 S1S □B ※シリーズ 1個

【特長】従来のS1S □B+シリーズよりねじ(セットスクリュー)を2箇所(120°配)にした新シリーズです。 【付属品】セットスクリュー2個 【材質】S45C 【形】B1 【モジュール】1 【圧力角(°)】20 【歯形】並歯 【精度等級】新JIS8級(JIS G 4501)

協育歯車 > 平歯車 > モジュール1

9. KGマイタ 協育歯車

販売価格 ¥684 〜
1営業日以内出荷から3営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
協育歯車 KGマイタ 1個

【歯数比】1 【JIS等級】4 【2014年トラスコ掲載ページ】1-1586

協育歯車 > マイタ

10. 平歯車 協育歯車

販売価格 ¥272 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 1個

【種別】スパーギヤ 【モジュール(m)】0.5

協育歯車 > 平歯車

11. スプロケットホイル 協育歯車

販売価格 ¥259 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(152種類の商品があります)
協育歯車 スプロケットホイル 1個

協育歯車

12. 平歯車 S1D 協育歯車

販売価格 ¥269 〜
7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 S1D 1個

協育歯車

13. ベベル 協育歯車

販売価格 ¥619 〜
2営業日以内出荷から7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
協育歯車 ベベル 1個

【特長】ねじ加工付き、キー溝加工付きのためそのまま使えます。 JIS4級です。

協育歯車 > ベベル

14. ウォーム 協育歯車

販売価格 ¥939 〜
1営業日以内出荷から2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
協育歯車 ウォーム 1個

【特長】ねじ加工付き、キー溝加工付きのためそのまま使えます。 【ねじれ】R 【2014年トラスコ掲載ページ】1-1587

協育歯車 > ウォーム

15. 平歯車 協育歯車

販売価格 ¥319 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 1個

【特長】ねじ加工付き、キー溝加工付きのためそのまま使えます。 旧JIS1級〜5級(新JIS約5〜9級)相当です。 【歯幅B(mm)】3 【穴径(mm)】3 【2014年トラスコ掲載ページ】1-1585

協育歯車 > 平歯車

16. B-SET 協育歯車

販売価格 ¥4,167 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
協育歯車 B-SET 1個

協育歯車

17. ホイール 協育歯車

販売価格 ¥1,390 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
協育歯車 ホイール 1個

【特長】ねじ加工付き、キー溝加工付きのためそのまま使えます。 【全長L(mm)】18 【歯幅B(mm)】10 【2014年トラスコ掲載ページ】1-1587

協育歯車 > ホイール

18. 平歯車 S50DM 協育歯車

販売価格 ¥129 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 S50DM 1個

【材質】ポリアセタール(黒色) 【圧力角(°)】20 【全長l(mm)】8 【歯形】並歯 【精度等級】JIS B 1702-1 (ISO)11級 【穴径dd(Φmm)】3

協育歯車 > 平歯車

19. ウォームギヤ 協育歯車

販売価格 ¥517 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
協育歯車 ウォームギヤ 1個

協育歯車

20. 内歯車 協育歯車

販売価格 ¥1,990 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
協育歯車 内歯車 1個

協育歯車

21. 平歯車 S1S 協育歯車

販売価格 ¥390 〜
出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(471種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 S1S 1個

協育歯車

22. ラック 協育歯車

販売価格 ¥819 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
協育歯車 ラック 1個

【特長】素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11〜12級程度に仕上がっております。 【2014年トラスコ掲載ページ】1-1587

協育歯車 > ラック

23. 平歯車 協育歯車

販売価格 ¥489 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 1個

【特長】ねじ加工付き、キー溝加工付きのためそのまま使えます。 旧JIS1級〜5級(新JIS約5〜9級)相当です。

協育歯車 > 平歯車

24. ストレートベベルギヤ 協育歯車

販売価格 ¥846 〜
1営業日以内出荷から7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
協育歯車 ストレートベベルギヤ 1個
レビュー:(1)

【材質】S45C機械構造用炭素棒 【圧力角(°)】20 【RoHS指令】対応 【歯数比】2

協育歯車 > ベベル

25. 平歯車 S50SU 協育歯車

販売価格 ¥939 〜
4営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 S50SU 1個

協育歯車 > 平歯車

26. KG平歯車 協育歯車

販売価格 ¥333 〜
1営業日以内出荷から3営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
協育歯車 KG平歯車 1個

【2014年トラスコ掲載ページ】1-1585

協育歯車 > 平歯車

27. ストレートマイタ 協育歯車

販売価格 ¥150 〜
4営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(134種類の商品があります)
協育歯車 ストレートマイタ 1個

協育歯車

28. 平歯車 S1.25 協育歯車

販売価格 ¥384 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 S1.25 1個

協育歯車

29. 平歯車 協育歯車

販売価格 ¥619 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 1個
レビュー:(1)

【モジュール】0.5 【形】B1 【材質】S45C 【圧力角(°)】20 【ハブ長さlh(mm)】8 【歯形】並歯 【寸法ls(mm)】4

協育歯車 > 平歯車 > モジュール0.5

30. 平歯車 協育歯車

販売価格 ¥679 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 1個

【材質】S45C 【形】A1 【モジュール】1 【圧力角(°)】20 【歯形】並歯 【精度等級】新JIS B 1702-1(ISO) 8級相当・旧JIS B 1702 4級

協育歯車 > 平歯車 > モジュール1

31. 平歯車 協育歯車

販売価格 ¥689 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 1個

【材質】S45C 【形】K2 【モジュール】1.5 【圧力角(°)】20 【ハブ長さlh(mm)】22 【全長l(mm)】40 【歯形】並歯 【精度等級】新JIS 1702-1(ISO) 8〜9級相当・旧JIS B 1702 4〜5級 【歯幅b(mm)】18 【穴径dd(Φmm)】8

協育歯車 > 平歯車 > モジュール1.5

32. 平歯車 協育歯車

販売価格 ¥899 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 1個

【材質】S45C 【圧力角(°)】20 【歯形】並歯 【精度等級】新JIS8級(JIS G 4501) 【形】B1 【モジュール】1

協育歯車 > 平歯車 > モジュール1

33. 平歯車 協育歯車

販売価格 ¥689 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 1個

【材質】S45C 【形】K2 【モジュール】0.5 【圧力角(°)】20 【ねじ寸法M】M3 【ハブ長さlh(mm)】10 【全長l(mm)】18 【歯形】並歯 【精度等級】新JIS 1702-1(ISO) 8〜9級相当・旧JIS B 1702 4〜5級 【寸法ls(mm)】3 【歯幅b(mm)】8

協育歯車 > 平歯車 > モジュール0.5

34. 平歯車 モジュール1.5 (B1形) 協育歯車

販売価格 ¥684 〜
5営業日以内出荷から7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 モジュール1.5 (B1形) 1個

【モジュール】1.5 【形】B1

協育歯車 > 平歯車 > モジュール1.5

35. 平歯車 S1.5S 15B 16B 協育歯車

販売価格 ¥588 〜
7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 S1.5S 15B 16B 1個

【材質】S45C機械構造用炭素鋼 【形】B1 【圧力角(°)】20(並歯) 【ハブ長さlh(mm)】10 【RoHS指令】対応 【穴径dd(Φmm)】8

協育歯車 > 平歯車 > モジュール1.5

36. 平歯車 S2D 協育歯車

販売価格 ¥789 〜
7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 S2D 1個

【材質】ポリアセタール 【形】B1 【圧力角(°)】20(並歯) 【ハブ長さlh(mm)】10 【全長l(mm)】30 【RoHS指令】対応 【歯幅b(mm)】20

協育歯車 > 平歯車 > モジュール2

37. 平歯車 S2S 15B 16B 17B 協育歯車

販売価格 ¥807 〜
7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 S2S 15B 16B 17B 1個

【材質】S45C機械構造用炭素鋼 【形】B1 【圧力角(°)】20(並歯) 【ハブ長さlh(mm)】10 【RoHS指令】対応

協育歯車 > 平歯車 > モジュール2

38. 平歯車 S2S 25B 26B 協育歯車

販売価格 ¥1,184 〜
7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 S2S 25B 26B 1個

【材質】S45C機械構造用炭素鋼 【形】B1 【圧力角(°)】20(並歯) 【ハブ長さlh(mm)】10 【RoHS指令】対応 【穴径dd(Φmm)】14

協育歯車 > 平歯車 > モジュール2

39. 平歯車 S2.5S 36B 協育歯車

販売価格 ¥3,105 〜
7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
協育歯車 平歯車 S2.5S 36B 1個

【材質】S45C機械構造用炭素鋼 【歯数】36 【形】B1 【圧力角(°)】20(並歯) 【ハブ長さlh(mm)】12 【RoHS指令】対応 【基準円直径d(Φmm)】90 【歯先円直径da(Φmm)】95

協育歯車 > 平歯車 > モジュール2.5

40. BOX 協育歯車

販売価格 ¥9,040 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
協育歯車 BOX 1個

【特長】小型べベルギヤボックスです。 KGストレートべベルギヤを内蔵しています。 ボディーにはアルミニウムを採用し、軽量化を実現しました。 【2014年トラスコ掲載ページ】1-1584

協育歯車 > ボックス

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ