26件中 1件〜26件

並び替え:

1. トグルスイッチ 8Aシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ 8Aシリーズ 1個
レビュー:(1)

【特長】8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品 【付属品】ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 【定格】AC125V・6A/250V・3A 【表面処理】(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理

スイッチ > トグルスイッチ
注文コード 品番 内容量 極数 スイッチ 端子形状 販売価格 出荷目安 数量
37722185 8A1011-Z 1パック(10個) 単極双投 ON-ON接続端子:(2-3) - (2-1) はんだ端子 ¥2,690 1営業日以内出荷
37722194 8A1012-Z 1パック(10個) 単極双投 ON-ON接続端子:(2-3) - (2-1) PC端子 ¥2,790 7営業日以内出荷
37722203 8A1021-Z 1パック(10個) 単極双投 ON-OFF-ON接続端子:(2-3) - (2-1) はんだ端子 ¥2,790 7営業日以内出荷
37722212 8A1061-Z 1パック(10個) 単極双投 ON-(ON)接続端子:(2-3) - (2-1) はんだ端子 ¥2,890 7営業日以内出荷
37722221 8A2011-Z 1パック(10個) 2極双投 ON-ON接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4) はんだ端子 ¥3,290 1営業日以内出荷

2. ロッカースイッチ SLE6シリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチ SLE6シリーズ 1パック(10個)

【特長】海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 遮断距離3mm以上 RoHS対応品 【仕様】作動力:2.45〜12.7N 【色】(フレーム・ロッカー)黒、(表示)白 【使用温度範囲(℃)】-25〜+85 【定格】最大:AC125V 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷) 【耐電圧】AC1500V 1分間(端子-端子間) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(端子-端子間)(DC500V) 【寿命】(電気的)10000回 【接触抵抗(mΩ)】(初期)20以下(DC2〜4V 1A) 【保存温度範囲(℃)】-40〜+85

スイッチ > ロッカスイッチ > ロッカスイッチ (フジソク)
注文コード 品番 内容量 極数 スイッチ 端子形状 販売価格 出荷目安 数量
37722736 SLE6A 1パック(10個) 単極単投 ON-OFF接続端子:(P-1) - はんだ端子 ¥549 7営業日以内出荷
37722745 SLE6A-5 1パック(10個) 単極単投 ON-OFF接続端子:(P-1) - はんだ端子 ¥589 1営業日以内出荷
37722754 SLE6A-7 1パック(10個) 単極単投 ON-OFF接続端子:(P-1) - はんだ端子 ¥589 7営業日以内出荷
37722763 SLE6A-9 1パック(10個) 単極単投 ON-OFF接続端子:(P-1) - はんだ端子 ¥589 7営業日以内出荷
37722772 SLE6A2 1パック(10個) 単極単投 ON-OFF接続端子:(P-1) - タブ端子 ¥549 7営業日以内出荷

3. 押しボタンスイッチ 8Nシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥439 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) 押しボタンスイッチ 8Nシリーズ 1個
レビュー:(2)

【特長】8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。 ボタンはΦ10です。 RoHS対応品 【機能動作】ON-(ON) 【付属品】ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 【材質】(カラーボタン)ポリアミド樹脂 【定格】AC125V・6A/250V・3A 【端子形状】はんだ端子 【表面処理】(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 【寸法B(mm)】8 【寸法A(Φmm)】10

スイッチ > 押ボタンスイッチ > 押ボタンスイッチ (フジソク)
注文コード 品番 内容量 スイッチ 極数 ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
40184216 8N1021-Z-W 1個 ON-(ON)接続端子:(2-3) - (2-1) 単極双投 ¥439 1営業日以内出荷
40184225 8N2021-Z-W 1個 ON-(ON)接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4) 2極双投 ¥559 5営業日以内出荷
40184365 8N1021-Z-R 1個 ON-(ON)接続端子:(2-3) - (2-1) 単極双投 ¥439 1営業日以内出荷
40184374 8N2021-Z-R 1個 ON-(ON)接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4) 2極双投 ¥559 1営業日以内出荷
40184383 8N1021-Z-B 1個 ON-(ON)接続端子:(2-3) - (2-1) 単極双投 ¥439 1営業日以内出荷

4. 小形スライドスイッチ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥239 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) 小形スライドスイッチ 1個
レビュー:(1)

【極数】2極双投/DPDT 【定格】AC125V 8A、AC250V 4A 【寸法L1(mm)】6.2 【耐電圧】AC1500V 1分間 【寸法L2(mm)】7.4 【寸法L3(mm)】9 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【接触抵抗(mΩ)】(初期)10以下(DC2〜4V 1A) 【電気的寿命(定格負荷)】10000回

スイッチ > スライドスイッチ > スライドスイッチ (フジソク)
注文コード 品番 内容量 寸法L4(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39221192 S-1-Z 1個 M3×0.5 ¥239 1営業日以内出荷

5. ロッカースイッチ SL10Kシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチ SL10Kシリーズ 1個

【特長】UL、CSA、VDE規格認定品 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上 RoHS対応品 【仕様】作動力:3.92〜12.7N 【色】(フレーム・ロッカー)黒 【極数】2極単投 【使用温度範囲(℃)】-25〜+85 【スイッチ】ON-OFF接続端子:(1-2、3-4) - 【定格】誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA 【端子形状】タブ端子 【耐電圧】AC1500V 1分間(端子-端子間) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V)(端子-端子間) 【寿命】(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回 【接触抵抗(mΩ)】(初期)20以下(DC2〜4V 1A) 【保存温度範囲(℃)】-40〜+85

スイッチ > ロッカスイッチ > ロッカスイッチ (フジソク)
注文コード 品番 内容量 表示 販売価格 出荷目安 数量
37722851 SL10K2-Z 1パック(10個) なし ¥1,990 7営業日以内出荷
37722867 SL10K2-5-Z 1パック(10個) ¥2,490 7営業日以内出荷
37722876 SL10K2-6-Z 1パック(10個) | ○ ¥2,490 7営業日以内出荷
37722885 SL10K2-7-Z 1パック(10個) ON OFF ¥2,490 1営業日以内出荷
37722894 SL10K2-9-Z 1パック(10個) - ○ ¥2,490 7営業日以内出荷

6. トグルスイッチ ETシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ ETシリーズ 1個
レビュー:(1)

【特長】ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品 【付属品】ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 【耐電圧】AC1500V 1分間 【表面処理】(ロックナット×1個)ニッケルメッキ、(ロックナット×1個・ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V)

スイッチ > トグルスイッチ

7. トグルスイッチ 8Bシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥489 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ 8Bシリーズ 1個

【特長】8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。 従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。 RoHS対応品 【付属品】ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 【定格】AC125V・6A/250V・3A 【表面処理】(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理

スイッチ > トグルスイッチ

8. ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ 1個

【特長】防水構造 密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。 パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付け方式 パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子 タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品 RoHS対応品 【仕様】作動力:3.92〜12.7N 【色】(フレーム・ロッカー)黒 【極数】2極単投 【使用温度範囲(℃)】-25〜+85 【スイッチ】ON-OFF接続端子:(1-2、3-4) - 【定格】誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA 【端子形状】タブ端子 【耐電圧】AC1500V 1分間 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【寿命】(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回 【接触抵抗(mΩ)】(初期)20以下(DC2〜4V 1A) 【保存温度範囲(℃)】-40〜+85

スイッチ > ロッカスイッチ > ロッカスイッチ (フジソク)

9. トグルスイッチ 8Eシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ 8Eシリーズ 1個

【特長】8Eロッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤作動が起きやすい場所に使用するのに適しています。 RoHS対応品 【付属品】ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーキャップ×1個 【材質】(カラーキャップ)アルミ合金/アルマイト処理 【色】(カラーキャップ)シルバー 【定格】AC125V・6A/250V・3A 【表面処理】(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(カラーキャップ)アルマイト処理

スイッチ > トグルスイッチ

10. トグルスイッチ 8Cシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ 8Cシリーズ 1個
レビュー:(2)

【特長】8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。 RoHS対応品 【付属品】ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 【定格】AC125V・6A/250V・3A 【端子形状】はんだ端子 【表面処理】(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理

スイッチ > トグルスイッチ

11. トグルスイッチ 8Dシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ 8Dシリーズ 1個
レビュー:(1)

【特長】8Dロングトグルスイッチは、二重パネルを使用する機器用として、操作部の寸法が、8Aタイプトグルスイッチより長く(21.3mm)設計されておりますので、操作しやすく軽快なフィーリングが得られます。またデザイン上、ロングレバーが要求される場合に最適です。 RoHS対応品 【付属品】ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 【定格】AC125V・6A/250V・3A 【表面処理】(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理

スイッチ > トグルスイッチ

12. 8N用Φ10カラーボタン 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥28 〜
1営業日以内出荷から7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) 8N用Φ10カラーボタン 1個

【特長】シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品 【寸法B(mm)】8 【寸法A(Φmm)】10 【材質】ポリアミド樹脂

スイッチ > 押ボタンスイッチ > 押ボタンスイッチ (フジソク)

13. ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥1,890 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ 1パック(10個)

【特長】海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 突入電流100Aタイプです。 RoHS対応品 【仕様】作動力:3.92〜12.7N 【色】(フレーム・ロッカー)黒 【極数】2極単投 【使用温度範囲(℃)】-25〜+85 【スイッチ】ON-OFF接続端子:(2-3、5-6) - 【定格】誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 100A・60A、遮断電流(力率0.9)/AC125V・AC250V 10A抵抗負荷:AC125V・AC250V 10A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA 【耐電圧】(初期)AC1500V 1分間 【絶縁抵抗(MΩ)】(初期)100以上(DC500V) 【寿命】(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:5000回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:10000回(電気的)突入電流/AC250V 100A、遮断電流/10A:5000回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/10A:10000回(電気的)抵抗負荷:10000回 【接触抵抗(mΩ)】(初期)20以下(DC2〜4V 1A) 【保存温度範囲(℃)】-40〜+85

スイッチ > ロッカスイッチ > ロッカスイッチ (フジソク)

14. トグルスイッチ 8Fシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ 8Fシリーズ 1個

【特長】8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP64相当)。パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。 RoHS対応品 パネル防水 【付属品】ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個 【定格】AC125V・6A/250V・3A 【表面処理】(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒)

スイッチ > トグルスイッチ

15. スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥2,505 〜
7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ 1パック(5個)

【特長】8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。 ボタンはΦ10です。 RoHS対応品 【定格】AC125V・6A/250V・3A 【付属品】ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 【表面処理】(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 【寸法B(mm)】8 【寸法A(Φmm)】10

スイッチ > 押ボタンスイッチ > 押ボタンスイッチ (フジソク)

16. スタンダードトグルスイッチ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥239
5営業日以内出荷
日本電産コパル電子(フジソク) スタンダードトグルスイッチ 1個

【特長】高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。完全密封機構。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 【仕様】RoHS対応品 【極数】単極 【使用温度範囲(℃)】-20〜+85 【規格】UL規格認定品 【定格】最大:AC・DC48V 50mA 0.4VA AC DC、最小:AC/DC20mV 1μA 【端子形状】P/C端子 【耐電圧】AC250V 1分間 【ブラケット】なし 【絶縁抵抗(MΩ)】(初期)500以上(DC250V) 【接触抵抗(mΩ)】(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA) 【保存温度範囲(℃)】-40〜+85 【端子ピッチ(mm)】2.54 【操作部形状】スタンダード 【スイッチ特性】ON-ON 【電気的寿命(定格負荷)】最大定格:10000回、0.4VA以下:50000回

スイッチ > トグルスイッチ

17. 非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥289
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) 非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチ 1個

【特長】接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 【仕様】RoHS対応品 【極数】単極 【使用温度範囲(℃)】-20〜+85 【定格】最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA 【端子形状】P/C端子 【耐電圧】AC500V 1分間 【絶縁抵抗(MΩ)】10000以上(DC250V) 【接触抵抗(mΩ)】(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA) 【保存温度範囲(℃)】-40〜+85 【端子ピッチ(mm)】2.54 【電気的寿命(定格負荷)】最大定格:10000回、0.4VA:50000回

スイッチ > 押ボタンスイッチ > 押ボタンスイッチ (フジソク)

18. 押しボタンスイッチ 8Yシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥2,590 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) 押しボタンスイッチ 8Yシリーズ 1パック(5個)

【特長】8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。 RoHS対応品 【付属品】ロックナット、ロックワッシャ、ロッキングリング 【極数】単極双投 【定格】AC125V・6A/250V・3A 【端子形状】はんだ端子 【表面処理】(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理

スイッチ > 押ボタンスイッチ > 押ボタンスイッチ (フジソク)

19. 押しボタンスイッチ 8Pシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥2,790 〜
7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) 押しボタンスイッチ 8Pシリーズ 1パック(5個)

【特長】8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の侵入を防止できる構造です。(IP64相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおパネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。 RoHS対応品 パネル防水 【付属品】ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個 【定格】AC125V・6A/250V・3A 【端子形状】はんだ端子 【表面処理】(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒) 【寸法B(mm)】8 【寸法A(Φmm)】10

スイッチ > 押ボタンスイッチ > 押ボタンスイッチ (フジソク)

20. トグルスイッチ 8Jシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ 8Jシリーズ 1個

【特長】8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。 RoHS対応品 【付属品】ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 【定格】AC125V・6A/250V・3A 【端子形状】はんだ端子 【表面処理】(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理

スイッチ > トグルスイッチ

21. 8N用Φ15カラーボタン黒 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥35 〜
5営業日以内出荷から7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) 8N用Φ15カラーボタン黒 1個

【特長】シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品 【材質】ポリアミド樹脂 【色】黒 【寸法B(mm)】10 【寸法A(Φmm)】15

スイッチ > 押ボタンスイッチ > 押ボタンスイッチ (フジソク)

22. 8N/8P用Φ8カラーボタン 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥29 〜
5営業日以内出荷から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) 8N/8P用Φ8カラーボタン 1個

スイッチ > 押ボタンスイッチ > 押ボタンスイッチ (フジソク)

23. 超小形スライドスイッチ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥189 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) 超小形スライドスイッチ 1個

【特長】高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。接触部は金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 【仕様】RoHS対応品 【使用温度範囲(℃)】-20〜+85 【規格】UL規格認定品 【定格】最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA 【端子形状】P/C端子 【耐電圧】AC250V 1分間 【絶縁抵抗(MΩ)】500以上(DC250V) 【接触抵抗(mΩ)】(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA) 【保存温度範囲(℃)】-40〜+85 【端子ピッチ(mm)】2.54 【操作部形状】スタンダード 【スイッチ特性】ON-ON

スイッチ > スライドスイッチ > スライドスイッチ (フジソク)

24. 8N用Φ15カラーボタン白 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥35 〜
5営業日以内出荷から7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) 8N用Φ15カラーボタン白 1個

【特長】シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品 【材質】ポリアミド樹脂 【色】白 【寸法B(mm)】10 【寸法A(Φmm)】15

スイッチ > 押ボタンスイッチ > 押ボタンスイッチ (フジソク)

25. 8N用Φ15カラーボタン赤 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥35 〜
5営業日以内出荷から7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) 8N用Φ15カラーボタン赤 1個

【特長】シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品 【材質】ポリアミド樹脂 【色】赤 【寸法B(mm)】10 【寸法A(Φmm)】15

スイッチ > 押ボタンスイッチ > 押ボタンスイッチ (フジソク)

26. 超小形押しボタンスイッチ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥249 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) 超小形押しボタンスイッチ 1個

【特長】高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封機構。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 【仕様】RoHS対応品、作動力:0.78〜2.94N 【極数】単極 【使用温度範囲(℃)】-20〜+85 【規格】UL規格認定品 【定格】0.4VA AC、DC最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA 【耐電圧】AC250V 1分間 【絶縁抵抗(MΩ)】(初期)500以上(DC250V) 【接触抵抗(mΩ)】(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA) 【保存温度範囲(℃)】-40〜+85 【端子ピッチ(mm)】2.54 【操作部形状】スタンダード 【スイッチ特性】ON-(ON) 【電気的寿命(定格負荷)】最大定格:10000回、0.4VA:30000回

スイッチ > 押ボタンスイッチ > 押ボタンスイッチ (フジソク)

戻る ページ: 1 次へ