商品豆知識

保持力・粘着力・ボールタック   ■引裂強度・伸度(%)と引張り強度   ■テープの厚さ・巻戻し力   ■用途で選ぼう!適材適所!梱包用テープ編  
梱包用テープの選び方  
※粘着力、引張強度、保持力等の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
検索条件:
キーワードベニヤ板 ブランドスリーエム(3M)

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 スリーエム(3M)

販売価格 ¥1,390
スリーエム(3M) スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 1巻
レビュー:(5)

【特長】強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮【用途】凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス 【質量(g)】235 【使用温度範囲(℃)】-20〜90 【基材】アクリルハイソフトフォーム 【粘着剤】アクリル系 【粘着力(N/10mm)】23

テープ > 両面テープ > 屋外・凸凹面
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
10679085 PRO-19 1巻 19 10 1.2 ¥1,390 1営業日以内出荷

2. スコッチ 強力両面テープ 一般材料用 PKH スリーエム(3M)

販売価格 ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スリーエム(3M) スコッチ 強力両面テープ 一般材料用 PKH 1巻
レビュー:(7)

【特長】アクリル系ハイソフトフォーム基材に、耐熱性、耐候性のあるアクリル系粘着剤を塗布。平らな面からベニヤ板程度の凸凹面まで、多種素材に対応できる、使用範囲の広い両面テープです。 低温(0℃)でも、優れた初期接着力を発揮します。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性、耐候性に優れ、屋内・屋外で使用できます。 柔軟性・耐久性・耐候性・耐熱性に優れ、高い接着強度。【用途】壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用 【色】グレー 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【基材】アクリル系ハイソフトフォーム 【粘着剤】アクリル系 【粘着力(N/10mm)】23

テープ > 両面テープ > 一般用途 > 強力・超強力
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07168646 PKH‐10 1巻 10 10 0.80 ¥749 1営業日以内出荷
07168655 PKH‐15 1巻 15 10 0.80 ¥999 1営業日以内出荷
07168664 PKH‐20 1巻 20 10 0.80 ¥1,290 1営業日以内出荷

3. スコッチ 超強力多用途補修テープ スリーエム(3M)

販売価格 ¥1,390
スリーエム(3M) スコッチ 超強力多用途補修テープ 1巻
レビュー:(2)

【特長】耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。【用途】ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。 【色】ダークグレー 【トラスコ品番】363-0935 【基材】ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入) 【粘着剤】ゴム系 【粘着力(N/10mm)】5.7 【引張強度(N/10mm)】64.3 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0760

テープ > 補修・シーリングテープ > 補修用テープ
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39539762 DUCTNR18 1巻 48 18 0.33 ¥1,390 1営業日以内出荷

4. スコッチ 強力両面テープ 合板・タイル用(厚手タイプ) スリーエム(3M)

販売価格 ¥409
スリーエム(3M) スコッチ 強力両面テープ 合板・タイル用(厚手タイプ) 1巻
レビュー:(1)

【特長】タイルやザラザラした合板・木・ベニヤ板の接着に。【用途】合板・タイル用(厚手タイプ)(屋内・屋外用) タイルへのネームプレート等の接着用 【色】グレー 【使用温度範囲(℃)】-20〜90 【基材】アクリルハイソフトフォーム 【粘着剤】アクリル系 【粘着力(N/10mm)】37

テープ > 両面テープ > 屋外・凸凹面
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09360477 KPW-19 1巻 19 0.8 2.0 ¥409 1営業日以内出荷

5. スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 スリーエム(3M)

販売価格 ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーエム(3M) スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 1巻
レビュー:(1)

【特長】凸凹面にも接着できる。タイルやベニヤ板等凸凹面にも接着できる用途の広いテープです。【用途】凸凹面用 (屋外・屋内用) 凸凹した面に小物品等の接着用 【色】グレー 【使用温度範囲(℃)】-20〜90 【基材】アクリルハイソフトフォーム 【粘着剤】アクリル系 【粘着力(N/10mm)】26

テープ > 両面テープ > 屋外・凸凹面
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09360391 KH-12 1巻 12 1.5 1.2 ¥399 1営業日以内出荷
09360407 KH-19 1巻 19 1.5 1.2 ¥519 1営業日以内出荷

6. スコッチ(R)強力両面テープ スリーエム(3M)

販売価格 ¥639 〜
1営業日以内出荷から3営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スリーエム(3M) スコッチ(R)強力両面テープ 1巻

【特長】耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能【用途】合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。 【基材】アクリルハイソフトフォーム 【粘着剤】アクリル系 【厚さ(mm)】0.8 【色】グレー 【長さ(m)】10 【使用温度範囲(℃)】-20〜90 【粘着力(N/10mm)】22 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0721

テープ > 両面テープ

戻る ページ: 1 次へ