テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

商品豆知識

保持力・粘着力・ボールタック   ■引裂強度・伸度(%)と引張り強度   ■テープの厚さ・巻戻し力   ■用途で選ぼう!適材適所!梱包用テープ編  
梱包用テープの選び方  
※粘着力、引張強度、保持力等の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

169件中 1件〜40件

並び替え:

1. ガラステープ(平織り) TRUSCO

販売価格 ¥6,266 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO ガラステープ(平織り) 1巻
レビュー:(1)

【特長】断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ【用途】アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。 【基材】ガラス繊維100% 【耐熱温度(℃)】550 【組織】平織り 【織り方】平織り 【繊維径(μm)】9 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1363

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08296486 TGT-1350 1巻 50 30 1.3 ¥6,266 1営業日以内出荷
08296495 TGT-1750 1巻 50 30 1.7 ¥7,431 1営業日以内出荷
08296504 TGT-3050 1巻 50 30 3 ¥12,566 1営業日以内出荷

2. 耐熱ガラスクロステープ スリーエム(3M)

販売価格 ¥1,490
スリーエム(3M) 耐熱ガラスクロステープ 1巻
レビュー:(2)

【特長】耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。【用途】耐熱電線の接続部の絶縁。 【トラスコ品番】217-2801 【基材】ガラスクロス 【粘着剤】シリコーン系 【連続使用温度(℃)】180 【粘着力(N/10mm)】3.8 【引張強度(N/10mm)】200 【絶縁破壊電圧(kV/mm)】11 【アズワン品番】2-1489-01 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0740

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33239132 69J 1巻 19 10 0.2 ¥1,490 1営業日以内出荷

3. 耐熱ガラスクロステープ TRUSCO

販売価格 ¥1,397 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 耐熱ガラスクロステープ 1巻
レビュー:(2)

【特長】耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。【用途】耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 【色】ホワイト 【基材】ガラスクロス 【粘着剤】シリコーン系 【連続使用温度(℃)】180(耐熱区分H種相当) 【粘着力(N/10mm)】3.8 【引張強度(N/10mm)】200 【絶縁破壊電圧(kV/mm)】11 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0740

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39541652 TMGC1910 1巻 19 10 0.2 ¥1,397 1営業日以内出荷
39541661 TMGC1920 1巻 19 20 0.2 ¥2,805 1営業日以内出荷
39541677 TMGC2520 1巻 25 20 0.2 ¥3,825 1営業日以内出荷
39541686 TMGC5020 1巻 50 20 0.2 ¥7,269 1営業日以内出荷

4. 耐熱ガラス布テープ 日東電工(旧Permacel)

販売価格 ¥4,027
日東電工(旧Permacel) 耐熱ガラス布テープ 1巻
レビュー:(1)

【特長】粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。 【基材】ガラス布 【伸度(%)】8.8 【粘着剤】シリコン系 【絶縁抵抗(MΩ)】1500 【耐熱温度(℃)】205(3時間)・200(連続) 【粘着力(N/10mm)】6.5 【難燃性】UL規格 E20392 【引張強度(N/10mm)】323 【アズワン品番】1-6533-01

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33239211 P-212 1巻 25.4 33 0.191 ¥4,027 1営業日以内出荷

5. ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業

販売価格 ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
中興化成工業 ガラスクロス粘着テープ 1巻
レビュー:(1)

【特長】耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。【用途】電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。 【色】ホワイト 【材質】基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系 【連続使用温度(℃)】180 【粘着力(N/10mm)】4 【最高使用温度(℃)】200 【絶縁破壊電圧(kV)】6 【引張強度(N/10mm)】280 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0738

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
48994495 ACH5001 1巻 13 10 0.2 ¥899 1営業日以内出荷
48994504 ACH5001 1巻 19 10 0.2 ¥1,348 1営業日以内出荷
48994513 ACH5001 1巻 25 10 0.2 ¥1,775 1営業日以内出荷
48994522 ACH5001 1巻 38 10 0.2 ¥2,690 1営業日以内出荷
48994531 ACH5001 1巻 50 10 0.2 ¥3,490 1営業日以内出荷

6. 3M ガラスクロステープ 361 スリーエム(3M)

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スリーエム(3M) 3M ガラスクロステープ 361 1巻
レビュー:(3)

【特長】耐熱性があり使用温度範囲は-54〜232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。【用途】溶接・研磨時の周辺マスキング。 【色】ホワイト 【使用温度範囲(℃)】-54〜232℃(断続的に290℃まで使用可能) 【基材】ガラスクロス 【粘着剤】シリコーン系 【粘着力(N/10mm)】4.31 【引張強度(N/10mm)】251 【UL規格】E124809

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

7. ガラスクロステープ アズワン

販売価格 ¥1,386 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン ガラスクロステープ 1巻
レビュー:(2)

【基材】ガラスクロス 【粘着剤】シリコン系 【絶縁破壊電圧(kV)】2.5 【粘着力(N/25mm[gf])】8.34(850) 【引張強度(N/25mm[kgf])】588.4(60.0) 【許容温度(℃)】180 【UL規格】UL510FR UL温度定格200℃

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

8. アズフロン(R)ガラステープ アズワン

販売価格 ¥1,270 〜
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アズワン アズフロン(R)ガラステープ 1巻
レビュー:(5)

【特長】PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。 【基材】PTFE含浸ガラスクロス 【粘着剤】シリコン系 【耐熱温度(℃)】260

テープ > フッ素樹脂テープ

9. ガラステープ(綾織り) TRUSCO

販売価格 ¥17,520
TRUSCO ガラステープ(綾織り) 1巻

【特長】断熱性、柔軟性に優れています。 ステンレスの溶接焼けの除去に最適です。【用途】ステンレス酸洗用。 【トラスコ品番】278-6354 【質量(g)】1400 【テープ幅(mm)】50 【基材】ガラス繊維100% 【テープ長さ(m)】30 【テープ厚さ(mm)】1.2 【耐熱温度(℃)】550 【組織】綾織り 【織り方】綾織り 【繊維径(μm)】6 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1363

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

10. ガラステープ アズワン

販売価格 ¥6,732 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン ガラステープ 1個

テープ > その他

11. ガラスクロス電気絶縁テープNo.79 スリーエム(3M)

販売価格 ¥2,290 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スリーエム(3M) ガラスクロス電気絶縁テープNo.79 1巻

【特長】引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。【用途】モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。 【材質】基材:ガラスクロス、粘着剤:アクリル系 【厚さ(mm)】0.18 【色】白 【長さ(m)】54.8 【規格】UL規格対応 (File E17385) 【粘着力(N/10mm)】3.3 【引張強度(N/10mm)】260 【定格温度(℃)】150 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0739

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

12. 13mmx33m ガラスクロス 粘着テープ エスコ

販売価格 ¥4,590
3営業日以内出荷
エスコ 13mmx33m ガラスクロス 粘着テープ 1個

【エスコ品番】EA944NJ-13

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

13. アルミガラスクロステープ 男前モノタロウ

販売価格 ¥849
男前モノタロウ アルミガラスクロステープ 1巻
レビュー:(35)

【特長】低温から高温まで耐熱・耐火・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。【用途】配管、ダクトなど 【基材】アルミガラスクロス 【粘着剤】アクリル系 【基材厚さ(mm)】0.18 【耐熱温度(℃)】-30〜130 【粘着力(g/25mm)】3000 【光沢】あり

テープ > 補修・シーリングテープ > 金属テープ

14. ガラスクロス粘着テープ 日東電工

販売価格 ¥4,680 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日東電工 ガラスクロス粘着テープ 1巻

【特長】機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)【用途】トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。 【色】ベージュ 【使用温度範囲(℃)】-60〜180 【基材】ガラスクロス 【粘着剤】シリコーン系 【引張強度(N/19mm:参考値)】600 【粘着力(N/19mm)】6.7 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0738

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

15. ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
寺岡製作所 ガラスクロス粘着テープ NO.540S 1巻

【特長】耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃【用途】熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。 【基材】ガラスクロス 【粘着剤】シリコーン系 【伸び(%)】5 【耐熱温度(℃)】200 【引張強度(N/25mm)】612.9 【粘着力(N/25mm)】8.58(対ステンレス) 【破壊電圧(kV)】3

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

16. ガラスクロステープ 69 スリーエム(3M)

販売価格 ¥3,360 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
スリーエム(3M) ガラスクロステープ 69 1個

【粘着剤】シリコーン系 【UL規格】難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385) 【基材】ガラスクロス 【テープ長さ(m)】55 【テープ厚さ(mm)】0.19 【構成】粘着剤:シリコーン系 【伸び(%)】5 【絶縁抵抗(MΩ)】1.5×102 【粘着力】4.4(N/cm)450(gf/cm) 【絶縁破壊電圧(kV)】3.5 【引張強度(kgf/cm)】31.3 【引張強度(N/cm)】307 【耐熱区分】200℃

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

17. インサルテックステープ ニチアス

販売価格 ¥5,690 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニチアス インサルテックステープ 1巻

【特長】厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。【用途】火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。 【仕様】平織り 【材質】耐熱ガラス繊維 【耐熱温度(℃)】550 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1364

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

18. セラミックテープ TRUSCO

販売価格 ¥6,626 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO セラミックテープ 1巻

【特長】セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。【用途】遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。 【仕様】接着剤なし 【材質】セラミック繊維65〜75%有機繊維15〜20%ガラス繊維5〜15% 【使用温度範囲(℃)】400まで 【瞬間使用温度(℃)】900 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1363

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

19. ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工

販売価格 ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
日東電工 ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 1巻
レビュー:(9)

【特長】UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。【用途】各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 【使用温度範囲(℃)】-60〜200 【基材】PTFE+ガラスクロス 【伸度(%)】250 【粘着剤】シリコーン系 【粘着力(N/10mm)】3.58 【引張強度(N/10mm)】126.3 【引張強度(N/19mm:参考値)】240 【粘着力(N/19mm)】6.8(25℃)

テープ > フッ素樹脂テープ

20. セラミックテープ 旭産業

販売価格 ¥5,290
旭産業 セラミックテープ 1巻
レビュー:(1)

【特長】セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強した紡績ヤーンを使用しています。 高温配管の断熱施工に最適。保温作業時に役立ちます。【用途】アスベスト代替え品としてご使用ください(アスベストは、一切含みません) 【色】白 【材質】セラミック繊維65〜75%有機繊維15〜20%ガラス繊維5〜15% 【質量(kg)】1.7 【瞬間使用温度(℃)】400

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

21. シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H スリーエム(3M)

販売価格 ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シーリング用マスキングテープ
男前モノタロウ
シーリング用マスキングテープ
¥348 〜
スリーエム(3M) シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 1パック(5巻)
レビュー:(6)

【特長】前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。【用途】ガラス・サッシのシーリング用マーキング 【色】青 【基材】青色平面紙 【粘着剤】アクリル系 【伸び(%)】7 【粘着力(N/10mm)】1.2 【引張強度(N/18mm)】34 【粘着力(N/18mm)】2.16

テープ > マスキングテープ > シーリング用

22. スリオン アルミガラスクロステープ 9810 スリオンテック

販売価格 ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アルミガラスクロステープ
男前モノタロウ
アルミガラスクロステープ
¥849
スリオンテック スリオン アルミガラスクロステープ 9810 1巻
レビュー:(6)

【特長】低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。【用途】ダクトシール用、保温材目地用 【粘着力(N/10mm)】4.7

テープ > 補修・シーリングテープ > 金属テープ

23. アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学

販売価格 ¥949
アルミガラスクロステープ
男前モノタロウ
アルミガラスクロステープ
¥849
光洋化学 アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 1巻
レビュー:(29)

【特長】耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。 【基材】アルミガラスクロス 【粘着剤】アクリル系 【基材厚さ(mm)】0.18 【耐熱温度(℃)】-30〜130 【粘着力(g/25mm)】3000

テープ > 補修・シーリングテープ > 金属テープ

24. ガラスクロステープ スリーエム(3M)

販売価格 ¥1,258
スリーエム(3M) ガラスクロステープ 1巻
レビュー:(4)

【特長】FRP及び樹脂パーツ補修用として接着剤が浸透しやすく加工したファイバーグラステープです。 裏あて補強に使用します。 非粘着タイプ【用途】3M瞬間接着剤8007で固着させ、裏あて補強に使用します。 【基材】ガラス繊維 【引張強度(N/50mm)】2648

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

25. アルミガラスクロステープ nitoms(ニトムズ)

販売価格 ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
nitoms(ニトムズ) アルミガラスクロステープ 1巻
レビュー:(3)

【特長】凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです【用途】空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。 【色】シルバー 【基材】ガラスクロスアルミ箔 【粘着剤】アクリル系 【基材厚さ(mm)】0.02 【耐熱温度(℃)】80 【引張強度(N/25mm)】660 【粘着力(N/25mm)】10.3 【光沢】なし 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0752

テープ > 補修・シーリングテープ > 金属テープ

26. ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL 日東電工

販売価格 ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日東電工 ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL 1巻
レビュー:(5)

【特長】伸びが小さい。機能的強度。 寸法安定性。H種絶縁材料。 ヒートシール。 ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。 ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 UL510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。【用途】各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他 【色】茶褐色 【基材】PTFE含浸ガラスクロス 【使用温度範囲(℃)】-60〜200 【伸度(%)】3 【粘着剤】シリコーン系 【材質】基材:フッ素樹脂(PTFE)+含浸ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0777

テープ > フッ素樹脂テープ

27. 耐熱アルミガラスクロステープ nitoms(ニトムズ)

販売価格 ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
nitoms(ニトムズ) 耐熱アルミガラスクロステープ 1巻
レビュー:(1)

【特長】耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。 高温のかかる場所の補修に最適です。【用途】配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。 ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。 【色】シルバー 【使用温度範囲(℃)】-50〜250 【基材】ガラスクロスアルミ箔 【粘着剤】シリコーン系 【基材厚さ(mm)】0.08 【粘着力(N/10mm)】5.5 【光沢】あり 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0752

テープ > 補修・シーリングテープ > 金属テープ

28. ガラスシーリング用 マスキングテープ 徳用 PT-6 nitoms(ニトムズ)

販売価格 ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
nitoms(ニトムズ) ガラスシーリング用 マスキングテープ 徳用 PT-6 1パック(8巻)
レビュー:(1)

【特長】直線も、曲線もきれいに接着。【用途】ガラス、サッシなどの目地材充てん時のマスキングに。 【色】青 【基材】和紙 【紙管内径(mm)】30 【伸度(%)】3.7 【粘着剤】アクリル系 【引張強度(N/mm)】25.0 【耐熱温度(℃)】10〜80 【粘着力(N/10mm)】0.81 【引張強度(N/18mm)】63.9 【粘着力(N/18mm)】3.3 【巻戻し力(N/18mm)】0.9 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0698

テープ > マスキングテープ > シーリング用

29. ゼテックスプラス テープ アズワン

販売価格 ¥6,790 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン ゼテックスプラス テープ 1巻
レビュー:(3)

【特長】被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています 【材質】ゼテックスプラス(特殊高熱処理ガラス繊維) 【引張強度(kg)】縦108.8×横158.7 【耐熱温度(℃)】816(連続)

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

30. 耐熱アルミガラスクロステープ スリオンテック

販売価格 ¥5,804
スリオンテック 耐熱アルミガラスクロステープ 1巻
レビュー:(1)

【特長】高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。【用途】ダクト、保温材目地シール。 【色】シルバー 【トラスコ品番】351-9333 【質量(g)】260 【使用温度範囲(℃)】-30〜250 【基材】アルミ箔+ガラスクロス 【粘着剤】シリコーン系 【基材厚さ(mm)】0.15 【粘着力(N/10mm)】5 【引張強度(N/10mm)】274 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0752

テープ > 補修・シーリングテープ > 金属テープ

31. ガラスヤーン 富士工業用品

販売価格 ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
富士工業用品 ガラスヤーン 1巻

【特長】耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。【用途】各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材 【使用温度(℃)】(安全)400 【材質】Eガラス 【最高使用温度(℃)】550 【繊維径(μm)】9 【密度】2.52 【融点(℃)】840 【熱伝導率(Kcal/mh℃)】0.035

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

32. 帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

販売価格 ¥2,173 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
中興化成工業 帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 1巻

【特長】帯電防止タイプのテフロン粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。【用途】電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。 【色】ブラック 【引張強度(N/10mm)】160 【基材】導電性カーボン入テフロン(PTFE) 【粘着剤】シリコーン系 【連続使用温度(℃)】-60〜200 【粘着力(N/10mm)】4 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0779

テープ > フッ素樹脂テープ

33. ガラスリボン 富士工業用品

販売価格 ¥5,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
富士工業用品 ガラスリボン 1巻

【特長】耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。【用途】各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材 【材質】Eガラス 【使用温度(℃)】(安全)400 【最高使用温度(℃)】550 【繊維径(μm)】9 【密度】2.52 【融点(℃)】840 【熱伝導率(Kcal/mh℃)】0.035

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

34. 薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) アズワン

販売価格 ¥10,900 〜
2営業日以内出荷から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン 薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) 1巻
レビュー:(1)

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

35. 50mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ エスコ

販売価格 ¥1,890
3営業日以内出荷
エスコ 50mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ 1個

【エスコ品番】EA944SF-2

テープ > 補修・シーリングテープ > 金属テープ

36. チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス 中興化成工業

販売価格 ¥2,990 〜
2営業日以内出荷から4営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
中興化成工業 チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス 1個

【2015年トラスコ掲載ページ】3 0775

テープ > 電子・基板用テープ > 耐熱・難燃性テープ

37. ガラスクロス電気絶縁テープNo.69 スリーエム(3M)

販売価格 ¥3,590 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スリーエム(3M) ガラスクロス電気絶縁テープNo.69 1巻

【特長】引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。【用途】モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。 【仕様】難燃性(UL510) 【材質】基材:ガラスクロス、粘着剤:熱硬化型シリコーン系 【厚さ(mm)】0.18 【色】白 【長さ(m)】55 【規格】UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C) 【粘着力(N/10mm)】4.4 【引張強度(N/10mm)】310 【定格温度(℃)】200 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0739

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

38. カーボンテープ TRUSCO

販売価格 ¥9,771 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO カーボンテープ 1巻

【特長】アスベスト、ガラスの代替テープ。優れた耐炎性がありあります。柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。【用途】防熱・防炎・保温用 各種配管、機器の火傷防止用 【材質/仕上】耐炎繊維の平繊物 【耐熱温度(℃)】250(高温(300℃以上)下で長時間使用すると重量が減少し、強度も低下します。) 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1364

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

39. PTFE電気絶縁テープNo.63 スリーエム(3M)

販売価格 ¥5,290 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スリーエム(3M) PTFE電気絶縁テープNo.63 1巻

【特長】耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。【用途】耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。 【仕様】難燃性(UL510) 【材質】基材:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、粘着剤:アクリル系 【厚さ(mm)】0.09 【色】淡茶色 【長さ(m)】32.9 【使用温度範囲(℃)】155 【規格】UL規格対応 (File E17385) 【粘着力(N/10mm)】3.8 【引張強度(N/10mm)】35 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0739

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

40. 断熱ガラスクロス 1m×20m 吉野

販売価格 ¥29,250
5営業日以内出荷
吉野 断熱ガラスクロス 1m×20m 1本

【特長】塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。【用途】保温・保冷工事用フトンカバー。 ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。 【織り方】平織り 【材質】ガラス繊維 【トラスコ品番】361-1639 【質量(kg)】20 【使用温度範囲(℃)】550まで 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1364

テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ

『梱包・テープ・物流・清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります