3,936件中 1件〜40件

並び替え:

1. チューブフィッティングストレート ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥129 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
ハーフユニオン
大阪魂
ハーフユニオン
¥99 〜
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングストレート 1個
レビュー:(14)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続 【使用真空圧力(kPa)】-100

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(ピスコ) > チューブフィッティング > ストレート
注文コード 品番 内容量 ねじ寸法 適合チューブ外径D(Φmm) 材質 販売価格 出荷目安 数量
08265144 PC6-01 1個 R1/8 6 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) ¥129 1営業日以内出荷
08265153 PC6-02 1個 R1/4 6 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) ¥139 1営業日以内出荷
08265162 PC8-02 1個 R1/4 8 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) ¥159 1営業日以内出荷
08265171 PC8-03 1個 R3/8 8 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) ¥179 1営業日以内出荷
08265187 PC10-02 1個 R1/4 10 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) ¥189 1営業日以内出荷

2. エルボユニオン 大阪魂

販売価格 ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 エルボユニオン 1個
レビュー:(42)

【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.8

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > お買得ワンタッチ継手 > エルボユニオン
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm) ねじ寸法 寸法M(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09964071 MPL10-01 1個 10 R1/8 27 ¥249 1営業日以内出荷
09964087 MPL10-02 1個 10 R1/4 27 ¥249 1営業日以内出荷
09964096 MPL10-03 1個 10 R3/8 27 ¥249 1営業日以内出荷
09964105 MPL10-04 1個 10 R1/2 27 ¥309 1営業日以内出荷
09964114 MPL12-02 1個 12 R1/4 32 ¥309 1営業日以内出荷

3. ハーフユニオン 大阪魂

販売価格 ¥99 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 ハーフユニオン 1個
レビュー:(49)

【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.8

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > お買得ワンタッチ継手 > ハーフユニオン
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm) ねじ寸法 寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09964306 MPC4-M5 1個 4 M5 19.5 ¥119 1営業日以内出荷
09964315 MPC4-01 1個 4 R1/8 21.2 ¥109 1営業日以内出荷
09964324 MPC6-M5 1個 6 M5 23 ¥139 1営業日以内出荷
09964333 MPC6-01 1個 6 R1/8 23 ¥99 1営業日以内出荷
09964342 MPC6-02 1個 6 R1/4 24 ¥109 1営業日以内出荷

4. チューブフィッティングエルボ ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥189 〜
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
エルボユニオン
大阪魂
エルボユニオン
¥149 〜
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングエルボ 1個
レビュー:(7)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(ピスコ) > チューブフィッティング > エルボ
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径D(Φmm) ねじ寸法 販売価格 出荷目安 数量
08265074 PL6-01 1個 6 R1/8 ¥199 1営業日以内出荷
08265083 PL6-02 1個 6 R1/4 ¥209 1営業日以内出荷
08265092 PL8-01 1個 8 R1/8 ¥229 1営業日以内出荷
08265101 PL8-02 1個 8 R1/4 ¥239 1営業日以内出荷
08265117 PL10-02 1個 10 R1/4 ¥309 1営業日以内出荷

5. タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白 千代田通商

販売価格 ¥169 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
千代田通商 タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白 1個

【特長】安価!脱着性の向上、全商品にマ−キング、本体は難燃性PBT樹脂! 【材質(本体)】難燃PBT 【流体】圧縮空気/水 【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】1 【使用温度範囲】エア-5〜60℃・水5〜40℃ 【色(本体)】白 【使用真空圧力(kPa)】-100(10Torr) 【2014年トラスコ掲載ページ】1-1209

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(千代田通商) > タッチコネクター5 > 六角穴付メイルコネクタ
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm) トラスコ品番 ねじ寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05720364 F4-M5MSW 1個 4 313-6833 M5 ¥169 2営業日以内出荷
05720373 F4-01MSW 1個 4 313-6761 R1/8 ¥169 2営業日以内出荷
05720382 F6-01MSW 1個 6 313-6892 R1/8 ¥179 2営業日以内出荷
05720391 F6-M5MSW 1個 6 313-7015 M5 ¥179 2営業日以内出荷
05720407 F6-02MSW 1個 6 313-6957 R1/4 ¥189 2営業日以内出荷

6. クイック継手めすストレート コガネイ

販売価格 ¥195 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
コガネイ クイック継手めすストレート 1個

【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.9 【使用流体】空気 【使用真空圧力(kPa)】-100 【推奨チューブ】ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手

7. ユニオンストレート ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥219 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ストレート
大阪魂
ストレート
¥159 〜
ピスコ(PISCO) ユニオンストレート 1個
レビュー:(6)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】チューブとチューブの接続(同径) 【形状】ユニオンストレート 【使用真空圧力(kPa)】-100

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(ピスコ) > チューブフィッティング > ユニオンストレート

8. 違径ユニオンストレート ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) 違径ユニオンストレート 1個
レビュー:(6)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】チューブとチューブの接続(違径) 【形状】違径ユニオンストレート 【使用真空圧力(kPa)】-100

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(ピスコ) > チューブフィッティング > 違径ユニオンストレート

9. タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商

販売価格 ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
ハーフユニオン
大阪魂
ハーフユニオン
¥99 〜
千代田通商 タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 1個
レビュー:(3)

【特長】難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 【2014年トラスコ掲載ページ】1-1208

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(千代田通商) > タッチコネクター5 > メイルコネクター

10. ユニオンワイ ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ユニオンワイ
大阪魂
ユニオンワイ
¥239 〜
ピスコ(PISCO) ユニオンワイ 1個
レビュー:(4)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】チューブとチューブの接続(同径) 【形状】ユニオンワイ 【使用真空圧力(kPa)】-100

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(ピスコ) > チューブフィッティング > ユニオンワイ

11. ストレート 大阪魂

販売価格 ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 ストレート 1個
レビュー:(25)

【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.8

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > お買得ワンタッチ継手 > ストレート

12. チーズ 大阪魂

販売価格 ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 チーズ 1個
レビュー:(22)

【材質】(金属部)銅、(樹脂部)PVC 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.8

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > お買得ワンタッチ継手 > チーズ

13. ユニオンワイ 大阪魂

販売価格 ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 ユニオンワイ 1個
レビュー:(8)

【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.8

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > お買得ワンタッチ継手 > ユニオンワイ

14. ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC

販売価格 ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
SMC ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ 1個

【用途】めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 【色】リリースブッシュ:ライトグレー 【シール】(ねじ部)シール剤付 【材質(ねじ部)】黄銅 【ねじ規格】取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 【使用流体】空気、水 【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa 【保証耐圧力(MPa)】3 【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(SMC) > ワンタッチ継手KQ2シリーズ > ハーフユニオン KQ2

15. ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ 1個
レビュー:(3)

【特長】一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.9 【使用流体】空気

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(ピスコ) > ライトカップリング > 20シリーズ > プラグ

16. ユニオンティー ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
チーズ
大阪魂
チーズ
¥209 〜
ピスコ(PISCO) ユニオンティー 1個
レビュー:(4)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】チューブとチューブの接続(同径) 【形状】ユニオンティー 【使用真空圧力(kPa)】-100

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(ピスコ) > チューブフィッティング > ユニオンティー

17. チューブフィッティング  PPタイプ ストレート ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥289 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(112種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティング PPタイプ ストレート 1個

【特長】本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。 【最高使用圧力(MPa)】0.9 【形状】ストレート 【材質(ねじ部)】PP(ポリプロピレン) 【使用流体】空気、水、その他薬品

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(ピスコ) > チューブフィッティング > ストレート

18. ライトカップリングソケット ワンタッチ継手タイプ ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥465 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ライトカップリングソケット ワンタッチ継手タイプ 1個
レビュー:(2)

【特長】一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.9 【使用流体】空気

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(ピスコ) > ライトカップリング > 20シリーズ > ソケット

19. ハーフユニオン KQH SMC

販売価格 ¥184 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
SMC ハーフユニオン KQH 1個

【特長】めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 【材質】ボディ:C3604、PBT、PP打込みハーフ:C3604(ねじ部)チャック:SUS304ガイド:SUS304、C3604、PBTコレット、リリースブッシュ:POMパッキン、Oリング:NBRガスケット:SUS304、NBR 【色】ボディ:黒色リリースブッシュ:青色 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【使用流体】空気・水 【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa 【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60水の場合:0〜40(凍結なきこと) 【使用真空圧力(kPa)】-100

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(SMC) > ワンタッチ管継手KQシリーズ > ハーフユニオン(KQシリーズ)

20. PTエルボ 千代田通商

販売価格 ¥193 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
千代田通商 PTエルボ 1個
レビュー:(5)

【特長】袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。 【材質】黄銅 【2014年トラスコ掲載ページ】1-1317

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手

21. ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ 1個
レビュー:(1)

【特長】一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 【形状】ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ワンタッチ継手ストレート 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.9 【使用流体】空気、水 【RoHS指令】有 【2014年トラスコ掲載ページ】1-1242

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(ピスコ) > ライトカップリング > E3・E7シリーズ > プラグ

22. ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ 1個
レビュー:(1)

【特長】一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.9 【使用流体】空気

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(ピスコ) > ライトカップリング > 15シリーズ > プラグ

23. メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC

販売価格 ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
SMC メスユニオン KQ2F ミリサイズ 1個
レビュー:(1)

【用途】圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 【色】リリースブッシュ:ライトグレー 【材質(ねじ部)】黄銅 【ねじ規格】取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 【使用流体】空気、水 【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa 【保証耐圧力(MPa)】3 【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(SMC) > ワンタッチ継手KQ2シリーズ > メスユニオン KQ2

24. サイレンサ ワンタッチ継手 ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) サイレンサ ワンタッチ継手 1個
レビュー:(2)

【特長】ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。 【材質】樹脂本体/ポリブチレンテレフタレートエレメント/ポリビニルホルマール 【形状】サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【使用圧力範囲(MPa)】0〜0.9 【消音効果(dB)】20 【使用流体】空気 【RoHS指令】有

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > スピードコントローラ・サイレンサ・切換弁・ショックアブソーバ他 > サイレンサ > サイレンサ(ピスコ)

25. ライトカップリングソケット ワンタッチ継手タイプ ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥839 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ライトカップリングソケット ワンタッチ継手タイプ 1個
レビュー:(1)

【特長】一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 【形状】ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.9 【使用流体】空気、水 【RoHS指令】有 【2014年トラスコ掲載ページ】1-1242

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(ピスコ) > ライトカップリング > E3・E7シリーズ > ソケット

26. ライトカップリングソケット ワンタッチ継手タイプ ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥465 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ライトカップリングソケット ワンタッチ継手タイプ 1個

【特長】一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.9 【使用流体】空気

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(ピスコ) > ライトカップリング > 15シリーズ > ソケット

27. ブッシュ 千代田通商

販売価格 ¥151 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
千代田通商 ブッシュ 1個
レビュー:(1)

【材質/仕上】本体:黄銅 【シール】ねじシール付 【使用圧力】1MPa 【使用流体】空気・水 【流体温度(℃)】-5〜60 【2014年トラスコ掲載ページ】1-1318

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(千代田通商)

28. 異径ニップル 千代田通商

販売価格 ¥175 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
千代田通商 異径ニップル 1個

【シール】ねじシール付 【使用温度範囲(℃)】-5〜60 【最高使用圧力(MPa)】1 【使用流体】空気・水 【使用真空圧力(kPa)】-100 【2014年トラスコ掲載ページ】1-1318

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手

29. ニップル 千代田通商

販売価格 ¥156 〜
1営業日以内出荷から2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
千代田通商 ニップル 1個
レビュー:(1)

【使用圧力】1MPa 【使用流体】空気・水 【流体温度(℃)】-5〜60 【シール】ねじシール付 【2014年トラスコ掲載ページ】1-1318

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(千代田通商)

30. クイック継手ストレート コガネイ

販売価格 ¥143 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
コガネイ クイック継手ストレート 1個

【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】0.9 【使用流体】空気 【使用真空圧力(kPa)】-100 【推奨チューブ】ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手

31. スピードコントローラエルボタイプAS Series(AS2201F-〜) SMC

販売価格 ¥986 〜 バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
SMC スピードコントローラエルボタイプAS Series(AS2201F-〜) 1個
レビュー:(1)

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > SMC 製品 > 駆動制御機器 > ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS シリーズ

32. サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC

販売価格 ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SMC サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ 1個
レビュー:(1)

【最高使用圧力(MPa)】1 【使用温度(℃)】-10〜60(凍結なきこと) 【消音効果(dB)】30(A) 【使用流体】圧縮空気

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > スピードコントローラ・サイレンサ・切換弁・ショックアブソーバ他 > サイレンサ > サイレンサ(SMC)

33. スピードコントローラエルボタイプAS Series(AS1201F-〜) SMC

販売価格 ¥748 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
SMC スピードコントローラエルボタイプAS Series(AS1201F-〜) 1個
レビュー:(2)

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > SMC 製品 > 駆動制御機器 > ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS シリーズ

34. PTチーズ 千代田通商

販売価格 ¥224 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
千代田通商 PTチーズ 1個
レビュー:(3)

【材質】黄銅 【使用圧力】1MPa 【使用流体】空気・水 【流体温度(℃)】-5〜60 【2014年トラスコ掲載ページ】1-1317

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手

35. ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC

販売価格 ¥1,490 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SMC ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ 1個

【特長】高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。 【形式】エルボ型 【ボディサイズ】3/8基準 【寸法H(mm)】19 【制御方式】メータアウト形 【最高使用圧力(MPa)】1 【ねじの種類】R(PT) 【寸法D2(Φmm)】23 【使用流体】空気 【保証耐圧力(MPa)】1.5 【最低使用圧力(MPa)】0.1 【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60(凍結なきこと) 【ニードル回転数】10回転 【適合チューブ材質】ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > スピードコントローラ・サイレンサ・切換弁・ショックアブソーバ他 > スピードコントローラ > スピードコントローラー(SMC) > シリンダ直結型 > AS3200型

36. ワンタッチ中間継手 トヨックス(TOYOX)

販売価格 ¥570
5営業日以内出荷
トヨックス(TOYOX) ワンタッチ中間継手 1個

【特長】ホース取り付け部分のホースふくれや水漏れがない。ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。着脱はワンタッチで行えます。ホースにやさしい継手構造なので、ホース取り付け部分のホースふくれや水漏れがありません。ホースサイズ対応は内径12〜15mm・外径20mmまで(肉厚2.3mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。【用途】一般家庭屋外散水用。 【材質】(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 【使用流体】水 【使用圧力(MPa[kgf/cm2])】0.1〜0.7[1〜7] 【耐熱温度(℃)】60

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > 関連商品

37. 45°エルボ 千代田通商

販売価格 ¥412 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
千代田通商 45°エルボ 1個

【使用圧力】1MPa 【使用流体】空気・水 【流体温度(℃)】-5〜60 【2014年トラスコ掲載ページ】1-1317

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(千代田通商)

38. より線・単線接続可能コネクタ ワゴジャパン

販売価格 ¥684
3営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ワゴジャパン より線・単線接続可能コネクタ 1パック(10個入)
レビュー:(1)

【材質】66ナイロン 【定格電圧(V)】300(20A) 【適合電線範囲 単線(mm)】Φ0.65〜2.0 【適合電線範囲 撚線(mm2)】0.08〜3.5 【電線むき長さ(mm)】10 【2014年トラスコ掲載ページ】1-2373 メーカーイチオシ

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手

39. チューブフィッティング メスストレート ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
メスストレート
大阪魂
メスストレート
¥149 〜
ピスコ(PISCO) チューブフィッティング メスストレート 1個
レビュー:(5)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続 【形状】メスストレート 【使用真空圧力(kPa)】-100

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手 > ワンタッチ継手(ピスコ) > チューブフィッティング > メスストレート

40. ストレートタイプ SMC

販売価格 ¥729 〜
1営業日以内出荷から10営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
SMC ストレートタイプ 1個
レビュー:(1)

【クラッキング圧力(MPa)】0.005 【使用流体】空気 【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa 【保証耐圧力(MPa)】1.5 【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60(ただし、凍結なきこと) 【適合チューブ材質】ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

FA・メカニカル部品 > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手・その他継手

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1099 次へ