電動ファン付呼吸用保護具とは、トンネル内作業やアスベスト除去作業、溶接作業など空気中の粉じん、ミスト、ヒュームといった粒子状物質を吸入する恐れがある場所で使用します。フィルタで粒子状物質を除去し、清浄な空気を電動ファンでフードや面体内へ送ります。メリットとしては、防護性能が高く、快適性も併せ持ち、他のマスクに比べ呼吸が楽になる。自動ON/OFF機能や風量調節機能、伝声器などがついているものもあり、作業環境に応じて選びます。

72件中 1件〜40件

並び替え:

1. 電動ファン付呼吸用保護具 Sy185V3 重松製作所

販売価格 ¥89,900
5営業日以内出荷
重松製作所 電動ファン付呼吸用保護具 Sy185V3 1個

【特長】呼吸連動形PAPRシンクロ 呼吸に合わせて清浄空気を供給します。面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。 スイッチレス・コードレス。 フィルタ交換インジケーター付き。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。 バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。【用途】ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策用(レベル1) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理、各種粉体取扱作業 【仕様】自動ON/OFF機能搭載 【付属品】フィルタ(V3)、バッテリー(BA-L2SUK)、充電機(CH-L2HAA)、ユニットカバー(メリヤスカバー1R)×1個、伝声器カバー(#03058)×1個 【サイズ】M 【質量(g)】(送気ユニット)約600 【形式】直結式、面体形(全面形面体)、大風量形PL3、S級(共にフィルタV3使用時) 【外形寸法(mm)】約195×175×210 【粒子捕集効率(%)】(フィルタV3使用時)99.97以上(DOP) 【機能】伝声器 【使用時間】(公称)5.0時間以上 【型式検定合格番号】(フィルタV3使用時)第TP27号 【材質(面体)】スチレン系

電動ファン付呼吸用保護具 > 本体
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
21357288 Sy185V3 1個 ¥89,900 5営業日以内出荷

2. アルファリングフィルタ 興研

販売価格 ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
興研 アルファリングフィルタ 1個
レビュー:(1)

電動ファン付呼吸用保護具 > フィルタ
注文コード 品番 内容量 適合 アズワン品番 国家検定合格番号 販売価格 出荷目安 数量
06848335 BLA-6型 1個 BL-50、100S 1-7848-11 第TP8号 ¥539 1営業日以内出荷
07207121 BRD-7型 1個 BL-100H、700H 1-8833-02 第TP20号 ¥1,490 1営業日以内出荷

3. 電動ファン付き呼吸用保護具 興研

販売価格 ¥67,900
興研 電動ファン付き呼吸用保護具 1セット

【特長】従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。【用途】石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン 【仕様】漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 【国家検定合格番号】第TP20号 【性能】電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3 【質量(g)】774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591 【定格電圧(V)】7.4 【定格容量】1620mAh 【粒子捕集効率(%)】99.97以上 【電池】リチウムイオン二次電池 【ろ過材の種類】BRD-7型 【公称稼動時間(時間)】4.5以上 【充電時間(時間)】約3 【充電可能回数】約300回

電動ファン付呼吸用保護具 > 本体
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
17110722 BL-700HA-03 1セット ¥67,900 1営業日以内出荷

4. Sy11、Sy185用フィルタ V3 重松製作所

販売価格 ¥1,490 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
重松製作所 Sy11、Sy185用フィルタ V3 1個

【特長】捕集効率99.97%以上のフィルターです。【用途】石綿用。

電動ファン付呼吸用保護具 > フィルタ
注文コード 品番 内容量 適合機種 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
18731816 V3 1個 Sy11V3、Sy185V3 32 ¥1,490 1営業日以内出荷

5. 電動ファン付き呼吸用保護具 LIFE SAVER LS-880 山本光学

販売価格 ¥16,854
山本光学 電動ファン付き呼吸用保護具 LIFE SAVER LS-880 1式

【特長】電動ファンで、呼吸を補助し息苦しさを軽減。 送風により隙間からの粉じんの浸入を抑制し高い防護性能を実現。 軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適。 風量調整機能により快適な風量を選択。 高性能メカニカルフィルター採用(NMF-880) 面体ゴムはフィット性に優れたシリコンを採用、また取り外して洗浄可能で衛生的。 胸ポケットに収まる軽量小型バッテリー。 スパッタ防止プレフィルター標準装備。 DCコードクリップを採用、コードをしっかりホールド。 【トラスコ品番】400-3594 【セット内容】マスク本体、フィルタ(NMF-880)、DCコード、バッテリーユニット 【質量(g)】(マスク本体)160、(フィルタ)29、(DCコード)30、(バッテリーユニット)215 【種類】(PAPR)呼吸補助形/半面形面体/重作業用 【モーター】コアレスモーター 寿命約2000時間 【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】94 【騒音値(dB)】66 【JIS規格】JIS T8157:2009 【バッテリー】Ni-MH(ニッケル水素)定格3.6V容量2500mAh 【充電時間(時間)】12以上(16時間で自動終了) 【粒子捕集効率(%)(平均実測値)】96.3(※NaCl粒子98%) 【バッテリー稼動時間】4.5〜8.5時間(風量調整により変動) 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0087

電動ファン付呼吸用保護具 > 本体
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
38631345 LS-880 1式 ¥16,854 1営業日以内出荷

6. 呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3 重松製作所

販売価格 ¥59,900
5営業日以内出荷
重松製作所 呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3 1個

【特長】スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。 【仕様】フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII 【付属品】バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA 【サイズ】M 【区分】PL3(DOP) 【質量(g)】約380 【タイプ】呼吸連動形 【等級】S級 【粒子捕集効率(%)】99.97(DOP) 【国家検定合格番号】TP10 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約110×130×130(突起物含まず) 【バッテリー】専用リチウムイオン電池 7.4V 【公称稼動時間(時間)】6.5 【充電時間(時間)】約2.5 【材質(面体)】シリコーンゴム

電動ファン付呼吸用保護具 > 本体

7. 呼吸追随形ブロワーマスク BL-100H 興研

販売価格 ¥49,900
興研 呼吸追随形ブロワーマスク BL-100H 1セット

【特長】平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。【用途】トンネル作業、ずい道内作業、アスベスト除去作業1,2,3対応(15本/cm3以下)、溶接作業、ヒューム作業 【国家検定合格番号】第TP5号 【質量(g)】マスク本体/約171フィルタ/約38バッテリーケース/約78電池/85以下 【粒子捕集効率(%)】99.9以上(JIS T 8157 A級NaCl) 【フィルター】BRD-7型 【機構】呼吸追随方式 【送風設定】中・重作業用 【公称稼動時間(時間)】4以上:40L/minの呼吸に対して約8以上:20L/minの呼吸に対して 【充電時間(時間)】約3 【耐用時間(時間)】電動ファン:約2000(使用環境によっては短くなることがあります。) 【防護率(%)】99.9以上(JIS T 8157 S級) 【アズワン品番】1-8833-01

電動ファン付呼吸用保護具 > 本体

8. LIFE SAVER用フィルター 山本光学

販売価格 ¥8,890
山本光学 LIFE SAVER用フィルター 1式(10個)

【適合】LS-880 【トラスコ品番】400-3608 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0087

電動ファン付呼吸用保護具 > フィルタ

9. Sy11、Sy185用フィルタ G2 重松製作所

販売価格 ¥579
重松製作所 Sy11、Sy185用フィルタ G2 1個

【用途】一般粉じん用。 【仕様】Sy11、Sy185用のフィルター 【トラスコ品番】773-7904 【適合機種】Sy11、Sy185 【質量(g)】16

電動ファン付呼吸用保護具 > フィルタ

10. フード2型 興研

販売価格 ¥12,900
興研 フード2型 1袋(10枚)

【仕様】くもり止め加工なし 【付属品】くもり止め液1本 【適合】BL50/100用 【石綿(アスベスト)類対策用】レベル1対応可能

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

11. 呼吸連動形PAPRシンクロSy11 重松製作所

販売価格 ¥56,900
重松製作所 呼吸連動形PAPRシンクロSy11 1個

【特長】スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。 【仕様】呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載 【付属品】バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA 【トラスコ品番】773-7912 【区分】PL1 【質量(g)】340 【タイプ】呼吸連動形 【使用温度範囲(℃)】5〜40 【等級】B級 【本体質量(g)】約350 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約110×130×125(突起物含まず) 【公称稼動時間(時間)】6.5 【材質(面体)】シリコーンゴム 【適合フィルター】G2、V3

電動ファン付呼吸用保護具 > 本体

12. フード 1型 興研

販売価格 ¥1,901
興研 フード 1型 1枚

【特長】レベル1の除去作業など、粉塵量が多い現場で使用します。自分のメガネも使用出来ます。顔やメガネはもちろんマスク本体へのアスベストの付着を防止します。防曇加工。厚手タイプ。使い捨てタイプ。 【仕様】くもり止め加工済み 【適合】BL50/100用 【石綿(アスベスト)類対策用】レベル1対応可能

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

13. 電動ファン付き呼吸用保護具 重松製作所

販売価格 ¥76,900 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
重松製作所 電動ファン付き呼吸用保護具 1個

【2015年トラスコ掲載ページ】3 0086

電動ファン付呼吸用保護具 > 本体

14. 充電器(BL-100用) 興研

販売価格 ¥4,754 〜
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
興研 充電器(BL-100用) 1個

【仕様】高速充電タイプ 【適合】BL-100シリーズ(100S、100SR、100SC、100H、100U)BL-200シリーズ(200S、200SR、200SC、200H、200U)BL-700シリーズ(700H、700HA、700U)、BL-711H 【充電時間(時間)】3 【アズワン品番】1-5884-12

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

15. 腰ベルト BL-50/100用 興研

販売価格 ¥869
興研 腰ベルト BL-50/100用 1個

【特長】バッテリーケースを腰で装着する際に便利です。粉塵が付着し難い軽量タイプです。 【適合】BL-50BL-100シリーズ(100S、100SR、100SC、100H、100U)BL-200シリーズ(200S、200SR、200SC、200H、200U)

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

16. AP-S11G2用しめひも 重松製作所

販売価格 ¥2,590
6営業日以内出荷
重松製作所 AP-S11G2用しめひも 1本

【適合本体】AP-S11G2

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

17. シンクロシリーズ用フィルタ G2 重松製作所

重松製作所 シンクロシリーズ用フィルタ G2

【特長】捕集効率97%(ヒューム)のフィルターです。【用途】一般粉じん用。 【仕様】電動ファン付き呼吸用保護具 AP-S11用のフィルター 【トラスコ品番】353-9008 【適合機種】AP-S11G2 【質量(g)】16

電動ファン付呼吸用保護具 > フィルタ

18. 呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005 興研

販売価格 ¥29,900
興研 呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005 1セット

【特長】ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。 【質量(g)】マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25 【タイプ】しめひもSB 【規格】JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具 【定格電圧(V)】3.7 【粒子捕集効率(%)】95以上 【国家検定合格番号】第TP1号 【フィルター】マイティミクロンフィルター BL-1005用 【機構】送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式) 【電池】専用リチウムイオン二次電池 【公称容量(mAh)】1100 【公称稼動時間(時間)】(平均)7 【充電時間(時間)】約3 【耐用時間(時間)】約2000 【充電可能回数】約300回

電動ファン付呼吸用保護具 > 本体

19. 電動ファン付き呼吸用保護具 興研

販売価格 ¥34,900
興研 電動ファン付き呼吸用保護具 1セット
レビュー:(1)

【特長】装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。【用途】一般粉じん、トンネル建設工事 【仕様】漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 【性能】電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1 【質量(g)】383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206 【定格電圧(V)】7.4 【定格容量】1620mAh 【粒子捕集効率(%)】95以上 【国家検定合格番号】第TP8号 【電池】リチウムイオン二次電池 【ろ過材の種類】BLA-6型 【公称稼動時間(時間)】6.5以上 【充電時間(時間)】約3 【充電可能回数】約300回

電動ファン付呼吸用保護具 > 本体

20. LIFE SAVER用DCコードクリップ 山本光学

販売価格 ¥389
6営業日以内出荷
山本光学 LIFE SAVER用DCコードクリップ 1個

【適合】LS-880

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

21. フィルターガード V3用 重松製作所

販売価格 ¥849
5営業日以内出荷
重松製作所 フィルターガード V3用 1個

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

22. プレフィルター 興研

販売価格 ¥3,315
興研 プレフィルター 1袋(10枚)

【特長】大きめの粒子用のプレフィルターを吸気口キャップの内側に装着し、粉塵の堆積を抑え、経済的な使用が可能になります。 【適合】BL100H用

電動ファン付呼吸用保護具 > フィルタ

23. くもり止め液 BLフード2型用 興研

販売価格 ¥1,755
興研 くもり止め液 BLフード2型用 1袋(5本)

【用途】フード2型用くもり止め液

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

24. LIFE SAVER用バッテリー 山本光学

販売価格 ¥5,390
山本光学 LIFE SAVER用バッテリー 1台

【適合】LS-880

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

25. 電動ファン付呼吸用保護具 重松製作所

販売価格 ¥76,900 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
重松製作所 電動ファン付呼吸用保護具 1個

電動ファン付呼吸用保護具 > 本体

26. MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 山本光学

販売価格 ¥69,900 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
山本光学 MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 1個

【特長】MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。

電動ファン付呼吸用保護具 > 本体

27. 充電池(BL-100用) 興研

販売価格 ¥5,590
興研 充電池(BL-100用) 1個

【仕様】専用リチュウムイオン2次電池、7.4V、1620mah 【適合】BL-100シリーズ(100S、100SR、100SC、100H、100U)BL-200シリーズ(200S、200SR、200SC、200H、200U)BL-700シリーズ(700H、700HA、700U)、BL-711H

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

28. 吸気口キャップ 興研

販売価格 ¥332
興研 吸気口キャップ 1組(2個)

【特長】建材の破材など、粗いかたまりの飛来による、ろ材の破損を吸気口キャップで防ぎます。 【適合】BL100H用

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

29. フィルターガード G2用 重松製作所

販売価格 ¥299
5営業日以内出荷
重松製作所 フィルターガード G2用 1個

【トラスコ品番】773-7858

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

30. LIFE SAVER用充電器 山本光学

販売価格 ¥1,890
1営業日以内出荷
山本光学 LIFE SAVER用充電器 1個

【適合】LS-880

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

31. LIFE SAVER LS-880用吸気弁 山本光学

販売価格 ¥169
山本光学 LIFE SAVER LS-880用吸気弁 1個

【適合】LS-880

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

32. 電源コード 興研

販売価格 ¥2,290
出荷目安:13日
興研 電源コード 1個

【適合本体】BL-100H

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

33. L16用充電器 興研

販売価格 ¥7,990
10営業日以内出荷
興研 L16用充電器 1個

【適合本体】BL-700H

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

34. 充電池L16 興研

販売価格 ¥6,590
10営業日以内出荷
興研 充電池L16 1個

【適合本体】BL-700H

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

35. バーサフロー フードセット スリーエム(3M)

スリーエム(3M) バーサフロー フードセット

【特長】[電動ファン部分] 電動ファンは曲線型デザインで腰部にフィット ユーザーの不満を改善した軽量タイプ 操作ボタンは全て青色。操作しやすくメンテナンスしやすい構造 2種類の警報を備えており、電圧低下と風量低下を音と光で知らせます [ヘッドギア部分] ヘッドギアMシリーズは保護帽検定 飛来落下物合格品 ヘルメット+防災面+防じんマスクが一体になったオールイン型

電動ファン付呼吸用保護具 > 本体

36. バーサフロー フードセット スリーエム(3M)

スリーエム(3M) バーサフロー フードセット

【特長】[電動ファン部分] 電動ファンは曲線型デザインで腰部にフィット ユーザーの不満を改善した軽量タイプ 操作ボタンは全て青色。操作しやすくメンテナンスしやすい構造 2種類の警報を備えており、電圧低下と風量低下を音と光で知らせます [ヘッドギア部分](プレミアムヘッドサスペンション) 風向調節機能付きヘッドサスペンションと視野の広い軽量フードをセットアップします 風向調節機能によりレンズが曇り難い

電動ファン付呼吸用保護具 > 本体

37. バーサフロー電動ファン交換部品 充電器 スリーエム(3M)

スリーエム(3M) バーサフロー電動ファン交換部品 充電器

【適合本体】バーサフローTR-300シリーズ

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

38. 呼吸追随形ブロワーマスク BL-100S 興研

興研 呼吸追随形ブロワーマスク BL-100S

【特長】呼吸のリズムにリンクしてファンが稼動。常に必要量のみを送風するシステムにより、呼吸が非常に楽になります。排気時には送風量を抑えるため息が吐きやすく、滑らかな呼吸を実現します。 さらに、フィルターへの余分な粉じん漏れこみが減ることによりフィルター寿命が延び、コストダウンと同時に省資源・環境保護にも寄与します。 粉じんや飛沫の多い作業でも、自分のメガネが使用可能。 一定流量タイプに比べ、ムダな送風をカット。バッテリーやフィルタの消耗を抑えます。 ワンタッチでフィルタを簡単に交換する事が可能。 専用フード(別売)と併用で、顔への粉じん付着が防止。フード内送風で夏場対策に最適です。 約3時間充電で、10時間以上の作業に対応。(※20L/minの呼吸に対して) 接顔部はシリコーンゴムを採用。肌荒れを起こしにくく、密着性に優れます。 ヘルメットの併用が可能です。【用途】トンネル作業、ずい道内作業、溶接作業、ヒューム作業 【質量(g)】マスク本体:167±15フィルタ:22.5±2バッテリーケース:78±5g電池:85以下 【機構】呼吸追随方式 【JIS規格】JIS T 8157(電動ファン付き呼吸用保護具適合) 【連続使用可能時間】約10時間(30mg/m3の石英粉じんに対して) 【送風量】126L/min以上(充電完了後または電池交換時) 【公称稼動時間(時間)】8以上(40L/minの呼吸に対して)10以上(20L/minの呼吸に対して) 【充電時間(時間)】3 【耐用時間(時間)】電動ファン:2000 【粒子捕集効率(%)】99以上(JIS T 8157 B級ヒューム) 【送風設定】中・重作業用 【防護率(%)】99以上(JIS T 8157 1級) 【保守管理】1.付着した汚れは、乾燥した布または水で軽くしめらせた布などでキズをつけないように拭き取ってください。2.汚れの著しいときはぬるま湯で薄めた中性洗剤を布に軽く湿らせ、キズを付けないように拭き取ってください。3.面体の顔面に当たる部分(接顔部)は清潔な布などに含ませた消毒用アルコールで拭き取ってください。またご使用の際は消毒用アルコールを完全に乾燥させてからご使用ください。4.バッテリーケースに油分や粉じんなどの異物があるときは完全に拭き取ってください。5.フィルタはよく乾燥させ、フィルタ上に付着した粉じんが飛散しない程度に、吸気口を下に向けた状態で軽くたたいて粉じん等を払い落としてください。6.フィルタパッキン部に付着した汚れは、乾燥した布または水で軽く湿らせた綿棒等、先端が柔らかく細いものを用いて、キズをつけないようにふき取ってください。

電動ファン付呼吸用保護具 > 本体

39. 電動ファン付呼吸用保護具 AP-S185PV3 重松製作所

重松製作所 電動ファン付呼吸用保護具 AP-S185PV3

【特長】呼吸連動形PAPR パワーシンクロシリーズ。ファンユニットの性能をパワーアップ!。スイッチレス・コードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。【用途】ナノマテリアルばく露防止。インジウム化合物対策 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策用(レベル1) 土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)。各種粉体取扱作業(製薬・化学薬品工場等) 【仕様】自動ON/OFF機能搭載 【付属品】フィルタ(V3)、バッテリー(BA-L2SU)、充電器(CH-L2SH)、フィルタガード(V3用)、ユニットカバー(メリヤスカバー1R)、伝声器カバー(#03109) 【トラスコ品番】441-7372 【サイズ】M 【質量(g)】(送気ユニット)約600 【形式】標準形PAPR(全面形/重作業用/PL100) 漏れ率による等級S級 【外形寸法(mm)】約195×175×210 【粒子捕集効率(%)】99.97以上(DDP) 【機能】伝声器 【JIS規格】JIS T 8157 【使用時間】(公称)4時間以上 【材質(面体)】スチレン系 【適合フィルター】V3 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0086

電動ファン付呼吸用保護具 > 本体

40. バーサフロー電動ファン交換部品 ロングバッテリー スリーエム(3M)

スリーエム(3M) バーサフロー電動ファン交換部品 ロングバッテリー

【適合本体】バーサフローTR-300シリーズ

電動ファン付呼吸用保護具 > オプション

戻る ページ: 1 2 次へ