検索条件:

185件中 1件〜40件

並び替え:

1. ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥988 〜 バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
ピロー形ユニット
大阪魂
ピロー形ユニット
¥639 〜
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個
レビュー:(13)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など 【グリスニップル】グリスニップル有 【カバー】カバーなし 【軸穴種別】円筒穴(止めねじ付き)

日本ピローブロック(FYH) > UCP形
注文コード 品番 内容量 形状 寸法d(mm) 適合 販売価格 出荷目安 数量
07191852 UCP201 1個 ピロー形ユニット 12 P203 ¥1,098 1営業日以内出荷
07191861 UCP202 1個 ピロー形ユニット 15 P203 ¥1,098 1営業日以内出荷
07191877 UCP203 1個 ピロー形ユニット 17 P203 ¥1,087 1営業日以内出荷
07191886 UCP204 1個 ピロー形ユニット 20 P204 ¥988 1営業日以内出荷
07191895 UCP205 1個 ピロー形ユニット 25 P205 ¥1,064 1営業日以内出荷

2. ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥600 〜 バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) 1個
レビュー:(9)

日本ピローブロック(FYH) > ユニット用玉軸受
注文コード 品番 内容量 形状 寸法S(mm) 寸法S1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09221457 UC201 1個 円筒穴形 12.7 18.3 ¥669 5営業日以内出荷
38355484 UC201XS6 1個 UC-S6 11.5 15.9 ¥2,790 5営業日以内出荷
09221466 UC202 1個 円筒穴形 12.7 18.3 ¥669 5営業日以内出荷
38355493 UC202XS6 1個 UC-S6 11.5 15.9 ¥2,790 5営業日以内出荷
09221475 UC203 1個 円筒穴形 12.7 18.3 ¥657 1営業日以内出荷

3. UP 小型・軽量ピロー形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,043 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UP 小型・軽量ピロー形 1個
レビュー:(8)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 【材質】高炭素クロム軸受鋼 【軸穴種別】円筒穴(止めねじ付き)

日本ピローブロック(FYH) > UP形
注文コード 品番 内容量 形状 軸穴径d(Φmm) 適合 販売価格 出荷目安 数量
38337074 UP000 1個 ピロー形 10 P000 ¥1,043 1営業日以内出荷
38337083 UP001 1個 ピロー形 12 P001 ¥1,099 1営業日以内出荷
38337092 UP002 1個 ピロー形 15 P002 ¥1,169 1営業日以内出荷
38337101 UP003 1個 ピロー形 17 P003 ¥1,204 1営業日以内出荷
38337117 UP004 1個 ピロー形 20 P004 ¥1,281 1営業日以内出荷

4. 狭幅ピロー形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,148 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 狭幅ピロー形ユニット 1個
レビュー:(1)

【特長】取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。【用途】ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。 【軸穴種別】円筒穴(止めねじ付き)

日本ピローブロック(FYH) > UCPA形
注文コード 品番 内容量 形状 寸法d(mm) 適合 販売価格 出荷目安 数量
07195221 UCPA201 1個 ピロー形ユニット 12 PA204 ¥1,216 2営業日以内出荷
07195316 UCPA210 1個 ピロー形ユニット 50 PA210 ¥3,287 1営業日以内出荷
07195246 UCPA203 1個 ピロー形ユニット 17 PA204 ¥1,205 2営業日以内出荷
07195273 UCPA206 1個 ピロー形ユニット 30 PA206 ¥1,687 1営業日以内出荷
07195237 UCPA202 1個 ピロー形ユニット 15 PA204 ¥1,216 2営業日以内出荷

5. ピロー形ユニット UKP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,064 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UKP形 1個
レビュー:(4)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など 【その他】アダプターは別売りです 【軸穴種別】テーパ穴形

日本ピローブロック(FYH) > UKP形
注文コード 品番 内容量 形状 寸法d(mm) 適合 販売価格 出荷目安 数量
07196104 UKP205 1個 ピロー形ユニット 20 P205 ¥1,064 1営業日以内出荷
07196113 UKP206 1個 ピロー形ユニット 25 P206 ¥1,501 1営業日以内出荷
07196122 UKP207 1個 ピロー形ユニット 30 P207 ¥1,748 1営業日以内出荷
07196131 UKP208 1個 ピロー形ユニット 35 P208 ¥2,139 1営業日以内出荷
07196147 UKP209 1個 ピロー形ユニット 40 P209 ¥2,413 1営業日以内出荷

6. 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,186 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 印ろう付丸フランジ形ユニット 1個
レビュー:(2)

【特長】ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。【用途】回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど 【カバー】なし 【軸穴種別】円筒穴(止めねじ付き)

日本ピローブロック(FYH) > UCFC形

7. 角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,003 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
角型フランジユニット
大阪魂
角型フランジユニット
¥659 〜
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個
レビュー:(3)

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 【カバー】なし 【軸穴種別】円筒穴(止めねじ付き)

日本ピローブロック(FYH) > UCF形

8. 軽量菱フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥844 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 軽量菱フランジ形ユニット 1個

【特長】軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 【カバー】なし 【軸穴種別】円筒穴(止めねじ付き)

日本ピローブロック(FYH) > BLF形

9. UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,008 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個
レビュー:(4)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 【材質】高炭素クロム軸受鋼 【軸穴種別】円筒穴形(止めねじ付き)

日本ピローブロック(FYH) > UFL形

10. 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥2,968 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) 1個
レビュー:(2)

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

日本ピローブロック(FYH) > USFL形

11. 菱フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥973 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
菱形フランジユニット
大阪魂
菱形フランジユニット
¥639 〜
FYH (日本ピローブロック) 菱フランジ形ユニット 1個
レビュー:(1)

【特長】ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。【用途】ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど 【カバー】なし 【軸穴種別】円筒穴(止めねじ付き)

日本ピローブロック(FYH) > UCFL形

12. 耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥5,867 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

日本ピローブロック(FYH) > UCSFL形

13. SB ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥547 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) SB ユニット用玉軸受(円筒穴) 1個
レビュー:(1)

【特長】UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。 【荷重種別】軽荷重用 【軸穴種別】止めねじ付円筒穴形 【タイプ】標準品

日本ピローブロック(FYH) > ユニット用玉軸受

14. インサート軸受 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥253 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(399種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) インサート軸受 1個

日本ピローブロック(FYH)

15. テークアップ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,186 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) テークアップ形ユニット 1個
レビュー:(2)

【特長】ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。【用途】ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど 【軸穴種別】円筒穴(止めねじ付き)

日本ピローブロック(FYH) > UCT形

16. UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,053 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 【適合グリースニップル】201〜210・X05〜X09・305〜308:A-1/4-28UNF、211〜218・X10〜X20・309〜328:A-PT1/8

日本ピローブロック(FYH)

17. 軽量ピロー形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥844 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 軽量ピロー形ユニット 1個
レビュー:(2)

【特長】軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】軽量化を目的とした一般機械 【材質】鋳鉄 【グリスニップル】なし 【荷重種別】軽荷重用 【カバー】なし 【軸穴種別】円筒穴(止めねじ付)

日本ピローブロック(FYH) > BLP形

18. パーマフレックス(自動連続給油器) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥3,990 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) パーマフレックス(自動連続給油器) 1個

【特長】高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0) 【仕様】(吐出原理)ガス発生装置 【使用温度範囲(℃)】-20〜+60 【容器】透明樹脂 【保護等級】IP68 【最大吐出圧力(kPa)】500(5bar) 【給油方式】1ヶ月〜12ヶ月(月単位で設定) 【潤滑剤容量(cm3)】125 【潤滑剤】オイルおよびグリース[NLGI#2以下]

日本ピローブロック(FYH) > パーマフレックス

19. UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,155 〜 バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UKF 角フランジ形(テーパ穴) 1個

【特長】軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。

日本ピローブロック(FYH) > UKF形

20. UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,990 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

日本ピローブロック(FYH) > UCFC形

21. UKP ピロー形( テーパ穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,990 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UKP ピロー形( テーパ穴) 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。

日本ピローブロック(FYH) > UKP形

22. UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,990 〜
2営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

日本ピローブロック(FYH) > UCF形

23. 心高ピロー形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,372 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 心高ピロー形ユニット 1個

【特長】心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】印刷機械、紡績機械など 【軸穴種別】円筒穴(止めねじ付き)

日本ピローブロック(FYH) > UCPH形

24. UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥11,900 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) 1個

【特長】テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。 【寸法A1(mm)】6

日本ピローブロック(FYH) > UCTH形

25. 鋼板製ピロー形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥730 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 鋼板製ピロー形ユニット 1個
レビュー:(1)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】軽量コンベア、軽荷重・低速回転など。 【材質】鋼板 【グリスニップル】なし 【荷重種別】軽荷重用 【カバー】なし 【軸穴種別】円筒穴(止めねじ付き)

日本ピローブロック(FYH) > SBPP形

26. UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥36,469 〜
5営業日以内出荷から出荷目安:63日
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) 1個

【特長】テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 溝形鋼を用いた高剛性タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います。 【取付ボルトの呼び】M18 【寸法N(mm)】22

日本ピローブロック(FYH) > UCTU形

27. 変形フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,148 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 変形フランジ形ユニット 1個

【特長】菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。 【軸穴種別】円筒穴(止めねじ付き)

日本ピローブロック(FYH) > UCFB形

28. ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,216 〜 バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) 1個

【特長】給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。

日本ピローブロック(FYH) > ユニット用玉軸受

29. UCTL 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥15,322 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCTL 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) 1個

【特長】テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 軽溝形鋼を用いた軽量タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います 【取付ボルトの呼び】M12 【寸法N(mm)】15 【寸法H1(mm)】44

日本ピローブロック(FYH) > UCTL形

30. RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥699 〜
2営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) 1個

【特長】ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。 【寸法r1(mm)】(最小)0.5 【軸穴径d(inch)】-

日本ピローブロック(FYH) > ユニット用玉軸受

31. テークアップ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,702 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) テークアップ形ユニット 1個

【特長】ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。【用途】ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど 【カバー】鋼板カバー付き 【軸穴種別】円筒穴(止めねじ付き) 【タイプ】貫通形

日本ピローブロック(FYH) > UCT形

32. 耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥2,990 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) 1個
レビュー:(2)

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

日本ピローブロック(FYH) > USP形

33. ピロー形ユニット UCP-C形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,505 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP-C形 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など 【カバー】鋼板カバー付き 【軸穴種別】円筒穴(止めねじ付き) 【タイプ】貫通形

日本ピローブロック(FYH) > UCP形

34. UCP ピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,300 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCP ピロー形(円筒穴) 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 【適合グリースニップル】201〜210・X05〜X09・305〜308:A-1/4-28UNF、211〜218・X10〜X20・309〜328:A-PT1/8

日本ピローブロック(FYH)

35. UK ユニット用玉軸受(テーパ穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥699 〜
2営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UK ユニット用玉軸受(テーパ穴) 1個

【特長】給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。

日本ピローブロック(FYH) > ユニット用玉軸受

36. ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥817 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) 1個

【特長】給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。 【寸法r1(mm)】(最小)0.5 【軸穴径d(inch)】-

日本ピローブロック(FYH) > ユニット用玉軸受

37. UCP ピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,690 〜
2営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCP ピロー形(円筒穴) 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

日本ピローブロック(FYH) > UCP形

38. UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥2,590 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

日本ピローブロック(FYH) > UCFS形

39. 角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,262 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 【カバー】鋼板カバー付き 【軸穴種別】円筒穴(止めねじ付き) 【タイプ】貫通形

日本ピローブロック(FYH) > UCF形

40. UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥729 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) 1個

【特長】三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です

日本ピローブロック(FYH) > ユニット用玉軸受

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ

『ベアリングユニット』には他にこんなカテゴリがあります