123件中 1件〜40件

並び替え:

1. 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 1パック(10個)
レビュー:(21)

【耐電圧】AC1500V/1分間 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】10以下

コネクタ(日本モレックス) > 中継用コネクタ
注文コード 品番 内容量 難燃性 極数 寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08561472 5557-02R 1パック(10個) UL94V-2 2 5.4 ¥109 1営業日以内出荷
08561481 5557-04R 1パック(10個) UL94V-2 4 9.6 ¥139 1営業日以内出荷
08561497 5557-06R 1パック(10個) UL94V-2 6 13.8 ¥169 1営業日以内出荷
08561506 5557-08R 1パック(10個) UL94V-2 8 18 ¥199 1営業日以内出荷
08561515 5557-10R 1パック(10個) UL94V-2 10 22.2 ¥229 1営業日以内出荷

2. 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥119 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 1パック(10個)
レビュー:(10)

【仕様】パネル取付用耳付 【適合】リセプタクル:5557ターミナル:5558 【種別】ハウジング 【ピッチ(mm)】4.2 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【規格】ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 【定格電圧(V)】600(最大) 【耐電圧】AC1500V/1分間 【定格電流(A)】9(最大) 【材質(ハウジング)】ナイロン66 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】10以下 【適合パネル厚さ(mm)】0.8〜2.0

コネクタ(日本モレックス) > 中継用コネクタ
注文コード 品番 内容量 難燃性 極数 寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08561287 5559-02P 1パック(10個) UL94V-2 2 5.4 ¥119 1営業日以内出荷
08561296 5559-04P 1パック(10個) UL94V-2 4 9.6 ¥179 1営業日以内出荷
08561305 5559-06P 1パック(10個) UL94V-2 6 13.8 ¥219 1営業日以内出荷
08561314 5559-08P 1パック(10個) UL94V-2 8 18 ¥259 1営業日以内出荷
08561323 5559-10P 1パック(10個) UL94V-2 10 22.2 ¥289 1営業日以内出荷

3. 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング 1パック(10個)
レビュー:(2)

【仕様】ELVおよびRoHS対応済み 【適合】プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433 【種別】圧着ハウジング 【形状】両用 【ピッチ(mm)】6.7 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【規格】ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 【定格電圧(V)】600(最大) 【耐電圧】AC1500V/1分間 【寸法F(mm)】- 【寸法E(mm)】- 【寸法G(mm)】- 【材質(ハウジング)】ナイロン66 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】10以下 【難燃性】UL94V-2 【挿入力】15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 【縦列スタック(エンド・ツー・エンド)】不可 【電線挿入角度】ストレート 【パネルマウント】不可 【コンタクト挿入力】22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり) 【コンタクト保持力】89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり) 【抜去力】4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり) 【2015年トラスコ掲載ページ】1 2405

コネクタ(日本モレックス) > 中継用コネクタ
注文コード 品番 内容量 極数 列数 定格電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
08562127 3191-01R1 1パック(10個) 1 1 12 ¥109 1営業日以内出荷
08562136 3191-02R1 1パック(10個) 2 1 12 ¥139 1営業日以内出荷
08562145 3191-03R1 1パック(10個) 3 1 11 ¥169 1営業日以内出荷
08562154 3191-04R1 1パック(10個) 4 1 9 ¥229 1営業日以内出荷
08562163 3191-06R1 1パック(10個) 6 2 9 ¥239 1営業日以内出荷

4. 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥53 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 1パック(10個)
レビュー:(1)

【材質】ナイロン66 【材質(ハウジング)】ナイロン66

コネクタ(日本モレックス) > 電線対基板用コネクタ
注文コード 品番 内容量 極数 寸法A(mm) 寸法B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08560657 5051-02 1パック(10個) 2 5.5 2.5 ¥74 1営業日以内出荷
08560666 5051-03 1パック(10個) 3 8 5 ¥90 1営業日以内出荷
08560675 5051-04 1パック(10個) 4 10.5 7.5 ¥109 1営業日以内出荷
08560684 5051-05 1パック(10個) 5 13 10 ¥119 1営業日以内出荷
08560693 5051-06 1パック(10個) 6 15.5 12.5 ¥139 1営業日以内出荷

5. 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥54 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191 1パック(10個)

【材質】ナイロン66、UL94V-0 【使用温度範囲(℃)】-40〜105(通電による温度上昇分も含む) 【定格電圧(V)】最大/250 【耐電圧】AC1000V/1分間 【定格電流(A)】最大/3 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】20以下

コネクタ(日本モレックス) > 電線対基板用コネクタ
注文コード 品番 内容量 極数 寸法A(mm) 寸法D(mm) 販売価格 出荷目安 数量
75940033 51191-0200 1パック(10個) 2 7.5 2.8 ¥54 1営業日以内出荷
75940042 51191-0300 1パック(10個) 3 10.0 5.3 ¥64 1営業日以内出荷
75940051 51191-0400 1パック(10個) 4 12.5 7.8 ¥74 1営業日以内出荷
75940067 51191-0500 1パック(10個) 5 15.0 10.3 ¥84 1営業日以内出荷
75940076 51191-0600 1パック(10個) 6 17.5 12.8 ¥94 1営業日以内出荷

6. 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズターミナル 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥519 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズターミナル 1パック(100個)
レビュー:(5)

コネクタ(日本モレックス) > 中継用コネクタ

7. 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 1パック(10個)
レビュー:(2)

【適合】リセプタクル:3191-R1ターミナル:1190、1380、1434 【種別】圧着ハウジング 【形状】両用 【ピッチ(mm)】6.7 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【規格】ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 【定格電圧(V)】600(最大) 【耐電圧】AC1500V/1分間 【材質(ハウジング)】ナイロン66 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】10以下 【難燃性】UL94V-2 【挿入力】15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 【縦列スタック(エンド・ツー・エンド)】不可 【電線挿入角度】ストレート 【コンタクト挿入力】22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり) 【コンタクト保持力】89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり) 【抜去力】4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり) 【2015年トラスコ掲載ページ】1 2405

コネクタ(日本モレックス) > 中継用コネクタ

8. 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥879 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 1パック(100個)
レビュー:(9)

コネクタ(日本モレックス) > 中継用コネクタ

9. 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥859 〜
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 1パック(100個)
レビュー:(3)

コネクタ(日本モレックス) > 中継用コネクタ

10. 電線対基板用コネクタ  PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥51 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021 1パック(10個)
レビュー:(3)

【仕様】ELVおよびRoHS対応済み 【適合】ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079 【種別】圧着ハウジング 【形状】メス形状 【色】ナチュラル(ナイロン オフホワイト) 【ピッチ(mm)】1.25 【規格】ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 【定格電圧(V)】125(最大) 【耐電圧】AC250V/1分間 【列数】1 【定格電流(A)】1(最大) 【材質(ハウジング)】ポリブチレンテレフタレート(PBT) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【接触抵抗(mΩ)】20以下 【難燃性】UL94V-0 【寸法(高さH×幅W)(mm)】3.95×3.20 【縦列スタック(エンド・ツー・エンド)】不可 【電線挿入角度】ライトアングル 【パネルマウント】不可 【コンタクト挿入力】4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり) 【コンタクト保持力】4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり) 【回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)】1.5

コネクタ(日本モレックス) > 電線対基板用コネクタ

11. 引抜工具 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥1,890 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:63日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 引抜工具 1個
レビュー:(7)

コネクタ(日本モレックス) > 引抜工具・圧着工具・挿入工具

12. プラグハウジング 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
日本モレックス(molex) プラグハウジング 1パック(10個)

【種別】ハウジング 【材質】樹脂部:ナイロン 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【規格】ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980 【難燃性】94V-2

コネクタ(日本モレックス)

13. 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1パック(10個)
レビュー:(2)

コネクタ(日本モレックス) > 中継用コネクタ

14. リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
日本モレックス(molex) リセプタクルハウジング 1パック(10個)
レビュー:(1)

【種別】ハウジング

コネクタ(日本モレックス)

15. 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Micro-Latch ウエハー ライトアングルタイプ 5046 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥149 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Micro-Latch ウエハー ライトアングルタイプ 5046 1パック(10個)

コネクタ(日本モレックス) > 電線対基板用コネクタ

16. 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥109 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 1パック(10個)
レビュー:(3)

コネクタ(日本モレックス) > 中継用コネクタ

17. 電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240 1パック(10個)
レビュー:(1)

コネクタ(日本モレックス) > 電線対電線用コネクタ

18. 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 1パック(100個)
レビュー:(3)

コネクタ(日本モレックス) > 中継用コネクタ

19. 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Micro-Latch ウエハー ストレートタイプ 5045 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Micro-Latch ウエハー ストレートタイプ 5045 1パック(10個)
レビュー:(1)

【適合】ハウジング:5051、51191 【種別】ウエハー 【材質】ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ 【ピッチ(mm)】2.5 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【定格電圧(V)】250(最大) 【耐電圧】AC1000V/1分間 【定格電流(A)】3(最大) 【形態】ストレート 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】20以下 【難燃性】UL94V-0

コネクタ(日本モレックス) > 電線対基板用コネクタ

20. 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159 1パック(100個)
レビュー:(2)

【定格電圧(V)】最大/250 【定格電流(A)】最大/3 【電線抱合範囲AWG(#)】#22〜#28 【電線被覆外径(mm)】Φ1.2〜Φ1.7 【被覆ストリップ長(mm)】2.8〜3.4 【適合ハウジング】5051

コネクタ(日本モレックス) > 電線対基板用コネクタ

21. 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥159 〜
2営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569 1個

【耐電圧】AC1500V/1分間 【接触抵抗(mΩ)】10以下

コネクタ(日本モレックス) > 中継用コネクタ

22. 電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51005 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥60 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51005 1パック(10個)
レビュー:(1)

【材質】PBTP、UL94V-0 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【定格電圧(V)】最大:125 【耐電圧】AC500V/1分間 【定格電流(A)】最大:2 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】20以下

コネクタ(日本モレックス) > 電線対電線用コネクタ

23. 中継用コネクタ 1.25mmピッチ  PicoBlade ターミナル 50079/50058 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥109 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ターミナル 50079/50058 1パック(10個)
レビュー:(1)

コネクタ(日本モレックス) > 中継用コネクタ

24. 手動式圧着工具  1189・1381・1190・1380用 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥59,900
日本モレックス(molex) 手動式圧着工具 1189・1381・1190・1380用 1台

【特長】1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。 【適合電線範囲 AWG(#)】#18〜#24、#14〜#20 【被覆外径(mm)】1.5〜3.1、1.9〜3.8 【絶縁被覆むき長さ(mm)】3.7〜4.2 【質量(g)】400 【トラスコ品番】417-8483 【適合端子】1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ 【2015年トラスコ掲載ページ】1 2408

コネクタ(日本モレックス) > 引抜工具・圧着工具・挿入工具

25. 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥50 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264 1パック(10個)

【材質】ナイロン66、UL94V-0 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【定格電圧(V)】最大:250 【耐電圧】AC1000V/1分間 【定格電流(A)】最大:3 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】20以下

コネクタ(日本モレックス) > 電線対基板用コネクタ

26. 電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 プラグハウジング 51006 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥60 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 プラグハウジング 51006 1パック(10個)
レビュー:(1)

【材質】PBTP、UL94V-0 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【定格電圧(V)】最大:125 【耐電圧】AC500V/1分間 【定格電流(A)】最大:2 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】20以下

コネクタ(日本モレックス) > 電線対電線用コネクタ

27. 電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥90 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047 1パック(10個)
レビュー:(2)

【仕様】ELVおよびRoHS対応済み 【難燃性】94V-0 【表面処理】PCテール部:Tin(Sn) 【適合】ハウジング:51021 【種別】基板用ヘッダー 【色】ナチュラル(Nylon Off White) 【ピッチ(mm)】1.25 【定格電圧(V)】125(最大) 【耐電圧】AC250V/1分間 【列数】1 【定格電流(A)】1.0(最大) 【材質(コンタクト)/処理】りん青銅(CuSn)/Tin(Sn) 【材質(ハウジング)】ナイロン66 【形態】ストレート 【接触抵抗(mΩ)】20以下 【適合パネル厚さ(mm)】0.8 【挿抜耐久】30 cycles(回数)min. 【縦列スタック(エンド・ツー・エンド)】不可 【コンタクト保持力】4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり) 【ピンサイズ】Blade

コネクタ(日本モレックス) > 電線対基板用コネクタ

28. 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802 1パック(100個)

【サイズ】芯線/AWG#22〜#28 【定格電圧(V)】最大/250 【定格電流(A)】最大/3 【被覆ストリップ長(mm)】2.6〜3.2 【被覆外径(mm)】Φ1.15〜1.9 【適合ハウジング】51191

コネクタ(日本モレックス) > 電線対基板用コネクタ

29. 中継用コネクタ 2.5mmピッチ Micro-Latch リセプタクルハウジング 51103 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥33 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 2.5mmピッチ Micro-Latch リセプタクルハウジング 51103 1パック(10個)
レビュー:(1)

【仕様】ELVおよびRoHS対応済み 【適合】ウエハー:53375、53426、53517、53608ターミナル:50351、50752 【種別】圧着ハウジング 【材質】ポリブチレンテレフタレート(PBT) 【形状】メス形状 【色】白色 【ピッチ(mm)】2.5 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【規格】ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 【定格電圧(V)】250(最大) 【列数】1 【定格電流(A)】3(最大) 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】20以下 【難燃性】UL94V-0 【寸法(高さH×幅W)(mm)】9.5×7.5 【縦列スタック(エンド・ツー・エンド)】不可 【電線挿入角度】ストレート 【パネルマウント】不可 【コンタクト挿入力】9.8N(2.2lb)(最大、1極あたり) 【コンタクト保持力】14.7N(3.30lb)(最小、1極あたり) 【回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)】2.35

コネクタ(日本モレックス) > 電線対基板用コネクタ

30. 電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ライトアングルタイプ 53048 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥109 〜
1営業日以内出荷から6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ライトアングルタイプ 53048 1パック(10個)

コネクタ(日本モレックス) > 電線対基板用コネクタ

31. 中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ リセプタクルハウジング 1パック(10個)

【種別】ハウジング 【ピッチ(mm)】4.8

コネクタ(日本モレックス) > 中継用コネクタ

32. 電線対基板用コネクタ 5.0/7.5mmピッチ ハウジング 5199 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥53 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 5.0/7.5mmピッチ ハウジング 5199 1パック(10個)

【材質】ナイロン66、UL94V-2 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【定格電圧(V)】最大:250 【耐電圧】AC1500V/1分間 【定格電流(A)】最大:7 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】10以下

コネクタ(日本モレックス) > 電線対基板用コネクタ

33. 電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241 1パック(100個)

【材質】黄銅、錫メッキ 【サイズ】芯線/AWG#22〜#28 【定格電圧(V)】最大/250 【定格電流(A)】最大/3 【被覆ストリップ長(mm)】2.6〜3.2 【被覆外径(mm)】Φ1.15〜Φ1.9 【適合ハウジング】5240-N、5240-N1

コネクタ(日本モレックス) > 電線対電線用コネクタ

34. 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥189 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267 1パック(10個)

コネクタ(日本モレックス) > 電線対基板用コネクタ

35. 5556TL・5558TL用(UL1007)手動圧着工具 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥76,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 5556TL・5558TL用(UL1007)手動圧着工具 1台
レビュー:(1)

【特長】5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。 【適合電線範囲 AWG(#)】#18〜#24 【絶縁被覆むき長さ(mm)】3.0〜3.5 【全長(mm)】230 【質量(g)】400 【適合端子】5556シリーズ、5558シリーズ 【2015年トラスコ掲載ページ】1 2408

コネクタ(日本モレックス) > 引抜工具・圧着工具・挿入工具

36. 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥87 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195 1パック(10個)
レビュー:(1)

【材質】ナイロン66(オフホワイト)、UL94V-2 【使用温度範囲(℃)】-40〜105(通電による温度上昇分も含む) 【定格電圧(V)】最大/250 【耐電圧】AC1500V/1分間 【定格電流(A)】最大/7 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】10以下

コネクタ(日本モレックス) > 電線対基板用コネクタ

37. 電線対電線用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade プラグハウジング 51047 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥44 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対電線用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade プラグハウジング 51047 1パック(10個)

コネクタ(日本モレックス) > 電線対電線用コネクタ

38. 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194 1パック(100個)
レビュー:(2)

コネクタ(日本モレックス) > 電線対基板用コネクタ

39. 電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥74 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067 1パック(10個)

【適合】ウエハー:53258、53265、53259、53266ターミナル:50217 【種別】ハウジング 【ピッチ(mm)】3.5 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【規格】ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 【定格電圧(V)】250(最大) 【耐電圧】AC1500V/1分間 【定格電流(A)】最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合) 【材質(ハウジング)】PBT 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】10以下 【難燃性】UL94V-0 【寸法(高さH×幅W)(mm)】9.4×13.3

コネクタ(日本モレックス) > 電線対基板用コネクタ

40. 電線対基板用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ハウジング 51004 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥49 〜
1営業日以内出荷から6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ハウジング 51004 1パック(10個)

コネクタ(日本モレックス) > 電線対基板用コネクタ

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ