4件中 1件〜4件

並び替え:

1. レデューサー ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) レデューサー 1個
レビュー:(29)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】チューブと継手の接続 【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと) 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【使用流体】空気、水 【使用真空圧力(kPa)】-100

レデューサー
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径D1(Φmm) 適合管継手D2(Φmm) 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
89681837 PGJ4-6 1個 6 4 3.5 ¥229 1営業日以内出荷
09148404 PGJ6-4 1個 4 6 2.9 ¥199 1営業日以内出荷
89681846 PGJ6-8 1個 8 6 5.3 ¥259 1営業日以内出荷
09148413 PGJ8-4 1個 4 8 3.8 ¥199 1営業日以内出荷
09148422 PGJ8-6 1個 6 8 4.0 ¥199 1営業日以内出荷

2. レデューサー ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) レデューサー 1個

【材質】金属部:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)ニップル:ナイロン11 【形状】レデューサー 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【使用流体】空気・水 【使用真空圧力(kPa)】-100 【RoHS指令】有

レデューサー
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径ΦD1 適合管継手D2(Φmm) 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
35311001 PGJ8-1/4 1個 1/4 8 4 ¥199 1営業日以内出荷
35311017 PGJ10-1/4 1個 1/4 10 4.5 ¥209 5営業日以内出荷
35311026 PGJ10-5/16 1個 5/16 10 5.8 ¥239 5営業日以内出荷
35311035 PGJ12-3/8 1個 3/8 12 9.7 ¥259 5営業日以内出荷

3. チューブフィッティングPP レデューサ ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥359 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングPP レデューサ 1個

【特長】本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。 【形状】レデューサ 【使用温度範囲(℃)】0〜80 【最高使用圧力(MPa)】0.9 【材質(ねじ部)】PP(ポリプロピレン) 【使用流体】空気、水、その他薬品 【使用真空圧力(kPa)】-100 【シールの有無】シーロック、シールテープ無し

レデューサー
注文コード 品番 内容量 材質(ゴム) 適合チューブ外径D1(Φmm) 適合チューブ外径D2(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
87936387 PPGJ10-6 1個 EPDM 10 6 ¥379 5営業日以内出荷
87936396 PPGJ10-6F 1個 FKM 10 6 ¥409 5営業日以内出荷
87936405 PPGJ10-6N 1個 NBR 10 6 ¥379 5営業日以内出荷
87936414 PPGJ10-6Z 1個 EPDM 10 6 ¥389 5営業日以内出荷
87936423 PPGJ10-8 1個 EPDM 10 8 ¥389 5営業日以内出荷

4. チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装 ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥389 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装 1個

【特長】本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。 【形状】レデューサ 【使用温度範囲(℃)】0〜80 【最高使用圧力(MPa)】0.9 【材質(ねじ部)】PP(ポリプロピレン) 【使用流体】空気、水、その他薬品 【使用真空圧力(kPa)】-100 【シールの有無】シーロック、シールテープ無し

レデューサー
注文コード 品番 内容量 材質(ゴム) 適合チューブ外径D1(Φmm) 適合チューブ外径D2(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
87936667 PPGJ10-6C 1個 EPDM 10 6 ¥409 5営業日以内出荷
87936676 PPGJ10-6FC 1個 FKM 10 6 ¥449 5営業日以内出荷
87936685 PPGJ10-6NC 1個 NBR 10 6 ¥409 5営業日以内出荷
87936694 PPGJ10-8C 1個 EPDM 10 8 ¥429 5営業日以内出荷
87936703 PPGJ10-8FC 1個 FKM 10 8 ¥479 5営業日以内出荷

戻る ページ: 1 次へ