ホーム>科学研究・開発用品>体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト>分注器・ピペット・ピペッター・スポイト>ピペット
ピペット
検索結果 22件中 1件から 22件までを表示
1.
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
ピペット
2.
チップイジェクターにより手を触れることなく廃棄できます(P-5000、P-10mlは除く) 超精密直読式デジタルマイクロメーターにより、簡単かつ連続的に容量設定ができます。 容量設定は安全グローブを装着したままでも簡単に行えます。 <P-2、P-10> 1.0μl以下のサンプリングの際、微妙なストップポジションも確実に確認でき、正確なサンプリング操作ができます。 <P-20〜200> 容量変更頻度の高い2.0μl〜200μlの範囲では3機種でカバーしています。 <P-5000、P-10mL> ピストンを汚染から守り長期間使用できるよう、疎水性フィルターを装着しています。
ピペット
5.
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 線栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
ピペット
8.
電動ポンプにより、多回数の反復サンプリング用に適します。クリーンベンチ内でのピペット操作、組織培養液の交換などのライフサイエンス分野に使用できます。
ピペット
9.
電動ポンプにより、多回数の反復サンプリング用に適します。クリーンベンチ内でのピペット操作、組織培養液の交換などのライフサイエンス分野に使用できます。
ピペット
10.
電動ポンプにより、多回数の反復サンプリング用に適します。クリーンベンチ内でのピペット操作、組織培養液の交換などのライフサイエンス分野に使用できます。
ピペット
11.
軽くてコンパクト。1回の充電で、連続2時間、約1000回のピペッティングができます。オートクレーブ不可。コードがないため、クリーンベンチ内でのピペット操作が容易です。ノーズピースはねじ込み式に改良され、分解・組み立てが簡単で、フィルター交換が容易です。TCフィルターは5個入。
ピペット
12.
小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
ピペット
13.
0.1〜100mlまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能。非水系のメンブランフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
ピペット
14.
レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)
ピペット
18.
20.
クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 線栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。
ピペット
戻る ページ: 1 次へ




廃番商品除く