水質検査・土壌検査関連(pH等)とは、水質検査や土壌検査などの際に使用する各種の用品です。飲料水・公衆浴場・排水などの水質分析、汚染土壌や建設発生土、産業廃棄物などの検査の現場で多く利用されています。試験紙やパックテストの場合は、色の変化で検査対象の状態が判別できます。各種測定器の場合は、見やすいデジタル表示でハンディータイプのものが多くあります。高度な知識がなくても水質検査・土壌検査を簡単に行うことができる、さまざまな用品があります。

検索条件:

46件中 1件〜40件

並び替え:

1. 残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SIBATA(柴田科学) 残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 1箱(100回分)
レビュー:(14)

【用途】残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 TGK品番 販売価格 出荷目安 数量
02895672 080540-501 1箱(100回分) 6-9785-12 371-80-64-04 ¥1,690 1営業日以内出荷
06677562 080540-503 1箱(500回分) 8-5026-12 371-80-64-17 ¥5,990 1営業日以内出荷

2. 残留塩素測定器 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥9,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SIBATA(柴田科学) 残留塩素測定器 1個
レビュー:(10)

【特長】残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 比色板取り外しタイプ。 【測定範囲(mg/L)】0.05〜2.0 【本体寸法(mm)】67×34×157 【本体質量(g)】300(ケース含) 【測定方法】DPD法 【セット内容】残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本 【標準比色板】0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション
注文コード 品番 内容量 タイプ TGK品番 アズワン品番 販売価格 出荷目安 数量
33245186 080540-520 1個 試薬無し 371-80-64-22 6-9785-01 ¥9,690 1営業日以内出荷
33245195 080540-521 1個 試薬付き(DPD粉体試薬100回分) 371-80-64-23 6-9785-02 ¥11,090 1営業日以内出荷

3. 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥3,608 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
SIBATA(柴田科学) 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) 1箱(48回分)
レビュー:(3)

【特長】手の平に入るきわめて小型の容器(ノズルからポンプ部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。操作は検水を吸込み振るだけ。試薬の入った容器に検水を吸込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切必要ありません。呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。【用途】混合指示薬法飲料水全般、プール水、河川水環境調査、排水検査、工程管理等に

水質検査・土壌検査関連(pH等) > パックテスト・シンプルパック等
注文コード 品番 内容量 TGK品番 型式 測定範囲 販売価格 出荷目安 数量
02895401 080520-301 1箱(48回分) 371-80-30-01 pH1 pH1〜11 ¥3,608 1営業日以内出荷
02895417 080520-302 1箱(48回分) 371-80-30-02 pH5 pH5.0〜9.5 ¥3,608 5営業日以内出荷
02895426 080520-303 1箱(48回分) 371-80-30-03 pH36 pH3.6〜6.2 ¥3,608 6営業日以内出荷
02895435 080520-304 1箱(48回分) 371-80-30-04 pH58 pH5.8〜8.0 ¥3,608 6営業日以内出荷
02895444 080520-305 1箱(48回分) 371-80-30-05 pH48 pH4.8〜8.2 ¥3,608 6営業日以内出荷

4. 残留塩素測定器用 角型試験管20ML SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥1,365
SIBATA(柴田科学) 残留塩素測定器用 角型試験管20ML 1箱(2本)
レビュー:(2)

【仕様】ビニールキャップ付 【アズワン品番】6-9785-11

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
33245204 080540-021A 1箱(2本) ¥1,365 1営業日以内出荷

5. シンプルパックミニ(簡易水質検査キット) SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥780 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
SIBATA(柴田科学) シンプルパックミニ(簡易水質検査キット) 1箱(6回分)
レビュー:(1)

【特長】簡単に水質が測れる個別包装ですので手軽にお使いいただけます。使いたいときに、使いたい分だけ持ち運べます。 検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属のカラーチャートと比較するだけの簡単操作です。 COD、アンモニウム、リン酸の測定キットには【試薬・ミニカップ・スポイト】が付属しています。 【仕様】標準カラーチャート1枚付属 【測定回数】6

水質検査・土壌検査関連(pH等) > パックテスト・シンプルパック等
注文コード 品番 内容量 測定範囲 測定物質 変色の経過 販売価格 出荷目安 数量
33174251 080520-3062 1箱(6回分) 0.1〜5mg/L(8段階) 遊離残留塩素ClO 淡桃→濃桃 ¥780 1営業日以内出荷
33174276 080520-3112 1箱(6回分) 0.3〜10mg/L(6段階) 鉄(Fe2+/Fe3+) 淡橙→橙 ¥1,170 1営業日以内出荷
33174285 080520-3142 1箱(6回分) 0〜10/0〜100mg/L(6段階) 化学的酸素消費量COD 低濃度/桃→紫→緑 高濃度/桃赤→紫→緑→黄 ¥1,755 1営業日以内出荷
33174294 080520-3182 1箱(6回分) 0〜200mg/L(6段階) 全硬度TH 淡桃→赤紫 ¥1,365 1営業日以内出荷

6. 粉体試薬残留塩素高濃度  AQ-102P型用 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥2,925
1営業日以内出荷
SIBATA(柴田科学) 粉体試薬残留塩素高濃度 AQ-102P型用 1セット(100袋)

【適合本体】080560-102 【アズワン品番】2-7323-02

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション

7. 残留塩素測定器用 ヨウ化カリウム試薬 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥3,490
SIBATA(柴田科学) 残留塩素測定器用 ヨウ化カリウム試薬 1本(20g)

【特長】総残留塩素や結合残留塩素を測定する場合、DPD法粉体試薬とヨウ化カリウム試薬が必要です。 【仕様】ヨウ化カリウム(20g) 【アズワン品番】6-9785-13

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション

8. 水のチェック隊 水道水 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥1,755
SIBATA(柴田科学) 水のチェック隊 水道水 1セット(2回分)

【特長】環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。 水道水用は5項目からなっています。パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。 【TGK品番】371-80-30-61 【セット内容】各2パック 【測定範囲】pH5.0〜9.5 10段階、0.1〜5mg/L 8段階、NO2:0.02〜1mg/L 6段階、NO2 -N:0.006〜0.3mg/L 6段階、0.3〜10mg/L 6段階、0〜200mg/L 6段階 【測定項目】pH5、遊離残留塩素、亜硝酸、鉄、全硬度

水質検査・土壌検査関連(pH等) > パックテスト・シンプルパック等

9. 亜硝酸テスター(食品用) SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥3,890
SIBATA(柴田科学) 亜硝酸テスター(食品用) 1ケース(50枚)
レビュー:(1)

【特長】亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。発色や殺菌作用のある亜硝酸を食品添加物として含む食品の亜硝酸量をチェックします。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセージ、漬物などの検査に適しています。 【TGK品番】371-80-81-06 【セット内容】試験紙 50枚呈色判定表 1枚 【測定範囲(mg/kg)】0 5 10 30 50 100

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 試験紙(pH試験紙 等)

10. 透視度計(標準型) アクリルスタンド付き SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥5,490
SIBATA(柴田科学) 透視度計(標準型) アクリルスタンド付き 1個
レビュー:(1)

【特長】各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。 【仕様】目盛りの高さ300mm 【TGK品番】371-80-61-02 【材質】(スタンド)アクリル 【質量(g)】250 【枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×60×335 【内径×全長(mm)】31×320 【試験方法】(JIS K0102-1998年参考)工場排水試験方法

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 水質検査器

11. ペッテンコーヘル水温計 -10〜50℃ SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥11,700
SIBATA(柴田科学) ペッテンコーヘル水温計 -10〜50℃ 1個

【特長】水質検査の前に、水中の採水位置に数分間浸けてから、引上げて温度計の示度を読みます。 【最大外径×全高(Φ×Hmm)】55×335 【質量(kg)】0.3 【TGK品番】371-80-63-01

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 水質検査器

12. 水のチェック隊 川の水 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥2,633
SIBATA(柴田科学) 水のチェック隊 川の水 1セット(2回分)

【特長】環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。 川の水は5項目からなっています。パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。 【TGK品番】371-80-30-62 【セット内容】各2パック 【測定範囲】pH5.0〜9.5 10段階、NO2:0.02〜1mg/L 6段階、NO2 -N:0.006〜0.3mg/L 6段階、低濃度:〜10mg/L 高濃度:〜100mg/L、NH4:〜10mg/L NH4-N:〜8mg/L、0.2〜10mg/L 6段階 【測定項目】pH5、亜硝酸、COD、アンモニウム、リン酸

水質検査・土壌検査関連(pH等) > パックテスト・シンプルパック等

13. 有効塩素濃度測定キット AQ-202P型 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥51,900
6営業日以内出荷
SIBATA(柴田科学) 有効塩素濃度測定キット AQ-202P型 1台
レビュー:(1)

【特長】食品衛生管理対策用として、食材や使用器具用の殺菌水の有効塩素濃度(総残留塩素濃度)を測定できます。食品加工現場ではガラスが割れた際に飛散する破片が食品に混入することを回避するために、現場へのガラス製品の持込が禁止されている場合があります。AQ-202P型はガラス製ではなくPET製の試料セルを採用しています。 PET製試料セルを採用しています。 測定範囲は0〜300mg/Lで高濃度の有効塩素濃度を測定できます。 最大99点までのメモリーが可能です。 大きく見やすいデジタル表示です。 【付属品】粉体試薬25包 試料セル(PET製)2本 単4アルカリ乾電池4本 キャリングケース クイックマニュアル 【測定範囲】0〜300mg/L 【質量(g)】約250 【電源】アルカリ乾電池 単4×4本 【測定方式】透過吸収測定 【再現性】±1mg/L 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×142×63 【表示分解能】1mg/L 【測定時間】ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒 【機能】キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可) 【検水量】10mL 【光源】LED 【表示形式】デジタル数値 【測定原理】ヨウ素試薬吸光光度法 【測定波長】511±2nm 【記憶データ数】99点 【測定セル】Φ24mmキャップ付きバイアルPETボトル 材質 本体:PET キャップ:PP

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション

14. 透視度計 比色管のみ 300mm SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥2,925
SIBATA(柴田科学) 透視度計 比色管のみ 300mm 1本
レビュー:(1)

【特長】標準型透視度計の比色管です。茶色目盛り付き。 【仕様】目盛りの高さ:300mm 【TGK品番】371-80-61-11 【摘要】ガラス製目盛付き 【メーカー】比色管のみ 【内径×全長(mm)】31×320

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 水質検査器

15. 水質計アクアブ AQ-201型  残留塩素 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥47,390
6営業日以内出荷
SIBATA(柴田科学) 水質計アクアブ AQ-201型 残留塩素 1台

【特長】ハンディ水質計”アクアブ”シリーズは、操作が簡単な水質測定器です。濃度換算曲線があらかじめプログラムされていますので、検水を用いたゼロ点校正のみですぐに測定できます。また、ユーザー校正モードにすることで、2点校正も可能です。測定値を99点までメモリ(記憶)できます。 ハンディで簡単なキー操作 測定値のメモリが99点まで可能。 見やすい大型液晶搭載で、モード状況、電池残量も表示します オートパワーオフ機能 ユーザー校正モード機能 キャリングケース付 【付属品】粉体試薬25包 試料セル(ガラス製)2本 単4アルカリ乾電池4本 キャリングケース クイックマニュアル 【トラスコ品番】495-0518 【測定範囲】0〜2mg/L 【質量(g)】約250 【電源】アルカリ乾電池 単4×4本 【測定方式】透過吸収測定 【再現性】±0.01mg/L 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×142×63 【表示分解能】0.01mg/L 【測定時間】ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒 【機能】キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可) 【検水量】10mL 【光源】LED 【表示形式】デジタル数値 【測定原理】DPD試薬吸光光度法 【測定波長】511±2nm 【記憶データ数】99点 【測定セル】Φ24mmキャップ付きバイアルびん

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション

16. 水質計アクアブ AQ-202型 残留塩素高濃度 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥51,900
6営業日以内出荷
SIBATA(柴田科学) 水質計アクアブ AQ-202型 残留塩素高濃度 1台

【特長】ハンディ水質計”アクアブ”シリーズは、操作が簡単な水質測定器です。濃度換算曲線があらかじめプログラムされていますので、検水を用いたゼロ点校正のみですぐに測定できます。また、ユーザー校正モードにすることで、2点校正も可能です。測定値を99点までメモリ(記憶)できます。 ハンディで簡単なキー操作 測定値のメモリが99点まで可能 見やすい大型液晶搭載で、モード状況、電池残量も表示します オートパワーオフ機能 ユーザー校正モード機能 キャリングケース付 【付属品】粉体試薬25包 試料セル(ガラス製)2本 単4アルカリ乾電池4本 キャリングケース クイックマニュアル 【トラスコ品番】495-0526 【測定範囲】0〜300mg/L 【質量(g)】約250 【電源】アルカリ乾電池 単4×4本 【測定方式】透過吸収測定 【再現性】±1mg/L 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×142×63 【表示分解能】1mg/L 【測定時間】ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒 【機能】キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可) 【検水量】10mL 【光源】LED 【表示形式】デジタル数値 【測定原理】ヨウ素試薬吸光光度法 【測定波長】511±2nm 【記憶データ数】99点 【測定セル】Φ24mmキャップ付きバイアルびん

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション

17. ペッテンコーヘル水温計用温度計のみ SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥3,900
SIBATA(柴田科学) ペッテンコーヘル水温計用温度計のみ 1個

【特長】水質検査の前に、水中の採水位置に数分間浸けてから、引上げて温度計の示度を読みます。 【仕様】温度測定範囲:-10〜+50℃、1/2℃目盛り 【TGK品番】371-80-63-02 【摘要】温度計 【高さ(mm)】335 【径(Φmm)】[底]55

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 水質検査器

18. 試料セル(PET製) SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥990
10営業日以内出荷
SIBATA(柴田科学) 試料セル(PET製) 1箱(2本)

【特長】AQ-202P型専用です。 【材質】PET

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション

19. 透視度計 5型 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥18,900
出荷目安:23日
SIBATA(柴田科学) 透視度計 5型 1個

【特長】透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。 底部に沈めた標識を、はじめて明確に認めることができる時の水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。 【材質】金属スタンド 【型式】5型 【寸法(mm)】標識板(十字板):Φ30×2t 【質量(kg)】1.4 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】100×80×563 【試験方法】日本薬学会 衛生試験法参考 【寸法(内径Φ×長さL)(mm)】(比色管)31×520

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 濁度計/透視度計

20. ハイロート採水器(金具付) SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥18,900 〜
出荷目安:28日から出荷目安:33日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SIBATA(柴田科学) ハイロート採水器(金具付) 1個

【特長】ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。 ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付ステンレス容器に入れて保存することができます。 JIS K0102-1998年を参考に製作しています。 【仕様】おもり付金属 【材質】フレーム、鎖:SUS304 【くさり長さ(mm)】約1

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 濁度計/透視度計

21. ハイロート採水器セット(ステンレス容器付) SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥26,900 〜
出荷目安:53日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SIBATA(柴田科学) ハイロート採水器セット(ステンレス容器付) 1セット

【特長】ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。 ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付ステンレス容器に入れて保存することができます。 JIS K0102-1998年を参考に製作しています。 【仕様】おもり付金属 【材質】フレーム、鎖:SUS304 【くさり長さ(mm)】約1

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 濁度計/透視度計

22. 共栓比色管 濁度測定用 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥2,290 〜
出荷目安:33日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SIBATA(柴田科学) 共栓比色管 濁度測定用 1個

【容量(mL)】100 【内径(Φmm)】20.6 【目盛(mL)】10、25、50、100 【外径(Φmm)】24 【高さH(mm)】370 【摺合せ】19

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 濁度計/透視度計

23. 濁度計 S-100型 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥22,900
出荷目安:33日
SIBATA(柴田科学) 濁度計 S-100型 1台

【特長】2本のガラス管と目盛のケースからなり、下部に反射板がついているのでチンダル法測定用にも比色計として利用できます。 金属ケース入りで鎖が付いており、そのまま採水可能です。 【セット内容】比色管×2本、暗箱×1個 【型式】S-100型(本体) 【質量(kg)】1.4 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】100×80×420

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 濁度計/透視度計

24. 濁度計セット S-100型 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥54,900
出荷目安:33日
SIBATA(柴田科学) 濁度計セット S-100型 1セット

【特長】濁度計S-100型は、2本の比色管の1本に濁度標準液を、ほかの管に被測定液を入れ、この2つの濁度が同一に見えるまで液量を加減して試料の濁度を計算から求めます。 2本の比色管を用い標準液との比色で濁度を測定します。 携帯型ケースに入っています。 色度標準液(別売)との比色で色度の測定も可能です。 【セット内容】比色管×2本、ポリびん×1個、ケース×1個、ピペット(10mL)×1個、暗箱×1個、洗浄ビン×1個 【型式】S-100型 【質量(kg)】3 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】162×120×450

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 濁度計/透視度計

25. pH残留塩素計試薬付 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥25,900
出荷目安:23日
SIBATA(柴田科学) pH残留塩素計試薬付 1セット

【特長】pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。 携帯に便利なキャリングケース付です。 pHは混合指示薬法、残留塩素はDPD法です。 【セット内容】水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個 【測定項目】pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】67×37×156

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション

26. 亜硝酸テスター 水質用 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥4,590
出荷目安:18日
SIBATA(柴田科学) 亜硝酸テスター 水質用 1箱(50枚)

【特長】本試験紙は、試験溶液に試験紙を浸すだけで、水中の亜硝酸イオンを簡単に判定することができます。 試料に浸すだけでGriess反応(桃赤色に呈色)により、短時間(1分間)で判定ができます。 判定は標準比色表と比較して行います。 【測定範囲(mg/L)】NO2-N:0 0.15 0.3 1.0 1.5 3、NO2-:0 0.5 1 3 5 10

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション

27. 水のpH簡易測定器 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥9,990
出荷目安:23日
SIBATA(柴田科学) 水のpH簡易測定器 1台

【特長】水のpHの試薬(別売品)で発色させ、標準比色板と比較して簡単に濃度測定できる比色器です。 【測定範囲】BTB(5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0)、PR(7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(測定器本体)67×34×157 【測定原理】BTB・PR法

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション

28. 樹脂比色板 DPD法用 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥4,875
出荷目安:23日
SIBATA(柴田科学) 樹脂比色板 DPD法用 1枚

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション

29. シリコンキャップ SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥1,490
10営業日以内出荷
SIBATA(柴田科学) シリコンキャップ 1袋(5個)

【仕様】角形試験管用

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション

30. 角形試験管 シリコンキャップ付 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥2,990
10営業日以内出荷
SIBATA(柴田科学) 角形試験管 シリコンキャップ付 1箱(3本)

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション

31. 試料セル SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥790
10営業日以内出荷
SIBATA(柴田科学) 試料セル 1個

【適合】AQ-201/202/101/102用 【材質】ガラス 【容量(mL)】10

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 水質検査器

32. 簡易水質検査キット シンプルパック SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥3,690 〜
出荷目安:18日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SIBATA(柴田科学) 簡易水質検査キット シンプルパック 1箱(24個)

【特長】手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 水質検査器

33. 水のチェック隊 酸性雨 SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥975
SIBATA(柴田科学) 水のチェック隊 酸性雨 1セット(5回分)

【特長】環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。 【TGK品番】371-80-30-63 【セット内容】5パック 【測定範囲】pH3.6〜6.2 14段階 【測定項目】pH36

水質検査・土壌検査関連(pH等) > パックテスト・シンプルパック等

34. 残留塩素測定器用 オプション SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥1,950 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SIBATA(柴田科学) 残留塩素測定器用 オプション 1個

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション

35. 残留塩素濃度測定キット アクアブ AQ-102型 SIBATA(柴田科学)

SIBATA(柴田科学) 残留塩素濃度測定キット アクアブ AQ-102型

【特長】ハンディ水質計”アクアブ”シリーズは、操作が簡単な水質測定器です。濃度換算曲線があらかじめプログラムされていますので、検水を用いたゼロ点校正のみですぐに測定できます。また、ユーザー校正モードにすることで、2点校正も可能です。測定値を99点までメモリ(記憶)でき、専用PC出力ケーブルに接続することで、メモリした測定値をパソコンへ転送することができます。 卵や野菜は言うに及ばず多種多様な食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御など、幅広い分野で高濃度の残留塩素溶液が殺菌目的で使用されています。殺菌効果を充分に保つためには残留塩素濃度が確実に高い濃度で維持されているかどうかを確認しなければなりません。残留塩素濃度測定法として通常利用されているDPD法は、高濃度の残留塩素が測定できないという特性を持っています。 AQ-102型は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素を測定できます。 ハンディで簡単なキー操作、測定値のメモリが99点まで可能、PC出力ケーブル、専用ソフトでメモリした値をPCに転送できます。 見やすい大型液晶搭載で、モード状況、電池残量表示、オートパワーオフ機能。 ユーザー校正モード機能。キャリングケース付き。 【付属品】キャリングケース 試薬25包 試料セル2本 乾電池単4×4本 【質量(g)】250 【電源】単4乾電池×4本(付属) 【測定範囲(mg/L)】0〜300 【測定項目】残留塩素高濃度(総残留塩素) 【測定方式】透過吸収測定 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×63×142 【測定時間】ゼロ点調整 濃度測定ともに2秒 【分解能】1mg/L 【外部出力】RS-232C 【検水量】10mL 【光源】LED 【測定対象】食品の衛生管理、医療器具の衛生管理など 【電源自動OFF】キー操作終了90秒後 【測定原理】ヨウ素試薬吸光光度法 【測定波長】510nm 【アズワン品番】2 -7323-01 【測定セル】Φ24キャップ付バイアルびん(試料セル)

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション

36. 残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学)

SIBATA(柴田科学) 残留塩素測定器 DPD法

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション

37. 残留塩素測定器 試薬付き SIBATA(柴田科学)

SIBATA(柴田科学) 残留塩素測定器 試薬付き

【特長】残留塩素を含む水にDPD試薬を加えることで残留塩素の量を測定します。 遊離残留塩素と結合残留塩素の区別が明確につけられます。 【トラスコ品番】418-2642 【質量(g)】300 【測定範囲(mg/L)】0.05〜2.00 【測定方式】DPD法 【検水量】60mL 【測定対象】簡易水道水、井戸水、ビルの貯水槽など、飲料水の管理やプール水の検査 【付属試薬】(DPD代薬)100回分 【アズワン品番】6-9785-02 【2015年トラスコ掲載ページ】1 1133

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション

38. DPD法粉体試薬 SIBATA(柴田科学)

SIBATA(柴田科学) DPD法粉体試薬

【用途】残留塩素測定器DPD法、アクアブ残留塩素に利用されます。 【2015年トラスコ掲載ページ】1 1133

水質検査・土壌検査関連(pH等) > pH計・導電率計・標準液 > pH計・導電率計・イオン計 > オプション

39. ハンディ水質・残留塩素計(アクアブ)用 オプション SIBATA(柴田科学)

SIBATA(柴田科学) ハンディ水質・残留塩素計(アクアブ)用 オプション

【仕様】専用試薬 500個入

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション

40. 有効塩素濃度測定キット(食品衛生管理対策用) アクアブ AQ-102P型 SIBATA(柴田科学)

SIBATA(柴田科学) 有効塩素濃度測定キット(食品衛生管理対策用) アクアブ AQ-102P型
レビュー:(1)

【特長】ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素を測定できます。【用途】ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素の測定。 【アズワン品番】2-7323-10 【トラスコ品番】445-1210 【質量(g)】250 【電源】単4乾電池×4本(付属) 【測定範囲(mg/L)】0〜300 【測定項目】残留塩素高濃度 【測定方式】透過吸収測定 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×63×142 【分解能】1mg/L 【検水量】10mL 【測定対象】食品の衛生管理、医療器具の衛生管理など 【測定原理】ヨウ素試薬吸光光度法 【測定波長】510nm 【2015年トラスコ掲載ページ】1 1134

水質検査・土壌検査関連(pH等) > 残留塩素計・オプション

戻る ページ: 1 2 次へ