ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

3,763件中 1件〜40件

並び替え:

1. TiNコーティングストレートドリル モノタロウ

販売価格 ¥134 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウ TiNコーティングストレートドリル 1本
レビュー:(28)

【材質】HSS 【先端角(°)】118

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm) 溝長(mm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07571068 TIN-1.0 1本 1 18 40 ¥148 1営業日以内出荷
07571077 TIN-1.5 1本 1.5 23 48 ¥157 1営業日以内出荷
07571086 TIN-2.0 1本 2 29 56 ¥134 1営業日以内出荷
07571095 TIN-2.5 1本 2.5 36 62 ¥134 1営業日以内出荷
07571104 TIN-3.0 1本 3 43 72 ¥141 1営業日以内出荷

2. コバルト正宗ドリル イシハシ精工

販売価格 ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
イシハシ精工 コバルト正宗ドリル 1本
レビュー:(24)

【特長】高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。【用途】被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、軟鋼。 【先端角(°)】120 【加工深さ】有効深さ/3D(刃径×3倍) 【2015年トラスコ掲載ページ】1 0163

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル
注文コード 品番 内容量 刃径(mm) 溝長(mm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37009201 P-COD-1.0 1本 1.0 18.5 42.5 ¥399 1営業日以内出荷
37007537 P-COD-1.1 1本 1.1 20.0 45.5 ¥469 1営業日以内出荷
37009226 P-COD-1.2 1本 1.2 20.0 45.5 ¥439 1営業日以内出荷
37009244 P-COD-1.3 1本 1.3 23.0 48.5 ¥469 1営業日以内出荷
37009262 P-COD-1.4 1本 1.4 23.0 48.5 ¥469 1営業日以内出荷

3. コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

販売価格 ¥349 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ 1本
レビュー:(31)

【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル

ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm) 有効長(mm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
10037641 B2.5×85 1本 2.5 50 85 ¥349 1営業日以内出荷
10037657 B2.6×85 1本 2.6 50 85 ¥349 1営業日以内出荷
10037666 B2.8×85 1本 2.8 50 85 ¥349 1営業日以内出荷
02277292 B3.0×85 1本 3 50 85 ¥349 1営業日以内出荷
02277301 B3.2×85 1本 3.2 50 85 ¥349 1営業日以内出荷

4. TiNコート ストレートドリル TPT

販売価格 ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
TiNコーティングストレートドリル
モノタロウ
TiNコーティングストレー…
¥134 〜
TPT TiNコート ストレートドリル 1本
レビュー:(150)

【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【先端角(°)】118 【表面処理】TiNコーティング

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm) 溝長(mm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07227351 TIN-SD 1.0 1本 1.0 18 40 ¥219 1営業日以内出荷
07227367 TIN-SD 1.5 1本 1.5 25 48 ¥229 1営業日以内出荷
07227376 TIN-SD 2.0 1本 2.0 30 55 ¥199 1営業日以内出荷
07227385 TIN-SD 2.5 1本 2.5 35 61 ¥199 1営業日以内出荷
07227394 TIN-SD 3.0 1本 3.0 42 71 ¥209 1営業日以内出荷

5. 六角軸3倍スピードドリル SK-11

販売価格 ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
SK-11 六角軸3倍スピードドリル 1本
レビュー:(41)

【特長】穴あけスピードは約3倍。独自の刃先形状により切削抵抗が大幅に軽減し充電工具のバッテリーの消耗も軽減します。【用途】鉄、ステンレス、アルミ、木材、樹脂 【適合機種】電気ドリル、充電ドリル/ドライバー、充電インパクトドライバー 【軸径(Φmm)】6.35

ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm) 溝長(mm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09927522 2.0MM 1本 2 23 70 ¥329 1営業日以内出荷
09927531 2.5MM 1本 2.5 29 78 ¥329 1営業日以内出荷
09927547 2.8MM 1本 2.8 33 82 ¥359 1営業日以内出荷
09927556 3.0MM 1本 3.0 33 82 ¥359 1営業日以内出荷
09927565 3.2MM 1本 3.2 36 85 ¥399 1営業日以内出荷

6. ストレートドリル モノタロウ

販売価格 ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル 1箱(10本)
レビュー:(76)

【特長】最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。【用途】一般鋼・軟鋼など 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【先端角(°)】118

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

7. ストレートシャンクドリル ナチ(NACHI)

販売価格 ¥1,862 〜 バリエーション一覧へ
(326種類の商品があります)
ストレートドリル
モノタロウ
ストレートドリル
¥559 〜
ナチ(NACHI) ストレートシャンクドリル 1箱(10本)
レビュー:(21)

【特長】もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。【用途】軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【公差】h8 【先端角(°)】118 【ねじれ角】22〜33° 【ドリルのシンニング形状】-

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

8. デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

販売価格 ¥779 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
SDSプラスビット S4L ショートタイプ
BOSCH(ボッシュ)
SDSプラスビット S4L…
¥659 〜
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス 1本
レビュー:(19)

【特長】3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 【シャンク】SDSplus

ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

9. ストレートドリル YG-1

販売価格 ¥1,090 〜
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
ストレートドリル
モノタロウ
ストレートドリル
¥107 〜
YG-1 ストレートドリル 1箱(10本)
レビュー:(38)

【特長】刃先はセンタリング不要の特殊形状ですので、ポンチ・センタードリルは不要ですので加工工程が減ります。ホモ処理はドリルの刃先研磨部分を隠す要素があるため、YG-1のドリルはホモ処理を施しておりません。YG-1の研究により、ホモ処理を施さなくても溶着を防ぎ、高速加工にも対応できます。 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【公差】h8 【先端角(°)】118 【ねじれ角】標準 【ドリルのシンニング形状】Φ2mm未満/シンニング無し、Φ2mm以上/C形シンニング

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

10. エクストラ正宗ドリル イシハシ精工

販売価格 ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
イシハシ精工 エクストラ正宗ドリル 1本
レビュー:(7)

【特長】先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。【用途】被削材:一般鋼からステンレス。 【材質】高速度鋼(HSS) 【加工深さ】有効深さ/3D(刃径×3倍) 【2015年トラスコ掲載ページ】1 0173

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

11. コンクリートドリル(丸シャンク) モノタロウ

販売価格 ¥49 〜
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウ コンクリートドリル(丸シャンク) 1本
レビュー:(38)

【特長】回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル【用途】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 【材質】本体:Cr40/チップ:YG8 【被削材】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 【硬度】HRA90 【適合電動機】振動ドリル(使用モード/振動・回転)

ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

12. コンクリートドリル(SDS-plusシャンク) モノタロウ

販売価格 ¥332
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ コンクリートドリル(SDS-plusシャンク) 1本
レビュー:(56)

【特長】打撃・回転ドリルに対応したSDS-plusタイプのコンクリートドリル【用途】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 【シャンク径(Φmm)】10 【材質】本体:Cr40/チップ:YG8 【硬度】HRA89 【被削材】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 【適合電動機】パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル。※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。

ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

13. SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格 ¥659 〜 バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
コンクリートドリル(SDS-plusシャンク)
モノタロウ
コンクリートドリル(SDS…
¥332
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4L ショートタイプ 1本
レビュー:(15)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。 【適合電動工具】パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。 【材質】(先端)タングステン、(本体)スチール 【シャンク径(Φmm)】10

ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

14. ストレートロングドリル(LSD) ナチ(NACHI)

販売価格 ¥546 〜 バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
ナチ(NACHI) ストレートロングドリル(LSD) 1本
レビュー:(9)

【特長】もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【公差】h8 【被削材】低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 【先端角(°)】118 【ねじれ角】標準

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

15. ストレートドリル YG-1

販売価格 ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
YG-1 ストレートドリル 1本
レビュー:(49)

【特長】刃先はセンタリング不要の特殊形状ですので、ポンチ・センタードリルは不要ですので加工工程が減ります。ホモ処理はドリルの刃先研磨部分を隠す要素があるため、YG-1のドリルはホモ処理を施しておりません。YG-1の研究により、ホモ処理を施さなくても溶着を防ぎ、高速加工にも対応できます。【用途】鉄工用ドリル 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【公差】h8 【先端角(°)】118 【ねじれ角】標準 【ドリルのシンニング形状】Φ2mm未満/シンニング無し、Φ2mm以上/C形シンニング

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

16. コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ ユニカ

販売価格 ¥549 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ 1本
レビュー:(7)

【特長】ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。 【被削材】コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル 【適合電動機】軽量ハンマードリル

ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

17. 六角軸チタンコーティングHSSステップドリル モノタロウ

販売価格 ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 六角軸チタンコーティングHSSステップドリル 1本
レビュー:(61)

【特長】小さな穴から大きな穴まで一本で複数サイズの穴あけが可能。 穴あけ、バリ取り、面取りを同時加工 チタンコーティング仕上HSS鋼(高速度鋼)を使用。【用途】穴あけ、面取り、バリ取り同時加工 穴の拡大、ヤブレ穴の加工にも パイプ等の曲面への穴あけに 長穴加工に 【材質】ハイス(高速度鋼) 【適合材】薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 【最大穴あけ深さ(mm)】5 【シャンクサイズ(mm)】6.35

ドリル > 鉄工用 > ステップドリル(竹の子ドリル)

18. コンクリートドリル(六角軸シャンク) モノタロウ

販売価格 ¥299 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ コンクリートドリル(六角軸シャンク) 1本
レビュー:(21)

【特長】六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!【用途】ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 【材質】本体:Cr40/チップ:YG8 【被削材】ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 【硬度】HRA89 【適合電動機】振動ドリル(使用モード/振動・回転) 【使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])】3000

ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

19. 鉄工ドリル用ドリルシャープナー 男前モノタロウ

販売価格 ¥1,190
男前モノタロウ 鉄工ドリル用ドリルシャープナー 1個
レビュー:(71)

【特長】お手持ちの電気ドリルで、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリルシャープナーです。【用途】鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0〜12.5)再研磨用。 【仕様】右回転 【寸法(mm)】270×140×35 【使用範囲(mm)】Φ2.0〜12.5(5/64〜1/2inch) 【最適使用回転数(min-1[r.p.m])】2000〜3500 【関連資料】使用方法・注意事項

ドリル > 鉄工用 > 関連商品

20. 鉄工用六角軸ドリル ナチ(NACHI)

販売価格 ¥377 〜 バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
ナチ(NACHI) 鉄工用六角軸ドリル 1本
レビュー:(10)

【特長】六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能【用途】鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 【シャンク径(Φmm)】6.35

ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

21. コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

販売価格 ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ 1本
レビュー:(13)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。【用途】コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル 【種別】軽量ハンマードリル用 【被削材】コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル

ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

22. No.1 ショートビット 大西工業

販売価格 ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
大西工業 No.1 ショートビット 1本
レビュー:(9)

【特長】板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。【用途】木材の貫通穴用

ドリル > 木工用 > 木工用ドリル

23. ストレートドリル モノタロウ

販売価格 ¥107 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル 1本
レビュー:(9)

【特長】汎用鉄工用ドリルです。 【材質】HSS 【先端角(°)】118

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

24. 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

販売価格 ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX 1本
レビュー:(4)

【特長】真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。【用途】被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。 【適合機種】軽量ハンマードリル(SDSplus) 【材質】刃部:超硬チップ 【シャンク】SDSplus 【2015年トラスコ掲載ページ】1 0274

ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

25. ノスドリル13形(1/2) ナチ(NACHI)

販売価格 ¥3,256 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
大ノスドリル
TPT
大ノスドリル
¥2,290 〜
ナチ(NACHI) ノスドリル13形(1/2) 1本
レビュー:(5)

【特長】電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【公差】h8 【先端角(°)】118 【ねじれ角】強ねじれ 【シャンク径d(Φmm)】12.65 【シャンク長L2(mm)】40

ドリル > 鉄工用 > ノスドリル(段付ドリル)

26. G-ストレートドリル 三菱マテリアル

販売価格 ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
TiNコーティングストレートドリル
モノタロウ
TiNコーティングストレー…
¥134 〜
三菱マテリアル G-ストレートドリル 1本
レビュー:(4)

【特長】独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。【用途】軟鋼・一般鋼 【ドリルのシンニング形状】XRシンニング 【表面処理】TiNコーティング 【材質】ハイス(高速度鋼) 【先端角(°)】118

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

27. デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

販売価格 ¥1,341 〜 バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
SDSプラスビット S4 ロングタイプ
BOSCH(ボッシュ)
SDSプラスビット S4 …
¥768 〜
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) 1本
レビュー:(9)

【特長】SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 【仕様】穿孔可能材/石材、法面 【適合電動機】軽量型ハンマードリル

ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

28. 六角軸HSSスパイラルステップドリル(チタンコーティング) モノタロウ

販売価格 ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ 六角軸HSSスパイラルステップドリル(チタンコーティング) 1本
レビュー:(3)

【特長】小さな穴から大きな穴まで一本で複数サイズの穴あけが可能。 穴あけ、バリ取り、面取りを同時加工 チタンコーティング仕上HSS鋼(高速度鋼)を使用。【用途】穴あけ、面取り、バリ取り同時加工 穴の拡大、ヤブレ穴の加工にも パイプ等の曲面への穴あけに 長穴加工に 【シャンクサイズ(mm)】6.35 【材質】ハイス(高速度鋼)

ドリル > 鉄工用 > ステップドリル(竹の子ドリル)

29. 六角軸鉄工用ドリル TRUSCO

販売価格 ¥413 〜
1営業日以内出荷から2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
TRUSCO 六角軸鉄工用ドリル 1本
レビュー:(4)

【特長】充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。【用途】被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。 【材質】高速度鋼(HSS) 【シャンク径(Φmm)】6.35 【2015年トラスコ掲載ページ】1 0188

ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

30. ステンレス用パックドリル ナチ(NACHI)

販売価格 ¥311 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ナチ(NACHI) ステンレス用パックドリル 1本
レビュー:(5)

【特長】鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。【用途】硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 【公差】h8 【先端角(°)】135 【ねじれ角】強ねじれ

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

31. 6角軸ショートチタンドリル trad

販売価格 ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
trad 6角軸ショートチタンドリル 1本
レビュー:(12)

【特長】作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。【用途】鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに 【仕様】鉄工・木工用 【適合機種】電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 【材質】(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C 【六角軸対辺(mm)】6.35

ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

32. GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

販売価格 ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
ビックツール GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック 1本
レビュー:(19)

【用途】ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に 【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 【先端角(°)】118 【ドリルのシンニング形状】円すいシンニング

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

33. ステンレス用コバルトストレートドリル モノタロウ

販売価格 ¥172 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウ ステンレス用コバルトストレートドリル 1本
レビュー:(22)

【特長】ステンレス鋼から一般鋼の穴開けに適しています。【用途】(被削材)ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、一般鋼 【材質】HSSCo8 【先端角(°)】135

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

34. チタンドリルセット E-Value

販売価格 ¥1,790
E-Value チタンドリルセット 1セット(21本)
レビュー:(15)

【特長】刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。【用途】鉄・軽金属・樹脂・木材に。 【セット内容】Φ1、1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.2、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10mm 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【表面処理】チタンコーティング 【対応機種】電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤

ドリル > 鉄工用 > ドリルセット

35. 鉄工用ドリルパック 5本入 ナチ(NACHI)

販売価格 ¥983 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ナチ(NACHI) 鉄工用ドリルパック 5本入 1パック(5本)
レビュー:(2)

【特長】表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【先端角(°)】118 【表面処理】G(TiN)コート 【ねじれ角】標準 【ドリルの逃げ面形状】円すい

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

36. コバルトストレートドリル T型 ナチ(NACHI)

販売価格 ¥2,866 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ストレートドリル
YG-1
ストレートドリル
¥1,090 〜
ナチ(NACHI) コバルトストレートドリル T型 1箱(10本)
レビュー:(5)

【特長】鋼からステンレス鋼までの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。 【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 【公差】h8 【被削材】構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 【先端角(°)】135 【ねじれ角】強ねじれ 【ドリルのシンニング形状】X形シンニング 【ドリルの逃げ面形状】円すい

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

37. ストレートロングドリル YG-1

販売価格 ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
YG-1 ストレートロングドリル 1本
レビュー:(29)

【特長】韓国屈指の切削工具総合メーカーYG-1で作られている汎用ストレートロングドリルです。【用途】鉄工用ドリル 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【公差】h8 【先端角(°)】118 【表面処理】ホモ処理 【ねじれ角】標準

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

38. 超硬ストレートドリル モノタロウ

販売価格 ¥749 〜
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
モノタロウ 超硬ストレートドリル 1本
レビュー:(30)

【先端角(°)】145 【材質】超硬合金 【公差】h8 【ねじれ角(°)】標準

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

39. 超硬ストレートドリル モノタロウ

販売価格 ¥719 〜
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ 超硬ストレートドリル 1本
レビュー:(1)

【先端角(°)】145 【ねじれ角(°)】25 【刃径公差】h8 【シャンク径公差】h6 【材質】超硬合金 【被削材】構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

40. 鉄工用パックドリル ナチ(NACHI)

販売価格 ¥490 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ストレートドリル
YG-1
ストレートドリル
¥229 〜
ナチ(NACHI) 鉄工用パックドリル 1本
レビュー:(5)

【特長】もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。【用途】軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【公差】h8 【先端角(°)】118 【ねじれ角】標準 【規格品】JIS規格品

ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1095 次へ