検索条件:

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. 有線LANルーター親機 100Mbps エレコム

販売価格 ¥2,390
1営業日以内出荷
エレコム 有線LANルーター親機 100Mbps 1個

【特長】100BASE-TXに対応し、最大98.8Mbpsの有線通信可能。お手頃価格ながら高い通信性能で、光ファイバ・ADSL・CATVなどのインターネット回線に最適。製品本体(幅約107×奥行き約72×高さ約25mm)は従来製品の半分程度のサイズ。非常にコンパクトで置き場所を選びません。 【付属品】有線LANブロードバンドルータ本体, ACアダプタ, LANケーブル(ストレート:1m), マニュアル(製品情報、かんたんセットアップ), イカロスモバイルセキュリティ90日特別体験版シリアル 【質量(g)】約86(ACアダプタは含まず) 【消費電力】0.7W 【入力電圧(V)】AC100V±10% 50/60Hz 【対応機種】Auto MDI/MDI-X 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約107×72×25 【保証期間】1年間 【コネクタ】DCジャック(電源) 【モード】ルータモード搭載 【取得規格】VCCI(クラスB) 【端子】RJ-45型8極×5ポート(WAN×1,LAN×4) 【オートネゴシエーション】対応 【プロトコル】IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、TCP/IP(IPv4/IPv6) 【LAN設定】DHCPサーバ, 固定IPアドレス 【WAN設定】DHCP/固定IP/PPPoE(2セッション)

有線ルーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09296902 BRC-FEBK 1個 ¥2,390 1営業日以内出荷

2. 有線ブロードバンドルータ BUFFALO(バッファロー)

販売価格 ¥5,990
BUFFALO(バッファロー) 有線ブロードバンドルータ 1台

【特長】初めての方でも大丈夫、ユーティリティCDで簡単に設定できます。 パソコンをダウンさせるDoS攻撃やPortScanなどを検出、クライアントマネージャにPOP UPで通知し、さらにメールで通知します。 もちろん、受けた攻撃については防御(パケット)を破棄)するのでLAN内のパソコンは安全です。 縦置き・横置きどちらでも可能。ルータを置く場所や環境に合わせて選ぶことができます。 【質量(g)】270 【外形寸法(mm)】145×124×33 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【ポート数】WAN/1ポートAUTO-MDIX対応LAN/4ポートAUTO-MDIX対応 【消費電力(W)】約3.55 【対応OS】Windows 7(32bit/64bit)/Vista(32bit)/XP/2000/Me/98/95/NT4.0、MacOS 【動作環境】温度0〜40℃、湿度20〜80%(結露なきこと)

有線ルーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09520664 BBR-4HG 1台 ¥5,990 6営業日以内出荷

3. 有線LANブロードバンドルータ エレコム

エレコム 有線LANブロードバンドルータ

【特長】●PPPoE対応のブロードバンドルータ。●FTP実測94Mbpsの高速スループットを実現!。●マルチセッションをはじめ、充実のルータ機能を装備。●「バーチャルサーバ機能」搭載。●不正アクセスを防ぐセキュリティ機能。●Webブラウザで設定/管理が可能。●「Web設定ユーティリティ」で簡単セットアップ。●ルータ設定を保存/読み込み可能、ファームウェアのアップデートも可能。●「Auto MDI/MDI-X機能」に対応!。●「ファンレス」の静音設計!。●縦置きも安心、「回転式縦置用スタンド」つき。●RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品・グリーン購入法対象外 【仕様】【ルータ】PPPoEマルチセッション/対応(2セッション)セキュリティ/SPI・DoS攻撃防御対応機能/UPnP・ダイナミックDNS・バーチャルサーバ・DMZ【有線LANインターフェース】Auto MDI/MDI-X対応 【付属品】モバイルブロードバンドルータ・ACアダプタ・横置用ゴム足・LANケーブル(ストレート:約1m)ソフトウェアパック(CD-ROM)/マニュアル(PDFファイル)・セットアップガイド・保証書 【質量(g)】218(本体のみ) 【ポート数】【LAN側有線LANインターフェース】4ポート 【コネクタ形状】【WAN側有線LANインターフェース】RJ-45 ×1【LAN側有線LANインターフェース】RJ-45 ×4 【定格消費電力(W)】3(ACアダプタを含む) 【接続方式】100BASE-TX/10BASE-T 【入力電圧(V)】AC100±10% 50/60Hz 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】36×102×155(縦置き時,スタンド/突起部を除く) 【設置方法】机上設置/垂直・水平 【オートネゴシエーション】【WAN側有線LANインターフェース】対応(100/10Mbps) 【スイッチング方式】【LAN側有線LANインターフェース】ストア&フォワード/対応(100/10Mbps) 【ネットワークタイプ】IEEE802.3u/IEEE802.3 【IP取得方法】【WAN側有線LANインターフェース】DHCP、固定IP、PPPoE、IPUnnumbered

有線ルーター

4. 100ベース対応CardBus用LANカード エレコム

エレコム 100ベース対応CardBus用LANカード

【特長】●「100BASE-TX」対応!。●「4KBytes」のバッファメモリを搭載!。●セットアップが非常に簡単な、「ドライバインストーラ」を付属!。●「OS標準のドライバ」で動作が可能!。●視認性抜群の表示ランプを装備!。●ケーブル直結タイプの「カプラレスコネクタ」を採用!。●グリーン購入法対象外 【仕様】対応バス/PC Card Standard(CardBus)準拠 TypeII 【付属品】LANカード・ソフトウェア(CD-ROM)ソフトウェアパック・セットアップガイド・保証書 【適合規格】VCCI ClassB 【対応OS】Windows XP Home Edition/ProfessionalWindows Me/Windows 98 Second EditionWindows 2000 Professional※いずれも日本語OSに限ります。また、パソコン本体が対応していないOSでは使用できません。 【コネクタ形状】RJ-45(MDI仕様)×1 【接続方式】100BASE-TX/10BASE-T 【入力電圧(V)】DC+3.3 【対応機種】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ※PC Card Standard(CardBus)準拠のPCカードスロットを搭載していることが必要です。 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】54×120×15 【消費電流(mA)】140(定格) 【通信方式】フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 【バッファメモリ】4KBytes 【最大データ転送速度(Mbps)(理論値)】100BASE-TX/10010BASE-T/10 【オートネゴシエーション】対応(100/10Mbps) 【ネットワークタイプ】IEEE802.3u/IEEE802.3

有線ルーター

5. 有線LANブロードバンドルータ エレコム

エレコム 有線LANブロードバンドルータ

【特長】10/100Base-TX 対応の小型有線ルータです。徹底したコスト見直しにより、お手頃な価格での提供を実現しています。マグネットがコンパクトな筐体の底面に取り付けられていますので、スチール製のデスクなどに固定することができます。 【仕様】(Auto MDI/MDI-X)全ポート対応、PPPoEマルチセッション(ルータ)非対応(PPPoEセッションは 1セッションのみ)、冷却ファン無し 【ポート数】(LAN側有線LAN)4ポート 【対応OS】Internet Explorer 5.5 以降 【コネクタ形状】WAN:RJ-45×1、LAN:RJ-45×4 【接続方式】(WAN側有線LAN)100BASE-TX/10BASE-T、(LAN側有線LAN)100BASE-TX/10BASE-T 【機能】(ルータ)動的NAT、ダイナミックDNS、DMZなど 【オートネゴシエーション】(WAN側有線LAN)対応(100/10Mbps)、(LAN側有線LAN)対応(100/10Mbps) 【ネットワークタイプ】(WAN側有線LAN)IEEE802.3u/IEEE802.3、(LAN側有線LAN)IEEE802.3u/IEEE802.3 【IP取得方法】(WAN側有線LAN)DHCPクライアント、固定IP、PPPoE(PPPoEマルチセッション非対応) 【設置位置】水平

有線ルーター

戻る ページ: 1 次へ