39件中 1件〜39件

並び替え:

1. 入力電源コード 大自工業(Meltec)

販売価格 ¥7,890
1営業日以内出荷
大自工業(Meltec) 入力電源コード 1個

【用途】SXCD-1500用 【仕様】片側/ハンダ付処理、片側/丸型端子(穴径10mm)付 【セット内容】赤、黒(22スケア、3m)各1本

カー用品 > インバーター/コンバーター/アップバータ/安定化電源/AC・DC変換ソケット > インバーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35774943 SXCD-2 1個 ¥7,890 1営業日以内出荷

2. 緊急セット 大橋産業(BAL)

販売価格 ¥2,890
大橋産業(BAL) 緊急セット 1セット

【特長】バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット【用途】バッテリーあがり、車両けん引に 【仕様】けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3t 【セット内容】ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書) 【ベルト長さ(m)】4(伸張時) 【定格電圧(V)】DC12 【ケーブル長(m)】2.15(ブースター) 【定格電流(A)】50 【適合車】(けん引伸縮ベルト)小・中型自動車(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用 【断面積(mm2)】ケーブル/3.0

カー用品 > 防犯/緊急/安全用品 > 緊急用品 > 緊急セット
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
36307643 No.1631 1セット ¥2,890 1営業日以内出荷

3. ダストバスター(サイクロン方式カーバック) BLACK&DECKER

販売価格 ¥2,990
BLACK&DECKER ダストバスター(サイクロン方式カーバック) 1台
レビュー:(5)

【特長】空気とゴミを分離させて目詰まりを防ぐサイクロン方式を採用し、パワフルな吸引力を持続。先細ノズルやカーペットブラシ、ロング先細ノズルなど、豊富なアクセサリーがセットされているので、車内のあらゆる箇所に対応できます。 アクセサリー収納ポーチ付で、収納もコンパクト。車のトランクに入れておいても場所をとりません。 シガーソケットから電源が確保でき、作業も効率的です。 大容量のダストカップを装備したダブルアクションフィルターで、お手入れも簡単。 【付属品】先細ノズル、カーペットブラシ、大型カーペットブラシ、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納ポーチ 【電圧(V)】12 【電源】車載バッテリー(シガーソケット) 【コード長さ(m)】5.0(シガーソケットケーブル長) 【本体質量(kg)】1.5 【吸込仕事率(W)】10.7 【集塵容量(L)】0.7 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】115×450×150 【集塵方式】サイクロン方式 【連続動作時間】約30分

カー用品 > DC電源関連品 > クリーナ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35350454 Z-ACV1205 1台 ¥2,990 1営業日以内出荷

4. DC/ACインバーター エフ・アール・シー

販売価格 ¥37,900
5営業日以内出荷
エフ・アール・シー DC/ACインバーター 1個

【特長】起動時アシスト回路搭載、起動時に電流を多く必要とするモーター機器等をサポート。 トランス式だから電気ノイズがほとんど無く、ラジオやオーディオを快適に楽しめます。 ファミリーでのオートキャンプ、地震などの災害時にも車のバッテリーで家電製品が使えます。 最新の5重保護回路採用 【付属品】2.5mバッテリーケーブル端子付 【質量(kg)】7 【使用温度範囲(℃)】-20〜+40 【電力(W)】起動/900(3秒間) 【出力電圧(V)】DC100(Hi/Lo切替SW付) 【入力電圧(V)】DC12(11.0〜14.0) 【定格出力(W)】450 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】210×125×205 【出力周波数(Hz)】50/60切替スイッチ 【出力波形】短形波 【変換効率(%)】80以上 【回路方式】他励式インバーター 【保護回路】5重電子制御保護回路バッテリーインジケーター

カー用品 > インバーター/コンバーター/アップバータ/安定化電源/AC・DC変換ソケット > インバーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
37959485 FC500DA 12V 1個 ¥37,900 5営業日以内出荷

5. 前後赤外線LED付きデュアルレンズドライブレコーダーGPS サンコー

販売価格 ¥10,900
5営業日以内出荷
サンコー 前後赤外線LED付きデュアルレンズドライブレコーダーGPS 1台

【特長】前後2カメラのドライブレコーダー。GPS機能により事故が起こった場合「場所」や「走行スピード」などを記録として残す事が出来ます。 【仕様】GPS/あり 【セット内容】ドライブレコーダー本体、吸盤アタッチメント、 GPSアンテナ、シガーケーブル、簡易日本語製品マニュアル 【質量(g)】122 【電源(V)】12/24両対応 (PCなどのUSB端子の場合は充電のみ) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】124×46×24 【レンズ】120度広角LEDレンズ 【バッテリー】内蔵(3.7V / 600mAhリチウムイオン) 【解像度】【保存】1080p(前カメラのみ)、720p、480p 【保存形式】動画:AVI 静止画:JPEG(専用ソフトを使用して書き出します) 【ケーブル長(mm)】3360 【液晶モニター】2インチ 【マイク/スピーカー】内蔵 【画素数】120万画素 【対応メモリーカード】microSDHCカード(4GB〜・Class6以上)

カー用品 > AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) > ドライブレコーダー > 12V/24V車兼用
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19389405 X8DVRDL 1台 ¥10,900 5営業日以内出荷

6. AC充電器リール 60cm 1.8A micro BK カシムラ

販売価格 ¥1,490
出荷目安:8日
カシムラ AC充電器リール 60cm 1.8A micro BK 1個

【特長】ハイパワー5V1.8A(1800mA)出力。家庭用AC電源100V〜240Vからスマートフォン・タブレットのバッテリーを充電するmicroUSB端子専用充電器。ケーブルをスッキリ収納できます。ACプラグの角度調整可能。(0〜180度)海外でも使用可能。 【色】ブラック 【質量(g)】75 【使用温度範囲(℃)】0〜35 【出力電圧(V)】5 【入力電圧(V)】AC100-240 【出力電流(A)】1.8 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】58×35×56 【コード長さ(cm)】約60

カー用品 > 携帯電話・カメラ関連用品・音楽関連 > 充電器

7. ダストバスター(カーバックライト) BLACK&DECKER

販売価格 ¥2,990
5営業日以内出荷
BLACK&DECKER ダストバスター(カーバックライト) 1台

【特長】車載のシガーソケットに接続することで約30分の連続使用が可能。 車内の汚れが気になった時に手早く掃除することができます。 ハンディタイプとしては業界最軽量クラスのコンパクトなボディと、カーユーザー向けのスポーティーなデザインが特徴です。 ダブルアクションフィルタ採用で吸引効率が向上。 5mのロングコードは後部座席にもらくらく届きます。アクセサリーは、シートのすき間を掃除する先細ブラシと細かなところに入り込んだゴミをかき出すブラシノズルの2種類。どちらも本体に収納できます。 【付属品】先細ノズル、ブラシノズル 【電圧(V)】12 【電源】車載バッテリー(シガーソケット) 【コード長さ(m)】5.0(シガーソケットケーブル長) 【本体質量(kg)】0.7 【集塵容量(L)】0.402 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】125×135×420 【連続動作時間】約30分

カー用品 > DC電源関連品 > クリーナ

8. DC/ACインバーター(大容量インバータ) New-Era(ニューエラー)

販売価格 ¥98,900
6営業日以内出荷
New-Era(ニューエラー) DC/ACインバーター(大容量インバータ) 1個

【特長】モーターなどの起動力の大きな負荷でも余裕の大容量出力。起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。 【質量(kg)】4.3 【使用温度範囲(℃)】-20〜+60 【出力電圧(V)】AC100 【入力電圧(V)】DC12(10〜16) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】255×408×86 【入力方式】バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m) 【出力周波数(Hz)】50/60切替式 【出力波形】矩形波(擬似正弦波) 【変換効率(%)】約85 【連続出力電力(W)】1000 【保護装置】電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路/過電圧入力保護回路 【回路方式】スイッチングPWM方式 【無負荷電流(A)】約0.3(オートパワーオフ作動時:約0.015) 【最大出力電力(W)】1200

カー用品 > インバーター/コンバーター/アップバータ/安定化電源/AC・DC変換ソケット > インバーター

9. DC/ACインバーター(中型インバータ) New-Era(ニューエラー)

販売価格 ¥52,900
6営業日以内出荷
New-Era(ニューエラー) DC/ACインバーター(中型インバータ) 1個

【特長】モーターなどの起動力の大きな負荷でも余裕の大容量出力。起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。 【質量(kg)】1.9 【使用温度範囲(℃)】-20〜+60 【出力電圧(V)】AC100 【入力電圧(V)】DC12(11〜16) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】210×317×85 【入力方式】バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m) 【出力周波数(Hz)】50/60切替式 【出力波形】矩形波(擬似正弦波) 【変換効率(%)】約90 【連続出力電力(W)】500 【保護装置】電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路/過電圧入力保護回路 【回路方式】スイッチングPWM方式 【無負荷電流(A)】約0.5(オートパワーオフ作動時:約0.005) 【最大出力電力(W)】600

カー用品 > インバーター/コンバーター/アップバータ/安定化電源/AC・DC変換ソケット > インバーター

10. DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ) New-Era(ニューエラー)

販売価格 ¥129,000
6営業日以内出荷
New-Era(ニューエラー) DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ) 1個

【特長】モーターなどの起動力の大きな負荷でも余裕の大容量出力。起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。 【質量(kg)】4.9 【使用温度範囲(℃)】-20〜+60 【出力電圧(V)】AC100 【入力電圧(V)】DC12(10〜16) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】255×408×86 【入力方式】バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m) 【出力周波数(Hz)】50/60切替式 【出力波形】正弦波 【変換効率(%)】約85 【連続出力電力(W)】1000 【保護装置】電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路/過電圧入力保護回路 【回路方式】スイッチングPWM方式 【無負荷電流(A)】約1.2(オートパワーオフ作動時:約0.015) 【最大出力電力(W)】1200

カー用品 > インバーター/コンバーター/アップバータ/安定化電源/AC・DC変換ソケット > インバーター

11. DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) New-Era(ニューエラー)

販売価格 ¥56,900 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
New-Era(ニューエラー) DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) 1個
レビュー:(1)

【特長】マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。 【出力電圧(V)】AC100 【出力波形】正弦波

カー用品 > インバーター/コンバーター/アップバータ/安定化電源/AC・DC変換ソケット > インバーター

12. DC/ACインバーター エフ・アール・シー

エフ・アール・シー DC/ACインバーター

【特長】起動時アシスト回路搭載、起動時に電流を多く必要とするモーター機器等をサポート。 トランス式だから電気ノイズがほとんど無く、ラジオやオーディオを快適に楽しめます。 船舶、業務用トラック、キャンピングカー、地震などの災害時にも車のバッテリーで家電製品が使えます。 空冷ファン、ブレーカーによる保護回路 AC100V出力電圧メーター付 最新の5重保護回路採用 【付属品】2.5mバッテリーケーブル端子付 【質量(kg)】16 【使用温度範囲(℃)】-20〜+40 【最大出力(W)】1500 【電力(W)】起動/1800(3秒間) 【出力電圧(V)】AC100(Hi/Lo切替SW付) 【入力電圧(V)】DC12(11.0〜14.0) 【定格出力(W)】1200 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】235×210×285 【出力周波数(Hz)】50/60切替スイッチ 【出力波形】短形波 【変換効率(%)】80以上 【回路方式】他励式インバーター 【保護回路】5重電子制御保護回路バッテリーインジケーター

カー用品 > インバーター/コンバーター/アップバータ/安定化電源/AC・DC変換ソケット > インバーター

13. LED付MPチャージャー CONCEPT-1

CONCEPT-1 LED付MPチャージャー
レビュー:(2)

【特長】あらゆる車内デザインにマッチするスリムタイプ充電器。コードの取り回しを便利にるすアンダーコード設計。伸縮してからみにくく、充電ケーブルが邪魔にならないカールコード採用!。携帯電話機のバッテリー切れや少残量の場合でも、車内で充電が可能。通電中が一目で確認できるLEDモニターランプ付。差し込むだけで簡単充電! 【電源(V)】DC12/24車共用

カー用品 > 携帯電話・カメラ関連用品・音楽関連 > 充電器

14. Bluetooth4.0イヤホンマイク ノイズキャンセラー充電クレードル付ホワイト カシムラ

カシムラ Bluetooth4.0イヤホンマイク ノイズキャンセラー充電クレードル付ホワイト

【特長】マルチポイント機能で2台同時待ち受け可能 DC充電器/USB充電ケーブル/クレードル付 スリープモード搭載でバッテリー長持ち 【仕様】Bluetooth ver4.0 【質量(g)】115 【電源(V)】5(USB) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】18×54×25 【対応】iPhoneDock、iPhoneLigthning、スマートフォン 【電源(DC-V)】12-24 【コード長さ(cm)】75

カー用品 > 携帯電話・カメラ関連用品・音楽関連 > イヤホンマイク・Bluetooth > Bluetooth

15. 【低照度撮影・画角120°】LCD&赤外線LED付1200万画素 高感度ドライブレコーダー ブロードウォッチ

ブロードウォッチ 【低照度撮影・画角120°】LCD&赤外線LED付1200万画素 高感度ドライブレコーダー

【特長】LCD&赤外線LED付1200万画素 高感度ドライブレコーダー 夜の街灯程度の薄暗い場所でも高感度センサーによる低照度撮影が可能。 真っ暗闇でも赤外線により撮影可能で状況に合わせて赤外線LEDが自動点灯します。 【付属品】操作説明書、USBケーブル、カーチャージャー、内蔵バッテリー、取り付け器具 【寸法(mm)】約110×60×30 【質量(g)】約120 【機能】動感検知機能、非防水、サイクル録画、電源供給連続録画赤外線LED自動点灯、低照度撮影対応 【電池】リチウムイオン電池 760mAH、3.7V 【メモリーカード】SD、SDHCカード 32GB対応 【記録画素数】ビデオ:1280×960ピクセル 30fps(AVIフォーマット) 【画角】120度

カー用品 > AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) > ドライブレコーダー > 12V車用

16. SDポータブルナビゲーション HYUNDAI index

HYUNDAI index SDポータブルナビゲーション

【特長】4.3インチタッチパネルワイド液晶搭載。4GBのMicroSDに地図データ(2011年度版)を内蔵。工事不要なかんたん取付。コンパクトボディに車&徒歩の2モード、トンネルアシスト機能も搭載。イグニッションキーON/OFF連動機能も採用の新化モデル!。充電バッテリー内蔵だから、車外に持ち出して徒歩モードでも便利!。トンネル内でGPSを受信できない状態でも、トンネル突入前の情報と速度をもとに現在地を割り出します。車のイグニッションキーと本機に電源が連動し、うっかり消し忘れを防止!(但し、シガーライターケーブル電源に限ります。)。シガーライター・バッテリー内蔵・AC電源ケーブル(オプション)の3電源対応。充実のエンターテイメント機能:ピクチャービューア、ムービープレーヤー、ミュージックプレーヤー。 【仕様】IPC地図データ使用(住所検索約3500万件、丁目・番地・号 検索表示、電話番号検索約840万件、ルートガイド) 【付属品】スタイラスペン、シガーライターケーブル、スタンド、ホルダー、USBケーブル、円板 【質量(g)】約148 【本体寸法(mm)】約122×75×16 【バッテリー】Li-lon電池 【バッテリー電圧(V)】3.7 【内部メモリー】64MB 【充電時間(時間)】約3 【スピーカー】内蔵スピーカー 【入力電源】DC5V(車両用)/オプション5V ACアダプタ(別売) 【液晶モニター】4.3インチ(ワイド液晶) 【スロット】(拡大スロット)Tフラッシュカード・スロット(最大サポート8GB) 【バッテリー容量(mAh)】1000 【出力端子】(音声)3.5mmステレオジャック 【使用時間(時間)】(バッテリー)約2.5

カー用品 > AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) > カーナビ・カーテレビ > ポータブルカーナビゲーション > 12V車用

17. USB2ポート OBD2 2.1A カーメイト

カーメイト USB2ポート OBD2 2.1A

【特長】エンジン停止中でも充電できるため燃料の節約になります。OBDUコネクタ(故障診断コネクタ・常時電源)から電源を取るのでカーソケットを使いません。2口合計で2.1A(アンペア)を出力できるハイパワーのUSB充電器なので、消費電力の大きいアプリ等を起動しながらスマートフォンやタブレット等を充電できます。車内の電飾品を保護する安全回路(ヒューズ)を採用しています※ヒューズは交換できません【用途】エンジンをかけずにいつでも充電できるUSB充電器 【使用温度範囲(℃)】0〜+45 【出力電流(A)】最大2.1(USBポートAD+APの合計) 【電源電圧(V)】DC12 【消費電流(mA)】2.6(未使用時) 【コード長さ(cm)】約50 【定格出力電圧(V)】DC5

カー用品 > 携帯電話・カメラ関連用品・音楽関連 > 充電器

18. デラックスQQセット 大自工業(Meltec)

大自工業(Meltec) デラックスQQセット

【特長】救急4点セット【用途】まさかの時のバッテリー上がりに!車のけん引に・・・ 【セット内容】ブースターケーブル・けん引ロープ・手袋・白旗 【ケーブル長(m)】3.5 【ロープ長さ(m)】(けん引)収縮時:約1.75/伸張時:約4 【ケーブル】(ブースター)24V・50A 【車輌重量】3t

カー用品 > 防犯/緊急/安全用品 > 緊急用品 > 緊急セット

19. Bluetooth2.1 対応ヘッドセット&スピーカーフォン充電台 ロジテック

ロジテック Bluetooth2.1 対応ヘッドセット&スピーカーフォン充電台

【特長】本製品は、Bluetooth®; のワイヤレスヘッドセットと、シガーソケットに接続するタイプのスピーカーフォンになるヘッドセット充電台がセットになった製品です。 車でiPhoneをはじめとしたBluetooth®; に対応したスマートフォンや携帯電話で通話する際に便利です。 Bluetooth®; ヘッドセットとスマートフォンなどの携帯電話は、ワイヤレスで接続されますので、携帯電話へのケーブルの接続の手間がありません。また、自動再ペアリング機能により、車に戻ると自動的に接続されます。 充電専用USB端子を備えているのでiPhoneやUSB充電対応の携帯電話機などに充電を行うこともでき電池切れの心配もありません。 本製品には相手の声を聞く際に、2通りの使い方ができます。通常のヘッドセットと同様に耳に装着して通話はもちろん、ヘッドセットをスピーカーフォン充電台を通じて通話をすることができます。 充電台からヘッドセットに充電できるためバッテリー切れの心配なし!iPhoneの充電も可能。 ヘッドセットがスピーカーフォン充電台に設置されている時には、ヘッドセットに給電されるため長時間のドライブや、いざというときのバッテリー切れの心配がありません。 またスピーカーフォン充電台の底面には、iPhone充電用USBポートが装備されています。 iPhone付属のUSBケーブルでiPhoneの充電もできますので、iPhoneのバッテリー切れの心配もありません。 本製品には【Bluetoothかんたん接続(ペアリング)ガイド】が付属しています。 iOS、Windowsモバイル、Androidから、docomo、au、softbank各キャリアごとに接続手順をわかりやすい図解入りで説明。Bluetooth機器を使うのが初めての方でも、安心してご活用いただけます。 【性能】Bluetooth v2.1準拠、ClassU、最大半径10m(障害物がない場合) ※距離は、通信を行うBluetooth機器の性能やそれぞれの電源存量、周囲の環境に依存します。 【質量(g)】(Bluetoothヘッドセット)約9、(ハンズフリー充電台)約75 【入力電圧(V)】12-24(シガーソケット電源より給電) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(Bluetoothヘッドセット)16×22×55 【通信方式】FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum) 【バッテリー】リチウムポリマー充電池 【保管温湿度範囲】温度/-10℃〜70℃、相対湿度/20%〜80% 【使用環境条件】温度/0℃〜50℃、相対湿度/20%〜80%(ただし、結露なきこと) 【アンテナ】内蔵型チップ・アンテナ 【連続動作時間】約4時間 ※通信を行うBluetooth機器との距離が長い場合は、それぞれの消費電力が増加する為、時間が短くなる場合もあります。 【連続待機時間】約120時間 【周波数(GHz)】(キャリア)2.4〜2.480 【プロファイル】HSP(Headset Profile)、HFP(Hands-Free Plofile)

カー用品 > 携帯電話・カメラ関連用品・音楽関連 > イヤホンマイク・Bluetooth > Bluetooth

20. LiPo充電器3000AC SEIWA(セイワ)

SEIWA(セイワ) LiPo充電器3000AC

【特長】電池容量3000mAhのリチウムポリマー内蔵充電器です。充電器の状況をLEDでお知らせ。電源ON/OFFスイッチ付き。自動的に電源OFFになる機能付き。AC100V〜240Vに対応しており、海外でも使えます。USBケーブルから充電することができます。 【適合】USB 【色】ブラック 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】57×21×110 【LED色】ブルー 【バッテリー容量(mAh)】3000

カー用品 > 携帯電話・カメラ関連用品・音楽関連 > 充電器

21. 車載用iPhone/iPod touch専用FMトランスミッター ロジテック

ロジテック 車載用iPhone/iPod touch専用FMトランスミッター

【特長】iPhone/iPod touchの音楽をカーステレオのラジオを通じて楽しむことのできる、FMトランスミッターです。 Appleのライセンス「Made for iPhone」,「Made for iPod」を取得した製品ですので、安心してお使いいただけます。 また、純正のロック付コネクタを使用し、高い接続性、走行の振動下でも抜け落ちないようになっております。 ホルダーにはiPhone/iPod touchの幅にあわせて挟み込める可動式アームを採用。 抜け落ちを防ぎ、優れた安定性を確保しました。 アームの軸に対して360度回転するため、縦でも横でもお好きな方向で向きを固定することができます。 さらに角度の調整が可能な可動式ジョイントを採用。180度の中で選択可能なため、簡単に目線の高さに合わせて調整することができます。 シガーチャージャーとFMカーステレオがあれば、iPhone/iPod touchの音楽が楽しめる車載用FMトランスミッターです。 FMカーステレオを通じて、車のスピーカーからナビアプリの音声やiPhoneに保存した音楽が聴けます。 付属の充電用ケーブルをiPhoneに接続すれば、iPhoneの充電ができます。 ロングドライブなどでもiPhoneのバッテリー切れを心配することなくお使いいただけます。 ダッシュボードに装着しやすい吸盤を装備。ロックリングを回すことで安定した吸着が可能です。 本製品は12V/24V車で使用いただけます。24V車にも対応しているので、トラックなどの大型車でも変換アダプタをもちいることなく、そのまま使用していただくことができます。 【仕様】シガーチャージャー:(入力電圧)DC+12V/24V、(出力電圧、電流)DC+5V、1000mA、(コネクタ形状)iPod dockコネクタ、(外形寸法)68.5×20.5×20mm、(質量)40.3g、(ケーブル長)約83cm 【付属品】FMトランスミッター本体1台、シガーチャージャー1台、マニュアル1枚(中台紙内側に記載)、保証書1枚(中台紙内側に記載) 【質量(g)】162 【外形寸法(mm)】60×132×107.5 【入力電圧(V)】DC+5 【対応機種】iPhone4/iPhone3GS/iPhone3G/iPod touch 4thG/3rdG/2ndG 【保管温湿度範囲】温度/-20℃〜75℃、相対湿度/5%〜95% 【使用環境条件】温度/0℃〜50℃、相対湿度/5%〜95%(ただし、結露無きこと) 【ケーブル長(cm)】Dockケーブル/約20 【送信周波数(MHz)】88.3/88.5/88.7/88.9(スライドスイッチで選局) 【アーム】幅/37mm-85mm

カー用品 > AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) > トランスミッター/チューナー

22. FMトランスミッター内蔵スマートフォンホルダー ロジテック

ロジテック FMトランスミッター内蔵スマートフォンホルダー

【特長】周波数は88.3/88.5/88.7/88.9Mhzの4chからスライドスイッチで簡単に選局することができます。 12V/24V車に対応しているので、トラックなどの大型車でも変換アダプタなしで使用できます。 スマートフォンを目線の高さのダッシュボードに設置できるスマートフォンホルダーです。 特殊吸盤で、ダッシュボードにしっかりと固定することが可能です。また、目の粗いダッシュボードの場合でも、付属のプレートを両面テープで接着し、土台とすることで、簡単に取り付けることができます。 また、FMトランスミッターを内蔵していますので、スマートフォンの音楽をBGMで車で聴けるのはもちろん、スマートフォンのナビアプリのガイド音声をFMカーステレオを通じて聞くことができます。 助手席で、スマートフォンに入れたムービーなどの動画コンテンツを楽しむ際にも目線の高さに設置でき、大変便利です。 ホルダーにはスマートフォンの幅にあわせて挟み込める可動式アームを採用。抜け落ちを防ぎ、優れた安定性を確保しました。 アームの軸に対して360度回転できるので、縦でも横でもお好きな方向でスマートフォンの向きを固定することができます。 そして確度の調整が可能な可動式ジョイントを採用。180度の中で選択可能なため、簡単に目線の高さに合わせて調整することができます。 充電用のMicroUSBケーブルをスマートフォンに接続すれば、スマートフォンの充電ができます。 長時間のドライブでもスマートフォンのバッテリー切れを心配することなくお使いいただけます。 (Xperiaなど専用の充電仕様にも対応しています) 【本体質量(g)】約162 【コネクタ形状】microUSB/充電用、Φ3.5mmステレオミニプラグ/音声用 【入力電圧(V)】DC+12/24(シガーソケットから給電) 【対応機種】充電/microUSBで充電可能なスマートフォン、音声/ヘッドフォンジャックで音声出力可能な機種、対応サイズ/幅37〜85mmまで 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60.0×132.0×107.5(ホルダー、本体のみ、アームなどの突起部は除く) 【保管温湿度範囲】温度/-20℃〜75℃、相対湿度/5%〜95%(ただし、結露無きこと) 【定格出力電圧(V)】5 【使用環境条件】温度/0℃〜50℃、相対湿度/5%〜80%(ただし、結露無きこと) 【ケーブル長(cm)】充電/約19、音声/約20 【送信周波数(MHz)】88.3/88.5/88.7/88.9(スライドスイッチで選局) 【アーム】幅/37mm-85mm 【定格出力電流】1000mA

カー用品 > AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) > トランスミッター/チューナー

23. ポータブルナビゲーションシステム MAPLUS Edia

Edia ポータブルナビゲーションシステム MAPLUS

【特長】加速度センサーと電子コンパスを搭載 見やすい表示で親切ルート案内 道案内だけのナビではありません(エコドライブモードで省エネ運転に挑戦、声優ナビで楽しいルート案内) クルっと回して、タテでも使える 生活防水だから、アウトドアにもピッタリ ナビ以外にも、楽しい機能がいっぱい(ワンセグやムービー・音楽も楽しめる、M+Appliでナビがもっと楽しくなる) 地図データ/インクリメントP社製、10段階切替(50m〜250km) 地点検索/住所データ(約3500万件、丁目・番地・号まで)、名称検索データ(約200万件、直接入力で検索可)、ジャンル検索データ(151ジャンル・約200万件)、電話番号データ(約800万件)、オービス及び速度警戒エリア(約870件、追加登録可) ルート探索/探索モード(オススメ、距離優先、高速優先、一般優先)、移動手段・ルート表示方法指定(クルマ、バイク、徒歩・自転車、アローTモード、ラリーTモード)、経由地設定(最大8箇所) ルート案内/交差点クローズアップ表示(2画面表示)、ハイウェイマップ表示、一般道案内標識(青看板)表示、交差点名称表示(ルート案内時のみ)、走行レーンアシスト 地点登録/おこのみスポット登録(最大2500件)、自宅登録(1件)、オービス登録(最大100件、設置方向設定可) メディアプレーヤー/ミュージックプレーヤー(MP3、WMA、ナビゲーション中再生可)、フォトビューワ(JPEG、BMP)、ムービープレーヤー(MP4、WMA、H.264) ワンセグテレビ/録画(microSDカードへ録画)、EPG(電子番組表) 【付属品】標準取付スタンド、クレードル、吸着ベース板、ACアダプター、DCケーブル 【質量(g)】260 【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】25×128×83 【測定方式】内蔵GPSアンテナ、加速度センサー、電子コンパス 【電源電圧(V)】DC12-24(DCケーブル使用時)、家庭用AC100(ACアダプター使用時) 【連続使用時間(時間)】バッテリー駆動可能約3 ※使用状況や環境により異なります。 【コントロール】タッチパネル、タテモード 【ディスプレイ】4.3インチ WQVGA/480×272 タッチパネル 【バッテリー容量(Ah)】1500m 【充電時間(時間)】約3 【防水仕様】IP×4 【インターフェイス】microSDカードスロット(8GB SDHC サポート)、外部出力端子(Φ3.5mm)オプション端子、外部アンテナ端子(GPS、ワンセグ)

カー用品 > AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) > カーナビ・カーテレビ > ポータブルカーナビゲーション > 12/24V車兼用

24. iPhone/iPod touch対応重低音ブースト機能搭載FMトランスミッター ロジテック

ロジテック iPhone/iPod touch対応重低音ブースト機能搭載FMトランスミッター

【特長】シガーソケットとFMラジオが搭載された車に取り付けるだけで、iPhone/iPodの音楽を車内で楽しむことができるFMトランスミッターです。 iPhone/iPodの充電にも対応しているため、車での通勤、行楽などのお供としても便利です。 マイカーはもちろん、ご家族や友人の車、レンタカーなどに本機を持ち運ぶことでiPhone/iPod活用の場を広げることができます。 Apple社公認ライセンス「Made for iPhone」、「Mado foe iPod」取得製品ですので、非ライセンス品とは違いiPhone使用時にも煩わしいポップアップメッセージやフライトモードへの移行が発生せず、快適にご利用いただけます。 重低音ブースト機能をONにすることで従来のFMトランスミッターではもの足りなかった低音域を補い、重低音の利いた迫力のあるサウンドを楽しめます。 本機には、約90cmのiPod Dock対応ケーブルを装備。 シガーソケットに接続することで、iPodの充電はもちろん、iPod Dockケーブルを経由して音楽再生もできます。 車のエンジンに連動して、音楽の再生が止まるのでiPodのバッテリーを無駄に消費することがありません。 更に、iPodのDockからの出力レベルは安定しているので、iPod側のボリューム調整の手間がなく接続後のボリューム調整のストレスを軽減することができます。 送信周波数は、88.2/88.4/88.6/88.8/89.0/89.2MHzの全6チャンネルを,Selectボタンで切り替えて使用できます。 選択周波数は正面LED点灯の表示で確認ができ、夜の車内での確認も容易です。 ボタン操作での周波数変更ですので、混信ノイズが発生した際もすばやく簡単に切り替えることができ、大変便利です。 12V車のみならず24V車でも使用可能となっています。 乗用車(12V車)からトラックなどの大型車(24V車)まで幅広く使用することができます。 【質量(g)】約45 【入力電圧(V)】DC+12/24(シガーソケットから給電) 【対応機種】(iPhone3GS)16GB/32GB、(iPhone3G)8GB/16GB、(iPod touch 1st generation)8GB/16GB/32GB、(iPod touch 2nd generation)8GB/16GB/32GB/64GB、(iPod classic)120GB/160GB(2009)、(iPod classic)160GB(2007)、(iPod classic)80GB、(iPod 5th generation:video)60GB/80GB/30GB、(iPod 4th 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】34.0×82.4×62.9(高さは操作部とシガーソケット部をあわせた寸法の最大値、突起部を除く) 【保管温湿度範囲】温度/-20℃〜75℃、相対湿度/5%〜95% 【装備】前面/周波数表示用のLED(6ch分)、周波数選択ボタン、重低音ブースト機能ON/OFFボタン(ON時LED点灯) 【コネクタ】iPod dockコネクタ 【定格出力電圧(V)】5(Dockコネクタから、iPodに給電) 【使用環境条件】温度/0℃〜50℃、相対湿度/5%〜75%(ただし、結露無きこと) 【ケーブル長(cm)】約90 【送信周波数(MHz)】88.2/88.4/88.6/88.8/89.0/89.2(全6ch、Selectボタンによる選択) 【定格出力電流】1000mA(Dockコネクタから、iPodに給電)

カー用品 > AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) > トランスミッター/チューナー

25. Bluetooth2.1+EDR 対応 ノイズキャンセリングヘッドセット ロジテック

ロジテック Bluetooth2.1+EDR 対応 ノイズキャンセリングヘッドセット

【特長】Bluetooth®; 機能を搭載したWindowsやMac、携帯電話、スマートフォン、PlayStation®; 3などと接続して、ワイヤレスでの通話が行えます。 さらにBluetooth®; は障害物に遮断されずに通信できるため、携帯電話をカバンに入れたまま、本製品の操作で着信応答や通話が可能です。 本製品は、街中や車内などでの騒音や雑音を軽減するデュアルマイクによるノイズキャンセレーション機能を搭載。 最新チップ搭載のDSP(Digital Signal Processor)による高性能ノイズキャンセルシステムで、よりクリアな音声での通話を可能にしました。 メーカー社従来製品との比較で89%減と大幅なノイズカットを実現しています。 ※80dBのノイズ環境下で相手側に伝わるレベルを測定し、従来製品と比較した結果です。 マルチポイントに対応していますので、2台の携帯電話を同時に待ち受けすることができます。 個人用の携帯電話と会社用の携帯電話の2台同時待ち受けや、携帯電話とスマートフォンの2台同時待ち受けをする場合に便利です。 (※すべての携帯電話、スマートフォンの組み合わせでの動作を保証するものではありません。)。 左右どちらの耳でも快適な装着感が得られるよう、イヤーフックを付属しています。 イヤーフックは着脱可能型で、なおかつ回転式のジョイントを備えており、着脱時の煩わしさを解消しました。 また本体側面にボリュームコントロールを配置することで、音量を手軽に操作できます。 細長く、スタイリッシュなデザインを採用することで、マイクを口元に近づけ、自分の声をより確実に相手に届けることができます。 サイズは10mm × 15.6mm × 64.2mm。重さは約8.7gと軽量で耳に負担をかけません。 クローム仕上げのメタリックな仕上がりと、シャープな形状のデザインを採用することで、スタイリッシュさを備えています。 連続通話時間4時間、連続待ち受け時間100時間と、日常で使用するのに十分なバッテリーパワーを装備しています。 PCのUSBポートから充電可能なUSB充電ケーブルが付属しています。 車内で充電可能にするミニタイプのシガーチャージャーを付属。ハンズフリーとして車内で使用する際にも充電ができます。 1000mAの充電に対応しており、iPhoneなどのスマートフォンの充電にも使用可能です。 ※すべてのスマートフォン、携帯電話での充電を保証するものではありません。 12V、24V両対応なため、一般的な乗用車だけでなくトラックなどの大型車でも使用することができます。 【性能】Bluetooth v2.1+EDR準拠、ClassU、最大半径10m(障害物がない場合) ※距離は、通信を行うBluetooth機器の性能やそれぞれの電源存量、周囲の環境に依存します。 【質量(g)】約8.7 【入力電圧(V)】5(USBより給電) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】15.6×10.0×64.2(折り畳み時、突起部含まず) 【通信方式】FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum) 【バッテリー】リチウムポリマー充電池 【保管温湿度範囲】温度/-10℃〜50℃、相対湿度/10%〜90% 【使用環境条件】温度/5℃〜40℃、相対湿度/20%〜80%(ただし、結露なきこと) 【アンテナ】内蔵型チップ・アンテナ 【連続動作時間】約4時間 ※通信を行うBluetooth機器との距離が長い場合は、それぞれの消費電力が増加する為、時間が短くなる場合もあります。 【連続待機時間】約100時間 【周波数(GHz)】(キャリア) 2.4〜2.480 【プロファイル】HSP(Headset Profile)、HFP(Hands-Free Plofile)

カー用品 > 携帯電話・カメラ関連用品・音楽関連 > イヤホンマイク・Bluetooth > Bluetooth

26. フルセグデジタルTVチューナー内蔵7インチポータブルナビゲーション A.I.D.(エー・アイ・ディー)

A.I.D.(エー・アイ・ディー) フルセグデジタルTVチューナー内蔵7インチポータブルナビゲーション

【特長】新機能『安全運転ガイド』搭載ゼンリン製新地図。8GBナビアプリ 便利な観光情報「るるぶDATA」と高感度フルセグTVチューナー搭載! ACC連動機能/FMトランスミッター/バックカメラ入力対応!(※映像端子のみ接続) ゼンリン製地図搭載/高感度2×2地デジチューナー搭載/FMトランスミッター内蔵 3電源対応(AC/DC/内蔵バッテリー) ナビ電源が車のキーON/OFFに連動ACC機能 大容量2200mAhバッテリー内蔵、12V/24V車両電源対応! 【付属品】ACアダプタ、シガーライターアダプタ、吸着式スタンド、クレイドル、丸型トレイ、バックカメラケーブル、miniB-CASカード、機器説明書(保証書付)、地図説明書 【色】ブラック(周辺部一部シャンパンゴールド) 【電源】【ACアダプター】(入力)AC100V-240V、(出力)DC5V/2A、【カーアダプター】(入力)DC12V/24V、(出力)DC5V/2A 【本体質量(g)】約370 【機能】【るるぶDATA】観光・宿泊・温泉地情報を約58800件搭載【住所検索】約3670万件「都道府県→市区町村→番地(枝番・号)」【電話番号検索】約792万件「全国主要電話番号(ハローページ相当)」【地図スケール】10m〜50km(12段階)【その他検索と登録】名称検索:約583万件/ジャンル検索:約220万件/登録地点検索・履歴検索/地点登録機能・自宅登録機能【安全運転ガイド】事故多発地点案内(区間:1555件、ポイント:3250件)/一時停止案内(日本国内主要地点:約695130件)/休憩音声案内・ライト点灯案内/踏切案内(日本国内主要地点:約10700件)/オービス案内:約790件/取締ポイント案内:約2060件※【安全運転ガイド】の表示地点は全国の主要地点のみの表示です。 【バッテリー】充電式リチウムバッテリー 【メモリー】8GB内蔵フラッシュ(地図データー専用) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約176×16×113 【液晶パネル】7インチ(LEDバックライト) 【解像度】800×480(WVGA) 【フォーマット形式】【音楽】拡張子:MP3、WMA、【動画】拡張子:AVI(Codec:MPEG4)、【写真】拡張子:JPEG/BMP 【接続端子】【イヤホン】3.5mm端子×1(ステレオ)、【バックカメラ端子】2.5mm端子×1(映像のみ) 【スピーカー】1W×1(モノラル) 【動作温度(℃)】-10〜50 【バッテリー容量(mAh)】2200 【アンテナ】本体内蔵GPSアンテナ/内蔵チューナー 【データタイプ】(地図データ)ゼンリン製 【バッテリー稼動時間】約80分(充電時間約8時間:ACアダプター充電時) 【USBポート】ミニUSB端子(電源入力端子専用/他の用途での使用不可) 【メモリーカード】microSD:16GBまで対応

カー用品 > AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) > カーナビ・カーテレビ > ポータブルカーナビゲーション > 12/24V車兼用

27. 専用アプリでコントロール&コードレスタイプ FMトランスミッター ロジテック

ロジテック 専用アプリでコントロール&コードレスタイプ FMトランスミッター

【特長】iPhone/iPod touch(2nd.以降)の音楽をカーステレオのラジオを通じて楽しむことができる、セパレートタイプの小型FMトランスミッターです。 FMトランスミッターおよびFMラジオの周波数設定には、App Store/iTunes Storeよりダウンロードした専用アプリケーション「Logitec FM」を使用。普段使い慣れたユーザーインターフェースで楽に周波数設定が行えます。 3つの周波数をメモリに記録することができますので、混信の際にすばやく周波数を切り替えることができます。 完全コードレスで稼働 本製品は、iPhone/iPod touch(2nd.以降)からの給電によって動作しますので、シガーチャージャーからの煩わしいケーブル接続も必要なく、車内のあらゆる場所へ設置できます。 ダイナミックレンジコントロール(DRC)機能の搭載により、小さな音を持ち上げて明瞭なサウンドを楽しむことができます。 Appleのライセンス「Made for iPhone」,「Made for iPod」を取得した製品ですので、安心してお使いいただけます。 また、純正のロック付コネクタを使用し、高い接続性、走行の振動下でも抜け落ちないようになっております。 本製品をiPhone/iPod touchに装着して専用アプリを起動するだけで、FMカーステレオからワイヤレスで音楽が楽しめます。 給電用ケーブルが取り外せるため、後部座席など車内のどこからでも、手軽にiPhone/iPod touchの操作ができます。 USBシガーチャージャー付属 本製品に付属しているシガーチャージャーは、iPhone/iPod touchの1000mA急速充電が可能です。長時間のドライブでもバッテリー切れの心配がありません。 また、このシガーチャージャーは、携帯電話やゲーム機の充電にも使えます。 ※別途接続に合わせて接続ケーブルが必要となる場合があります。 付属のUSBシガーチャージャーは12V/24V車で使用いただけます。24V車にも対応しているので、トラックなどの大型車でも変換アダプタをもちいることなく、そのまま使用していただくことができます。 【質量(g)】約10 【入力電圧(V)】DC+12/24(シガーソケットから給電) 【対応機種】(iPhone4)16GB/32GB、(iPhone3GS)8GB/16GB/32GB、(iPhone3G)8GB/16GB、(iPod touch 3rd generation)32GB/64GB、(iPod touch 2nd generation)8GB/16GB/32GB 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約58.0×11.0×17.0(突起部を除く) 【保管温湿度範囲】温度/-20℃〜75℃、相対湿度/5%〜95% 【装備】ユニット上面装備/iPod Dockコネクタ×1、ユニット右側面装備/充電用USBコネクタ(micro USB)×1 【コネクタ】iPod dockコネクタ(iPhone/iPod touchに接続) 【定格出力電圧(V)】5(Dockコネクタから、iPodに給電) 【使用環境条件】温度/0℃〜50℃、相対湿度/5%〜75%(ただし、結露無きこと) 【送信周波数(MHz)】76.0〜90.0(0.1MHz単位による切り替え)3周波数のプリセット、メモリ可能 【定格出力電流】1000mA(Dockコネクタから、iPodに給電)

カー用品 > AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) > トランスミッター/チューナー

28. LiPo充電器3000ACマルチ SEIWA(セイワ)

SEIWA(セイワ) LiPo充電器3000ACマルチ

【特長】電池容量3000mAhのリチウムポリマー電池内蔵充電器です。充電器状況をLEDでお知らせします。電源ON/OFFスイッチ付き。自動的に電源OFFになる機能付き。AC100V〜240Vに対応しており、海外でも使えます。様々な機器に充電できるリールケーブルと7種類の変換コネクタを付属。USBから充電可能な機器へも充電することができます。 【適合】docomo、Softbank、au、microUSB、Dock、DSi、DSiLL、DSLite、PSP 【色】ブラック 【コード長さ(m)】0.75 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】57×21×110 【LED色】ブルー 【バッテリー容量(mAh)】3000

カー用品 > 携帯電話・カメラ関連用品・音楽関連 > 充電器

29. ミニ液晶付き赤外線ドライブレコーダー サンコー

サンコー ミニ液晶付き赤外線ドライブレコーダー
レビュー:(15)

【特長】手のひらサイズとコンパクトで邪魔にならない!!でも高画質のフルハイビジョン撮影可能。 コンパクトボディに「1080Pフルハイビジョン撮影」「1.5インチ液晶モニター」「赤外線ライト×12」 設置はとても容易に行うことが可能。レコーダーと吸盤部を装着し、自動車のフロントガラスに吸盤で固定します。続いて、シガーアダプタを接続すれば準備は完了です。あとは、車のエンジンをかけることで自動的に撮影を開始します。 最大32GBまでのmicroSDカードに対応。32GBカードの場合は最大180分のフルハイビジョンデータを保存することが可能です。 さらにループ撮影に対応しているので、カード容量が一杯になったら自動的に最初の古いデータから上書きされます。1データの保存期間は1〜3分に指定できます。もちろん、ループ機能をオフにしての撮影にも対応しています。 レコーダーのカメラ面には赤外線ライトを12灯も搭載。そのため、露出変更と同時に使用することで暗い夜間の走行時も、人や車の動きをしっかりと撮影することができます。 人などの動きを検知して、録画を開始する「動作検知機能」を搭載。簡易的に防犯カメラとしての使用も可能です。このモードは動きを検知すると自動的に撮影を開始し、10秒間動作がないと自動停止し、動作検知スタンバイ状態に切り替わります。 【仕様】マイク内蔵、ショックセンサー内蔵(オフ、または3段階で調整可能)、120°ワイドアングルレンズ 【付属品】ドライブレコーダー本体、シガーケーブル、USBケーブル 【質量(g)】45 【電源】12V/24V両対応(PCなどのUSB端子の場合は充電のみ) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】65×52×42 【バッテリー】内蔵(5V 800mA) 【解像度】(保存)【動画】最大1080P(1920×1080ピクセル)、【静止画】12M(4031×3024) 【保存形式】【動画】AVI(M-JPEG)、【静止画】JPEG 【液晶モニター】1.5インチ 【画素数】約500万画素(カメラ・レンズ) 【対応メモリーカード】microSDHCカード(〜32GB)

カー用品 > AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) > ドライブレコーダー > 12V/24V車兼用

30. Bluetooth2.1+EDR 対応 ノイズキャンセリングヘッドセット ロジテック

ロジテック Bluetooth2.1+EDR 対応 ノイズキャンセリングヘッドセット

【特長】スカイプやWindows Liveメッセンジャーに最適なワイヤレスヘッドセット Bluetooth®; 機能を搭載したWindowsやMac、携帯電話、スマートフォン、PlayStation®; 3などと接続して、ワイヤレスでの通話が行えます。 さらにBluetooth®; は障害物に遮断されずに通信できるため、携帯電話をカバンに入れたまま、本製品の操作で着信応答や通話が可能です。 本製品は、街中や車内などでの騒音や雑音を軽減するデュアルマイクによるノイズキャンセレーション機能を搭載。 最新チップ搭載のDSP(Digital Signal Processor)による高性能ノイズキャンセルシステムで、よりクリアな音声での通話を可能にしました。 メーカー社従来製品との比較で89%減と大幅なノイズカットを実現しています。 マルチポイントに対応していますので、2台の携帯電話を同時に待ち受けすることができます。 個人用の携帯電話と会社用の携帯電話の2台同時待ち受けや、携帯電話とスマートフォンの2台同時待ち受けをする場合に便利です。 (※すべての携帯電話、スマートフォンの組み合わせでの動作を保証するものではありません)。 左右どちらの耳でも快適な装着感が得られるよう、イヤーフックを付属しています。 イヤーフックは着脱可能型で、なおかつ回転式のジョイントを備えており、着脱時の煩わしさを解消しました。 また本体側面にボリュームコントロールを配置することで、音量を手軽に操作できます。 細長く、スタイリッシュなデザインを採用することで、マイクを口元に近づけ、自分の声をより確実に相手に届けることができます。 サイズは10mm × 15.6mm × 64.2mm。重さは約8.7gと軽量で耳に負担をかけません。 クローム仕上げのメタリックな仕上がりと、シャープな形状のデザインを採用することで、スタイリッシュさを備えています。 連続通話時間4時間、連続待ち受け時間100時間と、日常で使用するのに十分なバッテリーパワーを装備しています。 「LBT-PCHS500」、「LBT-MPHS500A」、「LBT-MPHS500C」すべての製品に、PCのUSBポートから充電可能なUSB充電ケーブルが付属しています。 【性能】Bluetooth v2.1+EDR準拠、ClassU、最大半径10m(障害物がない場合) ※距離は、通信を行うBluetooth機器の性能やそれぞれの電源存量、周囲の環境に依存します。 【質量(g)】約8.7 【入力電圧(V)】5(USBより給電) 【対応機種】Bluetooth搭載機器/通話:Bluetooth HSP、HFPの各プロファイルに対応したソフトウェア及びトランスミッター(アダプタ)を搭載したPC、PDA、携帯電話、スマートフォン等。 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】15.6×10.0×64.2(折り畳み時、突起部含まず) 【通信方式】FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum) 【バッテリー】リチウムポリマー充電池 【保管温湿度範囲】温度/-10℃〜50℃、相対湿度/10%〜90% 【使用環境条件】温度/5℃〜40℃、相対湿度/20%〜80%(ただし、結露なきこと) 【アンテナ】内蔵型チップ・アンテナ 【連続動作時間】約4時間 ※通信を行うBluetooth機器との距離が長い場合は、それぞれの消費電力が増加する為、時間が短くなる場合もあります。 【連続待機時間】約100時間 【周波数(GHz)】(キャリア) 2.4〜2.480 【プロファイル】HSP(Headset Profile)、HFP(Hands-Free Plofile)

カー用品 > 携帯電話・カメラ関連用品・音楽関連 > イヤホンマイク・Bluetooth > Bluetooth

31. Bluetooth2.1+EDR 対応 ノイズキャンセリングヘッドセット ロジテック

ロジテック Bluetooth2.1+EDR 対応 ノイズキャンセリングヘッドセット

【特長】Bluetooth®; 機能を搭載したWindowsやMac、携帯電話、スマートフォン、PlayStation®; 3などと接続して、ワイヤレスでの通話が行えます。 さらにBluetooth®; は障害物に遮断されずに通信できるため、携帯電話をカバンに入れたまま、本製品の操作で着信応答や通話が可能です。 本製品は、街中や車内などでの騒音や雑音を軽減するデュアルマイクによるノイズキャンセレーション機能を搭載。 最新チップ搭載のDSP(Digital Signal Processor)による高性能ノイズキャンセルシステムで、よりクリアな音声での通話を可能にしました。 メーカー社従来製品との比較で89%減と大幅なノイズカットを実現しています。 マルチポイントに対応していますので、2台の携帯電話を同時に待ち受けすることができます。 個人用の携帯電話と会社用の携帯電話の2台同時待ち受けや、携帯電話とスマートフォンの2台同時待ち受けをする場合に便利です。 (※すべての携帯電話、スマートフォンの組み合わせでの動作を保証するものではありません)。 左右どちらの耳にも装着可能! 左右どちらの耳でも快適な装着感が得られるよう、イヤーフックを付属しています。 イヤーフックは着脱可能型で、なおかつ回転式のジョイントを備えており、着脱時の煩わしさを解消しました。 また本体側面にボリュームコントロールを配置することで、音量を手軽に操作できます。 細長く、スタイリッシュなデザインを採用することで、マイクを口元に近づけ、自分の声をより確実に相手に届けることができます。 サイズは10mm × 15.6mm × 64.2mm。重さは約8.7gと軽量で耳に負担をかけません。 クローム仕上げのメタリックな仕上がりと、シャープな形状のデザインを採用することで、スタイリッシュさを備えています。 連続通話時間4時間、連続待ち受け時間100時間と、日常で使用するのに十分なバッテリーパワーを装備しています。 「LBT-PCHS500」、「LBT-MPHS500A」、「LBT-MPHS500C」すべての製品に、PCのUSBポートから充電可能なUSB充電ケーブルが付属しています。 USB-ACアダプタ付き さらに「LBT-MPHS500A」には、折りたたみ式のUSB-ACアダプタを付属。ご家庭の電源コンセントからも充電ができます。 このUSB-ACアダプタは1000mAの充電が可能で、iPhoneなどのスマートフォンの充電にもご利用いただけます。 ※すべてのスマートフォン、携帯電話での充電を保証するものではありません。 【性能】Bluetooth v2.1+EDR準拠、ClassU、最大半径10m(障害物がない場合) ※距離は、通信を行うBluetooth機器の性能やそれぞれの電源存量、周囲の環境に依存します。 【質量(g)】約8.7 【入力電圧(V)】5(USBより給電) 【対応機種】Bluetooth搭載機器/通話:Bluetooth HSP、HFPの各プロファイルに対応したソフトウェア及びトランスミッター(アダプタ)を搭載したPC、PDA、携帯電話、スマートフォン等。 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】15.6×10.0×64.2(折り畳み時、突起部含まず) 【通信方式】FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum) 【バッテリー】リチウムポリマー充電池 【保管温湿度範囲】温度/-10℃〜50℃、相対湿度/10%〜90% 【使用環境条件】温度/5℃〜40℃、相対湿度/20%〜80%(ただし、結露なきこと) 【アンテナ】内蔵型チップ・アンテナ 【連続動作時間】約4時間 ※通信を行うBluetooth機器との距離が長い場合は、それぞれの消費電力が増加する為、時間が短くなる場合もあります。 【連続待機時間】約100時間 【周波数(GHz)】(キャリア) 2.4〜2.480 【プロファイル】HSP(Headset Profile)、HFP(Hands-Free Plofile)

カー用品 > 携帯電話・カメラ関連用品・音楽関連 > イヤホンマイク・Bluetooth > Bluetooth

32. 7インチ ワンセグTV付ポータブルナビゲーション(トリップレコーダ付) A.I.D.(エー・アイ・ディー)

A.I.D.(エー・アイ・ディー) 7インチ ワンセグTV付ポータブルナビゲーション(トリップレコーダ付)

【特長】録画機能の「トリップレコーダー」搭載 レンズは上下左右に可変可能タイプ搭載 ワンセグチューナ内蔵 ゼンリン製地図搭載 8GBナビアプリ 観光情報「るるぶDATA」約36,000件搭載 バックカメラ端子(映像のみ/カメラ別売) 家庭も持運びも可能な3電源対応 車のキー連動のACC機能搭載 大容量1500mAhバッテリー内蔵 FMトランスミッター内蔵 【仕様】【CPU/RAM】 Atlas VI 800MHz/256MB 【付属品】ACアダプタ、シガーライターアダプタ、吸着式スタンド、丸型トレイ、バックカメラケーブル、本機取扱説明書(保証書含む)、地図取扱説明書 【色】ブラック(周辺部一部シャンパンゴールド) 【電源】【ACアダプター】 (入力)AC100V-240V、(出力)DC5V/2A、【カーアダプター】 (入力)DC12-24V、(出力)DC5V/2A 【本体質量(g)】約320 【機能】【ガイドブックデータ】 るるぶDATA 約36,102件(2013年1月〆)【住所検索】 約3645件(都道府県⇒市区町村⇒丁目⇒番地(〜枝番)・戸番(〜号))【電話番号検索】 約800万件(ハローページ相当)【50音施設名称検索】 約587万件/施設ジャンル検索 約200万件【周辺施設検索】 約200万件/駅名検索:約10470件/登録地点:500件/履歴検索【地図縮尺】 10m/〜50kmまで12段階【一方通行表示】 10m/25m/50m縮尺時【ルート検索】(経路計算) おすすめ/有料優先/一般優先/距離優先【経路案内】 音声案内【ルート情報】 デモー走行/デモー走行速度調整【分岐模式図】 直近交差点名表示【地図方向】 北上固定/3D表示/走行方向【その他】 車線情報表示/交差点名表示/トンネルアシスト/オービス地点表示/オートリルートオービス地点表示/取締ポイント表示【登録管理】 登録地点:500件/経路登録/自宅登録 【バッテリー】充電式リチウムバッテリー 容量:1500mAh 【メモリー】8GB内蔵フラッシュ(地図データー専用) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約188×30×112 (突起物含む) 【液晶パネル】7インチ(LEDバックライト) 【解像度】800 X 480(WVGA) 【フォーマット形式】【音楽】拡張子:MP3、WMA、【動画】拡張子:AVI(Codec:MPEG4、WMV)、【写真】拡張子:JPEG/BMP 【接続端子】【イヤホン】3.5mm端子×1(ステレオ)、【バックカメラ】2.5mm端子×1(映像のみ) 【スピーカー】【出力】 1W×1(モノラル) 【モード】【録画】microSDカード容量 【記録ファイル形式】動画:AVI /静止画:jpeg 【素子】500万画素カラー 【アンテナ】本体内蔵GPSアンテナ/内蔵チューナー 【使用条件】動作環境 温度:-10℃〜50℃ 【画像サイズ】VGA(640 X 480) / 720p(1280 X 720) 【記録時間】720p (1280×720) 25fps/【2GB】 約45分、【4GB】 約90分、【8GB】 約3時間、【16GB】 約6時間 【バッテリー稼動時間】約80分(充電時間約4時間30分程:ACアダプター充電時) 【USBポート】ニUSB端子(電源入力端子として使用) 【メモリーカード】microSD:16GBまで対応 【画角】対角130°

カー用品 > AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) > カーナビ・カーテレビ > ポータブルカーナビゲーション > 12/24V車兼用

33. 前方後方録画可能GPS付きドライブレコーダー サンコー

サンコー 前方後方録画可能GPS付きドライブレコーダー

【特長】取付は吸盤でフロントガラスに取付けるタイプなので、どなたでもお一人で取付けできます。取付業者を呼んだりする必要はありません。後方カメラはケーブル長が約6mあり、自動車の後部まで伸ばすことができます。バック時に便利なモニターとしても使うことができます。面倒な配線が必要なく、シガーソケットに挿すだけでOKです。エンジンのオン・オフで自動的に撮影の開始・停止を行うことができます。走行映像の撮影と同時に走行ルートのGPSログを保存できます。専用ソフトを使えば、走行映像とGPSログ、スピードを同時に観覧が可能です。本体、後方カメラは約120度撮影できます。そのため、斜め横から飛び出してきた車や人等の撮影も可能になります。撮影データは1ファイル1.5分で生成され、カード容量が一杯になったら自動的に古いデータから上書きされます。本製品に付属しているリアカメラ(ケーブル部含む)は防水仕様となり、雨天時でもお使いいただけます。 【付属品】後方カメラ、シガーケーブル、GPSアダプター、miniUSBケーブル、吸盤アダプター、日本語マニュアル 【質量(g)】102 【電源(V)】12/24両対応 【ケーブル長(m)】後方カメラ/約6 【対応OS】Windows XP、Vista、7 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】126×50×35 【解像度】カメラ/約120万画素、保存/(本体の前方カメラ)1280×720pixel (720p)、(後方カメラ)720×480pixel 【視野角】カメラ/約120°広角 【対応メディア】microSD(〜32GB)※Class10以上推奨 【保存形式】動画/MOV(H2641)、音声/AAC、静止画/JPEG 【液晶モニター】2.0インチ ワイド液晶 【バッテリー容量(mAh)】860 【言語表示】日本語、中国語、英語、ロシア語、韓国語 【音声入力】マイク搭載

カー用品 > AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) > ドライブレコーダー > 12V/24V車兼用

34. 7インチワンセグ内蔵ポータブルナビゲーション A.I.D.(エー・アイ・ディー)

A.I.D.(エー・アイ・ディー) 7インチワンセグ内蔵ポータブルナビゲーション
レビュー:(1)

【特長】ゼンリン製地図搭載。4GBナビアプリ 高感度ワンセグチューナー搭載/FMトランスミッター内蔵 AV-IN外部入力端子(バックカメラにも対応)(※音声入力端子は、ありません。) ナビ電源が車のON/OFFに連動する使い勝手がいい「ACC機能」搭載 大容量1100mAhバッテリー内蔵、12V/24V車両電源対応! 【付属品】シガーライターアダプタ、吸着式スタンド、クレイドル、丸型トレイ、AVケーブル、機器説明書(保証書付)、地図説明書 【色】ブラック(周辺部一部シャンパンゴールド) 【電源】【ACアダプター】(入力)AC100V-240V、(出力)DC5V/1.5A、【カーアダプター】(入力)DC12V/24V、(出力)DC5V/1.5A 【本体質量(g)】約290 【機能】【住所検索】約3670万件「都道府県→市区町村→番地(枝番・号)」【電話番号検索】約600万件「全国主要電話番号(ハローページ相当)」【その他検索と登録】名称検索:約200万件/ジャンル検索:約220万件/登録地点検索・履歴検索/地点登録機能・自宅登録機能【地図データ文字の大きさ】小・中・大に切り替えできる3段階の文字表示【運転安全ガイド搭載】事故多発地点案内(区間:1555件、ポイント:3250件)/踏み切り案内(約:10700件)/一時停止案内(約:695130件)/休憩案内・ライト点灯案内【地図スケール】10m〜50km(12段階) 【バッテリー】充電式リチウムバッテリー 【メモリー】4GB内蔵フラッシュ(地図データー専用) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約178×14×113 【液晶パネル】7インチ(LEDバックライト) 【解像度】800×480(WVGA) 【フォーマット形式】【音楽】拡張子:MP3、WMA、【動画】拡張子:AVI(Codec:MPEG4)、【写真】拡張子:JPEG/BMP 【接続端子】【イヤホン】3.5mm端子×1(ステレオ)、【AV-IN端子】2.5mm端子×1 【スピーカー】1W×1(モノラル) 【動作温度(℃)】-10〜50 【バッテリー容量(mAh)】1100 【アンテナ】本体内蔵GPSアンテナ/内蔵チューナー 【データタイプ】(地図データ)ゼンリン製 【バッテリー稼動時間】約60分(充電時間約4時間30分:ACアダプター充電時) 【USBポート】ミニUSB端子(電源入力端子専用/他の用途での使用不可) 【メモリーカード】microSD:16GBまで対応

カー用品 > AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) > カーナビ・カーテレビ > ポータブルカーナビゲーション > 12/24V車兼用

35. 7インチ フルセグTV付ポータブルナビゲーション A.I.D.(エー・アイ・ディー)

A.I.D.(エー・アイ・ディー) 7インチ フルセグTV付ポータブルナビゲーション

【特長】高感度2X2地デジチューナー(フルセグ)搭載 ゼンリン製地図搭載 8GBナビアプリ 観光情報「るるぶDATA」約36,102件搭載 家庭も持運びも可能な3電源対応 バックカメラ端子(映像のみ/カメラ別売) トラックにも対応、12-24V電源 大容量2200mAhバッテリー内蔵 エンジンに連動するACC連動機能 FMトランスミッター内蔵 車のキー連動のACC機能搭載 【仕様】【CPU/RAM】 CSR Primall Cortex A9 1GHz/512MB 【付属品】ACアダプタ、シガーライターアダプタ、吸着式スタンド、クレイドル、丸型トレイ、バックカメラケーブル、miniB-CASカード、本機取扱説明書(保証書含む)、地図取扱説明書 【色】ブラック(周辺部一部シャンパンゴールド) 【電源】【ACアダプター】 (入力)AC100V-240V、(出力)DC5V/2A、【カーアダプター】 (入力)DC12-24V、(出力)DC5V/2A 【本体質量(g)】約370 【機能】【ガイドブックデータ】 るるぶDATA 約36,102件(2013年1月〆)【住所検索】 約3645件(都道府県⇒市区町村⇒丁目⇒番地(〜枝番)・戸番(〜号))【電話番号検索】 約800万件(ハローページ相当)【50音施設名称検索】 約587万件/施設ジャンル検索 約200万件【周辺施設検索】 約200万件/駅名検索:約10470件/登録地点:500件/履歴検索【地図縮尺】 10m/〜50kmまで12段階【一方通行表示】 10m/25m/50m縮尺時【ルート検索】(経路計算) おすすめ/有料優先/一般優先/距離優先【経路案内】 音声案内【ルート情報】 デモー走行/デモー走行速度調整【分岐模式図】 直近交差点名表示【地図方向】 北上固定/3D表示/走行方向【その他】 車線情報表示/交差点名表示/トンネルアシスト/オービス地点表示/オートリルートオービス地点表示/取締ポイント表示【登録管理】 登録地点:500件/経路登録/自宅登録 【バッテリー】充電式リチウムバッテリー 容量:2200mAh 【メモリー】8GB内蔵フラッシュ(地図データー専用) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】176×16×113 【液晶パネル】7インチ(LEDバックライト) 【解像度】800 X 480(WVGA) 【フォーマット形式】【音楽】拡張子:MP3、WMA、【動画】拡張子:AVI(Codec:MPEG4、WMV)、【写真】拡張子:JPEG/BMP 【接続端子】【イヤホン】3.5mm端子×1(ステレオ)、【バックカメラ】2.5mm端子×1(映像のみ) 【スピーカー】【出力】 1W×1(モノラル) 【アンテナ】本体内蔵GPSアンテナ/内蔵チューナー 【使用条件】動作環境 温度:-10℃〜50℃ 【バッテリー稼動時間】約80分(充電時間約8時間:ACアダプター充電時) 【USBポート】ミニUSB端子(電源入力端子として使用) 【メモリーカード】microSD:16GBまで対応

カー用品 > AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) > カーナビ・カーテレビ > ポータブルカーナビゲーション > 12/24V車兼用

36. SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla CN-SP510VL パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic) SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla CN-SP510VL

【特長】GorillaワイドVGAモデル 【仕様】電話番号検索/約3850万件(個人宅約3000万件、職業別約850万件)住所地番検索/約3500万件まっぷるコード検索/約83000件主要施設・名称検索/約850万件周辺ジャンル・周辺スポット検索/約1400ジャンル、約450万件 【セット内容】本体、車載用吸盤スタンド、パーキングブレーキ接続ケーブル、シガーライターコード、ACアダプター、VICSアンテナ(ケーブルタイプ) 【使用温度範囲(℃)】0〜+50(ACアダプター使用時:0〜+40) 【電源(V)】AC100(50Hz/60Hz)・DC12 【消費電力(W)】7.5 【本体質量(g)】210 【センサー】ジャイロセンサー(上下、左右)、加速センサー 【連続使用時間(時間)】約2時間20分 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】131×85×17.5 【機能】・1,152,000画素のワイドVGA液晶(LEDバックライ ト)を採用。道路や文字などの表示が滑らかでより見やすくなり、色数、模様なども豊富に表示できるので施設やロゴなどもより識別しやすくなりました。従来 のQVGA液晶の約3倍に相当するきめ細かさで、道路や施設が込み入った市街詳細地図もきれいに表示。目的地まで安心してドライブが楽しめます。・高速道路や有料道路、国道、県道など、都市開発などによって新しく開通する道路データを、3年間無料で更新可能。ナビ本体の地図には新しい道路データが反映 されるので、最適なルートで目的地まで行くことができます。SDメモリーカードを使って簡単に更新することができます。・大容量16GB SSDを搭載。高性能CPU、高速処理回路により快適な操作感を実現。・測位しにくい場所でも安心、Gジャイロ。現在位置を素早く測位、クイックGPS。ゴリラはこれらの二つの機能を搭載することで、より高性能なナビを実現しました。【詳しい地図表示】・日本全国の都市部をほぼカバーする1,303エリアの市街詳細地図を収録。しかも、1つのエリアでも広い地域をカバーしています。50m/25m/12m/5m縮尺の4段階スケールの切換ができ、さらにワイド・VGA画面で情報が見やすくなりました。・全国道幅表示。多彩な地図画面。2画面表示。・渋滞や交通規制などの情報をリアルタイムにキャッチし、地図上に表示。通行止めなどの交通規制を考慮したルート探索も行います。・GPSログ。登録ポイントバックアップ(最大2499件)。【豊富な情報検索】・ジャンル検索、距離別検索、あいまい検索、周辺ジャンルス検索、周辺スポット検索、電話番号検索、住所検索、主要施設検索、まっぷるコード検索。るるぶDATA収録。・パナソニックの会員Webサイト、「ナビcafe」にある「おでかけ旅ガイド」を活用すれば、パソコンを使って最新のスポット情報検索やルート作成ができ、 地点データや作成ルートをカーナビで利用できます。また、GoogleマップTMやYahoo!JAPANなどのインターネットサイトでもスポット探しが 可能です。【丁寧なガイド機能】・細街路探索。自動/有料優先/一般優先/距離優先/道幅優先の実用性の高い5ルート同時探索が可能。高速/一般道切換。・SDメモリーカードや本体に収録した画像データに位置情報を追加することができます。位置情報付きの画像データはパソコンで位置を確認したり、ナビで目的地として設定できます。・ルート学習機能。事故多発地点警告。盗難多発地点警告。・別売のリヤビューカメラと接続すれば、背後の様子が画面で確認できるので駐車時なども安心です。・車への取り付けも、ナビの装着もワンタッチ。吸盤タイプだから、取り外しや載せ替えも簡単です。・パーキングブレーキへの配線が不要。車の速度を感知して走行規制を行います(従来のパーキングブレーキ接続方式にも対応しています)。【持ち歩きにも便利】・すっきりスリムボディ。歩道橋など車では通れない歩行者専用のルートも案内。・GPSが受信できない場所でも安心、電子コンパス内蔵。現在地と目的地を直線で結ぶ「目的地方向直線」を表示。・本体を傾けるだけで、横画面と縦画面を自動で切換え。交換式バッテリー対応。【多彩なエンターテイメント】・ワンセグチューナー内蔵。・見逃せないワンセグの番組はSDメモリーカードに録画。ドライブでの休憩時などにナビで再生して楽しむことができます。ビエラやディーガで録画しておいた番組や録りためたSDビデオをSDメモリーカード経由で楽しむことができます。・SDメモリカードの音楽や動画再生。本体の内蔵メモリーに、音楽や静止画、動画などのデータを保存、再生できる「Myストッカー」を搭載。・デジタル写真をスライドショー再生。FMトランズミッター内蔵。外部入力対応。・高速処理回路搭載でナビを利用しながら同時に音楽再生などのAV機能をお楽しみいただけます。・音楽再生などのAV画面を表示しているときでも、右左折などのルート案内時にはナビゲーション画面を割り込んで表示します。 【光源】LEDバックライト 【バッテリー】リチウムイオンバッテリー(内蔵) 【消費電流(A)】1.5 【メモリー】16GB SSD(内蔵)、SDカードスロット(SDHC対応) 【文字サイズ】4段階(小、中、大、特大) 【スピーカー】モノラル1W×1 【受信周波数】1575.42MHz(C/Aコード) 【端子】電源入力端子:DC5V(EIAJ端子)GPSアンテナ端子:専用コネクター(MCX)VICSアンテナ端子:ミニジャック(径Φ3.5mm)地デジTV外部アンテナ端子:専用コネクター(MCX×1)AV入力端子(映像/音声):ミニジャック、リヤビューカメラ接続端子兼用パーキングブレーキ端子:ミニジャック(径Φ2.5mm)リヤビューカメラ映像入力端子:ミニジャック(径Φ2.5mm)ヘッドホン端子:ステンレスミニジャック(径Φ3.5mm) 【アンテナ】GPS内蔵 【画面サイズ】5V型(約108×65.5mm) 【受信方式】パラレル12チャンネル(感度:-152dBm) 【受信チャンネル(ch)】UHF13〜62 【ロッドアンテナ】収納式4段 【放送方式】ワンセグ

カー用品 > AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) > カーナビ・カーテレビ > ポータブルカーナビゲーション > 12V車用

37. Jプレミア ドライブレコーダー JET INOUE

JET INOUE Jプレミア ドライブレコーダー

【特長】ドライブでの楽しい車内の映像も!防犯カメラとしての機能も充実!。12V車、24V車どちらにも使用可能です。クラス最高1920×1080(1080P)フルハイビジョン相当の高画質録画。音声も同時録音。広角約120度ワイドアングルであらゆるシーンに対応。録画状況を2.8インチモニターでチェックできます。取付け簡単。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単電源。内蔵バッテリーでも作動OK。4GBクラス10マイクロSDカード付属で即、使用可能。ガラス面貼り付けに便利な吸盤スタンド付属。さらに、吸盤補強シート「ピタット君」が装備されていますので、落下対策も万全。360度、どの方向に向けても撮影可能。1ファイルあたり(2分/5分/10分)の動画ファイルを連続生成し、常時録画を行っています。 【仕様】(ビデオ)コーテック:MotionJPEG(AVI) EV-2〜EV+2露出補正可640×480(VGA)/1280×720(720P)/1920×1080(1080P)フレームノート:毎秒最大30フレーム(静止画)画像サイズ:1.2M(1280×960)/2M(1600×1200)/3M(2048×1536)設定可。JPEG EV-2〜EV+2露出補正可(LCD)2.8インチカラーTFT(電源)DC12VまたはDC24VシガーソケットよりDC5.5Vに変圧して給電、または内蔵バッテリーにより動作 【セット内容】本体、吸盤付取付台座(吸盤補強シート付)、USBケーブル、シガー電源ケーブル、4GB/クラス10マイクロSDHCカード 【質量(g)】約86 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約72×55×25 【センサー】1/2.7型 CMOSセンサー 【バッテリー】リチウムイオン(Li-Ion)電池作動時間:最大80分充電時間:約5時間 【視野角】(レンズ)広角120度ワイドアングル 【音声録音】対応(モノラル音声) 【動作温度(℃)】-10〜50 【画素数】200万画素 【対応メモリーカード】マイクロSD/SDHCカード(最大32GB)4GB/クラス10マイクロSDHCカード付属 【インターフェイス】USB2.0/HDMI(TV接続のみ)

カー用品 > AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) > ドライブレコーダー > 12V/24V車兼用

38. 7インチワイドポータブルナビゲーション(フルセグデジタルTVチューナー内蔵) A.I.D.(エー・アイ・ディー)

A.I.D.(エー・アイ・ディー) 7インチワイドポータブルナビゲーション(フルセグデジタルTVチューナー内蔵)

【特長】高感度2×2地デジチューナー搭載 バックカメラ端子(映像のみ/カメラ別売り) 8GB内蔵フラッシュメモリー 観光情報「るるぶDATA」内蔵 家庭も持ち運びも可能な3電源対応 トラックにも対応、12-24V電源 大容量2200mAhバッテリー内蔵 エンジンに連動するACC連動機能 FMトランスミッター内蔵 【仕様】[住所検索]約3630万件「都道府県→市区町村→番地(枝番・号)」[電話番号検索]約670万件「全国主要電話番号(タウンページ相当)」[名称検索・ジャンル検索・周辺検索・各検索]約600万件[登録地点検索]地点登録機能[履歴検索]自宅登録機能[るるぶDATA]観光・宿泊・温泉地情報を約36,000件搭載[地図スケール]25m〜100km(13段階) 【付属品】ACアダプタ、シガーライターアダプタ、吸着式スタンド、クレイドル、丸型トレイ、バックカメラケーブル、本機取扱説明書(保証書含む)、地図取扱説明書 【色】ブラック(周辺一部シャンパンゴールド) 【形式】(GPS)本体内蔵GPSアンテナ(TV)内蔵チューナー 【出力】(スピーカーモノラル)1W×1 【電源】ACアダプター:入力AC100V-240V 出力DC5V/2A、カーアダプター:入力DC12-24V 出力DC5V/2A 【本体質量(g)】約370 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約176×113×16 【バッテリー】充電式リチウムバッテリー 【メモリー】8GB内蔵フラッシュ(地図データ専用) 【充電時間】約8時間(ACアダプター充電時) 【液晶パネル】7インチ(LEDバックライト) 【解像度】800×480(WVGA) 【使用CPU】(CPU)CSRPrimall Cortex A9、(RAM)512MB 【フォーマット形式】[音楽]拡張子:MP3、WMA [動画]拡張子:AVI、(CodecはMPEG4、WMV) [写真]拡張子:JPEG/BMP ※一部再生できないファイルがあります。 【バッテリー容量(mAh)】2200 【端子】(イヤホン端子ステレオ)3.5mm端子×1(バックカメラ端子映像のみ)2.5mm端子×1 【使用条件】動作環境 温度:-10℃〜50℃ 【データタイプ】(地図データ)住友電工製データ 【バッテリー稼動時間】約80分 【USBポート】ミニUSB端子(電源入力端子として使用) 【メモリーカード】microSD:16GBまで対応

カー用品 > AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) > カーナビ・カーテレビ > ポータブルカーナビゲーション > 12/24V車兼用

39. ポータブルナビゲーション ヒュンダイモービス

ヒュンダイモービス ポータブルナビゲーション

【特長】24V対応でトラックユーザーもOK!。 持ち運び簡単!超軽量211g!。 多彩な機能をスリム&コンパクトなボディに搭載!。 シガーライター・内蔵バッテリー・AC電源アダプターの3way電源対応!。 ゼンリン社のナビ用地図使用。 車内でも屋外でもワンセグ放送が楽しめます。 動画・写真・音楽など多彩な機能を搭載。 2GBの大容量SDカードで機能充実。 タッチパネルでスピーディーに検索。 GPSを利用した見やすいルート案内 【仕様】(地点検索)最近検索(最大200個)、住所検索(検索件数2200万件)、駅名検索、登録地点検索(登録可能件数500件)、ジャンル別検索(約200万件)、電話番号検索(法人約1000万件)、名称入力検索(約200万件)、地図から検索、目的地履歴、周辺情報検索、緯度・経度検索、登録ルート(案内画面)ルート案内画面、交差点拡大図、高速道路案内、JCTイメージ、オービス案内 【付属品】クレードル・スタンド・ACアダプター・SDカード・SDカードリーダー・USBケーブル・シガーライターアダプター・ユーザーマニュアル・取扱説明書 【質量(g)】221 【モジュール】(ワンセグ受信)Panasonic、(GPS)SiRF-lll 【電源(V)】DC 5 外部電源、内蔵バッテリー 【機能】動画、写真(静止画:JPEG・BMP・GIF・PNG)、MP3(MP3・OGG・WAV)、TEXT、USB Host機能、マルチタスク機能(ナビゲーション+MP3・ナビゲーション+1seg) 【バッテリー】2000mAh、リチウムイオンバッテリー(標準型) 【メモリー】DDR-SDRAM(128MB)、NAND FLASH(64MB) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】119×18.9×78.3 【使用CPU】STn8815(Arm9450MHz) 【スピーカー】出力/0.8W×2(ステレオ) 【LCD仕様】Digital4.3TFT LCD(480 272) 【アンテナ】内蔵型ワンセグアンテナ、内蔵型GPSパッチアンテナ 【OS】WinCE.NET.5.0 Core 【インターフェイス】SDカードスロット×1、イヤホンジャック×1、mini USB×1(ユーザーインターフェース)タッチスクリーン、本体ボタン

カー用品 > AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) > カーナビ・カーテレビ > ポータブルカーナビゲーション > 12V車用

戻る ページ: 1 次へ