15件中 1件〜15件

並び替え:

1. 超小型電子音報知器 BM型 パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 超小型電子音報知器 BM型 1台
レビュー:(2)

【特長】緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。 【質量(kg)】0.1 【使用温度範囲(℃)】-10〜60 【使用湿度範囲】85%以下 【外部接点容量(mA)】100以上 【接点入力方式】電源入力方式 【再生チャンネル】2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・ 【2015年トラスコ掲載ページ】1 2486

パトライト > 超小型電子音報知器
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 定格電圧(V) 音圧レベル(dB) 販売価格 出荷目安 数量
06897651 BM-202 1台 0.4 AC/DC24 最大80(at 1m) ¥2,890 1営業日以内出荷
06897667 BM-210 1台 2.5 AC100 最大85(at 1m)990〜1228Hz ¥2,890 1営業日以内出荷
06897676 BM-220 1台 3.5 AC200 最大85(at 1m)990〜1228Hz ¥2,890 1営業日以内出荷
06897685 BM-202D 1台 0.4 AC/DC24 最大75(at 1m) ¥3,790 2営業日以内出荷
06897694 BM-210D 1台 2.5 AC100 最大80(at 1m)990〜1228Hz ¥3,790 1営業日以内出荷

2. シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWHS型(音色タイプA) パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥11,900
1営業日以内出荷から出荷目安:48日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWHS型(音色タイプA) 1個
レビュー:(1)

【特長】オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。外部信号の変更で内蔵の32音の中から任意の音色を流すことができます。信号線の接続を変えることで、任意の音色を流せます。しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。 【タイプ】Aタイプ 【質量(kg)】1.3±10% 【使用温度範囲(℃)】-20〜50 【保護構造】IP53 【引出し線長さ(mm)】電源線:500 【引出し線線種】電源線:VCT 【音圧レベル(dB)】最大105(at 1m) 【公称断面積(mm2)】電源線:0.75、信号線:0.3 【接点入力方式】32音よりディップスイッチで1チャンネル選択 【音色】ブーブー/プルル/カンカン/パララ/ピーポピーポ/ピポパポピポパン/ピロロン/ピピピン/プルル+カンカン/列車通過音/ピンポン/ピピピ・・・エリーゼのために/乙女の祈り/メヌエット/アニーローリー/ロンドン橋/ホルディリディア/メリーさんの羊/草競馬/かっこう/村のかじや/アビニヨンの橋の上でデイドリームビリーバー/アマリリス/モーツアルト40番/静かな湖畔/山の音楽家/禁じられた遊び/カチューシャ/大きな古時計/アヴェ・マリア

パトライト > ホーン型電子音報知器
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 電圧許容範囲(V) 販売価格 出荷目安 数量
09923505 EWHS-24A-J 1個 ライトグレー 8 DC9-35V AC8-28V ¥11,900 1営業日以内出荷
09923557 EWHS-24A-Y 1個 8 DC9-35V AC8-28V ¥11,900 5営業日以内出荷
09923575 EWHS-24A-R 1個 8 DC9-35V AC8-28V ¥11,900 48日
09923681 EWHS-100A-J 1個 ライトグレー 10 AC90-132V ¥11,900 1営業日以内出荷
09923733 EWHS-100A-Y 1個 10 AC90-132V ¥11,900 1営業日以内出荷

3. シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWHS型(音色タイプC) パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥11,900
出荷目安:17日から出荷目安:48日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWHS型(音色タイプC) 1個
レビュー:(2)

【特長】オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。外部信号の変更で内蔵の32音の中から任意の音色を流すことができます。信号線の接続を変えることで、任意の音色を流せます。しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。 【タイプ】Cタイプ 【質量(kg)】1.3±10% 【使用温度範囲(℃)】-20〜50 【保護構造】IP53 【引出し線長さ(mm)】電源線:500 【引出し線線種】電源線:VCT 【音圧レベル(dB)】最大105(at 1m) 【公称断面積(mm2)】電源線:0.75、信号線:0.3 【接点入力方式】32音よりディップスイッチで1チャンネル選択 【音色】ブーブー/プルル/カンカン/パララ/ピーポピーポ/ピポパポピポパン/ピロロン/ピピピン/プルル+カンカン/列車通過音/ピンポン/ピピピ・・・君の瞳に恋してる/TOP OF THE WORLD/ENTERTAINER/AMAZING GRACE/亜麻色の髪の乙女/オー・シャンゼリゼ/カノン/ララサンシャイン宇宙船艦ヤマト/おしえて/負けないで/ロッキーのテーマ/ミス・ア・シング/夜空ノムコウ/愛は勝つ/TRUTH/ガッツだぜ!!/おどるポンポコリン今すぐkiss me/春よ、来い

パトライト > ホーン型電子音報知器
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 電圧許容範囲(V) 販売価格 出荷目安 数量
09923514 EWHS-24C-R 1個 8 DC9-35V AC8-28V ¥11,900 38日
09923532 EWHS-24C-J 1個 ライトグレー 8 DC9-35V AC8-28V ¥11,900 17日
09923584 EWHS-24C-Y 1個 8 DC9-35V AC8-28V ¥11,900 48日
09923697 EWHS-100C-R 1個 10 AC90-132V ¥11,900 48日
09923715 EWHS-100C-J 1個 ライトグレー 10 AC90-132V ¥11,900 48日

4. シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWH型(音色タイプC) パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥15,936
5営業日以内出荷から出荷目安:40日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWH型(音色タイプC) 1個

【特長】オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。 取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。1台で32音の音色を内蔵。バイナリ入力なら、すべての音色を再生できます。 信号線の接続を変えることで、音色を変更できます。 しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。 【タイプ】Cタイプ 【使用温度範囲(℃)】-20〜50 【保護構造】IP53 【引出し線長さ(mm)】電源線:500、信号線:480 【引出し線線種】電源線:CKVV、信号線:CKVV 【音圧レベル(dB)】最大105(at 1m) 【公称断面積(mm2)】電源線:0.75、信号線:0.3 【接点入力方式】無電圧接点入力バイナリ:32 【音色】ブーブー/プルル/カンカン/パララ/ピーポピーポ/ピポパポピポパン/ピロロン/ピピピン/プルル+カンカン/列車通過音/ピンポン/ピピピ・・・君の瞳に恋してる/TOP OF THE WORLD/ENTERTAINER/AMAZING GRACE/亜麻色の髪の乙女/オー・シャンゼリゼ/カノン/ララサンシャイン宇宙船艦ヤマト/おしえて/負けないで/ロッキーのテーマ/ミス・ア・シング/夜空ノムコウ/愛は勝つ/TRUTH/ガッツだぜ!!/おどるポンポコリン今すぐkiss me/春よ、来い

パトライト > ホーン型電子音報知器
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
09923155 EWH-24C-R 1個 1.3±10% 8 ¥15,936 17日
09923173 EWH-24C-J 1個 1.3±10% ライトグレー 8 ¥15,936 5営業日以内出荷
09923225 EWH-24C-Y 1個 1.3±10% 8 ¥15,936 40日
09923331 EWH-100C-R 1個 1.5±10% 11 ¥15,936 5営業日以内出荷
09923356 EWH-100C-J 1個 1.5±10% ライトグレー 11 ¥15,936 5営業日以内出荷

5. シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWH型(音色タイプA) パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥15,936
1営業日以内出荷から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWH型(音色タイプA) 1個

【特長】オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。 取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。1台で32音の音色を内蔵。バイナリ入力なら、すべての音色を再生できます。 信号線の接続を変えることで、音色を変更できます。 しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。 【接点入力方式】無電圧接点入力バイナリ:32 【引出し線長さ(mm)】電源線:500、信号線:480 【タイプ】Aタイプ 【使用温度範囲(℃)】-20〜50 【保護構造】IP53 【引出し線線種】電源線:CKVV、信号線:CKVV 【音圧レベル(dB)】最大105(at 1m) 【公称断面積(mm2)】電源線:0.75、信号線:0.3 【音色】ブーブー/プルル/カンカン/パララ/ピーポピーポ/ピポパポピポパン/ピロロン/ピピピン/プルル+カンカン/列車通過音/ピンポン/ピピピ・・・エリーゼのために/乙女の祈り/メヌエット/アニーローリー/ロンドン橋/ホルディリディア/メリーさんの羊/草競馬/かっこう/村のかじや/アビニヨンの橋の上でデイドリームビリーバー/アマリリス/モーツアルト40番/静かな湖畔/山の音楽家/禁じられた遊/カチューシャ/大きな古時計/アヴェ・マリア

パトライト > ホーン型電子音報知器
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
09923146 EWH-24A-J 1個 1.3±10% ライトグレー 8 ¥15,936 30日
09923191 EWH-24A-Y 1個 1.3±10% 8 ¥15,936 18日
09923216 EWH-24A-R 1個 1.3±10% 8 ¥15,936 5営業日以内出荷
09923322 EWH-100A-J 1個 1.5±10% ライトグレー 11 ¥15,936 5営業日以内出荷
09923374 EWH-100A-Y 1個 1.5±10% 11 ¥15,936 5営業日以内出荷

6. シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWHS型(音色タイプD) パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥11,900
5営業日以内出荷から出荷目安:48日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWHS型(音色タイプD) 1個

【特長】オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。外部信号の変更で内蔵の32音の中から任意の音色を流すことができます。信号線の接続を変えることで、任意の音色を流せます。しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。 【タイプ】Dタイプ 【質量(kg)】1.3±10% 【使用温度範囲(℃)】-20〜50 【保護構造】IP53 【引出し線長さ(mm)】電源線:500 【引出し線線種】電源線:VCT 【音圧レベル(dB)】最大105(at 1m) 【公称断面積(mm2)】電源線:0.75、信号線:0.3 【接点入力方式】32音よりディップスイッチで1チャンネル選択 【音色】ブーブー/プルル/カンカン/パララ/ピーポピーポ/ピポパポピポパン/ピロロン/ピピピン/Runner/守ってあげたい/ピンポン/ピピピ・・・オリビアを聴きながら/September/土曜日の恋人/秋の気配/サーフ天国・スキー天国/色・ホワイトブレンド/HAPPY BIRTHDAY/HIHO線路は続くよどこまでも/森のくまさん/おもちゃのチャチャチャ/こんなこいるかな/シューベルトの子守唄/赤鼻のトナカイ/黄色いリボン雪山賛歌/テキサスの黄色いバラ/アルプス一万尺/聖者が街にやってくる/ロンドンデリーの歌

パトライト > ホーン型電子音報知器

7. シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWH型(音色タイプD) パトライト(PATLITE)

販売価格 ¥15,936
5営業日以内出荷から出荷目安:38日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWH型(音色タイプD) 1個

【特長】オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。 取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。1台で32音の音色を内蔵。バイナリ入力なら、すべての音色を再生できます。 信号線の接続を変えることで、音色を変更できます。 しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。 【タイプ】Dタイプ 【使用温度範囲(℃)】-20〜50 【保護構造】IP53 【引出し線長さ(mm)】電源線:500、信号線:480 【引出し線線種】電源線:CKVV、信号線:CKVV 【音圧レベル(dB)】最大105(at 1m) 【公称断面積(mm2)】電源線:0.75、信号線:0.3 【接点入力方式】無電圧接点入力バイナリ:32 【音色】ブーブー/プルル/カンカン/パララ/ピーポピーポ/ピポパポピポパン/ピロロン/ピピピン/Runner/守ってあげたい/ピンポン/ピピピ・・・オリビアを聴きながら/September/土曜日の恋人/秋の気配/サーフ天国・スキー天国/色・ホワイトブレンド/HAPPY BIRTHDAY/HIHO線路は続くよどこまでも/森のくまさん/おもちゃのチャチャチャ/こんなこいるかな/シューベルトの子守唄/赤鼻のトナカイ/黄色いリボン雪山賛歌/テキサスの黄色いバラ/アルプス一万尺/聖者が街にやってくる/ロンドンデリーの歌

パトライト > ホーン型電子音報知器

8. ホーンスピーカ付きLED大型積層信号灯 LGEH型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーンスピーカ付きLED大型積層信号灯 LGEH型

パトライト > ホーンスピーカー付大型積層信号灯

9. ホーン型電子音報知器 EW型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EW型

【外部接点容量(mA)】10以上 【保護構造】IP53

パトライト > ホーン型電子音報知器

10. 小型ボックス型電子音報知器 BT型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) 小型ボックス型電子音報知器 BT型

【特長】防塵・防噴流構造(IP34)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。(壁面埋め込み取付け時)。壁面に埋め込み時、DINサイズ□92mm穴に対応。音量は最大85dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。外部信号で音色を切り替えできます。NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。 【種別】小型ボックス型電子音報知器 【サイズ】108角 【使用温度範囲(℃)】-20〜+55(湿度85%以下) 【保護構造】IP34(壁面埋込み時) 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】108×108×61 【取付け方法】壁面外部取付け(2通り)壁面埋込み取付け(DIN□92mm) 【外部接点容量(mA)】5以上 【接点入力方式】無電圧接点入力(8点1ビット) 【再生チャンネル】8 【音圧(dB/m)】85(最大)

パトライト

11. コンパクト埋込み型電子音報知器 BA型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) コンパクト埋込み型電子音報知器 BA型

【特長】国際規格IP54の防塵・防噴流構造で、水気や粉塵の多い場所や制御盤・生産設備に最適。埋込み専用タイプです。前面部は、防塵・防噴流構造(IP54)を採用しています。コンパクトながら83dB(at 1m)の大音量タイプです。外部信号で音色を切り替えできます。NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。1タイプには4種類の音が内蔵されています。 【種別】コンパクト埋込み型電子音報知器 【サイズ】80角 【使用温度範囲(℃)】-10〜+55(湿度85%以下) 【保護構造】IP54(前面部) 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】80×80×103 【外部接点容量(mA)】10以上 【接点入力方式】無電圧接点入力(4点1ビット) 【再生チャンネル】4 【音圧(dB/m)】83(最大)

パトライト

12. コンパクト埋込み型電子音報知器 BC型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) コンパクト埋込み型電子音報知器 BC型

【特長】国際規格IP54の防塵・防噴流構造で、水気や粉塵の多い場所や制御盤・生産設備に最適。埋込み専用タイプです。前面部は、防塵・防噴流構造(IP54)を採用しています。コンパクトながら83dB(at 1m)の大音量タイプです。外部信号で音色を切り替えできます。NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。1タイプには4種類の音が内蔵されています。 【再生チャンネル】4 【使用温度範囲(℃)】-10〜+55(湿度85%以下) 【サイズ】80角 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】80×80×103 【接点入力方式】無電圧接点入力(4点1ビット) 【音圧(dB/m)】83(最大) 【保護構造】IP54(前面部) 【外部接点容量(mA)】10以上 【種別】コンパクト埋込み型電子音報知器

パトライト

13. ホーン型電子音報知器 EWS型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EWS型

【特長】屋外で威力を発揮する大音量タイプ。ディップスイッチで音色を簡単に変更。オリジナルホーン設計で、低音から高温まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用(IP53)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取付けステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。 【種別】ホーン型電子音報知器 【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下) 【保護構造】IP53 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230 【引出し線長さ(mm)】400 【引出し線線種】VCT 【公称断面積(mm2)】電源線:0.75 【接点入力方式】電源入力方式 【再生チャンネル】8(1音選択) 【音圧(dB/m)】105(最大) 【外部接点容量(A)】5

パトライト > ホーン型電子音報知器

14. ホーン型電子音報知器 EW型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EW型

【特長】オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。外部信号の変更で内蔵の8音の中から任意の音色を流すことができます。信号線の接続を変えることで、任意の音色を流せます。しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。 【特記】※理由ありです:在庫処分品です。 【質量(kg)】1.2 【色】ライトグレー 【使用温度範囲(℃)】-20~60 【保護構造】IP53 【消費電力(W)】8 【定格電圧(V)】AC/DC 12/24 【使用湿度範囲】85%以下 【引出し線長さ(mm)】電源線:400、信号線:350 【引出し線線種】電源線:CKVV、信号線:CKVV 【音圧レベル(dB)】最大105(at 1m) 【公称断面積(mm2)】電源線:0.75、信号線:0.3 【電圧許容範囲(V)】AC8~28 【外部接点容量(mA)】10以上 【接点入力方式】無電圧接点入力(8点1ビット) 【再生チャンネル】81ch:ブーブー、2ch:プルル、3ch:カンカン、4ch:パララ、5ch:ピーポピーポ、6ch:ピポパポピポパン、7ch:ピロロン(列車通過音に類似)、8ch:ピピピン

パトライト > ホーン型電子音報知器

15. コンパクト型電子音報知器 EB型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) コンパクト型電子音報知器 EB型

【種別】コンパクト型電子音報知器 【サイズ】133角 【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下) 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】133×133×75 【取付け方法】設備機器、壁面の外部取付け配電盤、壁面の組込み取付け(パネル厚:1〜5mm、組込み穴:130×130mm)

パトライト

戻る ページ: 1 次へ