23件中 1件〜23件

並び替え:

1. マガリ マサル工業

販売価格 ¥54 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
マサル工業 マガリ 1個
レビュー:(2)

【特長】専用付属品は、すべて上からはめ込むだけのワンタッチ装着ですので取り付け・取り外しがラクにできます。 付属品はすべてABS樹脂です。【用途】平面での直角接続用

マサル工業 > ニュー・エフモール付属品
注文コード 品番 内容量 タイプ 寸法W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
11097852 SFMM02 1個 0号 ホワイト 14.3 ¥54 1営業日以内出荷
11097861 SFMM03 1個 0号 ミルキーホワイト 14.3 ¥54 1営業日以内出荷
11097877 SFMM06 1個 0号 ブラウン 14.3 ¥54 1営業日以内出荷
11097886 SFMM12 1個 1号 ホワイト 19.2 ¥57 1営業日以内出荷
11097895 SFMM13 1個 1号 ミルキーホワイト 19.2 ¥57 1営業日以内出荷

2. テープ付ニュー・エフモール マサル工業

販売価格 ¥179 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PVCモール(ホワイト)テープ付
大阪魂
PVCモール(ホワイト)テ…
¥119 〜
マサル工業 テープ付ニュー・エフモール 1本
レビュー:(5)

【特長】便利な粘着テープ付きですので、施工がスピーディです。 強力な粘着力を誇る「壁面用マヂックステッカー」を使用。 現場での持ち運びによる汚れやテープの品質低下を防ぎ移動にも便利なポリ袋入りです。 【仕様】取り付け面の水分・油分・ホコリをよく拭き取ってから接着してください。取り付け面の状況に応じて、ビス、釘等を併用してください。取付用ビス穴(Φ4mm)が3穴あります。 【定尺(m)】1 【適合】UTPケーブル0.5×4P×2条同軸ケーブル5C-FBX1条VVF1.6×3C×1条VVF2.0×2C×1条 【タイプ】1号

マサル工業 > ニュー・エフモール
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
11097545 SFT12 1本 ホワイト ¥179 1営業日以内出荷
11097554 SFT13 1本 ミルキーホワイト ¥179 1営業日以内出荷
11097563 SFT16 1本 ブラウン ¥179 1営業日以内出荷

3. テープ付ニュー・エフモール マサル工業

販売価格 ¥199 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PVCモール(ホワイト)テープ付
大阪魂
PVCモール(ホワイト)テ…
¥119 〜
マサル工業 テープ付ニュー・エフモール 1本
レビュー:(7)

【特長】便利な粘着テープ付きですので、施工がスピーディです。 強力な粘着力を誇る「壁面用マヂックステッカー」を使用。 現場での持ち運びによる汚れやテープの品質低下を防ぎ移動にも便利なポリ袋入りです。 【仕様】取り付け面の水分・油分・ホコリをよく拭き取ってから接着してください。取り付け面の状況に応じて、ビス、釘等を併用してください。取付用ビス穴(Φ4mm)が3穴あります。 【定尺(m)】1 【適合】UTPケーブル0.5×4P×4条VVF1.6×2C×2条VVF2.0×3C×1条 【タイプ】2号

マサル工業 > ニュー・エフモール
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
11097572 SFT22 1本 ホワイト ¥199 1営業日以内出荷
11097581 SFT23 1本 ミルキーホワイト ¥199 1営業日以内出荷
11097597 SFT26 1本 ブラウン ¥199 1営業日以内出荷

4. イリズミ マサル工業

販売価格 ¥54 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
マサル工業 イリズミ 1個
レビュー:(3)

【特長】専用付属品は、すべて上からはめ込むだけのワンタッチ装着ですので取り付け・取り外しがラクにできます。 付属品はすべてABS樹脂です。【用途】内曲りの直角接続用

マサル工業 > ニュー・エフモール付属品
注文コード 品番 内容量 タイプ 寸法W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
11097974 SFMR02 1個 0号 ホワイト 14.3 ¥54 1営業日以内出荷
11097983 SFMR03 1個 0号 ミルキーホワイト 14.3 ¥54 1営業日以内出荷
11097992 SFMR06 1個 0号 ブラウン 14.3 ¥54 5営業日以内出荷
11098001 SFMR12 1個 1号 ホワイト 19.2 ¥57 1営業日以内出荷
11098017 SFMR13 1個 1号 ミルキーホワイト 19.2 ¥57 1営業日以内出荷

5. マヂックステッカー(床用) マサル工業

販売価格 ¥409 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マサル工業 マヂックステッカー(床用) 1巻
レビュー:(3)

【特長】特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープ。 高い粘着力を長期間保ちます。【用途】ガードマン・ガードマンU・ワイヤプロテタ・エムケーダクトなどの床面施工に最適。 【長さ(m)】20 【タイプ】環境配慮型 【テープ厚さ(mm)】0.65

マサル工業 > マヂックステッカー
注文コード 品番 内容量 幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
11102987 10MS 1巻 10 ¥449 1営業日以内出荷
11102996 12MS 1巻 12 ¥409 1営業日以内出荷
11103005 15MS 1巻 15 ¥519 1営業日以内出荷
11103014 18MS 1巻 18 ¥579 1営業日以内出荷
11103023 25MS 1巻 25 ¥899 1営業日以内出荷

6. デズミ マサル工業

販売価格 ¥54 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
マサル工業 デズミ 1個

【特長】専用付属品は、すべて上からはめ込むだけのワンタッチ装着ですので取り付け・取り外しがラクにできます。 付属品はすべてABS樹脂です。【用途】外曲りの直角接続用

マサル工業 > ニュー・エフモール付属品

7. ジョイントカバー マサル工業

販売価格 ¥57 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
マサル工業 ジョイントカバー 1個
レビュー:(1)

【材質】ABS

マサル工業 > ニュー・エフモール付属品

8. ニュー・エフモール用 露出ボックス マサル工業

販売価格 ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マサル工業 ニュー・エフモール用 露出ボックス 1個
レビュー:(3)

【特長】モール接続口はノックアウト方式ですから、開口が簡単です。 ケーブル取り入れ口は10口(上下各3口、左右各2口)、取り付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取り入れができます。 ボックス用ブッシング(2号用1個)がサービスでセットされています。 モールと露出ボックスの接続部がキレイに仕上がります。 電気用品安全法対象品です。 【種別】1個用 【材質】ABS 【適合規格】(PS)E

マサル工業 > ニュー・エフモール付属品

9. マヂックステッカー(壁面用) マサル工業

販売価格 ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マサル工業 マヂックステッカー(壁面用) 1巻

【特長】発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。高い接着力と保持力を発揮します。【用途】エフモール・ガードマンU・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。 【タイプ】環境配慮型 【テープ厚さ(mm)】0.65 【長さ(m)】15

マサル工業 > マヂックステッカー

10. テープ付ニュー・エフモール マサル工業

販売価格 ¥339 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PVCモール(ホワイト)テープ付
大阪魂
PVCモール(ホワイト)テ…
¥119 〜
マサル工業 テープ付ニュー・エフモール 1本

【特長】便利な粘着テープ付きですので、施工がスピーディです。 強力な粘着力を誇る「壁面用マヂックステッカー」を使用。 現場での持ち運びによる汚れやテープの品質低下を防ぎ移動にも便利なポリ袋入りです。 【仕様】取り付け面の水分・油分・ホコリをよく拭き取ってから接着してください。取り付け面の状況に応じて、ビス、釘等を併用してください。取付用ビス穴(Φ4mm)が3穴あります。 【定尺(m)】1 【適合】VVF1.6×3C×2条VVF2.6×3C×1条多条用 【タイプ】3号

マサル工業 > ニュー・エフモール

11. エムケーダクト(塩化ビニール製・床壁兼用) マサル工業

販売価格 ¥1,290 〜
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マサル工業 エムケーダクト(塩化ビニール製・床壁兼用) 1本
レビュー:(2)

【特長】OA機器、LAN工事などあらゆる配線の整理、保護に。 コアとカバーは着脱が簡単なはめ込み式です。 温度変化やケーブルのたわみなどで変形したり外れたりすることはほとんどありません。 衝撃に強い上、切断などの加工が簡単です。 ジャンピング、専用の両面テープ、接着剤等で簡単に取り付けられます。【用途】配線の保護や、配管の化粧カバーとしてご使用頂けます。 【色】ホワイト 【長さ(m)】2 【材質】硬質塩化ビニル(PVC) 【2015年トラスコ掲載ページ】1 2561

マサル工業

12. メタルエフモール(テープ付) マサル工業

販売価格 ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
マサル工業 メタルエフモール(テープ付) 1本
レビュー:(1)

【特長】金属部分はカバー部表面のみ。施工後の仕上がりに高級感があります。 工具なしでカバーを開けることができます。 ベース部がケーブルの飛び出しを防止する形状になっているので、壁面や天井での通線作業が簡単に行えます。 本体の質量が軽いため、両面テープを使った仮留め工法も可能になりました。(両面テープは仮留め用です。最終的にビス留め等をし、確実に固定してください。) フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。

マサル工業 > メタルエフモール

13. テープ付ニュー・エフモール マサル工業

販売価格 ¥159 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マサル工業 テープ付ニュー・エフモール 1本
レビュー:(2)

【特長】便利な粘着テープ付きですので、施工がスピーディです。 強力な粘着力を誇る「壁面用マヂックステッカー」を使用。 現場での持ち運びによる汚れやテープの品質低下を防ぎ移動にも便利なポリ袋入りです。 【仕様】取り付け面の水分・油分・ホコリをよく拭き取ってから接着してください。取り付け面の状況に応じて、ビス、釘等を併用してください。取付用ビス穴(Φ4mm)が3穴あります。 【適合】UTPケーブル0.5×2P警報装置線火災報知器線 【タイプ】0号 【定尺(m)】1

マサル工業 > ニュー・エフモール

14. ニュー・エフモール(塩化ビニール製・壁用) マサル工業

販売価格 ¥109 〜
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マサル工業 ニュー・エフモール(塩化ビニール製・壁用) 1本

【特長】形状は底の深いボックスタイプなので、本体内部でのケーブルの仮止めなどが不要です。 ワンタッチ着脱方式で取り付けが簡単です。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。 【長さ(m)】1 【2015年トラスコ掲載ページ】1 2560

マサル工業 > ニュー・エフモール

15. コンビネーション マサル工業

販売価格 ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マサル工業 コンビネーション 1個

【特長】上からはめ込むワンタッチタイプです。【用途】天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。

マサル工業 > メタルエフモール付属品

16. ジョイントカバー マサル工業

販売価格 ¥49 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マサル工業 ジョイントカバー 1個
レビュー:(1)

【特長】上からはめ込むワンタッチタイプです。【用途】本体を付き合わせる場合の直線接続用

マサル工業 > メタルエフモール付属品

17. ブッシング マサル工業

販売価格 ¥55 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マサル工業 ブッシング 1個

【特長】上からはめ込むワンタッチタイプです。ボックスの外側に装着するので簡単に取付可能です。【用途】本体とボックス類との接続用。

マサル工業 > メタルエフモール付属品

18. エンド マサル工業

販売価格 ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マサル工業 エンド 1個

【特長】上からはめ込むワンタッチタイプです。【用途】本体端末部の閉そく用。壁面貫通をふさぐ場合にも利用できます。

マサル工業 > メタルエフモール付属品

19. フレキジョイント マサル工業

販売価格 ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マサル工業 フレキジョイント 1個

【特長】カッター等で切断し、簡単に長さ調節可能です。【用途】S字曲り、乗り越え、大曲り等の接続用。 【材質】合成樹脂製

マサル工業 > メタルエフモール付属品

20. デズミ マサル工業

販売価格 ¥112 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マサル工業 デズミ 1個

【特長】上からはめ込むワンタッチタイプ【用途】外曲りでの直角接続用

マサル工業 > メタルエフモール付属品

21. イリズミ マサル工業

販売価格 ¥96 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マサル工業 イリズミ 1個

【特長】上からはめ込むワンタッチタイプ【用途】内曲りでの直角接続用

マサル工業 > メタルエフモール付属品

22. マガリ マサル工業

販売価格 ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マサル工業 マガリ 1個

【特長】上からはめ込むワンタッチタイプ【用途】平面での直角曲り接続用

マサル工業 > メタルエフモール付属品

23. マヂックステッカー(床用薄型) マサル工業

マサル工業 マヂックステッカー(床用薄型)

【特長】床面への糊残りがほとんどありません。 温度による影響が少なく、-10度〜60度まで安定した接着力を有します。 手切れ抜群。【用途】ガードマン、ガードマンU、ワイヤプロテクタ等床面に貼り付ける時に使用してください。 テープの厚さが薄いので、エムケーダクト、ケーサー等の仮止用として使用できます。 【タイプ】環境配慮型 【長さ(m)】10 【テープ厚さ(mm)】0.25

マサル工業 > マヂックステッカー

戻る ページ: 1 次へ

『モール』には他にこんなカテゴリがあります