建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。

28件中 1件〜28件

並び替え:

1. 落し込み金具 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥40
スガツネ(LAMP) 落し込み金具 1個
レビュー:(2)

【材質/仕上】鋼/有色クロメート処理(三価) 【質量(g)】7.4

建築金物 > OA関連金物 > 棚受・締結金具 > 締結金具
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
37933655 BF-857 1個 ¥40 1営業日以内出荷

2. ユニクロ 門落し PLUS

販売価格 ¥379
PLUS ユニクロ 門落し 1個
レビュー:(5)

【用途】門扉等の固定に 【材質】SS41・SPCC 【仕上】ユニクロメート

建築金物 > 建具金物 > 錠・引き落し・掛金(ラッチ)・貫抜 > 丸落し
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09255102 D-84 1個 ¥379 1営業日以内出荷

3. ユニクロ 丸棒貫抜 溶接用 PLUS

販売価格 ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PLUS ユニクロ 丸棒貫抜 溶接用 1本
レビュー:(2)

【用途】外部出入り口等 【仕様】溶接用 【材質(本体)】SS400、SPCC 【仕上】ユニクロメート

建築金物 > 建具金物 > 錠・引き落し・掛金(ラッチ)・貫抜 > 貫抜
注文コード 品番 内容量 寸法(mm) 寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09360145 D-38-300 ヨウセツヨウ 1本 Φ14×300 125 ¥1,290 1営業日以内出荷
09360154 D-38-450 ヨウセツヨウ 1本 Φ14×450 200 ¥1,490 1営業日以内出荷
09360163 D-38-600 ヨウセツヨウ 1本 Φ14×600 265 ¥1,690 1営業日以内出荷

4. ステン打掛 WAKI

販売価格 ¥879 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WAKI ステン打掛 1個

【特長】SUS304ステンレス製【用途】扉用止め金 【材質】18-8ステンレス

建築金物 > 建具金物 > 錠・引き落し・掛金(ラッチ)・貫抜 > 掛金・打掛
注文コード 品番 内容量 サイズ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09308381 BH-416 1個 50 ¥879 5営業日以内出荷
09308397 BH-417 1個 75 ¥1,590 5営業日以内出荷
09308406 BH-418 1個 100 ¥1,790 5営業日以内出荷

5. 正面付用オールロック ガイド スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥62 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 正面付用オールロック ガイド 1個

【材質/仕上】鋼/亜鉛めっき

建築金物 > OA関連金物 > 錠前 > 正面付用オールロック
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
37937724 1218-001 1個 ¥79 5営業日以内出荷
37937733 1219-002 1個 ¥62 5営業日以内出荷

6. ジョイント金具19型Cステンレス TRUSCO

販売価格 ¥360 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO ジョイント金具19型Cステンレス 1個

【特長】小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。【用途】連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 【寸法W(mm)】19 【寸法L2(mm)】13.5 【板厚(mm)】2.0 【材質】ステンレス(SUS304) 【穴径(Φmm)】6.5 【2015年トラスコ掲載ページ】1 1997

建築金物 > 内装商品 > 補強金具、金折、隅金、プレート

7. 門 落 し(ステンレス) エスコ

販売価格 ¥4,200
3営業日以内出荷
エスコ 門 落 し(ステンレス) 1個

【エスコ品番】EA951LR-278

建築金物 > 建具金物 > 錠・引き落し・掛金(ラッチ)・貫抜 > 丸落し

8. ジョイント金具24型 TRUSCO

販売価格 ¥274
TRUSCO ジョイント金具24型 1個

【特長】小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&;生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。【用途】連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 【板厚(mm)】2.3 【幅W(mm)】27 【長さL1(mm)】102 【長さL2(mm)】33 【穴数】2 【質量(g)】55 【トラスコ品番】283-1091 【材質】スチール 【穴径(Φmm)】8.5×17 【表面処理】クロムメッキ仕上げ 【2015年トラスコ掲載ページ】1 2002

建築金物 > 内装商品 > 補強金具、金折、隅金、プレート

9. ベッド金物 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ベッド金物 1個
レビュー:(2)

【材質/仕上】鋼/光沢クロメート処理

建築金物 > OA関連金物 > 棚受・締結金具 > 締結金具

10. ユニクロ 超強力丸棒貫抜 PLUS

販売価格 ¥8,490
PLUS ユニクロ 超強力丸棒貫抜 1本

【用途】外部出入り口等 【寸法(mm)】Φ19×L650 【材質(本体)】SS400・SPCC 【仕上】ユニクロメート

建築金物 > 建具金物 > 錠・引き落し・掛金(ラッチ)・貫抜 > 貫抜

11. ステンレス 落し受け PLUS

販売価格 ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PLUS ステンレス 落し受け 1個
レビュー:(6)

【用途】フランス落し、丸落しの受に 【材質】(外装部)SUS304 【仕上】バレル研磨

建築金物 > 建具金物 > 錠・引き落し・掛金(ラッチ)・貫抜

12. ユニクロ 超強力丸落し PLUS

販売価格 ¥4,990
PLUS ユニクロ 超強力丸落し 1個
レビュー:(1)

【用途】門扉等の固定に 【寸法(mm)】Φ19×450 【材質(本体)】SS41・SPCC 【仕上】ユニクロメート

建築金物 > 建具金物 > 錠・引き落し・掛金(ラッチ)・貫抜 > 丸落し

13. ジョイント金具19型Jクローム TRUSCO

販売価格 ¥154 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO ジョイント金具19型Jクローム 1個

【特長】生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。【用途】連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 【材質】鉄(クローム) 【穴径(Φmm)】6.5 【板厚(mm)】2.0 【幅W(mm)】19 【2015年トラスコ掲載ページ】1 1998

建築金物 > 内装商品 > 補強金具、金折、隅金、プレート

14. 強力丸落(スチール製) TRUSCO

販売価格 ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO 強力丸落(スチール製) 1本

【特長】環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。【用途】鋼製の門落し・点検口。 【2015年トラスコ掲載ページ】1 1866

建築金物 > 建具金物 > 錠・引き落し・掛金(ラッチ)・貫抜 > 貫抜

15. クリップ スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥40 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) クリップ 1個
レビュー:(2)

建築金物 > OA関連金物 > 棚受・締結金具 > 締結金具

16. ジョイント金具19型Cステンレス TRUSCO

販売価格 ¥360 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO ジョイント金具19型Cステンレス 1個
レビュー:(4)

【特長】小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。【用途】連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 【板厚(mm)】2.0 【寸法W(mm)】19 【寸法L2(mm)】28 【穴径(Φmm)】6.5 【材質】ステンレス(SUS304) 【2015年トラスコ掲載ページ】1 1997

建築金物 > 建具金物 > 丁番・ヒンジ・ステー

17. ステンレス 門落し PLUS

販売価格 ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PLUS ステンレス 門落し 1個
レビュー:(12)

【用途】門扉等の固定に 【材質】ステンレス(SUS304) 【仕上】電解研磨

建築金物 > 建具金物 > 錠・引き落し・掛金(ラッチ)・貫抜 > 丸落し

18. 間仕切落し 岡田装飾金物

販売価格 ¥1,490
岡田装飾金物 間仕切落し 1個
レビュー:(1)

【特長】防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。【用途】サイドポールや中間ポールの固定に 【適合】D40 【材質/仕上】スチール/ユニクロ 【径(mm)×高さ(mm)】12×300

建築金物 > 内装商品 > カーテンレール > 岡田装飾 > D40レール

19. ユニクロ 強力丸落し PLUS

販売価格 ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
PLUS ユニクロ 強力丸落し 1個
レビュー:(4)

【用途】門扉等の固定に 【材質(本体)】SS41・SPCC 【仕上】ユニクロメート

建築金物 > 建具金物 > 錠・引き落し・掛金(ラッチ)・貫抜 > 丸落し

20. 20タイプ ケース入り締付ミニ円盤 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥54 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 20タイプ ケース入り締付ミニ円盤 1個
レビュー:(1)

【特長】ケース入りの締付ミニ円盤で、取付加工が楽に行えます。 シャフトに上から落とし込み取り付けます。 【シャフト】(適合)3421009、3471009 【適合板厚(mm)】15、16

建築金物 > OA関連金物 > 棚受・締結金具 > 締結金具

21. クリ梁受け金物 栗山百造

販売価格 ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
栗山百造 クリ梁受け金物 1個

【特長】梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。 【使用方法】(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。 【材質】JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 【表面処理】JIS G 3302 溶融 Z27

建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

22. 外折り大引き受け金物 タナカ

販売価格 ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タナカ 外折り大引き受け金物 1個
レビュー:(2)

【特長】土台のプレカット仕口が不要なため、土台の欠損を防げます。 金物下部が基礎と干渉しない設計です。 専用スクリュー釘ZS-50を使用してください。【用途】土台と大引きの接合に使用します。 【付属品】専用スクリュー釘(ZS-50)×10本 【使用方法】(1)金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。(2)大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面側にスクリュー釘(4本)を打ってください。 【材質】JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 【厚さ(mm)】3.2 【規格】財・建材試験センター性能試験 依 16-10、依 16-12 【表面処理】溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 【耐力試験】短期基準耐力7.5kN

建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

23. 梁受け金物 ツメなし タナカ

販売価格 ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
タナカ 梁受け金物 ツメなし 1個
レビュー:(1)

【特長】仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。【用途】横架材同士の接合に使用します。

建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

24. 梁受け金物 ツメあり タナカ

販売価格 ¥1,547 〜
4営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
タナカ 梁受け金物 ツメあり 1個
レビュー:(1)

【特長】仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。【用途】横架材同士の接合に使用します。 【使用方法】(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。 【材質】JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 【表面処理】溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)

建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

25. 内折り梁受け金物 タナカ

販売価格 ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
タナカ 内折り梁受け金物 1個
レビュー:(1)

【特長】梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。【用途】通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 【使用方法】(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。 【材質】JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 【表面処理】溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)

建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

26. MKパイプホールダウン 栗山百造

販売価格 ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
栗山百造 MKパイプホールダウン 1本

【特長】施工が簡単で速く、しかも強い。パネル住宅に最適、ムク材OK。 柱と土台、もしくは柱と横架材を緊結する金物です。 内付け(柱内包)タイプの為、壁パネル(断熱材)の欠き込み不要です。 木ホゾの替わりにM16のボルトを使用するため、せん断強度は木ホゾの1.5〜2.0倍あります。 金物工法と違い、杉・桧などムク材にも使用出来ます。 【使用方法】【柱脚使用】(1)MK-PHD本体(15kN・30kN兼用)をM16のアンカーに緊結します。(2)柱をMK-PHD挿入後、30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。【柱頭使用】(1)柱を立てる前にMK-PHDをセットします。30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。(2)M16全ねじボルトまたは、M16両ネジボルトをMK-PHDにセットします。(3)柱を立て横架材を落とし込みます。(4)角座金(W9.0×80)又は(RW9.0×Φ90)をセットし、ナットで緊結します。 【材質】(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP、(ナット)JIS G 3507 冷間圧造用炭素線材SWRCH8R 【表面処理】クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 【試験機関】富山県林業技術センター/品質性能試験(引張=MK-PHD15:15-33-1、MK-PHD30:15-33-2、せん断=MK-PHD15:15-33-3、MK-PHD30:15-33-4)

建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

27. 外付け梁受け金物 タナカ

販売価格 ¥1,990 〜
4営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
タナカ 外付け梁受け金物 1個

【特長】梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。【用途】横架材同士の接合に使用します。 【材質】JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 【表面処理】溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)

建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

28. 大引き補強金物 タナカ

販売価格 ¥599 〜
4営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
タナカ 大引き補強金物 1個

【特長】金物の大引きを受ける部分が前に45mm出ているため、金物が基礎と干渉しません。 専用ビスTBA-45のみで施工できるため、作業効率があがります。 金物の土台側取り付け部分の縦寸法が60mmとコンパクトなため、金物を土台下端方向に取り付けることで金物のサイズより30mm大きな材成の大引きにも使用できます。【用途】土台と大引きの接合補強に使用します。 【使用方法】(1)土台および大引きは、蟻掛け等の仕口加工を施してください。(2)土台に大引きを落とし込み、金物本体を大引きの下端と隙間がないように位置決めし、専用角ビットビスTBA-45で土台に取り付けてください。(3)金物本体の大引き側面に専用角ビットビスTBA-45を規定の本数打ってください。 【材質】JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 【厚さ(mm)】2.3 【規格】(性能試験[土台上部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1126号(性能試験[土台下部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1127号 【表面処理】溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 【耐力試験】(性能試験[土台上部取付け])短期基準耐力8.9kN(性能試験[土台下部取付け])短期基準耐力7.1kN

建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

戻る ページ: 1 次へ

『建築・土木・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります