5件中 1件〜5件

並び替え:

1. ミニウッドレース プロクソン(PROXXON)

販売価格 ¥17,900
5営業日以内出荷
プロクソン(PROXXON) ミニウッドレース 1セット

【仕様】加工可能寸法/太さΦ8〜30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm) 【付属品】彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ 【寸法(mm)】395×93×77 【質量(kg)】1.2 【電源(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】60 【回転数(min-1[r.p.m])】500〜5000 【定格使用時間(分)】15

木工用旋盤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
32910446 NO.28140 1セット ¥17,900 5営業日以内出荷

2. ウッドレースDX プロクソン(PROXXON)

販売価格 ¥41,900
5営業日以内出荷
プロクソン(PROXXON) ウッドレースDX 1セット

【特長】6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。 【仕様】加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。 【付属品】コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ 【質量(kg)】約2.2 【電源(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】80 【回転数(min-1[r.p.m])】600/300(50/60Hz)〜3500 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】485×91×140 【定格使用時間(分)】30

木工用旋盤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
32909931 NO.27020 1セット ¥41,900 5営業日以内出荷

3. 木工用旋盤 エスコ

エスコ 木工用旋盤

【エスコ品番】EA859B

木工用旋盤

4. 木工用旋盤 エスコ

エスコ 木工用旋盤

【エスコ品番】EA859A

木工用旋盤

5. 木工用旋盤 エスコ

エスコ 木工用旋盤

【エスコ品番】EA859C

木工用旋盤

戻る ページ: 1 次へ

『切削』には他にこんなカテゴリがあります

  木工用旋盤特集