本日5月6日(金)は、空調・電設資材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000016160519
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

46件中 1件〜40件

並び替え:

1. コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

販売価格 ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三桂製作所 コネクタ(管用平行おねじ付) 1個

【特長】ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコネクタです。 【適合】ケイフレックス/KMS、KPF 【種類】管用平行/おねじ付

金属製可とう電線管 > ケイフレックス用付属品
注文コード 品番 内容量 寸法A(Φmm) 寸法l1(mm) 寸法l2(mm) 販売価格 出荷目安 数量
32968467 KMBG10 1個 27.5 10 20 ¥289 1営業日以内出荷
32968476 KMBG12 1個 30.4 10 22 ¥289 1営業日以内出荷
32968485 KMBG16 1個 34.2 10 21 ¥259 1営業日以内出荷
32968494 KMBG22 1個 41.5 12 24 ¥399 1営業日以内出荷
32968503 KMBG28 1個 48.3 14 27 ¥529 1営業日以内出荷

2. ビニル被覆ケイフレックス 三桂製作所

販売価格 ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三桂製作所 ビニル被覆ケイフレックス 1巻
レビュー:(1)

【特長】管の構造は、亜鉛めっき帯鋼製のコアにジャケットとして耐油性の優れたビニルを被覆しています。 M構造のコアは亜鉛めっき帯鋼をスクエアロックに折り曲げ製管し、ジャケットのビニルをコアの凹凸に素って密着して被覆しています。 軽量、かつ、優れた柔軟性により工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用ください。 使用しているPVCには、RoHs対象有害6化学物質を含有していません。【用途】工作機械廻り、自動化機械等の固定配管に 【保護等級】IP67 【使用温度範囲(℃)】-20〜60

金属製可とう電線管 > ケイフレックス
注文コード 品番 内容量 呼び 最小内径(Φmm) 外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
32968293 KMS10 1巻 (吋)1/4 10 15.2 ¥7,990 1営業日以内出荷
32968302 KMS12 1巻 (吋)3/8 12.3 17.7 ¥9,890 1営業日以内出荷
32968311 KMS16 1巻 (吋)1/2 15.8 21.1 ¥9,990 1営業日以内出荷
32968327 KMS22 1巻 (吋)3/4 20.8 26.4 ¥9,990 1営業日以内出荷
32968336 KMS28 1巻 (吋)1 26.4 33.2 ¥13,900 1営業日以内出荷

3. フェラル 三桂製作所

販売価格 ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
三桂製作所 フェラル 1個

【特長】ケイフレックスの端末保護にブッシングとしてご使用できます。 ビニル被覆ケイフレックスに使用できます。 【適合】ケイフレックス/KMS、KPF 【材質】冷間圧延鋼板 【表面処理】電気亜鉛めっきクロメート

金属製可とう電線管 > ケイフレックス用付属品
注文コード 品番 内容量 寸法D(Φmm) 寸法d(Φmm) 寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
32969063 KFL12 1個 20.6 10.8 17.5 ¥109 1営業日以内出荷
32969072 KFL16 1個 24.8 14.3 19.1 ¥109 1営業日以内出荷
32969081 KFL22 1個 30.5 19.3 20.5 ¥119 1営業日以内出荷
32969097 KFL28 1個 37 24.9 22.0 ¥129 1営業日以内出荷
32969106 KFL36 1個 46 34.5 23.0 ¥159 1営業日以内出荷

4. プリカナイフ 三桂製作所

販売価格 ¥739
三桂製作所 プリカナイフ 1個
レビュー:(4)

【用途】プリカチューブの切断 【全長(mm)】333 【質量(g)】93 【刃長(mm)】205 【刃幅(mm)】13

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
32967523 PTTL201 1個 ¥739 1営業日以内出荷

5. ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

販売価格 ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
三桂製作所 ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 1個

【特長】ボックス類とコネクタとの接続部の防水のため、シートパッキンを付属しております。 プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコネクタです。 ※プリカチューブの接続は、袋ナット式で、防水仕様です。 【材質】亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 【表面処理】電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ) 【使用温度範囲(℃)】-20〜90 【規格】JIS C 8350 【保護等級】IP66

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品
注文コード 品番 内容量 適合 適合プリカチューブ 適合ケーブル外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
32967006 WBC17 1個 薄鋼電線管 PV17 13 ¥229 1営業日以内出荷
32967015 WBC24 1個 薄鋼電線管 PV24 19 ¥279 1営業日以内出荷
32967024 WBC30 1個 薄鋼電線管 PV30 25 ¥399 1営業日以内出荷
32967033 WBC38 1個 薄鋼電線管 PV38 31 ¥529 2営業日以内出荷
32967042 WBC50 1個 薄鋼電線管 PV50 43 ¥819 2営業日以内出荷

6. ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

販売価格 ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三桂製作所 ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 1個

【特長】プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコネクタです。 プリカチューブの接続は、ねじ込み方式です。 鋼(SPHC)製のロックナットを付属しています。 【規格】(接続ねじ)JIS C 8305 【材質】亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 【表面処理】電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ) 【使用温度範囲(℃)】-50〜150 【適合規格】(PS)E

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

7. ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造

販売価格 ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
大阪コネクター製造 ボックスコネクタ(防水プリカ用) 1個

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

8. プリカチューブ 三桂製作所

販売価格 ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
三桂製作所 プリカチューブ 1巻
レビュー:(1)

【特長】JIS C8309に規定する金属製可とう電線管です。 外層に亜鉛めっき帯鋼、中間層に帯構、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。 特定電気用品以外の電気用品なので、コンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた場所の定圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。 電線はIV電線/ケーブル等がご使用できます。 【温度範囲(℃)】-40〜105 【規格】JIS C8309

金属製可とう電線管 > プリカチューブ

9. ボックスコネクタ(外ネジ) エーアンドエーテック

販売価格 ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エーアンドエーテック ボックスコネクタ(外ネジ) 1個
レビュー:(1)

【仕様】絶縁ブッシング付 【材質/仕上】亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき 【規格】JIS C 8350

金属製可とう電線管 > ケイフレックス

10. ボックスコネクタ 大阪コネクター製造

販売価格 ¥51 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
大阪コネクター製造 ボックスコネクタ 1個
レビュー:(1)

【材質/仕上】亜鉛合金/電気亜鉛メッキ

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

11. ブッシング(絶縁型) 三桂製作所

販売価格 ¥43 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三桂製作所 ブッシング(絶縁型) 1個

【特長】使用しているポリカボネート(PC)には、RoHs対象有害6化学物質を含有しておりません。 電線の被覆を損傷させないようにプリカチューブの端末に取り付けるポリカボネート(PC)製のブッシングです。 【材質】PC 【使用温度範囲(℃)】-50〜135 【色調】グレー

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

12. 90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

販売価格 ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三桂製作所 90°コネクタ(管用平行おねじ付) 1個

【特長】ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための亜鉛合金ダイカスト又は球状鋳鉄品製の90°形コネクタです。 【適合】ケイフレックス/KMS、KPF

金属製可とう電線管 > ケイフレックス用付属品

13. コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所

販売価格 ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
三桂製作所 コンビネーションカップリング(ねじなし) 1個

【特長】防水プリカと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製のコンビネーションカップリングです。 鋼製電線管の接続は、小ねじ(SUS)の六角部が本体に接するまで行います。(防水仕様) ※プリカチューブの接続は袋ナット式で、防水仕様です。 【材質】亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 【表面処理】電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ) 【使用温度範囲(℃)】-20〜90 【保護等級】IP65 【規格】JIS C 8461-22

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

14. 防水プリカチューブ 三桂製作所

販売価格 ¥5,990 〜
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
三桂製作所 防水プリカチューブ 1巻

【特長】JIS C8309に規定するビニル被覆金属製可とう電線管です。 標準プリカの外側に軟質ポリ塩化ビニル(PVC)を被覆した構造です。 電線はケーブル等が使用できます。 使用しているPVCには、RoHS対象 有害6化学物質を含有していません。 【使用温度範囲(℃)】-20〜60 【規格】JIS C8309

金属製可とう電線管 > プリカチューブ

15. コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所

販売価格 ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
三桂製作所 コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 1個

【適合】ケイフレックス/KMS、KPF

金属製可とう電線管 > ケイフレックス用付属品

16. ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所

販売価格 ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三桂製作所 ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 1個

【特長】プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブの接続は、ねじ込み方式、鋼製電線管の接続は、小ねじ止め式です。 【材質】亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 【表面処理】電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ) 【使用温度範囲(℃)】-50〜150 【規格】JIS C 8350 【適合規格】(PS)E

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

17. コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

販売価格 ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
三桂製作所 コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 1個

【特長】ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコネクタです。 【種類】薄鋼電線管/おねじ付 【適合】ケイフレックス/KMS、KPF

金属製可とう電線管 > ケイフレックス用付属品

18. コンビネーションカップリング(ねじ付) 三桂製作所

販売価格 ¥220 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
三桂製作所 コンビネーションカップリング(ねじ付) 1個
レビュー:(1)

【特長】防水プリカと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブの接続は、袋ナット式で、防水仕様です。 鋼製電線管の接続は、ねじ込み方式です。 【材質】亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 【表面処理】電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ) 【使用温度範囲(℃)】-20〜90 【保護等級】IP66

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

19. ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

販売価格 ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三桂製作所 ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 1個

【特長】プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコネクタです。 ※プリカチューブの接続は、ねじ込み方式です。 【規格】(接続ねじ)JIS C 8305 【材質】亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)) 【表面処理】電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ) 【使用温度範囲(℃)】-50〜150 【適合規格】(PS)E

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

20. ねじなしコンビネーションカップリング 大阪コネクター製造

販売価格 ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪コネクター製造 ねじなしコンビネーションカップリング 1個

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

21. ターミナルコーン エーアンドエーテック

販売価格 ¥71 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エーアンドエーテック ターミナルコーン 1個

【特長】ターミナルコーンはコネクターに組み込まれている部品の一つですが、コーンの内面は、突起物がなく非常になめらかで電線被覆に傷をつける事がなく、フレックスパイプの末端処理に便利で安心してご使用になれます。 【材質】冷間圧延鋼板 【表面処理】電気亜鉛メッキ

金属製可とう電線管 > ケイフレックス

22. ハイフレックススルー 小巻 パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥4,490 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ハイフレックススルー 小巻 1個

【特長】二種金属製可とう電線管。3層の薄板を円筒状にきっちりと巻き付け、これに可とう性を持たせるため、ひだ加工を施してあります。外側は耐食性にすぐれた溶融亜鉛めっき鋼板、中間は薄くて丈夫な鋼板、内側は耐水紙です。さらにひだ加工により、機械的にも強く組み合わされており、水が浸入しにくい構造になっています。

金属製可とう電線管 > ハイフレックススルー(二種金属製可とう電線管)

23. フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック

販売価格 ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エーアンドエーテック フレキ AP3 ビニール外装チューブ 1巻

【特長】MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。【用途】軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。 【仕様】耐油性、耐候性 【色】黒 【使用温度範囲(℃)】-10〜63

金属製可とう電線管 > ケイフレックス

24. 樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

販売価格 ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三桂製作所 樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 1個

【特長】ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための樹脂製のコネクタです。 【種類】管用平行/おねじ付 【適合】ケイフレックス/KMS、KPF

金属製可とう電線管 > ケイフレックス用付属品

25. 防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造

販売価格 ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
大阪コネクター製造 防水型ねじなしユニオンカップリング 1個

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

26. 防水型ユニオンカップリング 大阪コネクター製造

販売価格 ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
大阪コネクター製造 防水型ユニオンカップリング 1個

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

27. コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用) 三桂製作所

販売価格 ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三桂製作所 コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用) 1個

【特長】ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。 【適合】ケイフレックス/KMS、KPF

金属製可とう電線管 > ケイフレックス用付属品

28. コンビネーションカップリング(薄鋼用) 三桂製作所

販売価格 ¥61 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三桂製作所 コンビネーションカップリング(薄鋼用) 1個

【特長】プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。 【適合】薄鋼電線管 【材質】亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 【表面処理】電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ) 【使用温度範囲(℃)】-50〜150 【規格】JIS C 8350 【適合規格】(PS)E

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

29. スクリューコーン 大阪電具(ODK)

販売価格 ¥109 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪電具(ODK) スクリューコーン 1個

【特長】フレキの末端にコネクタを使用しない場合にケーブルの被覆をフレキの切断面から保護する為に使用します。 電線挿入時にひっかかりが出ない構造になっているためスムーズに配線作業ができます。 フレキの端末処理用としてもご使用できます。又、スクリューコーンの外部部分をフラットにした安全性に配慮した特殊コーンもあります。

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

30. 薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

販売価格 ¥279 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪電具(ODK) 薄鋼用ストレートボックスコネクタ 1個

【特長】ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

31. 薄鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

販売価格 ¥369 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪電具(ODK) 薄鋼用ねじなしコネクタ 1個

【特長】ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。 【仕様】防水

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

32. コンビネーションカップリング(厚鋼用) 三桂製作所

販売価格 ¥76 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
三桂製作所 コンビネーションカップリング(厚鋼用) 1個

【特長】プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。 【適合】厚鋼電線管 【表面処理】電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ) 【使用温度範囲(℃)】-50〜150 【規格】JIS C 8350 【適合規格】(PS)E

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

33. SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所

販売価格 ¥12,900 〜
2営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三桂製作所 SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 1巻

【特長】寸法精度が高く製品が均一、附属品との接続強度、電気的接続性および防水性は完璧です。 MAS規格品。耐油、防水です。【用途】適度の機械的強度と優れた柔軟性でS字配管、U字配管、振動や可動する場所への配管にご使用ください。 【2015年トラスコ掲載ページ】1 2633

金属製可とう電線管 > ケイフレックス

34. 薄鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)

販売価格 ¥309 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪電具(ODK) 薄鋼用ストレートパイプコネクタ 1個

【特長】ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

35. 厚鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

販売価格 ¥469 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪電具(ODK) 厚鋼用ねじなしコネクタ 1個

【特長】ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

36. 90゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)

販売価格 ¥639
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪電具(ODK) 90゜アングルコネクタ 1個

【特長】アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。 接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 【寸法F(mm)】39 【寸法E1(mm)】3.7 【内径d1(Φmm)】13.5 【内径d2(Φmm)】(コーン)14.5 【フレキ長(mm)】16(1/2) 【対角A(mm)】34

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

37. 厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

販売価格 ¥279 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大阪電具(ODK) 厚鋼用ストレートボックスコネクタ 1個

【特長】ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

38. 厚鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)

販売価格 ¥279 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大阪電具(ODK) 厚鋼用ストレートパイプコネクタ 1個

【特長】ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。

金属製可とう電線管 > プリカ用付属品

39. ネジなしコネクター薄鋼 エーアンドエーテック

販売価格 ¥349 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エーアンドエーテック ネジなしコネクター薄鋼 1個

【特長】フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。 【材質】亜鉛ダイキャスト

金属製可とう電線管 > ケイフレックス

40. アングル45°ボックスコネクタ エーアンドエーテック

販売価格 ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エーアンドエーテック アングル45°ボックスコネクタ 1個

【特長】フレキとBOX類間の接続用です。 【仕様】絶縁ブッシング付 【材質】亜鉛ダイキャスト

金属製可とう電線管 > ケイフレックス

戻る ページ: 1 2 次へ