968件中 1件〜40件

並び替え:

1. 円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC

販売価格 ¥361 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ADVANTEC 円形定性ろ紙 No.2 1箱(100枚)
レビュー:(4)

【特長】定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。【用途】一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 【仕様】1包装:100枚入り 【厚さ(mm)】0.26 【JIS規格】JIS P 3801 2種 【最高使用温度(℃)】120 【質量(g/m2)】125 【使用pH範囲】0〜12 【ろ水時間(s)】80 【吸水度(cm)】8 【破裂強さ(kPa)】122 【灰分】0.10% 【粒子保持能(μm)】5

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > 定性ろ紙
注文コード 品番 内容量 TGK品番 直径(Φcm) 販売価格 出荷目安 数量
02924467 21070 1箱(100枚) 567-40-01-22 7 ¥429 1営業日以内出荷
02924476 21090 1箱(100枚) 567-40-01-23 9 ¥566 1営業日以内出荷
02924494 21125 1箱(100枚) 567-40-01-25 12.5 ¥848 1営業日以内出荷
02924503 21150 1箱(100枚) 567-40-01-26 15 ¥1,190 1営業日以内出荷
02924512 21185 1箱(100枚) 567-40-01-27 18.5 ¥1,823 1営業日以内出荷

2. 円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC

販売価格 ¥312 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ADVANTEC 円形定性ろ紙 No.1 1箱(100枚)
レビュー:(1)

【特長】定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。【用途】染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など) 【仕様】1包装:100枚入り 【厚さ(mm)】0.2 【JIS規格】JIS P 3801 1種 【最高使用温度(℃)】120 【質量(g/m2)】90 【使用pH範囲】0〜12 【ろ水時間(s)】45 【吸水度(cm)】9 【破裂強さ(kPa)】79 【灰分】0.10% 【粒子保持能(μm)】6

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > 定性ろ紙
注文コード 品番 内容量 直径(Φcm) TGK品番 適合ロート口径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
02924302 11055 1箱(100枚) 5.5 567-40-01-01 30 ¥312 1営業日以内出荷
02924311 11070 1箱(100枚) 7 567-40-01-02 45 ¥409 1営業日以内出荷
02924327 11090 1箱(100枚) 9 567-40-01-03 50 ¥458 1営業日以内出荷
02924336 11110 1箱(100枚) 11 567-40-01-04 60 ¥614 1営業日以内出荷
02924345 11125 1箱(100枚) 12.5 567-40-01-05 60 ¥699 1営業日以内出荷

3. 円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC

販売価格 ¥926 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ADVANTEC 円形定量ろ紙 No.5C 1箱(100枚)
レビュー:(2)

【特長】微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。【用途】微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過 【仕様】1包装:100枚入り 【厚さ(mm)】0.22 【JIS規格】JIS P 3801 5C種 【最高使用温度(℃)】120 【質量(g/m2)】118 【使用pH範囲】0〜12 【ろ水時間(s)】570 【吸水度(cm)】6 【破裂強さ(kPa)】92 【灰分】0.01% 【粒子保持能(μm)】1

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > 定量ろ紙
注文コード 品番 内容量 直径(Φcm) TGK品番 適合ロート口径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
02925334 1531055 1箱(100枚) 5.5 567-40-02-51 30 ¥926 1営業日以内出荷
02925343 1531070 1箱(100枚) 7 567-40-02-52 45 ¥1,190 1営業日以内出荷
02925352 1531090 1箱(100枚) 9 567-40-02-53 50 ¥1,365 1営業日以内出荷
02925361 1531110 1箱(100枚) 11 567-40-02-54 60 ¥1,658 1営業日以内出荷
02925377 1531125 1箱(100枚) 12.5 567-40-02-55 60 ¥2,243 1営業日以内出荷

4. 円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC

販売価格 ¥926 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ADVANTEC 円形定量ろ紙 No.5A 1箱(100枚)
レビュー:(1)

【特長】定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。【用途】粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過 【仕様】1包装:100枚入り 【厚さ(mm)】0.22 【JIS規格】JIS P 3801 5A種 【最高使用温度(℃)】120 【質量(g/m2)】97 【使用pH範囲】0〜12 【ろ水時間(s)】60 【吸水度(cm)】9.5 【破裂強さ(kPa)】61 【灰分】0.01% 【粒子保持能(μm)】7

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > 定量ろ紙
注文コード 品番 内容量 直径(Φcm) TGK品番 適合ロート口径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
02925124 1511055 1箱(100枚) 5.5 567-40-02-21 30 ¥926 1営業日以内出荷
02925133 1511070 1箱(100枚) 7 567-40-02-22 45 ¥1,190 1営業日以内出荷
02925142 1511090 1箱(100枚) 9 567-40-02-23 50 ¥1,365 1営業日以内出荷
02925151 1511110 1箱(100枚) 11 567-40-02-24 60 ¥1,658 1営業日以内出荷
02925167 1511125 1箱(100枚) 12.5 567-40-02-25 60 ¥2,243 1営業日以内出荷

5. 定性濾紙No.1 アーテック

販売価格 ¥250 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アーテック 定性濾紙No.1 1箱(100枚)
レビュー:(2)

【特長】一般目的に最も多く使われています。 【粒子保持能(μm)】6

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > 定性ろ紙
注文コード 品番 内容量 直径(Φcm) 直径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
38290515 9851 1箱(100枚) 5.5 55 ¥250 1営業日以内出荷
38290524 9852 1箱(100枚) 7 70 ¥320 1営業日以内出荷
38290533 9853 1箱(100枚) 9 90 ¥370 1営業日以内出荷
38290542 9854 1箱(100枚) 11 110 ¥490 1営業日以内出荷
38290567 9856 1箱(100枚) 15 150 ¥780 1営業日以内出荷

6. 円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC

販売価格 ¥926 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ADVANTEC 円形定量ろ紙 No.5B 1箱(100枚)

【特長】ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。 【仕様】1包装:100枚入り 【保留粒子径(μm)】4 【JIS規格】JIS P3801 5種B 【質量(g/m2)】108 【ろ水時間(s)】195

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > 定量ろ紙

7. ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワン

販売価格 ¥2,828 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アズワン ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) 1個
レビュー:(1)

【材質】化学磁器NA-1

分溜・分離・抽出・ろ過 > ろ過器・ブフナロート > ブフナロート

8. 円形定性ろ紙 No.131 ADVANTEC

販売価格 ¥585 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ADVANTEC 円形定性ろ紙 No.131 1箱(100枚)
レビュー:(1)

【特長】紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。 【仕様】1包装:100枚入り 【質量(g/m2)】140 【厚さ(mm)】0.25 【ろ水時間(s)】240

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > 定性ろ紙

9. ガラスろ紙GS-25 ADVANTEC

販売価格 ¥1,790 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ADVANTEC ガラスろ紙GS-25 1箱(100枚)
レビュー:(1)

【特長】極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。 【材質】硼珪酸塩ガラス繊維 【ろ水時間(s)】15 【捕集効率(%)】99.9(0.3μmDOP%) 【保留粒子径(μm)】0.6 【最高使用温度(℃)】120 【坪量(g/m2)】70 【圧力損失(kPa)】0.32 【厚さ(mm)】0.21

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > ガラス繊維ろ紙

10. シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTEC

販売価格 ¥7,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ADVANTEC シリンジフィルター DISMIC CSタイプ 1箱(50個)

【特長】少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。【用途】無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 【仕様】ろ過対象液:水系・入数:50個 【直径(Φmm)】25 【最高使用圧力(MPa)】0.51 【最高使用温度(℃)】45 【残液量(mL)】0.1以下 【主な用途】無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過

分溜・分離・抽出・ろ過 > フィルターユニット

11. ナイロンシリンジフィルター MS(Membrane Solutions)

販売価格 ¥6,390 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
MS(Membrane Solutions) ナイロンシリンジフィルター 1箱(100個)

【特長】親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。 【材質(メンブラン)】PA(ナイロン) 【接続方法】入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ

分溜・分離・抽出・ろ過 > シリンジフィルター

12. 円筒ろ紙 No.84 ADVANTEC

販売価格 ¥5,382 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ADVANTEC 円筒ろ紙 No.84 1箱(25枚)

【特長】おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。 油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。【用途】食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > 円筒ろ紙

13. 分液ろ紙 No.2S ADVANTEC

販売価格 ¥939 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ADVANTEC 分液ろ紙 No.2S 1箱(100枚)
レビュー:(1)

【特長】水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。 水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。 分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。 従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。 水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。 両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。 【厚さ(mm)】0.26 【pH】0〜12 【最高使用温度(℃)】120 【質量(g/m2)】120 【保留粒子径(μm)】5

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > 液相ろ紙

14. 滅菌用 マイレクス フィルターユニット(33mm) メルク(日本ミリポア)

販売価格 ¥14,480 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
メルク(日本ミリポア) 滅菌用 マイレクス フィルターユニット(33mm) 1ケース(50個)
レビュー:(1)

【特長】ろ過面積が大きく、耐圧も高いので低圧力で迅速なろ過滅菌を実現します。 ろ過面積が大きくなり、流量と処理能が向上しました。さらに、シリンジを押すために必要な圧力が小さくなり、溶液のろ過がより楽になりました。 ハウジング外周は色コード標識にし、中のメンブレンが明確にわかるようにしています。 1000kPaのハウジング耐圧を有し、従来よりも早く溶液をろ過できます。【用途】細胞培養全般。 タンパク吸着が問題とならない場合の、水、バッファー、溶解した抗生物質、アンプル入り薬液、菌体毒素、防腐剤、アレルギー製剤、およびその他水溶液の清澄化。 【耐圧力(kPa)】1000 【ろ過量目安(mL)】200 【耐熱温度(℃)】45 【直径(Φmm)】33 【有効ろ過面積(cm2)】4.5 【接続方法】入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ

分溜・分離・抽出・ろ過 > シリンジフィルター

15. 樹脂成形デプスフィルターカートリッジ マイクロ・クリーン MKシリーズ スリーエム(3M)

販売価格 ¥1,190 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
スリーエム(3M) 樹脂成形デプスフィルターカートリッジ マイクロ・クリーン MKシリーズ 1本

【特長】密度勾配を持つ、硬い構造の深層ろ過型フィルターカートリッジです。 粘度の高い溶液のろ過にも適しています。【用途】工業用水、塗料、インキ、各種工業油等 【内径×外径(Φmm)】26×66 【長さ(mm)】248 【質量(g)】150 【適合】1BS1・5DCN1 【材質】(ろ材)アクリル繊維、フェノール樹脂 【圧力(MPa[kgf/cm2])】(推奨交換差圧)0.14〜0.21 【最高使用温度(℃)】120 【推奨交換差圧(MPa)】0.14〜0.21 【2015年トラスコ掲載ページ】1 1580

分溜・分離・抽出・ろ過 > オイル用

16. セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A045A ADVANTEC

販売価格 ¥7,508 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ADVANTEC セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A045A 1箱(100枚)

【特長】粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。周縁疎水性仕様。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。オートクレーブ滅菌やEOG滅菌が可能です。【用途】微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。 【色】白 【滅菌】なし 【厚さ(μm)】145 【オートクレーブの可否】可 【バブルポイント(MPa)】≧0.24 【穴径(μm)】0.45 【最高使用温度(℃)】130 【空隙率(%)】78 【発火点(℃)】180 【罫線】なし 【灰分】2μg/cm2〜5μg/cm2 【蛍光性】なし

分溜・分離・抽出・ろ過 > 精密ろ過(メンブレンフィルター) > メンブレンフィルター

17. オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) メルク(日本ミリポア)

販売価格 ¥6,890 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
メルク(日本ミリポア) オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) 1ケース(100枚)

【特長】PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。 【タイプ】スクリーンフィルター 【材質(フィルター)】親水性PTFE 【耐熱温度(℃)】130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 【空隙率(%)】80 【表面】無地 【厚さ(μm)】80 【ろ過流量】60〜100秒/mL 【色】白色

分溜・分離・抽出・ろ過 > 精密ろ過(メンブレンフィルター) > メンブレンフィルター > ブロッティングメンブレン

18. ガラスろ紙 GA-55 ADVANTEC

販売価格 ¥946 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ADVANTEC ガラスろ紙 GA-55 1箱(100枚)
レビュー:(1)

【特長】セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。 一般に液体清澄用に用いられます。 大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。 【仕様】バインダーナシ 【保留粒子径(μm)】0.6 【捕集効率(%)】99.9(0.3μmDOP) 【厚さ(mm)】0.21 【最高使用温度(℃)】500 【質量(g/m2)】55 【圧力損失(kPa)】0.33 【ろ水時間(s)】23

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > ガラス繊維ろ紙

19. ミニザルト sartorius(ザルトリウス)

販売価格 ¥11,310 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
sartorius(ザルトリウス) ミニザルト 1パック(50個)

【特長】濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です 【仕様】EOG滅菌済 【材質(フィルター)】酢酸セルロース 【フィルター直径(Φmm)】26 【接続方法】入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 【有効ろ過面積(cm2)】5.3 【耐圧(bar)】4.5 【残液量(mL)】0.1

分溜・分離・抽出・ろ過 > シリンジフィルター

20. 定性ろ紙 #1 Whatman(ワットマン)

販売価格 ¥478 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
Whatman(ワットマン) 定性ろ紙 #1 1箱(100枚)

【特長】一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。【用途】溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング 【仕様】JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40 【粒子保持能(μm)】11 【対応商品】国産ろ紙:No.1 【厚さ(mm)】0.18 【JIS規格】1種(JISP3801)相当 【坪量(g/m2)】88 【灰分含有率(%)】0.06 【荷重容量】中 【ろ過速度】中速(40s/100mL) 【グレード】#1

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > 定性ろ紙

21. MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(HAWP) メルク(日本ミリポア)

販売価格 ¥10,180 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
メルク(日本ミリポア) MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(HAWP) 1ケース(100枚)

【用途】水溶液の清澄化、除粒子および粒子分析、微生物分析 【厚さ(μm)】150 【最高使用温度(℃)】55 【色】白色 【タイプ】スクリーン フィルター 【材質(フィルター)】セルロース混合エステル 【耐熱温度(℃)】ろ過時:75、オートクレーブ時:121 【主な用途】水溶液の清澄化、除粒子および粒子分析、微生物分析 【膜厚(μm)】150 【タンパク質吸着率(μg/cm2)】150 【空隙率(%)】79 【湿潤性】親水性 【総抽出物】1.0%未満 【表面】無地 【滅菌方法】高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能 【屈折率】1.51 【ろ過流量】水:60L/min cm2、エア:4L/min cm2 【穴径(Φμm)】0.45 【バブルポイント(kPa)】211

分溜・分離・抽出・ろ過 > 精密ろ過(メンブレンフィルター) > メンブレンフィルター

22. 円形定量ろ紙 No.6 ADVANTEC

販売価格 ¥926 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ADVANTEC 円形定量ろ紙 No.6 1箱(100枚)

【特長】定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。【用途】研究・開発・品質管理・水質分析 【仕様】1包装:100枚入り

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > 定量ろ紙

23. ガラスろ紙GA-100 ADVANTEC

販売価格 ¥1,258 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ADVANTEC ガラスろ紙GA-100 1箱(100枚)

【特長】ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。 【材質】硼珪酸塩ガラス繊維 【厚さ(mm)】0.44 【粒子保持能(μm)】1 【最高使用温度(℃)】500 【坪量(g/m2)】110 【ろ水時間(s)】11 【捕集効率(%)】96(0.3μmDOP) 【圧力損失(kPa)】0.2

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > ガラス繊維ろ紙

24. クロマトグラフィー用ろ紙 No.50 ADVANTEC

販売価格 ¥1,716 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ADVANTEC クロマトグラフィー用ろ紙 No.50 1箱(100枚)
レビュー:(1)

【特長】無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。 純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。【用途】食品関連分野、バイオ分野。 【厚さ(mm)】0.25 【坪量(g/m2)】140

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > クロマトグラフィー用ろ紙

25. 円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC

販売価格 ¥712 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ADVANTEC 円形定量ろ紙 No.3 1箱(100枚)

【特長】定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。【用途】土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験 【仕様】1包装:100枚入り 【厚さ(mm)】0.23 【最高使用温度(℃)】120 【質量(g/m2)】113 【使用pH範囲】0〜12 【ろ水時間(s)】130 【吸水度(cm)】7.5 【破裂強さ(kPa)】49 【灰分】0.01% 【粒子保持能(μm)】5 【JIS規格】-

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > 定量ろ紙

26. 遠心分離機 アズワン

販売価格 ¥22,523
アズワン 遠心分離機 1台

【特長】操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。 【適合】(チューブ)16.5×105mm 【電源】AC100V、50/60Hz 【最大回転数(min-1[r.p.m])】2500 【遠心加速度】900G 【最大処理量(mL)】10mL用×4本

分溜・分離・抽出・ろ過 > 遠心機(遠心分離器)

27. オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) メルク(日本ミリポア)

販売価格 ¥6,890 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
メルク(日本ミリポア) オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) 1ケース(100枚)

【厚さ(μm)】80 【ろ過流量】75〜150秒/500mL 【色】白色 【タイプ】スクリーンフィルター 【材質(フィルター)】親水性PTFE 【耐熱温度(℃)】130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 【空隙率(%)】80 【表面】無地 【穴径(Φμm)】0.2

分溜・分離・抽出・ろ過 > 精密ろ過(メンブレンフィルター) > メンブレンフィルター

28. 定性濾紙No.2 アーテック

販売価格 ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アーテック 定性濾紙No.2 1箱(100枚)

【特長】微粒子も保持できます。 【粒子保持能(μm)】5

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > 定性ろ紙

29. ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン)

販売価格 ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
Whatman(ワットマン) ガラス繊維ろ紙 GF/A 1箱(100枚)

【特長】高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。【用途】水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。 【粒子保持能(μm)】1.6 【坪量(g/m2)】53

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > ガラス繊維ろ紙

30. オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) メルク(日本ミリポア)

販売価格 ¥6,890 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
メルク(日本ミリポア) オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) 1ケース(100枚)

【特長】水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。【用途】酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。 【厚さ(μm)】100 【ろ過流量】20〜40秒/500mL 【穴径(Φμm)】1 【色】白色 【タイプ】スクリーンフィルター 【材質(フィルター)】親水性PTFE 【耐熱温度(℃)】130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 【空隙率(%)】80 【表面】無地

分溜・分離・抽出・ろ過 > 精密ろ過(メンブレンフィルター) > メンブレンフィルター > ブロッティングメンブレン

31. ブフナーロート Kartell(カルテル)

販売価格 ¥1,560 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Kartell(カルテル) ブフナーロート 1個

【特長】分離足式で洗浄が容易です。三角フラスコと併用できます。 【仕様】オートクレーブ可 【材質】PP

分溜・分離・抽出・ろ過 > ろ過器・ブフナロート > ブフナロート

32. ヘパベント Whatman(ワットマン)

販売価格 ¥9,750
Whatman(ワットマン) ヘパベント 1箱(10個)

【特長】インキュベーターやファーメンターのベント用フィルターです。 疎水性処理済のガラス繊維濾紙を使用しているので、低背圧で高流量です。 ガラス繊維の崩れを防止するためのラミネート加工を施しています。 オートクレーブ滅菌が可能です。【用途】ガスのラインフィルター ガスの粒子除去 【材質】PP(ポリプロピレン) 【接続部のサイズ】6〜10mmホース口 【材質(フィルター)】ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維 【粒子保持能(μm)】0.3(99.97%) 【材質(ハウジング)】ポリプロピレン 【ろ過面積(cm2)】16 【耐圧力(MPa)】0.41

分溜・分離・抽出・ろ過 > シリンジフィルター

33. ろ過フラスコ PP 1L 東京硝子器械(TGK)

販売価格 ¥3,390
5営業日以内出荷
東京硝子器械(TGK) ろ過フラスコ PP 1L 1個

【TGK品番】405-09-26-04 【種別】ろ過フラスコ 【材質】PP 【容量(mL)】1000

分溜・分離・抽出・ろ過 > ろ過器・ブフナロート > ろ過瓶

34. 桐山ロート用ろ紙 No.5A 桐山製作所

販売価格 ¥639 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
桐山製作所 桐山ロート用ろ紙 No.5A 1箱(50枚)

【特長】一般ろ過用。ろ過速度が速いため、粗大沈殿のろ過に適します。 【ろ過速度】速い 【ろ紙】No.5A

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > ロート用ろ紙

35. オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP) メルク(日本ミリポア)

販売価格 ¥6,890 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
メルク(日本ミリポア) オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP) 1ケース(100枚)

【特長】PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。 【タイプ】スクリーンフィルター 【材質(フィルター)】親水性PTFE 【耐熱温度(℃)】130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 【空隙率(%)】80 【表面】無地 【厚さ(μm)】100 【ろ過流量】5〜10秒/500mL 【色】白色

分溜・分離・抽出・ろ過 > 精密ろ過(メンブレンフィルター) > メンブレンフィルター > ブロッティングメンブレン

36. 石英硝子ウール 10g入 東京硝子器械(TGK)

販売価格 ¥3,218 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) 石英硝子ウール 10g入 1袋(10g)

【特長】SiO299.98%以上で、耐熱性と耐薬品性にすぐれており、特に断熱材、ろ過材、充填材として適します。

分溜・分離・抽出・ろ過 > ろ過材

37. セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500A ADVANTEC

販売価格 ¥7,508 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ADVANTEC セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500A 1箱(100枚)

【特長】粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。【用途】水系の粒子除去、濾過滅菌 【色】白 【穴径(μm)】5 【滅菌】なし 【厚さ(μm)】160 【最高使用温度(℃)】130 【空隙率(%)】81 【発火点(℃)】180 【罫線】なし 【灰分】2μg/cm2〜5μg/cm2 【オートクレーブの可否】可 【ろ過速度(水)(mL/min・cm2)】400 【ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)】40.9 【バブルポイント(MPa)】≧5.8×10-2 【蛍光性】なし

分溜・分離・抽出・ろ過 > 精密ろ過(メンブレンフィルター) > メンブレンフィルター

38. ミニ遠心機 エルエムエス

販売価格 ¥26,325
1営業日以内出荷
エルエムエス ミニ遠心機 1台
レビュー:(1)

【特長】フタの開閉でON・OFFになり、また別にON・OFFスイッチが付いています。 【仕様】標準ローター:1.5mlチューブ6本掛 【付属品】0.5ml用アダプター8連PCRチューブ用ローターローター交換レンチ 【質量(g)】800 【最高回転数(min-1[r.p.m])】6600 【電源】AC100V 50/60Hz 【本体寸法(mm)】160×162×102 【電源コード(m)】1.6 3Pタイプ(2Pへの変換アダプタ付) 【遠心加速度】2000G

分溜・分離・抽出・ろ過 > 遠心機(遠心分離器)

39. PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions)

販売価格 ¥9,590 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
MS(Membrane Solutions) PTFEシリンジフィルター(疎水性) 1箱(100個)

【特長】有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可 【タイプ】疎水性

分溜・分離・抽出・ろ過 > シリンジフィルター

40. スミヤー法ろ紙 ADVANTEC

販売価格 ¥769 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ADVANTEC スミヤー法ろ紙 1箱(100枚)

【特長】JIS A 4504「放射性表面汚染の測定方法」に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用のろ紙です。

分溜・分離・抽出・ろ過 > 粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙) > 放射性物質測定用ろ紙

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1025 次へ

  分溜・分離・抽出・ろ過特集

分溜・分離・抽出・ろ過の新着商品

ガスケット XX1009010 メルク(日本ミリポア)

ガスケット XX1009010 メルク(日本ミリポア) ¥9,490

スクリーン XX1009002 メルク(日本ミリポア)

スクリーン XX1009002 メルク(日本ミリポア) ¥18,490

スプリングクランプ XX1009003 メルク(日本ミリポア)

スプリングクランプ XX1009003 メルク(日本ミリポア) ¥40,890

≫分溜・分離・抽出・ろ過の新着商品をもっと見る