検索条件:

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. 交流定電圧電源装置 AVRシリーズ スワロー電機

販売価格 ¥32,900 〜
1営業日以内出荷から7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スワロー電機 交流定電圧電源装置 AVRシリーズ 1台

【特長】回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。 【周波数(Hz)】50/60 【温度上昇】主要発熱部85℃以下 【出力電圧(V)】AC100 【入力電圧(V)】AC100 【応答時間】1sec以内(入力電圧±10%にて) 【絶縁抵抗(MΩ)】DC500Vメガにて100MΩ以上 【保護機能】ノーヒューズブレーカー 【絶縁耐圧】AC1500V 1分間 【容量(VA)】510 【負荷変動】0〜100% 【周囲温度(℃)】-5〜40 【効率】90%以上(最低入力電圧にて) 【出力電圧精度】±2% 【波形歪】入力電圧波形に同等

交流定電圧電源装置 AVRシリーズ
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08524171 AVR-500A 1台 約4.5 130×210×130 ¥32,900 7営業日以内出荷
08524187 AVR-1000A 1台 約6.5 145×225×150 ¥38,900 1営業日以内出荷
08524196 AVR-2000A 1台 約16 210×300×250 ¥59,900 7営業日以内出荷
08524205 AVR-3000A 1台 約18 210×300×250 ¥94,900 7営業日以内出荷

戻る ページ: 1 次へ