25件中 1件〜25件

並び替え:

1. 電気ディスクグラインダ 日立工機

販売価格 ¥8,990
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日立工機 電気ディスクグラインダ 1台
レビュー:(8)

【特長】ハイパワー960W高性能モーター搭載! クラス最高の粉じん耐久性を発揮! 樹脂ボディ アース不要の二重絶縁構造 【消費電力(W)】720 【全長(mm)】258 【電流(A)】7.4 【質量(kg)】1.5 【電源(V)】単相100 【最大出力(W)】960 【最高回転数(min-1[r.p.m])】12000 【砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)】10(1.5)×10 【砥石寸法(mm)】(レジノイドフレキシブル)外径100×厚さ3.5/5×穴径15(レジノイド)外径100×厚さ4/6×穴径15 【胴径(Φmm)】56 【高さ(mm)】ギヤカバー部分/60

ディスクグラインダー
注文コード 品番 内容量 付属品 コード 販売価格 出荷目安 数量
09256344 G10SP4 1台 レジノイドフレキシブルトイシスパナ 2芯・2.5m ¥8,990 1営業日以内出荷

2. ディスクグラインダ マキタ

販売価格 ¥9,280
1営業日以内出荷
マキタ ディスクグラインダ 1台
レビュー:(6)

【特長】高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!【用途】石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 【仕様】二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 【消費電力(W)】720 【回転数(min-1[r.p.m])】12000 【研削砥石寸法(mm)(外径)】100 【付属品】研削砥石36P・ロックナットレンチ20 【トラスコ品番】422-7506 【全長(mm)】262 【質量(kg)】1.5 【電流(A)】7.4 【電源(V)】単相100 【最大出力(W)】960 【研削砥石寸法(mm)(厚さ)】6 【研削砥石寸法(mm)(穴径)】15 【コード】2芯・2.5m 【胴径(Φmm)】56 【カーボンブラシ呼び番号】408 【2014年トラスコ掲載ページ】2-1329

ディスクグラインダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06740237 9533B 1台 ¥9,280 1営業日以内出荷

3. 変速ディスクグラインダー EARTH MAN

販売価格 ¥5,180
1営業日以内出荷
EARTH MAN 変速ディスクグラインダー 1台
レビュー:(11)

【特長】無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。 【付属品】オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク 【質量(kg)】1.5 【周波数(Hz)】50/60 【電源(V)】100 【回転数(min-1[r.p.m])】5500〜10000 【定格電流(A)】5.3 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】280×120×103(ハンドル含まず) 【コード】2心・2.4m 【砥石寸法(Φmm)外径】100 【胴径(Φmm)】58 【定格時間(分)】30 【砥石内径(mm)】15[20]

ディスクグラインダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09892863 DGR-110SC 1台 ¥5,180 1営業日以内出荷

4. ディスクグラインダー EARTH MAN

販売価格 ¥3,480
1営業日以内出荷
EARTH MAN ディスクグラインダー 1台
レビュー:(3)

【特長】握りやすい大型サイドハンドル【用途】金属のバリとりや塗装はがし、錆び取りなどに。 【付属品】オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ 【質量(kg)】約1.6 【周波数(Hz)】50/60 【電源(V)】100 【消費電力(W)】500 【回転数(min-1[r.p.m])】10000 【定格電流(A)】5.3 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】255×120×103(ハンドル含まず) 【コード】2心・2.4m 【砥石寸法(Φmm)外径】100 【胴径(Φmm)】58 【定格時間(分)】30 【砥石内径(mm)】15[20]

ディスクグラインダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09892854 DGR-100 1台 ¥3,480 1営業日以内出荷

5. 100mmディスクグラインダ マキタ

販売価格 ¥9,292 〜
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マキタ 100mmディスクグラインダ 1台
レビュー:(2)

【特長】高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。【用途】ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。 【付属品】研削砥石36P・ロックナットレンチ20 【質量(kg)】1.5 【電流(A)】7.4 【電圧(V)】単相100 【消費電力(W)】720 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】259×118×102 【砥石寸法(Φmm)外径】100 【砥石寸法(mm)厚さ】4 【研削砥石寸法(mm)(穴径)】15 【コード】2心・2.5m 【胴径(Φmm)】56

ディスクグラインダー
注文コード 品番 内容量 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) タイプ 最大出力(W) 販売価格 出荷目安 数量
33014073 GA4031 1台 12000 高速型 960 ¥9,292 1営業日以内出荷
32743322 GA4032 1台 9000 ブレーキ無し 960 ¥10,139 1営業日以内出荷
32743313 GA4033 1台 9000 ブレーキ付 880 ¥11,067 1営業日以内出荷

6. ディスクグラインダ 日立工機

販売価格 ¥6,769
1営業日以内出荷
日立工機 ディスクグラインダ 1台
レビュー:(1)

【特長】使いやすいスタンダードモデル!【用途】軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適 【電流(A)】5.9 【質量(kg)】1.6 【色】バイオレットブルー 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】560 【砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)】10(1.5)×10 【回転数(min-1[回/分])】12000 【コード】2心・1.8m 【最大出力(W)】590 【付属品】レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ 【砥石寸法(Φmm)外径】100 【砥石寸法(mm)厚さ】4 【砥石寸法(Φmm)穴径】15 【胴径(Φmm)】64 【カーボンブラシ呼び番号】21

ディスクグラインダー

7. 電子ディスクグラインダ 日立工機

販売価格 ¥18,533 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日立工機 電子ディスクグラインダ 1台

【電源(V)】単相100

ディスクグラインダー

8. ディスクグラインダ 日立工機

販売価格 ¥8,320
1営業日以内出荷
日立工機 ディスクグラインダ 1台
レビュー:(1)

【特長】にぎりやすい細径(Φ56mm)・二重絶縁 ハイパワー720W すぐれた耐久力 【最大出力(W)】920 【付属品】レジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ 【質量(kg)】1.5 【電流(A)】7.4 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】720 【コード】2心・2.5m 【砥石寸法(Φmm)外径】100 【砥石寸法(mm)厚さ】3.5 【砥石寸法(Φmm)穴径】15 【胴径(Φmm)】56 【カーボンブラシ呼び番号】21 【砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)】10(1.5)×10 【回転数(min-1[回/分])】12000

ディスクグラインダー

9. ディスクグラインダー125mm マキタ

販売価格 ¥14,800
1営業日以内出荷
マキタ ディスクグラインダー125mm 1台
レビュー:(2)

【特長】二重絶縁・低速・高トルクの125mmタイプ! 高耐久&ハイパワーモータ。高効率な冷却構造。握りやすい細径ボディ。 【付属品】研削砥石36P・ロックナットレンチ35・グリップ 【トラスコ品番】422-7522 【質量(kg)】1.7 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】720 【最大出力(W)】960 【定格電流(A)】7.4 【コード】2芯・2.5m 【砥石寸法(Φmm)外径】125 【砥石寸法(mm)厚さ】6 【胴径(Φmm)】56 【回転数(min-1[回/分])】9000 【砥石内径(mm)】22 【2014年トラスコ掲載ページ】2-1332

ディスクグラインダー

10. ディスクグラインダ マキタ

販売価格 ¥7,680
1営業日以内出荷
マキタ ディスクグラインダ 1台
レビュー:(1)

【特長】付属品の交換がラクにできます。 防じんワッシャをベアリング部に採用することで、鉄粉や粉じんをしゃ断し、高耐久性を実現しました。 【消費電力(W)】570 【回転数(min-1[r.p.m])】12000 【付属品】研削砥石100-36P(A-23575)1枚、ロックナットレンチ 【全長(mm)】256 【質量(kg)】1.7 【電流(A)】6 【最大出力(W)】650 【砥石寸法(mm)】100 【電源(単相/V)】100 【コード全長(m)】2.5 【胴径(Φmm)】64×61

ディスクグラインダー

11. ジスクグラインダ RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥8,180
RYOBI (リョービ) ジスクグラインダ 1台

【特長】リョービ独自のスリムギヤヘッドは、砥石が磨耗した時でも角が邪魔にならず、砥石をより長く使えます。 粉じんが多くでるコンクリートの切断でも粉じんが侵入しにくいラビリンス構造。 【付属品】カニ目スパナ 【トラスコ品番】412-8702 【質量(kg)】1.6 【電流(A)】7.5 【電源(V)】単相 100 【消費電力(W)】730 【回転数(min-1[r.p.m])】12000 【最大出力(W)】980 【砥石径(Φmm)】100 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】281×117×104 【握り径(Φmm)】56 【2014年トラスコ掲載ページ】2-1328

ディスクグラインダー

12. ディスクグラインダ ヨコタ工業

販売価格 ¥27,917 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヨコタ工業 ディスクグラインダ 1台

【仕様】排気方向:側方 【空気圧力(MPa)】0.6 【2013年トラスコ掲載ページ】2-1380 【2014年トラスコ掲載ページ】2-1555

ディスクグラインダー

13. 電気ディスクグラインダ 日立工機

販売価格 ¥34,654 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日立工機 電気ディスクグラインダ 1台

【コード】3心・2.5m 【電源(V)】単相100

ディスクグラインダー

14. ディスクグラインダー MonotaRO

MonotaRO ディスクグラインダー
レビュー:(140)

【特長】スリムボディで作業性抜群! シャフトロック機構で砥石の交換が簡単! 補助ハンドル付きで長時間の作業も疲れません! 安全な二重絶縁構造。【用途】金属のバリ取り・研磨・研削か塗装落とし・下地みがき。 薄鉄板・タイル・レンガなどの切断に。 重研削のご使用にはご注意下さい。 【付属品】鉄工用オフセット砥石(100×6×15mm)砥石支えワッシャ砥石押えナットスパナ補助ハンドル交換用カーボンブラシセット 【全長(mm)】270(本体) 【質量(kg)】約2.0 【周波数(Hz)】50/60 【電圧(V)】100 【消費電力(W)】550 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】10000 【定格電流(A)】5.8 【砥石寸法(mm)】100(外径)×6(厚さ)×15(内径) 【コード】2心・約1.8m 【胴径(Φmm)】58.5(グリップ付近) 【定格時間(分)】30

ディスクグラインダー

15. 電子ディスクグラインダ マキタ

販売価格  
マキタ 電子ディスクグラインダ

【特長】電子制御(過負荷保護機能付)&衝撃緩和システムでスムーズ切断! 変速ダイヤル付! 【回転数(min-1[r.p.m])】2800〜10500(変速式) 【コード】2芯・2.5m 【電源(V)】単相100 【カーボンブラシ呼び番号】CB-318

ディスクグラインダー

16. ジスクグラインダ RYOBI (リョービ)

RYOBI (リョービ) ジスクグラインダ
レビュー:(2)

【特長】にぎり径62mm【用途】金属の研削、バリ取り、サビ落し等に 【仕様】スピンドルロック機構補助ハンドル・左右取り付け可 【付属品】100mmレジノイド砥石(#36)・カニ目スパナ 【電源(V)】単相100 【コード長さ(m)】2.5 【研削砥石寸法(mm)(穴径)】15 【砥石寸法(Φmm)外径】100 【砥石寸法(mm)厚さ】4

ディスクグラインダー

17. ジスクグラインダ RYOBI (リョービ)

RYOBI (リョービ) ジスクグラインダ
レビュー:(10)

【特長】コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。 別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。【用途】溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。 鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。 刈払機、耕うん機などの刃物の研削。 コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。 【付属品】レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ 【質量(kg)】1.5 【電流(A)】6.3 【電圧(V)】100 【回転数(min-1[r.p.m])】11000 【最大出力(W)】600 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】291×117×105 【コード長さ(m)】2 【砥石径(Φmm)】100 【絶縁方式】二重絶縁 【握り径(Φmm)】63

ディスクグラインダー

18. ジスクグラインダ RYOBI (リョービ)

販売価格  

代替商品あり
RYOBI (リョービ) ジスクグラインダ

【特長】疲れにくい細身ボディ 滑りにくいソフトグリップ ビス座の無い円形型のスリムギアヘッドを採用 【仕様】二重絶縁細握りグリップスピンドルロック機構補助ハンドル左右取付け可 【付属品】100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ 【トラスコ品番】288-1322 【質量(kg)】1.6 【電流(A)】7.5 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】730 【回転数(min-1[r.p.m])】12000 【最大出力(W)】980 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】257×120×104 【コード長さ(m)】2.5 【砥石寸法(Φmm)外径】100 【砥石寸法(mm)厚さ】4 【砥石寸法(Φmm)穴径】15 【握り径(Φmm)】57 【カーボンブラシ呼び番号】608GT

ディスクグラインダー

19. 100mm ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

販売価格  

代替商品あり
サンコー(サンコーミタチ) 100mm ディスクグラインダ
レビュー:(5)

【特長】薄型ヘッド採用!(50.5mm-他社平均55mm) 最高出力930W。 ダイキャストボディ スピンドルロック付き サイドハンドル取付け可能。 研削作業、切断砥石使用に最適! 高速回転タイプ。 NEWモーター搭載。 細径・軽量・強力タイプ。 【消費電力(W)】680 【回転数(min-1[r.p.m])】12000 【砥石径(Φmm)】100 【付属品】オフセット砥石ディスクスパナ 【全長(mm)】265 【質量(kg)】1.6 【電流(A)】7.0 【電源(V)】AC100 【コード長さ(m)】2.5(3芯) 【コード】VTCF(0.75×3×2.2) 【握り径(Φmm)】56

ディスクグラインダー

20. 電気ディスクグラインダ 日立工機

販売価格  

代替商品あり
日立工機 電気ディスクグラインダ
レビュー:(1)

【特長】スピンドルロック付 サイドハンドル両側取付可 集塵機取付可 クラス最強1160Wモーター 高耐久性モーター搭載。 重研削に適した新レジノイドフレキシブルトイシ採用。 【質量(kg)】1.9 【電流(A)】8.0 【消費電力(W)】760 【回転数(min-1[r.p.m])】12000 【砥石寸法(mm)】外径100×厚さ5×穴径15 【コード】3心・2.5m 【付属品】レジノイドフレキシブルトイシ(♯36)スパナ 【全長(mm)】280 【高さ(mm)】60 【電源(V)】単相100 【最大出力(W)】1160 【胴径(Φmm)】64×61 【砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)】10(1.5)×10 【カーボンブラシ番号(下二桁)】21

ディスクグラインダー

21. 電気ディスクグラインダ 日立工機

販売価格  

代替商品あり
日立工機 電気ディスクグラインダ
レビュー:(11)

【特長】ハイパワー960W高性能モーター搭載! クラス最高の粉じん耐久性を発揮! 信頼のアルミダイキャストボディ 滑りにくい、新形状ハウジンググリップ採用! リブ形状の見直しにより、滑りにくく安定した握りを実現。 【コード】3芯・2.5m 【全長(mm)】258 【電流(A)】7.4 【質量(kg)】1.6 【最大出力(W)】960 【電源(V)】単相100 【砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)】10(1.5)×10 【砥石寸法(mm)】(レジノイドフレキシブル)外径100×厚さ3.5/5×穴径15(レジノイド)外径100×厚さ4/6×穴径15 【胴径(Φmm)】56 【最高回転数(min-1[r.p.m])】12000 【高さ(mm)】ギヤカバー部分/60 【消費電力(W)】720 【付属品】レジノイドフレキシブルトイシスパナ 【トラスコ品番】354-5431 【回転数(min-1[回/分])】12000 【2013年トラスコ掲載ページ】2-1115

ディスクグラインダー

22. ディスクグラインダー 東芝

販売価格  
東芝 ディスクグラインダー
レビュー:(10)

【特長】先端工具の着脱が便利なスピンドルロック付。堅く丈夫なアルミダイキャストボディ。ハイパワー560W【用途】各種鋼材、鋳物などのバリ取りおよび仕上げ。熔接、溶断部の研削および仕上げ加工。鉄板などのさび落し。ダイヤモンドホイール(乾式)を取り付けて、モルタルブロック、レンガ、タイルなどの溝入れ、切断 【仕様】砥石種類/A36Q 【付属品】砥石×1個スパナ×1個フランジ(内)×1個フランジ(外)×1個 【質量(kg)】1.7 【電流(A)】5.8 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】560 【コード長さ(m)】2.5 【本体寸法(mm)全長】257 【砥石寸法(Φmm)外径】100 【砥石寸法(mm)厚さ】4 【砥石寸法(Φmm)穴径】15 【胴径(Φmm)】約62 【回転速度(min-1[r.p.m])】11000 【カーボンブラシ呼び番号】117 【外径(mm)】M10(スピンドルネジ)

ディスクグラインダー

23. 電気ディスクグラインダ 日立工機

販売価格  
日立工機 電気ディスクグラインダ

【特長】使いやすいスタンダードモデル。 【仕様】スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可能、集じん機取付可能 【質量(kg)】1.8 【電流(A)】5.5 【消費電力(W)】530 【回転数(min-1[r.p.m])】12000 【砥石寸法(mm)】外径100×厚さ4×穴径15(標準付属品) 【コード】3心・2.5m 【付属品】レジノイドトイシ(A36Q)、スパナ 【トラスコ品番】377-9955 【全長(mm)】277 【高さ(mm)】60 【電源(V)】単相100 【最大出力(W)】560 【胴径(Φmm)】64×61 【砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)】10(1.5)×10 【カーボンブラシ番号(下二桁)】21

ディスクグラインダー

24. 電気ディスクグラインダ 日立工機

販売価格  
日立工機 電気ディスクグラインダ

【特長】ハイパワー960W高性能モーター搭載 クラス最高の粉じん耐久性を発揮 滑りにくい、新形状ハウジンググリップ リブ形状の見直しにより、滑りにくく安定した握りを実現 【最大出力(W)】960 【砥石寸法(Φmm)外径】125 【質量(kg)】1.8 【消費電力(W)】720 【砥石寸法(mm)厚さ】3.7 【砥石寸法(Φmm)穴径】22 【胴径(Φmm)】56 【カーボンブラシ呼び番号】21 【回転数(min-1[回/分])】9000

ディスクグラインダー

25. 超極細電気ディスクグラインダー 100mm 高速電機

販売価格  
高速電機 超極細電気ディスクグラインダー 100mm
レビュー:(3)

【特長】握り径50ミリ! このクラスで世界一細い! 菱形デザイン。握り易く、作業性抜群! 新防塵構造。耐久力アップ!【用途】一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業 溶接面の仕上げ作業 非鉄金属類の研削・仕上げ作業 金属製品のサビ落とし、塗装はがし作業 切断といしを使用した各種材料の切断作業 特殊研磨ホイールを使用しての金属・FRP・石材・木材等の研磨作業 【付属品】砥石、スパナ 【全長(mm)】265(本体) 【質量(kg)】1.45 【電源(V)】単相交流100(200) 【消費電力(W)】620 【最大出力(W)】870 【コード長さ(m)】2.5 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】12000 【定格電流(A)】6.4 【コード径(Φmm)】0.75 【芯数】(コード)3芯 【砥石寸法(Φmm)外径】100 【砥石寸法(mm)厚さ】6 【砥石寸法(Φmm)穴径】15 【胴径(Φmm)】50

ディスクグラインダー

戻る ページ: 1 次へ