検索条件:

23件中 1件〜23件

並び替え:

1. 5レンジディジタルメグオームハイテスタ 日置電機

販売価格 ¥22,500  
日置電機 5レンジディジタルメグオームハイテスタ 1台
レビュー:(4)

【特長】JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能) 【交流/直流電圧】0.001(DC)〜600V 【抵抗測定】0.01〜1000Ω 【測定電圧(V)】DC 50/125/250/500/1000 【有効最大表示値】100/250/500/2000/4000MΩ

日置電機

2. 5レンジディジタルメグオームハイテスタ 日置電機

販売価格 ¥34,200 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機 5レンジディジタルメグオームハイテスタ 1台

【特長】JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能) バーグラフでアナログ表示も可能 高速応答0.6秒! 【交流/直流電圧】0.001(DC)〜600V 【抵抗測定】0.01〜1000Ω 【測定電圧(V)】DC 50/125/250/500/1000 【有効最大表示値】100/250/500/2000/4000MΩ

日置電機
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41243343 IR4052-10 1台 ¥34,200 5営業日以内出荷
41243352 IR4052-11 1台 ¥37,800 1営業日以内出荷

3. アナログメグオームハイテスタ IR4010シリーズ 日置電機

販売価格 ¥22,896 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日置電機 アナログメグオームハイテスタ IR4010シリーズ 1台

【特長】見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。 【付属品】スイッチ付きリードセット(9788-01)×1本、携帯用ケースCO100×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 【2014年トラスコ掲載ページ】1-0961

日置電機
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V) 最大表示 目盛 販売価格 出荷目安 数量
32730747 IR4011-11 1台 125 100MΩ(有効値) 2MΩ ¥22,896 5営業日以内出荷
32730756 IR4012-11 1台 250 100MΩ(有効値) 2MΩ ¥22,896 5営業日以内出荷
32730765 IR4013-11 1台 500 100MΩ(有効値) 2MΩ ¥22,896 1営業日以内出荷
32730774 IR4014-11 1台 500 1000MΩ(有効値) 20MΩ ¥22,896 5営業日以内出荷
32730783 IR4015-11 1台 1000 2000MΩ(有効値) 50MΩ ¥22,896 5営業日以内出荷

4. アナログ絶縁抵抗計 日置電機

販売価格 ¥43,880
5営業日以内出荷
 
日置電機 アナログ絶縁抵抗計 1台

【特長】接地抵抗計(2極法簡易測定)・絶縁抵抗計(3レンジ:125V、250V、500V)「ひとつ」になっても、このサイズ! 小型・軽量ボディ420g 見やすいすっきりスケール。 耐衝撃設計ドロッププルーフ(万一コンクリート上1mの高さから落としたとしても十分耐える設計配慮)。 2極法によるD種接地抵抗測定。【用途】戸建/集合住宅・家庭用太陽光発電、施工検査の効率化に貢献。 【付属品】スイッチ付きリードセットL9788-01×1、携帯用ケースC0100×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 【トラスコ品番】408-4187 【測定範囲】(交流電圧計)0〜600V、接地抵抗測定部(2極法)(×1)2〜110Ω、(×10)20〜1100Ω 【質量(g)】420(電池含む・テストリード含まず) 【電源】単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 【目盛】(絶縁抵抗測定部)中央/2MΩ 【定格電圧 DC V】(絶縁抵抗測定部)125、250、500 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】152×92×42 【目盛間隔】<接地抵抗測定部(2極法)>(×1)2Ω、(×10)20Ω 【連続使用時間(時間)】15(測定端子を開放して測定時) 【測定周波数範囲(Hz)】<接地抵抗測定部(2極法)>575±10、(交流電圧計)50/60 【ドロップテスト】コンクリート上1m 【測定レンジ】<接地抵抗測定部(2極法)>×1、×10 【測定原理】(交流電圧計)平均値整流実行値指示 【使用温湿度範囲】0〜40℃、90%rh以下(結露無きこと) 【測定電流】<接地抵抗測定部(2極法)>2.36mArms±0.13mArms 【許容差】<接地抵抗測定部(2極法)>(×1)±3Ω、(×10)2±30Ω、(交流電圧計)最大表示値の±5% 【確度保証温湿度範囲】23±5℃、90%rh以下(確度保証期間1年) 【保存温湿度範囲】-10〜50℃、90%rh以下(結露無きこと) 【オートパワーセーブ】約15分(最後に活線警告表示が点灯した時間より) 【定格電圧 AC V】(対地間最大)600(測定カテゴリーV、予想される過度過電圧6000) 【印加電圧(V)】(外部保護)AC600/10秒間 【抵抗値(MΩ)】(絶縁抵抗測定部)定格電圧が維持できる値/0.125(125V)、0.25(250V)、0.5(500V) 【有効最大表示値】(絶縁抵抗測定部)100MΩ 【有効測定範囲】(絶縁抵抗測定部)(第1)0.1MΩ〜50MΩ/許容差表示値の±5%、(第2)0.01MΩ〜0.1MΩ未満/許容差表示値の±10 【開放回路電圧(Vpk)】<接地抵抗測定部(2極法)>38 【2014年トラスコ掲載ページ】1-0962

日置電機

5. アナログメグオームハイテスタ IR4040シリーズ 日置電機

販売価格 ¥34,344 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機 アナログメグオームハイテスタ IR4040シリーズ 1台

【特長】見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。 【付属品】スイッチ付きリードセット(9788-01)×1本、携帯用ケースCO100×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本

日置電機
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V) 最大表示 目盛 販売価格 出荷目安 数量
32730792 IR4041-11 1台 4レンジ【50、125、250、500】 100MΩ(有効値) 2MΩ ¥34,344 5営業日以内出荷
32730801 IR4042-11 1台 4レンジ【125、250、500、1000】 100MΩ(有効値)/125V・250V・500V、2000MΩ(有効値)/1000V 2MΩ/125V・250V・500V ¥34,344 1営業日以内出荷

6. 5レンジディジタルメグオームハイテスタ(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き) 日置電機

販売価格 ¥31,115
10営業日以内出荷
 
日置電機 5レンジディジタルメグオームハイテスタ(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き) 1台

【交流/直流電圧】0.001(DC)〜600V 【抵抗測定】0.01〜1000Ω 【測定電圧(V)】DC 50/125/250/500/1000 【有効最大表示値】100/250/500/2000/4000MΩ

日置電機

7. アナログメグオームハイテスタ IR4030シリーズ 日置電機

販売価格 ¥32,436 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日置電機 アナログメグオームハイテスタ IR4030シリーズ 1台
レビュー:(1)

【特長】見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。 【付属品】スイッチ付きリードセット(9788-01)×1本、携帯用ケースCO100×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 【目盛】2MΩ

日置電機

8. スイッチ付リードセット 日置電機

販売価格 ¥6,338
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機 スイッチ付リードセット 1個

日置電機

9. ブレーカピン 日置電機

販売価格 ¥2,658
6営業日以内出荷
 
日置電機 ブレーカピン 1個

【特長】9292又は9294の赤プローブ先端に装着(9293も可)【用途】ブレーカ端子チェック用 【仕様】プローブ先端延長、 90mm、 CE非対応

日置電機

10. ハイテスタ 3454-11用ヒューズ 日置電機

販売価格 ¥394
5営業日以内出荷
 
日置電機 ハイテスタ 3454-11用ヒューズ 1個

日置電機

11. メグオームハイテスタ 日置電機

販売価格  
日置電機 メグオームハイテスタ

【特長】新JIS規格(C1302-2002)認定。暗い場所でも読み取れる蓄光スケールを採用 【質量(g)】420 【付属品】テストプローブ×1、携帯用ケース×1 【規格】JIS C1302 【電源】単3形マンガン乾電池(R6P)×4 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】95×152×47 【交流電圧(V)】0〜150(50/60Hz)(最大目盛値の±5%)入力抵抗:30kΩ以上 【表示】蓄光スケール 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】152×95×47 【測定回数】6500回 (100V/0.1MΩ測定)(マンガン電池、5秒ON/25秒OFFにて) 【連続使用時間(時間)】30 (100V/0.5MΩ測定) 【機能】バッテリチェック機能放電機能 【絶縁抵抗(Ω)】25V/10MΩ[0.01〜5MΩ]50V/10MΩ[0.01〜5MΩ]100V/20MΩ[0.02〜10MΩ](指示値の±5%[第一有効測定範囲にて]) 【短絡電流(mA)】1.2以下

日置電機

12. 電池式絶縁抵抗計 日置電機

販売価格  

代替商品あり
日置電機 電池式絶縁抵抗計

【特長】暗い場所でも読み取れる蓄光スケールを採用 バッテリチェック機能、放電機能 新JIS(C1302-2002)認定 【質量(g)】400 【付属品】テストプローブ×1、携帯用ケース×1 【規格】JIS C1302 【電源】単3形マンガン乾電池(R6P)×4 【定格電圧(V)】DC 500 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】95×152×47 【交流電圧(V)】DC 0〜500 【絶縁抵抗値目盛(MΩ)】500V/100MΩ 【絶縁抵抗(MΩ)】100[第一有効測定範囲:0.1〜50] 【電池】単3形マンガン乾電池(R6P)×4 【使用温湿度範囲】0〜40℃、90%rh以下(結露しないこと) 【保存温湿度範囲】-20〜50℃、90%rh以下(結露しないこと) 【安全規格】EN61010-1 CAT V600V 【EMC規格】EN61326-1 【確度】(絶縁抵抗)指示値の±5%[第一有効測定範囲にて](交流電圧)最大目盛値の±5%

日置電機

13. メグオームハイテスタ(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き) 日置電機

販売価格  
日置電機 メグオームハイテスタ(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)

【その他】<付属テストプローブについて>高絶縁のプローブなので高湿度下の使用においても、プローブの漏れ電流が測定値に影響することはありません。 【付属品】携帯用ケース9384×1、テストプローブ9292×1、検査成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図付き 【質量(g)】400 【電源】単3形マンガン乾電池(R6P)×4 【交流電圧(V)】0〜500 確度:最大目盛値の±5% 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】152×95×47 【機能】バッテリチェック機能、放電機能 【表示器】蓄光スケール 【絶縁抵抗】500V/1000MΩ[1〜500MΩ]確度:指示値の±5%第一有効測定範囲にて

日置電機

14. ディジタルメグオームハイテスタ(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) 日置電機

販売価格  

代替商品あり
日置電機 ディジタルメグオームハイテスタ(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)

【付属品】単3形マンガン乾電池(R6P)×4、テストプローブ9294×1、ストラップ×1 【質量(g)】530 【電源】単3形マンガン乾電池(R6P)または単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 【交流電圧(V)】0〜750V(確度±3%rdg.±6dgt.)(50〜60Hz、600Vまで確度保証) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】175×148×56 【機能】コンパレータ、自動放電、活線警告、最大定格電圧誤発生防止 【レンジ】(抵抗表示)4/40/200/400/500/2000/4000MΩ(測定電圧レンジによる) 【表示器】液晶「4000」カウント、バックライト付 【絶縁抵抗】50V/200MΩ[0.2〜10MΩ]、125V/200MΩ[0.2〜10MΩ]、250V/2000MΩ[0.2〜100MΩ]、500V/2000MΩ[0.2〜100MΩ]確度:±3%rdg.±4dgt.第一有効測定範囲にて 【導通(Ω)】(低抵抗)40.00〜4.000MΩ,6レンジ(コンパレータ設定値以下でブザー音,短絡電流:200mA以上)

日置電機

15. メグオームハイテスタ 日置電機

販売価格  
日置電機 メグオームハイテスタ

【特長】125V/20MΩ【用途】絶縁抵抗測定 【その他】<付属テストプローブについて>高絶縁のプローブなので高湿度下の使用においても、プローブの漏れ電流が測定値に影響することはありません。 【付属品】携帯用ケース9384×1、テストプローブ9292×1 【質量(g)】400 【電源】単3形マンガン乾電池(R6P)×4 【交流電圧(V)】0〜250 確度:最大目盛値の±5% 【表示】有効最大値/1000MΩ、中央値/20MΩ 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】152×95×47 【機能】バッテリチェック機能、放電機能 【表示器】蓄光スケール 【測定電圧(V)】(定格)500 【絶縁抵抗】125V/20MΩ[0.02〜10MΩ]確度:指示値の±5%第一有効測定範囲にて

日置電機

16. メグオームハイテスタ 日置電機

販売価格  

代替商品あり
日置電機 メグオームハイテスタ

【特長】250V/50MΩ【用途】絶縁抵抗測定 【その他】<付属テストプローブについて>高絶縁のプローブなので高湿度下の使用においても、プローブの漏れ電流が測定値に影響することはありません。 【付属品】携帯用ケース9384×1、テストプローブ9292×1 【質量(g)】400 【電源】単3形マンガン乾電池(R6P)×4 【交流電圧(V)】0〜300 確度:最大目盛値の±5% 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】152×95×47 【機能】バッテリチェック機能、放電機能 【表示器】蓄光スケール 【絶縁抵抗】250V/50MΩ[0.05〜20MΩ]確度:指示値の±5%第一有効測定範囲にて

日置電機

17. メグオームハイテスタ 日置電機

販売価格  

代替商品あり
日置電機 メグオームハイテスタ

【特長】1000V/2000MΩ【用途】絶縁抵抗測定 【その他】<付属テストプローブについて>高絶縁のプローブなので高湿度下の使用においても、プローブの漏れ電流が測定値に影響することはありません。 【付属品】携帯用ケース9384×1、テストプローブ9292×1 【質量(g)】400 【電源】単3形マンガン乾電池(R6P)×4 【交流電圧(V)】0〜500 確度:最大目盛値の±5% 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】152×95×47 【機能】バッテリチェック機能、放電機能 【表示器】蓄光スケール 【絶縁抵抗】1000V/2000MΩ[2〜1000MΩ]確度:指示値の±5%第一有効測定範囲にて

日置電機

18. メグオームハイテスタ 日置電機

販売価格  
日置電機 メグオームハイテスタ

【特長】25/50/100V・20MΩ【用途】絶縁抵抗測定

日置電機

19. メグオームハイテスタ 日置電機

販売価格  
日置電機 メグオームハイテスタ

【特長】新JIS規格認定。蓄光スケールを採用。【用途】絶縁抵抗測定 【その他】<付属テストプローブについて>高絶縁のプローブなので高湿度下の使用においても、プローブの漏れ電流が測定値に影響することはありません。 【付属品】携帯用ケース9384×1、テストプローブ9292×1 【質量(g)】400 【電源】単3形マンガン乾電池(R6P)×4 【交流電圧(V)】0〜500 確度:最大目盛値の±5% 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】152×95×47 【機能】バッテリチェック機能、放電機能 【表示器】蓄光スケール 【絶縁抵抗】500V/1000MΩ[1〜500MΩ]確度:指示値の±5%第一有効測定範囲にて

日置電機

20. メグオームハイテスタ 日置電機

販売価格  

代替商品あり
日置電機 メグオームハイテスタ

【特長】暗い場所でも読み取れる蓄光スケールです。最大測定(短絡)電流は1.2mA以下です。交流電圧計付きです。(±5%f.s.)。新JIS規格認定。【用途】絶縁抵抗測定 【その他】<付属テストプローブについて>高絶縁のプローブなので高湿度下の使用においても、プローブの漏れ電流が測定値に影響することはありません。 【付属品】携帯用ケース9384×1、テストプローブ9292×1 【質量(g)】420 【電源】単3形マンガン乾電池(R6P)×4 【交流電圧(V)】0〜500 確度:最大目盛値の±5% 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】152×95×47 【機能】バッテリチェック機能、放電機能 【表示器】蓄光スケール 【絶縁抵抗】125V/20MΩ[0.02〜10MΩ]、250V/50MΩ[0.05〜20MΩ]、500V/100MΩ[0.1〜50MΩ]確度:指示値の±5%第一有効測定範囲にて

日置電機

21. メグオームハイテスタ 日置電機

販売価格  
日置電機 メグオームハイテスタ

【特長】暗い場所でも読み取れる蓄光スケールです。最大測定(短絡)電流は1.2mA以下です。交流電圧計付きです。(±5%f.s.)。新JIS規格認定。【用途】絶縁抵抗測定 【その他】<付属テストプローブについて>高絶縁のプローブなので高湿度下の使用においても、プローブの漏れ電流が測定値に影響することはありません。 【付属品】携帯用ケース9384×1、テストプローブ9292×1 【質量(g)】420 【電源】単3形マンガン乾電池(R6P)×4 【交流電圧(V)】0〜500 確度:最大目盛値の±5% 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】152×95×47 【機能】バッテリチェック機能、放電機能 【表示器】蓄光スケール 【絶縁抵抗】125V/50MΩ[0.05〜20MΩ]、500V/100MΩ[0.1〜50MΩ]、1000V/2000MΩ[2〜1000MΩ]確度:指示値の±5%第一有効測定範囲にて

日置電機

22. ディジタルメグオームハイテスタ 日置電機

販売価格  

代替商品あり
日置電機 ディジタルメグオームハイテスタ
レビュー:(1)

【特長】新JIS規格認定、200mA接地線導通チェック対応の4レンジ。スライドカバー方式でプローブを接続したまま収納可。表示のバラツキを抑える移動平均化処理。オートパワーセーブ機能付き。【用途】絶縁抵抗測定 【レンジ】(抵抗表示)4/40/200/400/500/2000/4000MΩ(測定電圧レンジによる) 【導通(Ω)】(低抵抗)40.00〜4.000MΩ,6レンジ(コンパレータ設定値以下でブザー音,短絡電流:200mA以上) 【交流電圧(V)】0〜750V(確度±3%rdg.±6dgt.)(50〜60Hz、600Vまで確度保証) 【機能】コンパレータ、自動放電、活線警告、最大定格電圧誤発生防止 【表示器】液晶「4000」カウント、バックライト付 【電源】単3形マンガン乾電池(R6P)または単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】175×148×56 【質量(g)】530 【付属品】単3形マンガン乾電池(R6P)×4、テストプローブ9294×1、ストラップ×1

日置電機

23. ディジタルメグオームハイテスタ 日置電機

販売価格  

代替商品あり
日置電機 ディジタルメグオームハイテスタ

【特長】JIS規格準拠で125V〜1000Vまで対応の1台4レンジのディジタル絶縁抵抗計です。1台4レンジながら、わずか500g のコンパクトサイズ。表示のバラツキを抑える移動平均化処理機能、しかも対数バーグラフ付。表示とブザー音で知らせるコンパレータ機能、最大20データのメモリ機能 【絶縁抵抗(Ω)】125V/40MΩ[0.1〜10MΩ]、250V/2000MΩ[0.2〜20MΩ]、500V/2000MΩ[0.2〜50MΩ]、1000V/4000MΩ[0.2〜999MΩ](±2%rdg.±3dgt.[第一有効測定範囲にて]) 【レンジ】(抵抗表示)4/40/400/2000/4000MΩ(4000MΩは1000Vレンジのみ) 【導通範囲(ブザー)(Ω)】(低抵抗)0〜400(30Ω以下でブザー音) 【交流電圧(V)】0〜600、確度:±2%rdg.±8dgt.(50〜60Hz) 【機能】コンパレータ、メモリ(最大20データ)、自動放電、測定開始1分経過後測定値自動表示、活線警告、オートパワーセーブ、1000V誤発生防止機能 【表示器】液晶[4000]カウント,バーグラフ,バックライト付 【電池】単3形マンガン乾電池(R6P)または単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 【電源】単3形マンガン乾電池(R6P)または単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 【規格】JIS C1302 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】98×155×80 【質量(g)】500 【付属品】テストプローブ×1、表示カバー×1、つりバンド×1、乾電池(R6P)×4 【トラスコ品番】109-8187 【絶縁抵抗値目盛(MΩ)】125V/40、250V/2000、500V/2000、1000V/4000

日置電機

戻る ページ: 1 次へ