押釦開閉器はボタンを押すことで、電気接点を開閉し機器の動作を成業する機器です。露出型と防雨型があります。露出型は屋内の壁や機器に取り付けるタイプですが、屋外で使用する場合は密閉されている防雨型を使用します。押釦開閉器はその用途によりボタンが1つから3つのものがあります。押釦開閉器は電源のオンオフの制御以外にもモーターの回転方向も制御します。モーター回転の制御には3つボタンタイプによりモーターの回転及び停止を制御することができます。

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB270シリーズ 春日電機

販売価格 ¥4,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
春日電機 ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB270シリーズ 1台
レビュー:(1)

【特長】ホイストやクレーン操作用のペンダント式押釦開閉器です。 防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 釦パッキンをケース内に装着した、パッキン内蔵構造です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシュ)と防水部(ケーブルパッキン)を分割しました。ケーブル挿入が容易になり、防水性能をより発揮できます。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず安全です。【用途】直接操作 三相用 【仕様】ボタンパッキン内蔵形、直接操作用、機械的インターロック付 【材質】ケース:高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)ケーブルブッシング:合成ゴム/黒 【形状】防雨形 【保護構造】IP65(JIS C 0920)電気用品安全法:防雨形 【接点】2a 【耐電圧】AC2500V 1分間 【定格絶縁電圧(V)】AC500 【定格使用電圧】三相200/220V三相400/440V 【準拠規格】IP65(JIS C 0920)NEMA:4X(屋外仕様)電気用品安全法JIS C 8201-4-1 【絶縁抵抗(MΩ)】DC500Vの絶縁抵抗計にて100以上 【相対湿度】45〜85% 【耐衝撃(耐久)】500m/s 【接続端子】M4ネジ(圧着端子式) 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅1.0mm 【耐衝撃(誤動作)】100m/s 【取付姿勢】適正なキャブタイヤケーブルを使用し、キャブタイヤケーブル挿入口が上になるように取り付けること。 【定格通電電流(A)】15 【周囲温度(℃)】-15〜+40(但し、氷結または結露しないこと)

押釦開閉器 > ホイスト用押釦開閉器 > 直接操作用
注文コード 品番 内容量 ボタン数 付属ボタン文字紙 適合ケーブル外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
06944987 COB 271 1台 2点(1組) 上、下 10.3〜13.5 ¥4,690 1営業日以内出荷
06944996 COB 272 1台 4点(2組) 上、下、東、西、南、北 13.3〜16.5 ¥8,790 1営業日以内出荷
06945005 COB 273 1台 6点(3組) 上、下、東、西、南、北 10.3〜13.5 ¥13,900 1営業日以内出荷

2. COB2シリーズ 春日電機

販売価格 ¥24 〜
3営業日以内出荷から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
春日電機 COB2シリーズ 1個

押釦開閉器 > 春日電機他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
87331027 COB2CA20 1個 ¥739 13日
87331036 COB2CA21 1個 ¥739 13日
87331045 COB2CA22 1個 ¥739 13日
87331054 COB2CA23 1個 ¥739 13日
87331063 COB2CA24 1個 ¥739 13日

3. ケーブルブッシング 春日電機

販売価格 ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
春日電機 ケーブルブッシング 1個

【適合】COBシリーズ 【適合本体シリーズ名】COB280、COB80

押釦開閉器 > ホイスト用押釦開閉器
注文コード 品番 内容量 適合ケーブル(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
10054913 COB 1C8 1個 7.7〜8.8 ¥399 1営業日以内出荷
37327175 COB1C10 1個 10.0〜11.0 ¥439 1営業日以内出荷
33048364 COB 1C14 1個 12.7〜14.1 ¥459 1営業日以内出荷

戻る ページ: 1 次へ

『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります