137件中 1件〜40件

並び替え:

1. 真空ポンプオイル タスコ(TASCO)

販売価格 ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
タスコ(TASCO) 真空ポンプオイル 1本(500mL)
レビュー:(12)

【特長】タスコ高性能真空ポンプを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)

真空ポンプ > 真空ポンプオイル
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09530367 TA117-1 1本(500mL) ¥499 1営業日以内出荷
09530376 TA117-2 1本(1000mL) ¥870 1営業日以内出荷
35226125 TA117-3 1本(4000mL) ¥3,496 1営業日以内出荷

2. 小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付) FUSO

販売価格 ¥19,900
FUSO 小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付) 1台
レビュー:(2)

【特長】小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(〜5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます 【セット内容】本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 【接続口径】1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付) 【質量(kg)】5.5 【周波数(Hz)】50/60 【電源(V)】100 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】270×119×216 【方式】ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】42/50 【モーター】200W、4P 【到達真空度】50ミクロン(50×10-3 Torr) 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】(50Hz)1400、(60Hz)1720

真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
45503796 VP-115 1台 ¥19,900 1営業日以内出荷

3. 真空計 68Φ タスコ(TASCO)

販売価格 ¥1,740
タスコ(TASCO) 真空計 68Φ 1個
レビュー:(3)

【仕様】ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付 【外径(Φ)】68 【取付ねじ】(ゲージ)1/8PNPT 【表示圧力範囲(MPa)】0〜-0.1

真空ポンプ > 真空ゲージキット・真空計
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09531347 TA142BG 1個 ¥1,740 1営業日以内出荷

4. 真空ポンプオイル RAMCO

販売価格 ¥9,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RAMCO 真空ポンプオイル 1缶(20L)
レビュー:(2)

【特長】蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。

真空ポンプ > 真空ポンプオイル
注文コード 品番 内容量 粘度指数 ISO 販売価格 出荷目安 数量
09956134 68 1缶(20L) 96 VG68 ¥9,990 1営業日以内出荷

5. ミニ真空計 タスコ(TASCO)

販売価格 ¥2,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タスコ(TASCO) ミニ真空計 1個
レビュー:(2)

【外径(Φmm)】40 【材質(ケース)】SUS304 【圧力範囲(MPa)】0〜-0.1

真空ポンプ > 真空ゲージキット・真空計
注文コード 品番 内容量 取付ネジ径 販売価格 出荷目安 数量
38644085 TA142BM 1個 (ゲージ)1/8NPT(下出し) ¥2,990 1営業日以内出荷
38644094 TA142BP 1個 (ゲージ)1/8NPT(後ろ出し) ¥2,990 1営業日以内出荷

6. ウルトラミニツーステージ真空ポンプ           (オイル逆流防止機能付) タスコ(TASCO)

販売価格 ¥24,750
タスコ(TASCO) ウルトラミニツーステージ真空ポンプ (オイル逆流防止機能付) 1台
レビュー:(5)

【特長】HFC、HCFC、CFC新冷媒従来冷媒対応型。 ツーステージ式ローター搭載で、38ミクロンの高真空。【用途】ルームエアコンの真空引きに 【付属品】専用ポンプオイル、5/16”メス×1/4”オスアダプター 【接続口径】5/16フレア 【質量(kg)】4.3 【電源】100V、200W 【寸法・サイズ(mm)】100W×260D×170H 【方式】(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 【排気量(L/min)】40 【到達真空度】38ミクロン 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】3200 【オイル量(mL)】140(封入)

真空ポンプ

7. 真空ポンプオイル FUSO

販売価格 ¥659 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FUSO 真空ポンプオイル 1本(500mL)
レビュー:(1)

【特長】真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです 冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます 従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比) 【タイプ】低粘度高密度

真空ポンプ > 真空ポンプオイル

8. R410A用 真空ゲージキット タスコ(TASCO)

販売価格 ¥9,120
タスコ(TASCO) R410A用 真空ゲージキット 1台
レビュー:(13)

【特長】80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式テフロンシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付【用途】真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック 【付属品】5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター 【接続口径】5/16フレア 【質量(kg)】0.6 【外径(Φmm)】80(ケージ) 【真空計(MPa)】0〜-0.1

真空ポンプ > 真空ゲージキット・真空計

9. 逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ タスコ(TASCO)

販売価格 ¥36,470
タスコ(TASCO) 逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ 1台
レビュー:(3)

【特長】逆止弁付なので、あらゆる冷媒サイクルの真空引きに使用できます。 2ステージロータリー式により、高真空を得ることができます。 4ポールモーター採用により、長時間の運転を可能にし、HFC機器、低温機器の真空引きに効果を発揮します。【用途】小型〜中型までの空調冷凍機器の真空引きに対応できます。(適応機器〜7HP程度) 【付属品】真空ポンプオイル500cc 【接続口径】1/4フレアオス、5/16フレアオス(R410A用) 【質量(kg)】9.5 【電源】100V(50/60Hz)、(モーター)200W 【寸法・サイズ(mm)】115W×330D×225H 【方式】(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 【排気量(L/min)】48(60Hz)、40.8(50Hz) 【到達真空度】15×10-3Torr(15ミクロン) 【オイル量(mL)】350(封入) 【トラスコ品番】327-6571 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】1720(60Hz)・1440(50Hz)

真空ポンプ

10. 真空ポンプオイル アサダ

販売価格 ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサダ 真空ポンプオイル 1本(0.95L)

【特長】真空ポンプのオイル交換に。 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1180

真空ポンプ > 真空ポンプオイル

11. 真空計 60Φ(右まわり式) タスコ(TASCO)

販売価格 ¥2,690
タスコ(TASCO) 真空計 60Φ(右まわり式) 1台

【特長】通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。 【外径(Φmm)】60 【表示圧力範囲(kPa)】0〜-100 【取付ネジ径】1/8NPT

真空ポンプ > 真空ゲージキット・真空計

12. ウルトラミニ真空ポンプ(真空ゲージ付セット) タスコ(TASCO)

販売価格 ¥41,380
タスコ(TASCO) ウルトラミニ真空ポンプ(真空ゲージ付セット) 1セット
レビュー:(1)

【特長】エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。 【セット内容】真空ポンプ(TA150SB-2)、真空ゲージキット(TA142MK)、真空ポンプケース(TA150CS-21)、チャージホース(TA132AF-3/92cm・黄) 【質量(kg)】4.3

真空ポンプ

13. デジタル真空計 タスコ(TASCO)

販売価格 ¥39,810
タスコ(TASCO) デジタル真空計 1個

【特長】1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。 【付属品】専用ケース、電池006P×1 【接続口径】1/4フレアメス 【測定範囲】20.000〜1ミクロン 【使用温度範囲(℃)】0〜40 【電源(V)】9(006P)電池 【精度】(大気〜1000ミクロン)指示値±5%/(1000〜100ミクロン)指示値±3%/(100〜1ミクロン)指示値1.5% 【センサー】熱電対式圧力センサー 【機能】オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ 【電池寿命(時間)】15 【反応速度(秒)】(サンプリング)4回 【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】165×85×38 【ケーブル長(cm)】最大150(巻きコード) 【表示切替】(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)

真空ポンプ > デジタル真空計・バキュームグリス

14. オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ タスコ(TASCO)

販売価格 ¥42,270
タスコ(TASCO) オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ 1台

【特長】逆止弁付なので、あらゆる冷媒サイクルの真空引きに使用できます。 2ステージロータリー式により、高真空を得ることができます。 4ポールモーター採用により、長時間の運転を可能にし、HFC機器、低温機器の真空引きに効果を発揮します【用途】小型〜大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応できます。(適応機器〜15HP程度) 【付属品】真空ポンプオイル500mL(TA117-1) 【トラスコ品番】327-6562 【接続口径】1/4フレアオス、5/16フレアオス(R410A用) 【質量(kg)】10.7 【電源】100V(50/60Hz)、(モーター)210W 【寸法・サイズ(mm)】350(W)×143(D)×265(H) 【方式】(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 【排気量(L/min)】78(60Hz)、66(50Hz) 【到達真空度】15×10-3Torr(15ミクロン) 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】1720(60Hz)・1440(50Hz) 【オイル量(mL)】450(封入)

真空ポンプ

15. バキュームグリス タスコ(TASCO)

販売価格 ¥1,590 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タスコ(TASCO) バキュームグリス 1個(15g)

【特長】ガスもれ防止剤としてあらゆる部分に。 高分子のシリコングリスです。 少量塗付してご使用下さい。【用途】R12、R22、R500、R502用

真空ポンプ > デジタル真空計・バキュームグリス

16. 真空ポンプ1.8CFM Eco アサダ

販売価格 ¥23,900
1営業日以内出荷
アサダ 真空ポンプ1.8CFM Eco 1台

【付属品】真空ポンプオイル(0.35L) 【トラスコ品番】404-2549 【質量(kg)】5.0 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】260×105×200 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】42/50 【モーター】100V 200W 【対応冷媒種別】CFC系、HCFC系、HFC系 【オイル量(mL)】150 【ポート】(吸入)1/4、5/16(フレアオス) 【真空度(Pa)】3.0(25ミクロン) 【ポンプスピード(min-1)】2880(50Hz)/3440(60Hz) 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1179

真空ポンプ

17. 置針付真空計(検査合格証明書付) 80Φゲージ タスコ(TASCO)

販売価格 ¥2,790
タスコ(TASCO) 置針付真空計(検査合格証明書付) 80Φゲージ 1個
レビュー:(4)

【仕様】ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付置針付検査合格証明書(ロット証明)付 【外径(Φ)】80 【表示圧力範囲(MPa)】0〜-0.1

真空ポンプ > 真空ゲージキット・真空計

18. 真空計(68Φ) FUSO

販売価格 ¥2,090
FUSO 真空計(68Φ) 1個

【仕様】水蒸発温度目盛付 【取付ねじ】1/8NPT 【真空計(MPa)】-0.1〜1(置針付) 【ゲージ径(Φmm)】68

真空ポンプ > 真空ゲージキット・真空計

19. アルミ製真空ポンプケース タスコ(TASCO)

販売価格 ¥9,056 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
タスコ(TASCO) アルミ製真空ポンプケース 1個
レビュー:(1)

真空ポンプ > 逆流防止アダプタ・真空ポンプケース

20. 真空ポンプ2CFM  Eco アサダ

販売価格 ¥29,900
アサダ 真空ポンプ2CFM Eco 1台

【特長】小型〜7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。 高真空2ステージ。 電磁式オイル逆流防止弁付き。 【付属品】真空ポンプオイル(0.35L) 【トラスコ品番】404-2557 【質量(kg)】9.4 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】308×124×230 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】51/57 【モーター】100V 250W 【対応冷媒種別】CFC系、HCFC系、HFC系 【オイル量(mL)】260 【ポート】(吸入)1/4、5/16(フレアオス) 【真空度(Pa)】2.0(15ミクロン) 【ポンプスピード(min-1)】1440(50Hz)/1720(60Hz) 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1179

真空ポンプ

21. ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(オイル逆流防止機能付) タスコ(TASCO)

販売価格 ¥22,331
タスコ(TASCO) ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(オイル逆流防止機能付) 1台

【特長】HFC、HCFC、CFC新冷媒従来冷媒対応型。小型、軽量3.7kgで排気量40L/minの高性能ポンプ。【用途】ルームエアコンの真空引きに 【付属品】専用ポンプオイル、5/16”メス×1/4”オスアダプター 【接続口径】5/16フレア 【質量(kg)】3.7 【電源】100V、200W 【寸法・サイズ(mm)】100W×225D×170H 【方式】(ローター)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 【排気量(L/min)】40 【到達真空度】375ミクロン 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】3200 【オイル量(mL)】140(封入)

真空ポンプ

22. スニソオイル BBK テクノロジーズ

販売価格 ¥4,918 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BBK テクノロジーズ スニソオイル 1缶(1L)

真空ポンプ > 真空ポンプオイル

23. 逆流防止機能付バルブ タスコ(TASCO)

販売価格 ¥2,890
1営業日以内出荷
タスコ(TASCO) 逆流防止機能付バルブ 1個

【仕様】(吸入ポート径)5/16フレア 【適合】TA150SA-2用 【全長(mm)】50 【色】黄 【取付ネジ径】(ポンプ側)1/4PT

真空ポンプ > 逆流防止アダプタ・真空ポンプケース

24. バキュームポンプオイル ロビネア(ROBINAIR)

販売価格 ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロビネア(ROBINAIR) バキュームポンプオイル 1本
レビュー:(2)

【特長】ロビネア専用オイル

真空ポンプ > 真空ポンプオイル

25. 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) FUSO

販売価格 ¥32,900
FUSO 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) 1台
レビュー:(1)

【特長】軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト! パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫〜10HP程度の機器の真空引に適しています 84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付 【セット内容】本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 【接続口径】1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付) 【質量(kg)】7 【周波数(Hz)】50/60 【電源(V)】100 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】278×119×216 【方式】ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】70/84 【モーター】250W、2P 【到達真空度】25ミクロン(25×10-3 Torr) 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】(50Hz)2800、(60Hz)3400

真空ポンプ

26. オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ(2ポールモーター) タスコ(TASCO)

販売価格 ¥43,850
5営業日以内出荷
タスコ(TASCO) オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ(2ポールモーター) 1台

【特長】ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型、軽量で排気量は中型クラスの真空ポンプです。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)機器の区別なく使用することができます。【用途】HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型 【仕様】オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付 【タイプ】2ポール型 【電源(V)】100 【排気速度(L/min)】(60Hz)78/(50Hz)68 【方式】(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式 【適合機器】〜15HP(馬力)程度 【モーター(W)】200 【排気量(L/min)】78 【到達真空度】12×10-3Torr(12ミクロン) 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】(60Hz)3440/(50Hz)2880 【真空到達度】12ミクロン 【オイル量(mL)】(封入)400

真空ポンプ

27. デジタル真空計 パイロットPlus アサダ

販売価格 ¥57,900
アサダ デジタル真空計 パイロットPlus 1台

【特長】バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。【用途】システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。 【仕様】自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付 【付属品】予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース 【質量(kg)】0.22 【使用温度範囲(℃)】0〜50 【電源(V)】9(アルカリ電池) 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】180×80×25 【センサー】ピラニー式 【測定範囲(Pa)】101×103)(76万ミクロン)〜1(1ミクロン)

真空ポンプ > 真空ゲージキット・真空計

28. マイクロ小型真空ポンプ BBK テクノロジーズ

販売価格 ¥24,900
5営業日以内出荷
BBK テクノロジーズ マイクロ小型真空ポンプ 1台

【特長】電磁弁付。超小型、軽量。 【仕様】2ステージ 【質量(kg)】4 【周波数(Hz)】50/60 【電源(V)】AC100 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】240×88×155 【モーター(W)】150 【排気量(L)】25(50Hz)、28(60Hz) 【真空到達度】15ミクロン 【管径】吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付き

真空ポンプ

29. ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット タスコ(TASCO)

販売価格 ¥8,790
タスコ(TASCO) ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット 1個
レビュー:(1)

【特長】簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。 【仕様】真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4) 【寸法(Φmm)】目盛盤/40(TA142BP) 【取付ねじ】5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側) 【真空計(MPa)】0〜-1.0

真空ポンプ > 真空ゲージキット・真空計

30. BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプBB-260専用ケース BBK テクノロジーズ

販売価格 ¥7,690
5営業日以内出荷
BBK テクノロジーズ BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプBB-260専用ケース 1個

真空ポンプ > 真空ポンプ用アクセサリー

31. 真空ポンプ4CFM Eco アサダ

販売価格 ¥33,900
5営業日以内出荷
アサダ 真空ポンプ4CFM Eco 1台

【付属品】真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オス 【トラスコ品番】404-2565 【質量(kg)】11.2 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】335×138×265 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】100/113 【モーター】100V 375W 【対応冷媒種別】CFC系、HCFC系、HFC系 【オイル量(mL)】150 【ポート】(吸入)1/4、3/8(フレアオス) 【真空度(Pa)】2.0(15ミクロン) 【ポンプスピード(min-1)】1440(50Hz)/1720(60Hz) 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1179

真空ポンプ

32. 真空ポンプオイル劣化判定スケール タスコ(TASCO)

販売価格 ¥1,007
タスコ(TASCO) 真空ポンプオイル劣化判定スケール 1個

【特長】ASTMカラーによる簡易比色法。 真空ポンプオイルの劣化判定ができます。 裏面には20cmスケール表示。 【寸法(mm)】210×50

真空ポンプ > 真空ポンプ用アクセサリー

33. 真空ポンプオイル(冬場用) BBK テクノロジーズ

販売価格 ¥2,290 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BBK テクノロジーズ 真空ポンプオイル(冬場用) 1缶(1L)

【タイプ】標準タイプ(冬場用)

真空ポンプ > 真空ポンプオイル

34. ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット タスコ(TASCO)

販売価格 ¥9,229
タスコ(TASCO) ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット 1台
レビュー:(5)

【特長】マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式テフロンシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 真空引きの真空度のチェックに 逆圧防止用ボールバルブ付【用途】TA150SB、TA150SR用 【付属品】5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター 【接続口径】5/16フレア 【質量(kg)】0.7 【外径(Φmm)】68(ケージ) 【真空計(MPa)】0〜-0.1

真空ポンプ > 真空ゲージキット・真空計

35. 充電式真空ポンプ マキタ

販売価格 ¥34,900 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式真空ポンプ 1台

【特長】場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。 コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。 【仕様】シングルステージ、逆流防止機構付 【質量(kg)】3.5 【排気速度(L/min)】50 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】263×93×172 【バッテリー】リチウムイオン 【バッテリー電圧(V)】18 【作業量(目安)】1充電あたり/約50分 【ポンプ】1段式ロータリー 【吸入口サイズ】5/16インチ オスフレア 【オイル量(mL)】100〜115 【到達真空度(Pa)】20

真空ポンプ

36. 真空ポンプケース(TA150SA-2・SB-2専用) タスコ(TASCO)

販売価格 ¥5,725
タスコ(TASCO) 真空ポンプケース(TA150SA-2・SB-2専用) 1個

【用途】TA150SA-2、SB-2専用アルミケース 【付属品】肩かけベルト 【外(内)形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】310×175×215(285×140×170)

真空ポンプ > 逆流防止アダプタ・真空ポンプケース

37. 逆流弁付き中型・大型ツーステージポンプ真空保持タイプ ロビネア(ROBINAIR)

販売価格 ¥27,900
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロビネア(ROBINAIR) 逆流弁付き中型・大型ツーステージポンプ真空保持タイプ 1台

【特長】電磁弁付きなので新冷媒に対応。R134a、R410A用変換アダプター付属。モータ温度上昇を防ぐ冷却ファン機能。【用途】真空引き 【仕様】オイル注入量220mL 【付属品】真空ポンプオイル1個、アダプター(50410-AP:UNF7/16-20メス×M10 P1.5オス)1個、アダプター(50410-410AP:UNF1/2-20メス×UNF7/16-20オス)1個 【質量(kg)】10.8 【電圧(V)】100(50/60Hz) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】30×12.5×26.5 【排気量(L)】36/42(50Hz/60Hz) 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】1440/1720(50Hz/60Hz) 【冷媒】R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R410A 【モーター能力(HP)】1/4 【ポートサイズ】吸入:UNF7/16-20(1/4inch) 【到達真空度(MPa)】3.3×10-6(50ミクロン)

真空ポンプ

38. 真空ゲージキット タスコ(TASCO)

販売価格 ¥9,120
タスコ(TASCO) 真空ゲージキット 1台
レビュー:(1)

【特長】80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式テフロンシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付【用途】真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック 【付属品】1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ 【接続口径】1/4フレア(ポンプ側・ポート側) 【外径(Φmm)】80(ゲージ) 【真空計(MPa)】0〜-0.1(0〜-760mmHg)

真空ポンプ > 真空ゲージキット・真空計

39. オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ タスコ(TASCO)

販売価格 ¥118,980
5営業日以内出荷
タスコ(TASCO) オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ 1台

【特長】2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワーを実現しました。 2ステージローターなので高真空が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。【用途】HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型 【仕様】オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付 【タイプ】2ポール型 【電源(V)】100 【排気速度(L/min)】(60Hz)180/(50Hz)150 【方式】(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式 【適合機器】〜20HP(馬力)程度 【モーター(W)】370 【排気量(L/min)】180 【到達真空度】7.5×10-3Torr(7.5ミクロン) 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】(60Hz)3200/(50Hz)2670 【真空到達度】7.5ミクロン 【オイル量(mL)】(封入)約450

真空ポンプ

40. 充電式シングルステージ真空ポンプセット タスコ(TASCO)

販売価格 ¥67,900
5営業日以内出荷
タスコ(TASCO) 充電式シングルステージ真空ポンプセット 1セット

【特長】エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。 【セット内容】真空ポンプ(TA150MR/真空ポンプケース×1、充電器×1、バッテリー×1付属)、真空ゲージ(TA142MK)、チャージホース(TA132AF-3/92cm・黄)

真空ポンプ

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ