検索結果 4,458件中 1件から 24件までを表示
1.
(132)
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
バイク用品 > 電装 > プラグ > NGK
3.
(49)
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
バイク用品 > 電装 > プラグ > NGK
4.
(23)
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
バイク用品 > 電装 > バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)
5.
(10)
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
バイク用品 > 電装 > バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)
8.
(34)
ダンロップのスクーター専用タイヤ、軽快で安定した走りを約束します。
バイク用品 > タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン > タイヤ > スクータータイヤ > DUNLOP(ダンロップ)
9.
10.
(131)
タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利! 握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
バイク用品 > メンテナンスツール > 足回り > タイヤレバー(バイク専用)
12.
(25)
コストパフォーマンスに優れた、低燃費のベーシックオイルです。
バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > 4サイクルオイル > HONDA
13.
(48)
GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
バイク用品 > 電装 > バッテリー > ゲルタイプ
14.
15.
(20)
ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。 サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍〜20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2〜3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。 いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。 繰り返し使用可能。
バイク用品 > 洗車・クリーナー > クリーナー・ポリッシュ > サビ取り関連
16.
(20)
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
バイク用品 > タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン > バルブ
17.
(28)
Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。 2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。分離・混合用
バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > 2サイクルオイル > HONDA
18.
(17)
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
バイク用品 > タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン > タイヤ > スクータータイヤ > CST(チェンシンタイヤ)
19.
(21)
潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。
バイク用品 > メンテナンスツール > ハンドル関連
20.
21.
(11)
ウルトラフルードは、Honda二輪車と共に開発された高品質/高性能なオリジナルフルードで、Honda車に最適です。 Honda車の高性能ブレーキを活かす、非鉱物油系の高品質フルードです。
バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > ブレーキフルード
22.
23.
24.
(22)
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > 2サイクルオイル > YAMAHA
受付時間:土・日・祝日を除く8:00〜18:00
表示価格はすべて税別価格です |
| ご利用規約|会社概要|IR情報(IR)|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシーポリシー|サイトマップ Copyright 2000-2013 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |
|