- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 8ページ目
8ページ目: 自転車用品
商品豆知識
SG規格認定商品。 スタンダードなポンプです。
用途英式バルブ専用ポンプです。
適合タイヤバルブ英式
色シルバー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リアテールライト(シートポスト取り付け)
使用電池単4形乾電池×3
付属品本体、ブラケット、単4マンガン×3
適合ポスト径(Φmm)23.5~30.5
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
目立つ蛍光イエローの記事にセンター部には自動車などのライトで反射するリフレクター素材がついたタスキ
早朝や夜間のウォーキングや自転車での通学通勤などに最適
色イエロー
材質本体:ナイロン、反射帯:ポリエステル
質量(g)28
全長×幅W(mm)約1340×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
セット内容タイヤ1本
色ブラック
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ
小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
色黒
33リットルの大容量で、たくさんの荷物を楽々積むことができるリアバスケット
マイバスケットに利用されるスーパーのバスケットがスッポリ収まる超大型タイプ
フリーキャリーシステムに対応しており、FCアダプター(FCS-005)を取り付け可能で、FCベース台(B-2)と組み合わせることで着脱できるバスケットとして使用可能
こんなお得な商品も!

スポーク回し 焼入れタイプ
モノタロウ
¥279
税込¥307
リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
適合(ニップル)#10/12/13/14/15
材質鉄
質量(g)50
外形寸法(mm)41Φ×10
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。
ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
全長(mm)170
質量(g)235
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
少ない回数で空気が入れられる大型シリンダー。幼児車や一輪車にも空気が簡単に入れられる。ボール浮き輪対応のアダプター付き。英式、米式、仏式、各種バルブ対応。バルブに届きやすい75cmのロングホース。
材質プラスチック
質量(g)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×600
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
スマホをワンタッチで固定、ワンタッチで取り外せるホルダーです。ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。バイク、自転車、電動自転車などにオススメです。
用途バイク、自転車乗車時のスマホホルダーとして
色ブラック&レッド
質量(g)132
最小寸法(mm)58x115×55
最大寸法(mm)88x175×55
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ノーマルバルブ専用の虫ゴムです。傷んだ際の交換に!
材質天然ゴム
全長(mm)1000
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
カラー:透明。ピッタリフィット、各メーカーに対応。対応サイズ:縦 約3.5~5.5cm×横 約6~8cm×厚み 約1.5~2.5cm。日本製
材質シリコーン
アズワン品番64-9548-83
1個
¥708
税込¥779
当日出荷
色シルバー
1セット(2個)
¥689
税込¥758
当日出荷
補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。
耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。
走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
セット内容タイヤ1本
内装3段変速ワイヤーです。
補修、交換用として!
先端寸法(mm)Φ4×5、Φ3×5
ケーブル種類インナーケーブル
視認性をあげる後ろ泥除け用リフレクター。
材質ABS樹脂、鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)タテ40.3mm×ヨコ35.6mm×奥行35.2mm
色ブラック
質量(g)21
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
こんなお得な商品も!

ライト 自転車用 防雨
モノタロウ
¥499
税込¥549
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式乾電池
光度(cd)160
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)55
電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売)
光源高輝度ホワイトLED3個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95
取付径(Φmm)19.0~25.4
電球の種類LED
点灯時間(時間)40
スポークに取り付ける反射材です。
JIS規格適合品
取付簡単
#13・#14ゲージのスポークに対応。
取付が義務付けされている商品です。
ワイドスタンド。安定の幅広ワイドスタンド。
自動ロック機構。
ソフトロック機構。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
アシスト機構。少ない踏力でスタンドを立てることができるアシスト機構。
頑丈フレーム(広い・太い・厚い)。高い強度を誇るフレームと各部部品。
色クロムメッキ+クリア
おしゃれなテリー型サドルです。
コイルスプリング付きで衝撃を和らげます。
色ブラウン
付属品やぐら
材質樹脂、スチール
長さ(mm)240
幅(mm)180
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)240×180×80
質量(g)700
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
携帯に便利なコンパクトタイプのワイヤーロックです。
ワイヤーをコイル状にすることで長さとコンパクトさを両立した設計です。
自転車にはもちろん、ヘルメットや荷物の盗難防止などあらゆる場面で役立ちます。
ロック本体はナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能です。
自転車乗車時は腕にはめるとオシャレです。
タイプダイヤルワイヤー錠
材質スチール
色ブラック
質量(g)65
加工PVCコーティング(ワイヤー部)
ワイヤー長(mm)1200
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)2.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
リムのバルブ穴を変換するスペーサー
仕様英式、米式バルブ口→仏式
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
優れた潤滑性・浸透性・サビ止め効果がある、チェーンオイルです。サビからチェーンを強力に保護し、オイル耐性は約600kmの長距離走行が可能です。オイルの付着性が高いので、タレや飛散が少なく汚れにくいオイルです。
用途街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。
容量(mL)300
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較)
サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較)
3BSC品質基準クリア
もっとも手ごろなBSC品質のタイヤ
セット内容タイヤ・チューブ各1本
色(タイヤサイド)クロ
タイプW/O
バルブ形式英式
推奨内圧(kPa)300
シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ。2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ
付属品エンドキャップ×2、仕上げテープ×2
材質EVA
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
サイズ3.25-8
適合サイズ3.25-8 W/O
色ブラック
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2重ロック構造を採用したスタンダードな箱型錠です。
セーフティ機構付きです。
タイプ前輪錠
付属品スペアキー1本(合計2本)
仕上クロムメッキ
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27
純正品番Y13009220
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セット内容左右1組
材質樹脂
寸法(Φmm)22.2
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
パンク修理用のハイパッチセットです。
PU革で本革に近い見た目と質感!つばがあるから日差し対策に!高強度で軽量のABS素材採用!。自転車用ヘルメットの性能規格(CE EN1078-2012)認定品。CEマークは、製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。ぱっと見てヘルメットとわからないおしゃれなヘルメット。ABS素材のヘルメットにPU革でデザイン性もUP。取り外し可能なインナークッションは、手洗い可能でいつでも清潔に保てます。。高強度ABS素材。高品質のABS素材で、軽さと耐衝撃性に優れています。また、防錆・耐熱にも優れています!外側のPU革と、内側のインナークッションでさらに耐衝撃性もアップ!。軽量で疲れない。わずか約354gの軽量タイプのヘルメットなので、疲れにくく、持運びもラクです。通勤や通学、お買い物などでも使いやすい重さです。PU革で耐摩耗性。PUレザー(ポリウレタン樹脂レザー)は、弾力性や耐摩耗性、耐油性、通気性に優れています。日差し対策。ヘルメットには長いつばがあるので、日差し対策ができます。インナークッションは通気性&速乾性。マジックテープで簡単に取り外しのできるインナークッションは、メッシュ素材で通気性が良く、吸汗速乾してくれます。クッション性もあるので、耐衝撃性があります。
用途自転車用ヘルメット
材質インナークッション:ポリエステル、ヘルメット:ABS
色チェック
質量(g)約350
奥行(mm)約285
幅(cm)約19.7
長さ(cm)約7.5(ツバ)
高さ(cm)約14.5
頭囲(cm)約54~62
適合年齢(歳)12以上
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
軽快車としての基本機能を備えた26型シティサイクルに、ノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。 どなたにも乗りやすいフレームデザインで、幅広い用途に使える使い勝手の良い軽快車。シンプルだけど、空気入れ不要でパンクの心配がない、防災にも対応する付加価値を加えたベーシックモデルです。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
サイズ26型
照明【前照灯】LEDブロックダイナモライト
タイヤタイプ耐摩耗タイヤ
タイヤサイズ26×1-3/8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1700×550×1100
鍵後輪リング錠
キャリアクラス18リアキャリア
変速段数1
変速機タイプなし(シングル)
総質量(kg)約18.5
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム
全長(mm)580
質量(g)67
適合タイヤバルブ米式
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
チェーンを押さえるアジャスター金具付き
材質鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)142
幅W×厚さ×高さH(mm)110×20×66(最小値)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。