9件中 1件〜9件

並び替え:

1. 送風定温恒温器 ヤマト科学

販売価格 ¥139,000 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマト科学 送風定温恒温器 1台

【特長】充実した機能が簡単操作で行えます。アップダウンキーによるデジタル入力。 設定温度、測定温度、及び過昇防止設定温度を同時に表示出来ます。タイマ機能もついています。(クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート) 安全性・保守機能のアップ。自己診断機能、独立過昇防止器及び過電流付き漏電ブレーカーなど標準装備。 安心してご使用になれます。 【ヒーター】SUSパイプヒーター 【温度調節精度】±1℃(at210℃) 【運転方式】定値運転、クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 【棚板耐荷重(kg)】15kg(1枚あたり) 【付属品】棚板2枚、棚受4本 【材質】内装/ステンレス鋼板 外装/クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 断熱材/グラスウール 【方式】強制送風循環 【センサー】温度調節器:K熱電対過昇防止用:液圧式過昇防止 【安全装置】自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、自動過昇防止機能)キーロック機能、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御 【排気口】内径30mm×2個上面 【付加機能】キャリブレーションオフセット機能、キーロック機能、停電補償機能 【タイマー】1分〜99時間59分及び100時間〜999時間50分(タイマウエイト機能付き) 【温度分布精度】±2.5℃(at210℃) 【ファン】送風機ファン:シロッコファン1個コンデンサ型モータ 10W 【温度設定方式】専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式 【温度表示方式】測定温度表示:緑色4桁LED デジタル表示設定温度表示:赤色4桁LED デジタル表示 【ヒータ回路制御】SSR駆動 【棚受ピッチ(mm)】35

恒温器・乾燥機 > 定温恒温器
注文コード 品番 内容量 使用温度範囲(℃) 最高温度到達時間 棚受段数 販売価格 出荷目安 数量
09212786 DKM300 1台 室温+10〜260 約60分(室温+10℃〜210℃)約90分(室温+10℃〜260℃) 6 ¥139,000 5営業日以内出荷
09212795 DKM400 1台 室温+10〜260 約60分(室温+10℃〜210℃)、約90分(室温+10℃〜260℃) 9 ¥169,000 5営業日以内出荷
09212804 DKM600 1台 室温+10〜260 約60分(室温+10℃〜210℃)、約90分(室温+10℃〜260℃) 12 ¥199,000 5営業日以内出荷

2. エコノミー恒温水槽(アナログタイプ) アズワン

販売価格 ¥87,900
2営業日以内出荷
アズワン エコノミー恒温水槽(アナログタイプ) 1台

【特長】水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。 【材質】水槽:内外装共ステンレス(SUS304)(断熱材入り)コントローラーユニット外装:ステンレス(SUS304) 【質量(kg)】15 【電源】AC100V 50/60Hz 10A 【温度範囲(℃)】常温〜60℃(MAX70℃) 【槽内寸法(mm)】480×350×150 【型番】EA-1 【温度精度】±2℃ 【ヒーター容量(kW)】1 【温度調節器】液体膨張式サーモスタット(ダイヤル式) 【外寸法(mm)】520×390×255 【槽内撹拌】噴流ポンプ式

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 販売価格 出荷目安 数量
09188627 EA-1 1台 1-4196-01 ¥87,900 2営業日以内出荷

3. 定温乾燥器(自然対流方式) DX ヤマト科学

販売価格 ¥97,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマト科学 定温乾燥器(自然対流方式) DX 1台
レビュー:(1)

【特長】+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブレーションオフセット機能、過電流付漏電ブレーカ、独立過昇防止器など、安全機能が充実しています。【用途】乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御 【排気口】内径34mm 上面2個 【付加機能】キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 【方式】自然対流 【付属品】ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 【材質】内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 【周波数(Hz)】50/60 【電源(V)】AC100 【センサー】K熱電対 【安全装置】自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 【機能】運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 【棚板耐荷重(kg)】約15(1枚) 【タイマー】1分〜99時間59分及び100時間〜999時間50分(タイマウェイト機能付) 【温度設定方式】専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式

恒温器・乾燥機 > 乾燥器
注文コード 品番 内容量 使用温度範囲(℃) 内槽寸法(mm) 庫内容量(L) 販売価格 出荷目安 数量
10004443 DX302 1台 +5〜300(室温) 300(幅)×310(奥行)×300(高さ) 28 ¥97,900 5営業日以内出荷
10004452 DX402 1台 +5〜300(室温) 450(幅)×410(奥行)×400(高さ) 74 ¥129,000 5営業日以内出荷
10004461 DX602 1台 +5〜280(室温) 600(幅)×510(奥行)×500(高さ) 153 ¥179,000 5営業日以内出荷

4. ラボキューブ恒温器(卓上タイプ) ヤマト科学

販売価格 ¥117,000
ヤマト科学 ラボキューブ恒温器(卓上タイプ) 1台

【特長】卓上タイプです。試料の培養や恒温が手軽にできる小型インキュベータです。 【仕様】ゴム脚 【トラスコ品番】466-3560 【質量(kg)】22 【高さ(mm)】600 【タイプ】卓上 【使用温度範囲(℃)】室温+5〜70 【奥行(mm)】400 【間口(mm)】450 【電源】単相100〜120V 【使用温度範囲】室温+5〜70℃ 【方式】内装壁面加温自然対流方式 【内容積(L)】34.7 【棚板数(枚)】2(引き手付き深型パンチング棚板) 【安全装置】自動過昇防止機能、バイメタル式過昇防止器(手動復帰) 【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】350×300×330 【機能】定値運転、タイマ運転(クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート) 【温度センサー】K熱電対 【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御 【温度調節精度】±0.5℃(at37℃) 【内装】ステンレス鋼板 【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板(耐薬品性薬品塗装) 【棚ピッチ(mm)】50(5段) 【温度分布精度】±0.1℃(at37℃) 【断熱材】グラスウール 【温度設定方式】デジタル表示 【扉形式】前面引き出し式 【2015年トラスコ掲載ページ】4 1424

恒温器・乾燥機 > 定温恒温器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41178164 ICL300A 1台 ¥117,000 5営業日以内出荷

5. 定温乾燥器 DVS ヤマト科学

販売価格 ¥169,000
6営業日以内出荷
ヤマト科学 定温乾燥器 DVS 1台

【特長】実用性の高いスタンダードオーブン。プログラムコントローラを搭載し、スピーディにプログラム設定が行える自然対流のオーブンです。デジタル設定・表示方式に加え、コントローラに専用運転メニューキーを装備し、実用性・安全を向上しました。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示でき、プログラム運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート機能を簡単なキー入力で設定できます。6パターンのプログラムコントローラ (30 ステップ×1、15 ステップ×2、10 ステップ×3)を搭載しています。過昇防止温度設定、キャリブレーションオフセット機能、キーロック機能、プログラムリピート機能などのサブ機能を装備しています。自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能、SSR短絡)、過昇防止器、過電流漏電ブレーカなどの安全機能が充実しています。 【付属品】ステンレスパンチングメタル棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 【質量(kg)】約48 【使用温度範囲(℃)】室温+5〜260 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【方式】自然対流 【定格電流(A)】12.5 【内容積(L)】99 【ヒーター(W)】1.2k(SUSパイプヒータ) 【センサー】ダブルK熱電対(温度調節器及び過昇防止器) 【安全装置】自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】560×601×820 【機能】運転/定置運転、プログラム運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート付加/キャリブレーションオフセット機能、キーロック機能、停電補償機能、パターンリピート機能プログラムモード/プログラム運転6パターン選択(30ステップ×1、15ステップ×2、10ステップ×3) 【棚板耐荷重(kg)】15/枚 【温度制御方式】3パターン(プログラムコントローラ/マイクロコンピュータによるPID制御) 【温度調節精度】±1℃(at260℃) 【内槽寸法(mm)】W450×D490×H450 【排気口】内径30mm×2個(上面) 【内装】ステンレス鋼板 【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 【最高温度到達時間】約90分(室温+5℃〜260℃) 【タイマー】1分〜99時間59分及び100時間〜999時間50分(タイマウエイト機能付) 【温度分布精度】±5℃(at260℃) 【観察窓】250×280mm 化学強化ガラス×3枚 【断熱材】グラスウール 【温度設定方式】専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式 【温度表示方式】測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示、設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示 【ヒータ回路制御】SSR駆動 【棚受段数】9段 【棚受ピッチ(mm)】30

恒温器・乾燥機 > 乾燥器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
76146926 DVS402 1台 ¥169,000 6営業日以内出荷

6. エコノミー恒温水槽(デジタルタイプ) アズワン

販売価格 ¥132,900
2営業日以内出荷
アズワン エコノミー恒温水槽(デジタルタイプ) 1台

【特長】デジタル式比例制御と噴流撹拌ポンプにより槽内を高精度にしかも均一な温度分布に保つことができます。水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。 【材質】水槽:内外装共ステンレス(SUS304)(断熱材入り)コントローラーユニット外装:ステンレス(SUS304) 【質量(kg)】11.5(水槽本体:8kg、加熱部分:3.5kg) 【電源】AC100V 50/60Hz 11A 【温度範囲(℃)】常温〜60℃(MAX70℃) 【槽内寸法(mm)】480×350×150 【型番】ED-1 【安全装置】温度過昇防止、フロート式空焚き防止 【温度精度】±1℃ 【ヒーター容量(kW)】1 【温度調節器】デジタル式ON-OFF制御 【外寸法(mm)】520×390×325 【槽内撹拌】噴流ポンプ式

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

7. マルチサーマルユニット(インバーター式) アズワン

販売価格 ¥183,900
2営業日以内出荷
アズワン マルチサーマルユニット(インバーター式) 1個

【特長】加熱機能と冷却機能を備えた投込み式恒温水槽です。 インバーター制御により省エネで高精度な制御が可能です。 超小型コンプレッサを搭載した低振動、小型モデルです。 【材質】本体/スチール(粉体塗装)、冷却コイル/銅管ニッケルメッキ処理、水槽/PE(ポリエチレン製、断熱材入 【寸法(mm)】ユニット外寸法/130×260×280、水槽外寸法/約525×340×210、水槽内寸法/約400×305×175 【質量(kg)】約6.5 【電流(A)】6.5 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【電源コード(m)】2(3Pプラグ) 【温度精度】(設定)±0.1℃ 【水槽容量(L)】15以下 【温度制御方式】PID制御 【加熱ヒーター】500W 【槽深さ(mm)】150以上 【冷媒】R134a 【アズワン品番】1-2124-01 【冷却能力(W)】150(at 25℃) 【撹拌方式】噴流ポンプ式 【安全機能】過電流遮断ヒューズ・フロートスイッチ・異常加熱防止用温度ヒューズ

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

8. 定温乾燥器 DV ヤマト科学

販売価格 ¥116,025 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマト科学 定温乾燥器 DV 1台

【特長】コンパクト/省スペースの自然対流式オーブン。コンパクトなサイズでありながら大きな容量を確保した、教育現場や実験室のニーズに対応する自然対流式の定温乾燥器です。転倒防止金具を標準で付属しています。棚板は任意位置選択可能です。温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機構(ヒータ遮断、リレーによる自己保持回路付)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機構を標準で装備しています。 【方式】自然対流 【センサー】K熱電対 【温度調節精度】±1℃(at210℃) 【温度調節器】マイクロコンピュータによるPID制御 【最高温度到達時間】約60分 【付属品】棚板2枚、転倒防止金具一式 【材質】内装/SUS304外装/ステンレス鋼板断熱材/ロックウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ排気口/SUS304扉/鋼鈑焼付塗装 【周波数(Hz)】50/60 【電源(V)】AC100 【機能】運転機能/定値運転(タイマによるオートスタート、オートストップ選択) 【排気口】内径30mm ダンパー付 上面1個 【操作パネル】シートキー(LED/温度、タイマ、ランプ/ヒータ、温度異常)メインスイッチ(漏電ブレーカ) 【タイマー】0〜999.9時間 【温度分布精度】±10℃(at210℃) 【棚受ピッチ(mm)】50 【温度/タイマー表示】LEDデジタル表示

恒温器・乾燥機 > 乾燥器

9. 送風定温乾燥器 DK ヤマト科学

販売価格 ¥169,000 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマト科学 送風定温乾燥器 DK 1台

【特長】低価格・省スペースで教育現場や実験室のニーズに対応する送風循環式の定温乾燥器です。占有スペースが小さく、研究実験室を有効に利用できます。コンパクトながら、240S型で20L、340S型で55Lの容量を確保しています。温度調節器はマイクロコンピューターによるPID制御です。漏電ブレーカや独立過昇防止器などの安全装置を標準装備しています。 【付属品】棚板2枚、耐震金具一式 【材質】内装:SUS304 2B 0.6t外装:銅板焼付塗装 0.8t断熱材:MGフェルト t40 【使用温度範囲(℃)】室温+10〜210℃ 【方式】送風循環式 【センサー】K熱電対 【運転方式】定値運転(タイマー設定によるオートスタート、オートストップ選択) 【温度調節精度】±1℃(at210℃) 【排気口】SUS304 内径30mmダンパー付き 上面1個 【扉開閉方式】銅板焼け付け塗装0.8t 左右両開き対応観測窓無し 【温度調節器】マイクロコンピュータによるPID制御 【操作パネル】シートキー(LED:温度、タイマ ランプ:ヒーター、温度異常)独立過昇防止器用デジスイッチ、メインスイッチ 【最高温度到達時間】約60分 【タイマー】0〜999.9時間 【安全機構】電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器ヒータ断線/センサ入力警報、漏電ブレーカ 【温度分布精度】±3℃(at210℃) 【ファン】Φ130銅板製軸流ファン 10W 【棚受ピッチ(mm)】50 【温度/タイマー表示】LEDデジタル表示

恒温器・乾燥機 > 乾燥器

戻る ページ: 1 次へ