関連カテゴリ

33件中 1件〜33件

並び替え:

1. ギヤモータ CAシリーズ(立型フランジ取付け)ブレーキ付 400V 日立産機システム

販売価格 ¥46,900 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
日立産機システム ギヤモータ CAシリーズ(立型フランジ取付け)ブレーキ付 400V 1台

【特長】均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。【用途】食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。 【種別】ブレーキ付き 【取付方式】立て型(フランジ取り付け) 【極数】4 【周波数(Hz)】50/60 【ブレーキ有無】有 【電圧(V)】400 【制動方式】無励磁制動型(OFFブレーキ) 【相数】三相 【使用周囲湿度】90%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のたいこと) 【設置場所】屋内 【標高(m)】1000以下 【周囲温度(℃)】-20〜40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤードモータ
注文コード 品番 内容量 減速比 軸径(Φmm) 出力(kW) 販売価格 出荷目安 数量
58201324 CAV19-010-5B 400V 1台 1/5 19 0.1 ¥46,900 15日
58201333 CAV19-010-10B 400V 1台 1/10 19 0.1 ¥46,900 15日
58201342 CAV19-010-15B 400V 1台 1/15 19 0.1 ¥46,900 15日
58201351 CAV19-010-20B 400V 1台 1/20 19 0.1 ¥47,900 15日
58201376 CAV19-010-30B 400V 1台 1/30 19 0.1 ¥47,900 15日

2. 工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ KYORAKU(キョーラク)

販売価格 ¥19,500 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KYORAKU(キョーラク) 工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ 1巻(30m)
レビュー:(2)

【特長】シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。【用途】工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。 【材質】塩化ビニール 【色】イエロー 【長さ(m)】30

建築・土木・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > 間仕切りシート/ビニールカーテン > ビニールカーテン
注文コード 品番 内容量 幅(mm) 厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36589804 - 1巻(30m) 200 2.0 ¥19,500 5営業日以内出荷
36589813 - 1巻(30m) 300 2.0 ¥28,900 5営業日以内出荷

3. 工場用ビニールカーテンシート KYORAKU(キョーラク)

販売価格 ¥19,500 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KYORAKU(キョーラク) 工場用ビニールカーテンシート 1巻(30m)
レビュー:(1)

【特長】シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。【用途】工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。 【材質】塩化ビニール 【長さ(m)】30

建築・土木・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > 間仕切りシート/ビニールカーテン > ビニールカーテン
注文コード 品番 内容量 タイプ 幅(mm) 厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36564586 - 1巻(30m) 制電タイプ 200 2.0 ¥19,500 5営業日以内出荷
36564595 - 1巻(30m) 制電タイプ 300 2.0 ¥28,900 5営業日以内出荷

4. ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×12m アキレス

販売価格 ¥8,990
5営業日以内出荷
アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×12m 1個

建築・土木・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > 間仕切りシート/ビニールカーテン > ビニールカーテン
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09899426 MIOR-220-12 1個 ¥8,990 5営業日以内出荷

5. AAタイプピンゲージバラ 新潟精機

販売価格 ¥1,790 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
新潟精機 AAタイプピンゲージバラ 1本

【特長】最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。【用途】穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に 【硬度】HV650以上 【径精度(μm)】±1

切削・研磨・測定用品 > 測定用品 > 基準器/ゲージ > ピンゲージ
注文コード 品番 内容量 呼び径(mm) ゲージ長さ(mm) 真円度・円筒度(μm) 販売価格 出荷目安 数量
10815104 AA 0.400 1本 0.400 40 0.8以内 ¥1,790 1営業日以内出荷
10815113 AA 0.401 1本 0.401 40 0.8以内 ¥2,890 5営業日以内出荷
10815122 AA 0.402 1本 0.402 40 0.8以内 ¥2,890 5営業日以内出荷
10815131 AA 0.403 1本 0.403 40 0.8以内 ¥2,890 5営業日以内出荷
10815147 AA 0.404 1本 0.404 40 0.8以内 ¥2,890 5営業日以内出荷

6. 簡易間仕切りシート(防炎・制電タイプ) ユタカメイク

販売価格 ¥5,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユタカメイク 簡易間仕切りシート(防炎・制電タイプ) 1枚
レビュー:(4)

【特長】上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。【用途】作業区域の間仕切りなどに。 【耐熱温度(℃)】約60℃まで 【材質】PVC+ポリエステル 【厚さ(mm)】0.3

建築・土木・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > 間仕切りシート/ビニールカーテン > ビニールカーテン

7. アキレスミエールライン防虫制電 アキレス

販売価格 ¥22,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アキレス アキレスミエールライン防虫制電 1巻(30m)
レビュー:(1)

【特長】紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮し、ライン状の突起でべたつきを防止するストリップ型ドアカーテンです。 【色】オレンジ(リブ付) 【長さ(m)】30

建築・土木・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > 間仕切りシート/ビニールカーテン > ビニールカーテン

8. シート補修材 ユタカメイク

販売価格 ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ユタカメイク シート補修材 1巻
レビュー:(19)

【特長】あらゆるシートの破れ目に適用。 使い易さ抜群。簡単手軽に補修できます。 各部や支え部でのシートの補強などにご使用ください。 基布は東洋紡の強力なポリエステルターポリンを使用。接着剤はシート用として特別に開発したアクリル系です。だから水・湿気・寒さに強く、接着強度抜群です。 完全防水です。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > 運搬用品 > シート・ネット > 補修テープ

9. 一体型LEDベースライト iDシリーズ/20形直付Dスタイル 器具セット品 パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥6,590 〜 バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 一体型LEDベースライト iDシリーズ/20形直付Dスタイル 器具セット品 1台

【仕様】LED内蔵、電源ユニット内蔵 【材質(本体)】鋼板(白色紛体塗装) 【電圧(V)】100〜242 【材質(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 【光源寿命】40000時間(光束維持率85%)

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > LED照明器具(施設照明) > 一体型LEDベースライト > 一体型LEDベースライト iDシリーズ(パナソニック)

10. ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)ブレーキ付 200V 日立産機システム

販売価格 ¥36,160 〜
6営業日以内出荷から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
日立産機システム ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)ブレーキ付 200V 1台

【特長】均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。【用途】食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。 【種別】ブレーキ付き 【取付方式】横型脚取り付け 【極数】4 【周波数(Hz)】50/60 【ブレーキ有無】有 【電圧(V)】200 【制御方式】無励磁制動型(OFFブレーキ) 【相数】三相 【使用周囲湿度】90%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のたいこと) 【設置場所】屋内 【標高(m)】1000以下 【周囲温度(℃)】-20〜40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤードモータ

11. Aハンガー アキレス

販売価格 ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アキレス Aハンガー 1個

建築・土木・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > 間仕切りシート/ビニールカーテン > 部品

12. 透明糸入りシート ユタカメイク

販売価格 ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユタカメイク 透明糸入りシート 1枚
レビュー:(5)

【特長】耐水、耐風、耐候性、耐引裂強度が抜群! 厚さ0.3mmの厚手タイプで、更に糸入り!強度がアップ。 防水力に優れるため、洗って何度も使用できます。【用途】雨よけに。風除けスクリーンや野積みシートとして。簡易温室やマルチフレームに。堆肥の発酵促進に。テーブルクロスなどにも。 【材質】[シート]塩化ビニール、[糸]ポリエステル、[ハトメ]真鍮 【形状】折りたたみタイプ 【厚さ(mm)】0.3

建築・土木・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > ブルーシート・UVシート類 > クリアシート・パレットカバー

13. オーダー透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾加工なし) ユタカメイク

販売価格 ¥7,590 〜 バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
ユタカメイク オーダー透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾加工なし) 1枚
レビュー:(2)

【特長】上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)。幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。すそ部分は加工しておりません。両端にはマジックテープが2箇所ずつ付きます。(25mm幅×25cm)。ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 【材質】塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 【厚さ(mm)】0.15 【タイプ】裾加工なし 【伸び(%)】縦/15、横/20 【質量(g/m2)】190 【引裂強度(N)】縦/40、横/50 【ハトメ内径(Φmm)】8 【引張強度(N/3cm)】縦/170、横/170

建築・土木・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > 間仕切りシート/ビニールカーテン > オーダー間仕切りシート

14. AAタイプピンゲージバラ 新潟精機

販売価格 ¥1,890 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
新潟精機 AAタイプピンゲージバラ 1本

【特長】最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。【用途】穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に 【硬度】HV650以上 【径精度(μm)】±1

切削・研磨・測定用品 > 測定用品 > 基準器/ゲージ > ピンゲージ

15. 間仕切りシート金具セット ユタカメイク

販売価格 ¥2,690 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユタカメイク 間仕切りシート金具セット 1セット
レビュー:(1)

【特長】レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。 ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。【用途】間仕切りシートを使用する際に。 【セット内容】ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本

建築・土木・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > 間仕切りシート/ビニールカーテン > 部品

16. オレンジシート #3000 ユタカメイク

販売価格 ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユタカメイク オレンジシート #3000 1枚
レビュー:(10)

【特長】オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。【用途】機械カバー、養生用シートなど。 【形状】折りたたみタイプ 【色】オレンジ 【厚さ】#3000 【材質(シート)】ポリエチレン(PE) 【伸度(%)】縦19.6、横17.5 【引裂強度(N)】縦150、横104 【引張強度(N/50mm)】縦683、横600 【材質(ハトメ)】アルミ 【ハトメピッチ(cm)】90 【ハトメ内径(Φmm)】12 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0822

建築・土木・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > ブルーシート・UVシート類 > ブルーシート・オレンジシート > #3000番手

17. 間仕切りシートフックリングセット ユタカメイク

販売価格 ¥529 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユタカメイク 間仕切りシートフックリングセット 1セット(10個)
レビュー:(2)

【特長】間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。パイプ径35mmまで使用可能。 【材質】ナイロン

建築・土木・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > 間仕切りシート/ビニールカーテン > 部品

18. 簡易間仕切りシート(UVカットタイプ) ユタカメイク

販売価格 ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユタカメイク 簡易間仕切りシート(UVカットタイプ) 1枚
レビュー:(3)

【特長】上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300〜380nm)を約98%カット【用途】入り口・軒先・部屋の仕切り。 【色】透明 【タイプ】紫外線カット 【材質(シート)】PVC+ポリエステル糸 【芯材】ポリエチレン 【シート厚さ(mm)】0.15 【裾仕上げ】切りっぱなし 【2015年トラスコ掲載ページ】1 2080

建築・土木・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > 間仕切りシート/ビニールカーテン > ビニールカーテン

19. ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)200V 日立産機システム

販売価格 ¥15,600 〜 バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
日立産機システム ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)200V 1台
レビュー:(3)

【特長】均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。【用途】食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。 【取付方式】横型脚取り付け 【極数】4 【周波数(Hz)】50/60 【ブレーキ有無】無 【電圧(V)】200 【定格】連続 【相数】三相 【使用周囲湿度】95%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のないこと) 【始動方法】直入れ 【設置場所】屋内 【標高(m)】1000以下 【周囲温度(℃)】-20〜40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤードモータ

20. ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)ブレーキ付 400V 日立産機システム

販売価格 ¥42,900 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
日立産機システム ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)ブレーキ付 400V 1台

【特長】均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。【用途】食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。 【種別】ブレーキ付き 【取付方式】横型脚取り付け 【極数】4 【周波数(Hz)】50/60 【ブレーキ有無】有 【電圧(V)】400 【制動方式】無励磁制動型(OFFブレーキ) 【相数】三相 【使用周囲湿度】90%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のたいこと) 【設置場所】屋内 【標高(m)】1000以下 【周囲温度(℃)】-20〜40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤードモータ

21. ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)屋外 400V 日立産機システム

販売価格 ¥24,840 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
日立産機システム ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)屋外 400V 1台

【特長】均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。【用途】食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。 【種別】屋外型 【取付方式】横型脚取り付け 【極数】4 【周波数(Hz)】50/60 【ブレーキ有無】無 【電圧(V)】400 【定格】連続 【相数】三相 【使用周囲湿度】95%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のないこと) 【始動方法】直入れ 【設置場所】屋外 【標高(m)】1000以下 【周囲温度(℃)】-20〜40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤードモータ

22. ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)屋外 200V 日立産機システム

販売価格 ¥21,080 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
日立産機システム ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)屋外 200V 1台

【特長】均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。【用途】食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。 【種別】屋外型 【取付方式】横型脚取り付け 【極数】4 【周波数(Hz)】50/60 【ブレーキ有無】無 【電圧(V)】200 【定格】連続 【相数】三相 【使用周囲湿度】95%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のないこと) 【始動方法】直入れ 【設置場所】屋外 【標高(m)】1000以下 【周囲温度(℃)】-20〜40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤードモータ

23. ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)400V 日立産機システム

販売価格 ¥18,280 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
日立産機システム ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)400V 1台

【特長】均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。【用途】食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。 【取付方式】横型脚取り付け 【極数】4 【周波数(Hz)】50/60 【ブレーキ有無】無 【電圧(V)】400 【定格】連続 【相数】三相 【使用周囲湿度】95%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のないこと) 【始動方法】直入れ 【設置場所】屋内 【標高(m)】1000以下 【周囲温度(℃)】-20〜40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤードモータ

24. ギヤモータ CAシリーズ(立型フランジ取付け)ブレーキ付 200V 日立産機システム

販売価格 ¥39,800 〜
6営業日以内出荷から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
日立産機システム ギヤモータ CAシリーズ(立型フランジ取付け)ブレーキ付 200V 1台

【特長】均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。【用途】食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。 【種別】ブレーキ付き 【取付方式】立て型(フランジ取り付け) 【極数】4 【周波数(Hz)】50/60 【ブレーキ有無】有 【電圧(V)】200 【制御方式】無励磁制動型(OFFブレーキ) 【相数】三相 【使用周囲湿度】90%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のたいこと) 【設置場所】屋内 【標高(m)】1000以下 【周囲温度(℃)】-20〜40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤードモータ

25. ギヤモータ CAシリーズ(立型フランジ取付け)屋外 400V 日立産機システム

販売価格 ¥27,360 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
日立産機システム ギヤモータ CAシリーズ(立型フランジ取付け)屋外 400V 1台

【特長】均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。【用途】食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。 【種別】屋外型 【取付方式】立て型(フランジ取り付け) 【極数】4 【周波数(Hz)】50/60 【ブレーキ有無】無 【電圧(V)】400 【定格】連続 【相数】三相 【使用周囲湿度】95%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のないこと) 【始動方法】直入れ 【設置場所】屋外 【標高(m)】1000以下 【周囲温度(℃)】-20〜40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤードモータ

26. ギヤモータ CAシリーズ(立型フランジ取付け)屋外 200V 日立産機システム

販売価格 ¥23,120 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
日立産機システム ギヤモータ CAシリーズ(立型フランジ取付け)屋外 200V 1台

【特長】均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。【用途】食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。 【種別】屋外型 【取付方式】立て型(フランジ取り付け) 【極数】4 【周波数(Hz)】50/60 【ブレーキ有無】無 【電圧(V)】200 【定格】連続 【相数】三相 【使用周囲湿度】95%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のないこと) 【始動方法】直入れ 【設置場所】屋外 【標高(m)】1000以下 【周囲温度(℃)】-20〜40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤードモータ

27. ギヤモータ CAシリーズ(立型フランジ取付け)400V 日立産機システム

販売価格 ¥20,120 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
日立産機システム ギヤモータ CAシリーズ(立型フランジ取付け)400V 1台

【特長】均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。【用途】食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。 【取付方式】立て型(フランジ取り付け) 【極数】4 【周波数(Hz)】50/60 【ブレーキ有無】無 【電圧(V)】400 【定格】連続 【相数】三相 【使用周囲湿度】95%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のないこと) 【始動方法】直入れ 【設置場所】屋内 【標高(m)】1000以下 【周囲温度(℃)】-20〜40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤードモータ

28. ギヤモータ CAシリーズ(立型フランジ取付け)200V 日立産機システム

販売価格 ¥17,120 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
日立産機システム ギヤモータ CAシリーズ(立型フランジ取付け)200V 1台

【特長】均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。【用途】食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。 【取付方式】立て型(フランジ取り付け) 【極数】4 【周波数(Hz)】50/60 【ブレーキ有無】無 【電圧(V)】200 【定格】連続 【相数】三相 【使用周囲湿度】95%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のないこと) 【始動方法】直入れ 【設置場所】屋内 【標高(m)】1000以下 【周囲温度(℃)】-20〜40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤードモータ

29. デジカメ双眼鏡 イメージビューエイトHD Bushnell(ブッシュネル)

販売価格 ¥46,800
4営業日以内出荷
Bushnell(ブッシュネル) デジカメ双眼鏡 イメージビューエイトHD 1台

【特長】「記憶」とともに「記録」する。 デジタルカメラと双眼鏡がドッキング。1200万画素「静止画撮影」、高画質HD(720P)「動画撮影」、オールラウンド「8倍双眼鏡」。1台3役、使える「イメージビューエイトHD」。三脚・リモートシャッター付属でシーンに合わせ、フレキシブル活用。 【仕様】(アイレリーフ)12mm、(アイカップ)フォールド 【付属品】専用ケース、ネックストラップ、ミニ三脚、リモートシャッターケーブル、USBケーブル、レンズクロス、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード 【材質】(プリズム)BK-7 【寸法(mm)】110×150×46 【質量(g)】388 【電源】単四乾電池×3本 【倍率(倍)】8 【視界】(実視界)5.9、(見掛け)47.2、(1000m先の視界幅)103m 【最短合焦距離】3m 【対物レンズ有効径(mm)】30 【明るさ】14 【ひとみ径(Φmm)】3.75

切削・研磨・測定用品 > 測定用品 > 光学測定器/ルーペ、拡大鏡、顕微鏡、望遠鏡 > 単眼鏡・双眼鏡

30. 養生オレンジシート #1500 大阪魂

大阪魂 養生オレンジシート #1500
レビュー:(10)

【特長】軽量シートのオレンジ版です。【用途】土木、建築現場、工場での野積みシート(雨除け、日覆い、埃除け等)農業気化器、土木建築機械等のカバー 【厚さ(mm)】0.07 【厚さ】#1500 【材質】ポリエチレン 【ハトメピッチ(mm)】約900 【ハトメ内径(mm)】Φ12

建築・土木・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > ブルーシート・UVシート類 > ブルーシート・オレンジシート > #1000〜2000番手

31. ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)単相 100V 日立産機システム

日立産機システム ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)単相 100V

【特長】均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。【用途】食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。 【電圧(V)】100 【種別】単相モーター 【取付方式】横型脚取り付け 【極数】4 【周波数(Hz)】50/60 【ブレーキ有無】無 【保護構造】IP42 【定格】連続 【相数】単相 【使用周囲湿度】90%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のないこと) 【設置場所】屋内 【標高(m)】1000以下 【周囲温度(℃)】-20〜40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤードモータ

32. ギヤモータ CAシリーズ(立型フランジ取付け)単相 200V 日立産機システム

日立産機システム ギヤモータ CAシリーズ(立型フランジ取付け)単相 200V

【特長】均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。【用途】食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。 【種別】単相モーター 【取付方式】立て型(フランジ取り付け) 【極数】4 【周波数(Hz)】50/60 【ブレーキ有無】無 【電圧(V)】200 【保護構造】IP42 【定格】連続 【相数】単相 【使用周囲湿度】90%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のないこと) 【設置場所】屋内 【標高(m)】1000以下 【周囲温度(℃)】-20〜40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤードモータ

33. FF-5V GLAVE OGK KABUTO

OGK KABUTO FF-5V GLAVE

【特長】シンプルなラインの中に力強さを表現したモデル。 【付属品】ピンロックシート、ウィンドシャッター 【規格】SNELL M2010、SG(自動二輪車用)、MFJ公認

バイク・自転車用品 > バイク用品 > バイク用品 > ライダーズグッズ > ヘルメット > フルフェイス

戻る ページ: 1 次へ

  シートシャッター特集

おすすめ特集