関連カテゴリ

146件中 1件〜40件

並び替え:

1. 引掛露出コンセント パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥409 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 引掛露出コンセント 1個
レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 露出コンセント
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V) コンセント形状 販売価格 出荷目安 数量
35062255 WK2420K 1個 ブラック 250 接地3P ¥939 1営業日以内出荷
38650805 WK2430 1個 ブラック 250 接地3P ¥1,990 1営業日以内出荷
41057974 WK2215 1個 ブラック     ¥409 1営業日以内出荷
41057983 WK2215W 1個 ミルキーホワイト     ¥409 5営業日以内出荷
41057992 WK2220K 1個 ブラック     ¥529 1営業日以内出荷

2. 引掛埋込コンセント パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 引掛埋込コンセント 1個
レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 埋込コンセント
注文コード 品番 内容量 極数 定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
08729524 WF2315BK 1個 ブラック 接地2P 125 ¥379 1営業日以内出荷
08730425 WF2315BK 1箱(10個) ブラック 接地2P 125 ¥3,690 5営業日以内出荷
35182953 WF2315WK 1個 ミルキーホワイト 接地2P 125 ¥359 1営業日以内出荷
08729533 WF2320BK 1個 ブラック 3P 250 ¥479 1営業日以内出荷
08730434 WF2320BK 1箱(10個) ブラック 3P 250 ¥4,690 5営業日以内出荷

3. 埋込コンセント 引掛形 20A アメリカン電機

販売価格 ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アメリカン電機 埋込コンセント 引掛形 20A 1個

【特長】壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 【色】黒 【極数】接地形3P(3P・4WGND) 【ボス径(Φmm)】40.5 【寸法A(mm)】60 【定格電流(A)】20 【適合電線】2Φ〜2.6Φ、3.5mm2 【適合圧着端子】R-3.5-4 【電線接続方式】圧着端子式、引締式

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 埋込コンセント
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 定格電圧(V) 寸法B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08558785 4220 1個 28.1 250 40 ¥749 1営業日以内出荷
34508293 4240-L16 1個 26.2 480 41 ¥949 5営業日以内出荷

4. プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

販売価格 ¥889 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アメリカン電機 プラグ 引掛形接地3P 1個
レビュー:(2)

【適合電線(mm2)】3.5 【寸法A(Φmm)】45 【適合圧着端子】R3.5-4

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ > 極数 接地3P
注文コード 品番 内容量 極数 定格電流(A) 定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
08558891 4222R 1個 接地3P(3P・4WGND) 20 250 ¥989 1営業日以内出荷
10370473 4222N 1個 接地3P(3P,4W GND) 20 250 ¥889 1営業日以内出荷
10370482 4222RL 1個 接地3P(3P,4W GND) 20 250 ¥1,090 1営業日以内出荷
10370491 4242N-L16 1個 接地3P(3P,4W GND) 20 480 ¥1,090 1営業日以内出荷
10370534 4222N-IV 1個 接地3P(3P,4W GND) 20 250 ¥889 5営業日以内出荷

5. 防水ゴムキャップ 引掛接地3P パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥1,490 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
防水ゴムプラグ引掛接地3P
大阪魂
防水ゴムプラグ引掛接地3P
¥1,120 〜
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムキャップ 引掛接地3P 1個
レビュー:(2)

【色】黒 【寸法A(mm)】79 【寸法C(Φmm)】16.5 【寸法B(Φmm)】63.6

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ > 極数 接地3P
注文コード 品番 内容量 極数 定格電流(A) 定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
08729244 WF8420K 1個 接地3P 20 250 ¥1,490 1営業日以内出荷

6. 引掛コンセントプラグ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥6,990
パナソニック(Panasonic) 引掛コンセントプラグ 1個

【特長】接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK) 【仕様】3P20A250V 【質量(kg)】0.27 【色】クリームグレイ 【適合規格】(PS)E

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 配線ダクト ファクトライン > ファクトライン

7. 防水ゴムプラグ引掛接地3P 大阪魂

販売価格 ¥1,120 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 防水ゴムプラグ引掛接地3P 1個
レビュー:(10)

【特長】RoHS対応品 【仕様】セーフティワッシャー付 【適合規格】PSE 【適合電線(mm2)】2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5 【適合圧着端子】3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ > 極数 接地3P

8. 露出コンセント 明工社

販売価格 ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
明工社 露出コンセント 1個

【特長】RoHS指令適合製品です。【用途】設備工事用。 【2015年トラスコ掲載ページ】1 2548

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 露出コンセント

9. 引掛防雨コンセント パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 引掛防雨コンセント 1個
レビュー:(1)

【JIS規格】防雨形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 防水コンセント

10. 防水ゴムキャップ 引掛3P パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムキャップ 引掛3P 1個

【色】黒 【寸法A(mm)】68.8 【寸法C(Φmm)】15 【寸法B(Φmm)】53 【適合圧着端子】R2-4 【適合埋込コンセント】WF2320BK 【適合コードコネクタボディ】WA5329K

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ > 極数 3P

11. フルカラー新金属プレート コンセントプレート パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) フルカラー新金属プレート コンセントプレート 1個
レビュー:(1)

【特長】コンセントプレート【用途】※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。 【材質】耐食アルミニウム合金 【表面処理】フルコート加工

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > プレート > コンセント・スイッチ用

12. 住宅向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥6,990 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 住宅向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > センサスイッチ

13. 引掛キャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 引掛キャップ 1個

【タイプ】圧着端子結線可否:×

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ > 極数 2P

14. 引掛防水ゴムキャップ 接地2P パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥1,790
パナソニック(Panasonic) 引掛防水ゴムキャップ 接地2P 1個
レビュー:(1)

【色】ブラック 【寸法A(mm)】97 【適合電線(mm2)】5.5、8 【寸法C(Φmm)】16.5 【寸法B(Φmm)】69.5 【適合電線】Φ2.6、Φ3.2

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ > 極数 接地2P

15. 高容量埋込コンセント パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 高容量埋込コンセント 1個
レビュー:(3)

【定格電圧(V)】250

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 埋込コンセント

16. 接地3P引掛キャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 接地3P引掛キャップ 1個
レビュー:(2)

【色】黒

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ > 極数 接地3P

17. 角型引掛シーリング ボディ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥95 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 角型引掛シーリング ボディ 1個
レビュー:(1)

【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】6

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > シーリング・ローゼット・天井用配線器具 > 角型引掛シーリング・キャップ・コンセント

18. プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

販売価格 ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アメリカン電機 プラグ 引掛形接地3P 1個
レビュー:(2)

【特長】非防水タイプ 【色】黒 【適合圧着端子】R-5.5-5

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ > 極数 接地3P

19. 引掛埋込ローゼット パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥439 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 引掛埋込ローゼット 1個

【仕様】送り端子付 【色】ミルキーホワイト 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】6

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > シーリング・ローゼット・天井用配線器具 > 丸型シーリング・ローゼット

20. HL引掛コンセント 大阪魂

販売価格 ¥109
大阪魂 HL引掛コンセント 1個
レビュー:(5)

【色】白 【定格】6A-125V 【材質(外枠)】フェノール・ユリア 【適合電線】Φ1.6、Φ2.0Cu単線

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > シーリング・ローゼット・天井用配線器具 > 丸型シーリング・ローゼット

21. 埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機

販売価格 ¥979 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アメリカン電機 埋込コンセント 引掛形 30A 1個

【特長】壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 【色】黒 【定格電流(A)】30 【ボス径(Φmm)】40.5 【寸法L(mm)】33 【寸法A(mm)】70 【寸法B(mm)】42 【適合電線】2.6Φ〜3.2Φ、5.5mm2 【適合圧着端子】R-5.5-5 【電線接続方式】圧着端子式、引締式

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 埋込コンセント

22. 引掛シーリングボディー オーム電機

販売価格 ¥91
オーム電機 引掛シーリングボディー 1個
レビュー:(1)

【特長】天井固定用のネジが付いています。 設置側表示付きです。 600ワット以下で使用してください。 【耐荷重(kg)】3まで 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】6

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > シーリング・ローゼット・天井用配線器具 > 角型引掛シーリング・キャップ・コンセント

23. コンセント用プレート 引掛形20A・30A用 アメリカン電機

販売価格 ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アメリカン電機 コンセント用プレート 引掛形20A・30A用 1個
レビュー:(1)

【特長】壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。 【適合本体】ボス径40.5Φmm用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > プレート > コンセント・スイッチ用

24. 引掛形 埋込コンセント アメリカン電機

販売価格 ¥529 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アメリカン電機 引掛形 埋込コンセント 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料

25. ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格 ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻
レビュー:(46)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線 【難燃性】60度傾斜燃焼試験合格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > VCTF > VCTFコード 100M品

26. 引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機

販売価格 ¥679 〜
2営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アメリカン電機 引掛形 パネル用コンセント 1個

【長さ(mm)】68 【2015年トラスコ掲載ページ】1 2550

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料

27. 天井用角型引掛シーリングコンセント パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 天井用角型引掛シーリングコンセント 1個
レビュー:(1)

【特長】竿縁天井にご使用ください。 【質量(g)】51.5

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > シーリング・ローゼット・天井用配線器具 > 角型引掛シーリング・キャップ・コンセント

28. 角型引掛シーリングプラグ オーム電機

販売価格 ¥249
オーム電機 角型引掛シーリングプラグ 1個
レビュー:(2)

【特長】コンセントを引掛シーリングにかえます。 セパラボディと合わせて使えば、電球用のソケットに引掛シーリング式の照明器具をつけられます。 このプラグには重さをかけないでください。 【定格】6A-125V

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > シーリング・ローゼット・天井用配線器具 > 角型引掛シーリング・キャップ・コンセント

29. 引掛シーリングキャップ オーム電機

販売価格 ¥90 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機 引掛シーリングキャップ 1個
レビュー:(3)

【特長】照明器具の補修用です。 600ワット以下で使用してください。 【定格】6A-125V 【適合電線(mm2)】丸打コード0.75(0.18mm×30芯)

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > シーリング・ローゼット・天井用配線器具 > 角型引掛シーリング・キャップ・コンセント

30. 防水ゴムプラグ接地3P 大阪魂

販売価格 ¥769 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 防水ゴムプラグ接地3P 1個
レビュー:(34)

【特長】セフティーワッシャー付。防雨形。 【適合規格】PSE 【適合電線】CT(ゴムキャブコード) 【適合電線サイズ】3.5〜5.5mm2

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ > 極数 接地3P

31. 高容量タップ 引掛形・平刃形 逆回転用コンセント付 明工社

販売価格 ¥6,990
明工社 高容量タップ 引掛形・平刃形 逆回転用コンセント付 1個

【特長】タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。 【トラスコ品番】381-6991 【長さ(mm)】263.5 【幅(mm)】73 【厚さ(mm)】55 【定格】接地3P20A250V 【ケーブル長(m)】1 【コンセント個数】3 【2015年トラスコ掲載ページ】1 2547

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タップ > OAタップ

32. 引掛シーリング用コンセントアダプター オーム電機

販売価格 ¥189
オーム電機 引掛シーリング用コンセントアダプター 1個

【特長】ローゼットに接続して、電源プラグを使えるようにします。 600ワット以下で使用してください。 【定格】6A-125V

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > シーリング・ローゼット・天井用配線器具 > 角型引掛シーリング・キャップ・コンセント

33. 引掛形 露出コンセント アメリカン電機

販売価格 ¥499 〜
1営業日以内出荷から10営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
アメリカン電機 引掛形 露出コンセント 1個
レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 露出コンセント

34. 埋込コンセント 引掛形 アメリカン電機

販売価格 ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アメリカン電機 埋込コンセント 引掛形 1個

【特長】壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 【電線接続方式】圧着端子式、引締式 【色】黒 【ボス径(Φmm)】34.5

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 埋込コンセント

35. コンセント付引掛埋込ローゼット パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) コンセント付引掛埋込ローゼット 1個

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > シーリング・ローゼット・天井用配線器具 > 丸型シーリング・ローゼット

36. 角形引掛シーリングボディ 東芝ライテック

販売価格 ¥97 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東芝ライテック 角形引掛シーリングボディ 1個

【定格電流(A)】6 【取付ピッチ(mm)】25

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > シーリング・ローゼット・天井用配線器具 > 角型引掛シーリング・キャップ・コンセント

37. 角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付) オーム電機

販売価格 ¥179
オーム電機 角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付) 1個
レビュー:(1)

【特長】ロックでしっかりと固定できます。 600ワット以下で使用してください。 コードストッパー付き 【定格】6A-250V 【適合電線(mm2)】丸打コード0.75(0.18mm×30芯)

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > シーリング・ローゼット・天井用配線器具 > 角型引掛シーリング・キャップ・コンセント

38. コンセントカバー(15A引掛形) パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) コンセントカバー(15A引掛形) 1袋(20個)

【特長】使用しないコンセントの差し込み口からチリ、ホコリなどが入るのを防止します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具 > カバー・キャップ

39. 引掛コンセント接地3P 明工社

販売価格 ¥1,690
1営業日以内出荷
明工社 引掛コンセント接地3P 1個

【コンセント仕様】接地3P 30A 250V引掛形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 露出コンセント

40. 引掛シーリング角型コンセントアダプタ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥179
1営業日以内出荷
パナソニック(Panasonic) 引掛シーリング角型コンセントアダプタ 1個
レビュー:(3)

【仕様】商パック 【極数】2 【定格】6A 125V

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > アダプター

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ