42件中 1件〜40件

並び替え:

1. ガラス止め用化粧ねじ アトムリビンテック

販売価格 ¥5,690 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
アトムリビンテック ガラス止め用化粧ねじ 1箱(500個)

【特長】ガラス止め用の化粧ねじです。 食器棚、書棚、リビングボードなどのガラス扉にご使用ください。 タッピンねじは鏡止め金具としてもご使用になれます。

建築・土木・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ねじ・ボルト・ナット
注文コード 品番 内容量 材質 サイズ 仕上 販売価格 出荷目安 数量
76010462 化粧ボルト 1箱(500個) 4×12 GBメッキ ¥6,490 5営業日以内出荷
76010471 化粧ボルト 1箱(500個) 4×16 GBメッキ ¥6,890 5営業日以内出荷
76010487 化粧ナット 1箱(500個) 4×12 GBメッキ ¥16,900 5営業日以内出荷
76010496 化粧タッピンねじ 1箱(500個) 4×12 GBメッキ ¥8,990 5営業日以内出荷
76010505 化粧タッピンねじ 1箱(500個) 4×16 GBメッキ ¥9,690 5営業日以内出荷

2. ボルトナット化粧カバ- SCULPS

販売価格 ¥259 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
SCULPS ボルトナット化粧カバ- 1パック(10個)
レビュー:(1)

【特長】被せるだけなのに、はずれにくい。ボルトにもナットにもOK!の化粧カバー! ボルト頭部はもちろん、ナットにもキャップができる。 内側に爪が付いていて、ボルト・ナットから外れにくい構造。 頭部に丸みがあり、意匠性にも優れる仕上がり。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > プラグ・キャップ > カバー/キャップ(樹脂) > ナットカバー
注文コード 品番 内容量 寸法S(mm) 寸法D(mm) 販売価格 出荷目安 数量
11626256 M8用 ホワイト 1パック(10個) ホワイト 13 19 ¥259 1営業日以内出荷
11626265 M8用 ベージュ 1パック(10個) ベージュ 13 19 ¥259 5営業日以内出荷
11626274 M8用 ブラウン 1パック(10個) ブラウン 13 19 ¥259 5営業日以内出荷
11626283 M8用 グレ- 1パック(10個) グレ- 13 19 ¥259 1営業日以内出荷
11626292 M10用 ホワイト 1パック(10個) ホワイト 16 23 ¥359 1営業日以内出荷

3. P&S キャップ 2973MS5型 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥259 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) P&S キャップ 2973MS5型 1個

【用途】ねじ 2996STO型専用の化粧キャップです。 【材質/仕上】黄銅(真鍮)/ニッケルめっき 【寸法B(mm)】3

建築・土木・塗装内装用品 > 建築金物 > サニタリー商品 > キャップ・ねじ
注文コード 品番 内容量 寸法A(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
37957175 2973MS5-14 1個 14 ¥259 5営業日以内出荷
37957184 2973MS5-21 1個 21 ¥339 5営業日以内出荷

4. P&S キャップ 2974MS5型 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥249 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) P&S キャップ 2974MS5型 1個

【用途】ねじ 2996STO型専用の化粧キャップです。 【材質/仕上】黄銅(真鍮)/ニッケルめっき

建築・土木・塗装内装用品 > 建築金物 > サニタリー商品 > キャップ・ねじ
注文コード 品番 内容量 寸法B(mm) 寸法A(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
37957193 2974MS5-15 1個 4 15 ¥249 5営業日以内出荷
37957202 2974MS5-20 1個 6 20 ¥259 5営業日以内出荷

5. ローレットノブ 平型 TRUSCO

販売価格 ¥173 〜
1営業日以内出荷から2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
TRUSCO ローレットノブ 平型 1個
レビュー:(1)

【特長】フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 【耐熱温度(℃)】10 【2015年トラスコ掲載ページ】1 1806

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > ノブ、つまみ > ローレットノブ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 材質 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
16247078 TKKBF-M4X10 1個 470-0970 スチール(SS400・クロムメッキ) 6 ¥285 1営業日以内出荷
16247087 TKKBF-M4X10S 1個 470-1119 ステンレス(SUS304) 6 ¥435 1営業日以内出荷
16247096 TKKBF-M4X16 1個 470-0988 スチール(SS400・クロムメッキ) 7 ¥285 2営業日以内出荷
16247105 TKKBF-M4X16S 1個 470-1127 ステンレス(SUS304) 7 ¥435 2営業日以内出荷
16247114 TKKBF-M5X10 1個 470-0996 スチール(SS400・クロムメッキ) 12 ¥299 1営業日以内出荷

6. 連結金具ボルト Aタイプ JBーA(+-) (鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

販売価格 ¥2,990 〜
3営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大阪魂 連結金具ボルト Aタイプ JBーA(+-) (鉄/クロメート)(小箱) 1箱(100個)

【材質】鉄 【ねじピッチ(mm)】1 【表面処理】クロメート 【寸法d1(Φmm)】13 【寸法h(mm)】2.6 【適合ドライバー】± 【ねじの呼び】M6

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > 建材用スクリュー・釘・リベット・ステープル > 建材用スクリュー > ボルト > 連結金具ボルト・ジョイントコネクター > 連結金具ボルト(+-) > 鉄/クロメート

7. パネルフィクス平丸 SCULPS

販売価格 ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SCULPS パネルフィクス平丸 1個
レビュー:(3)

【特長】壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。 【材質(座金)】真鍮

建築・土木・塗装内装用品 > 建築金物 > 内装商品 > 店舗用装飾金物

8. P&S キャップ 2976MS5-19 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥379
スガツネ(LAMP) P&S キャップ 2976MS5-19 1個

【用途】ねじに取り付けて使用する化粧キャップです。ねじ 2996ST0型だけでなく、呼び4.5木ねじ、またはタッピンねじも使用できます。 【材質/仕上】黄銅(真鍮)/ニッケルめっき、素地

建築・土木・塗装内装用品 > 建築金物 > サニタリー商品 > キャップ・ねじ

9. 化粧AYボルト(ステンレス) カクダイ

販売価格 ¥239 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カクダイ 化粧AYボルト(ステンレス) 1個

【材質】ステンレス、ABS 【呼び】M6 【適合ドリル径(mm)】11

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > カクダイ > 洗面・トイレ > 洗面 > 洗面台アクセサリー

10. 連結金具ナット Aタイプ JNーA(+) (鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂

販売価格 ¥299
大阪魂 連結金具ナット Aタイプ JNーA(+) (鉄/クロメート)(パック品) 1パック(4個)
レビュー:(1)

【長さ(mm)】14 【ねじピッチ(mm)】1 【寸法d1(mm)】13 【寸法d2(mm)】8 【寸法h(mm)】2.1 【適合ドライバー】- 【ねじの呼び】M6

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > 建材用スクリュー・釘・リベット・ステープル > 建材用スクリュー > ボルト > 連結金具ボルト・ジョイントコネクター > 連結金具ナット(+)

11. 白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

販売価格 ¥4,990 〜
3営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
大阪魂 白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 1箱(300個)

【材質】鉄 【寸法H(mm)】7 【寸法D(mm)】17 【表面処理】3価ホワイト 【寸法C(mm)】12 【寸法b(mm)】1 【寸法d1(mm)】16 【寸法H1(mm)】1

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > つまみねじ > ユリヤ化粧ねじ > 鉄/3価ホワイト

12. 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂

販売価格 ¥299 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大阪魂 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 1パック(5個)
レビュー:(7)

【材質】黄銅 【軸径(Φmm)】5 【ねじピッチ】0.75 【ねじ径】M4 【表面処理】ニッケル

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > 建材用スクリュー・釘・リベット・ステープル > リベット・鋲 > 組ねじ

13. 連結金具ボルト Aタイプ JBーA(+-) (鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂

販売価格 ¥299
3営業日以内出荷
大阪魂 連結金具ボルト Aタイプ JBーA(+-) (鉄/三価ホワイト)(パック品) 1パック(9個)

【長さ(mm)】25 【ねじピッチ(mm)】0.7 【寸法l(mm)】16 【寸法d1(mm)】13 【寸法h(mm)】2.6 【適合ドライバー】+ 【ねじの呼び】M4

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > 建材用スクリュー・釘・リベット・ステープル > 建材用スクリュー > ボルト > 連結金具ボルト・ジョイントコネクター > 連結金具ボルト(+-) > 鉄/3価ホワイト

14. ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) 大阪魂

販売価格 ¥399 〜
1営業日以内出荷から3営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大阪魂 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) 1個

【寸法t(mm)】2

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > つまみねじ > ECO-BS > ECO-BS 化粧ビス

15. 黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) 大阪魂

販売価格 ¥299 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) 1パック(6個)

【寸法H(mm)】7 【寸法D(mm)】17 【寸法B(mm)】1 【寸法C(mm)】12 【寸法D1(mm)】16 【寸法H1(mm)】1

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > つまみねじ > ユリヤ化粧ねじ > ステンレス

16. 薄平リベット(ステンレス)(小箱) 大阪魂

販売価格 ¥4,590 〜
3営業日以内出荷から出荷目安:18日
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
大阪魂 薄平リベット(ステンレス)(小箱) 1箱(50個)

【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > 建材用スクリュー・釘・リベット・ステープル > リベット・鋲 > 薄平リベット > ステンレス

17. 黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂

販売価格 ¥299 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大阪魂 黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 1パック(10個)

【寸法H(mm)】5.5 【寸法D(mm)】14 【寸法B(mm)】0.7 【寸法C(mm)】11 【寸法D1(mm)】13 【寸法H1(mm)】1

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > つまみねじ > ユリヤ化粧ねじ > ステンレス

18. 連結金具ボルト Aタイプ JBーA(+-) (鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂

販売価格 ¥299 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大阪魂 連結金具ボルト Aタイプ JBーA(+-) (鉄/クロメート)(パック品) 1パック(10個)
レビュー:(1)

【特長】頭部に化粧用キャップが取り付けられます。 ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。 【ねじピッチ(mm)】1 【寸法d1(mm)】13 【寸法h(mm)】2.6 【適合ドライバー】± 【ねじの呼び】M6

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > 建材用スクリュー・釘・リベット・ステープル > 建材用スクリュー > ボルト > 連結金具ボルト・ジョイントコネクター > 連結金具ボルト(+-) > 鉄/クロメート

19. ボルトサインナット平丸 SCULPS

販売価格 ¥999
SCULPS ボルトサインナット平丸 1個

【サイズ】Φ20-25

建築・土木・塗装内装用品 > 建築金物 > 内装商品 > 店舗用装飾金物

20. 化粧キャップ 床フランジ取付ボルト用 TOTO

販売価格 ¥60
TOTO 化粧キャップ 床フランジ取付ボルト用 1個

【色】ホワイト 【適応】フランジ式腰掛便器全般

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > TOTO

21. 化粧AYボルト カクダイ

販売価格 ¥179 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カクダイ 化粧AYボルト 1個

【材質】黄銅、ABS 【呼び】1/4 【適合ドリル径(mm)】11

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > カクダイ > 洗面・トイレ > 洗面 > 洗面台アクセサリー

22. 化粧マンホ-ルカバ- ボルトロック式 T-2荷重用 第一機材

販売価格 ¥57,900 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
第一機材 化粧マンホ-ルカバ- ボルトロック式 T-2荷重用 1個

【材質】(1)ステンレス目地:SUS304、(2)錠:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)六角穴付ボルト:SUS304/M10×30(蓋締付用)、(6)クッション:クロロプレン、(7)ゴムパッキン:クロロプレン、(8)アンカー:SS400 【寸法H1(mm)】57 【寸法H2(mm)】33

建築・土木・塗装内装用品 > 建築金物 > グレーチング・排水設備商品 > マンホール

23. 床フランジ取付ボルト用化粧キャップ 樹脂製 TOTO

販売価格 ¥66
5営業日以内出荷
TOTO 床フランジ取付ボルト用化粧キャップ 樹脂製 1個

【色】ホワイト 【適合品番】フランジ式腰掛便器全般

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > TOTO

24. ボルト用保護カバー グレー マサル工業

販売価格 ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
マサル工業 ボルト用保護カバー グレー 1個

【特長】手で押込むだけのカンタン取付。 平座金付きダブルナットを完全収納。 荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグン。 突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故でのけがを防止。 どのサイズでも3種類のねじに対応。【用途】屋内及び屋外におけるアンカーボルト等の保護、化粧用。 【材質】(カバー)塩化ビニル、(インナー)ポリプロピレン 【色】グレー

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ボルトカバー

25. グローバルソー 万能刃 モトユキ

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モトユキ グローバルソー 万能刃 1枚
レビュー:(7)

【特長】いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。【用途】木、プラ、アルミ、鉄 【適合電動工具】集じん、防じんマルノコ、マルノコ 【刃形】CB 【切断可能 材質】(木質系建材)パーチクルボード、MDF、ファイバーボード、一般・木材・釘入り木材(樹脂系)塩ビ・ポリカ波板、FRP、アクリル板、プラスチック、ポリカーボネート(窯業・セメント・石膏系建材・その他)窯業サイディングボード、ALC、木毛セメント板、化粧ボード、ケイカル板、石膏ボード、キッチンパネル(せっこう・木質系)、ボイド管、耐火石綿二層管(トミジ管)(非鉄金属)アルミサッシ、銅パイプ(金属系建材)薄鉄板、金属サイディング、トタン・ブリキ、ガルバ鋼板(一般軟鋼材)アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、寸切ボルト、鋼管、軽量天井材、ハンガーレール、亜鉛スパイラルダクト

切削・研磨・測定用品 > 研磨材 > 切断機用カッター > チップソー

26. スペースユニット アイリスオーヤマ

販売価格 ¥1,590 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アイリスオーヤマ スペースユニット 1台

【特長】お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。 幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。 付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。 棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。 色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。 【付属品】可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚 【材質】プリント紙化粧パーティクルボード

オフィス用品 > 事務用品 > ファニチャー > その他収納

27. 後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用) カネシン

販売価格 ¥1,090 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カネシン 後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用) 1個

【特長】既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。【用途】柱と梁を緊結する時に使用します。 【付属品】ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本 【材質】JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R 【表面処理】クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2) 【建材試験センター】第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号 【短期基準接合耐力(kN)】(引張)11.5、(剪断)7.6

建築・土木・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

28. パイプ羽子板かくれんぼ70 タナカ

販売価格 ¥359
タナカ パイプ羽子板かくれんぼ70 1個
レビュー:(1)

【特長】金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。【用途】小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。 【材質】JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 【規格】財・日本住宅・木材技術センター性能認定 【表面処理】JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン) 【寸法(Φmm×Lmm)】29.5×70 【法規制】告示1460号第二号(へ) 【質量(g/個)】130 【耐力試験】短期許容引張耐力11.9kN

建築・土木・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物 > 羽子板金物

29. ボルトカバー キタコ(K-CON)

販売価格 ¥215 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
キタコ(K-CON) ボルトカバー 1セット(3個)

【特長】六角ボルト用化粧カバー。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等 > ボルトカバー

30. ヘキサゴンソケットレンチセット トネ TONE (前田金属工業)

販売価格 ¥13,900
ソケットレンチセット
モノタロウ
ソケットレンチセット
¥3,990
トネ TONE (前田金属工業) ヘキサゴンソケットレンチセット 1セット(13点組)
レビュー:(1)

【特長】・六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。 【質量(kg)】2.5 【トラスコ品番】122-1094 【セット内容】・ヘキサゴンソケット:4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17・ドライバービットソケット:4H-M2、P2・ラチェットハンドル:371・エクステンションバー:321(150mm) 【差込角(mm[inch])】12.7 [1/2] 【セット商品数】13 【化粧箱寸法(mm)】W230×D65×H25mm 【2015年トラスコ掲載ページ】2 0071

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > ソケットビット > ヘキサゴン

31. OAフロア対応アンカー(ハンガーボルトタイプ) SYS(シブタニ)

販売価格 ¥999
5営業日以内出荷
SYS(シブタニ) OAフロア対応アンカー(ハンガーボルトタイプ) 1個

【材質】化粧リング:亜鉛ダイキャスト、ハンガーボルト:スチール 【厚さ(mm)】15〜25(フロア) 【仕上】化粧リング:焼付塗装(シルバー)、ハンガーボルト:有色クロメート

建築・土木・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > 戸当

32. 後施工金物2 (梁受用) カネシン

販売価格 ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カネシン 後施工金物2 (梁受用) 1個

【特長】既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。【用途】柱と梁を緊結する時に使用します。 【付属品】ビスCPQ-75(ブルー)×12本、ドリフトピン 3本 【材質】JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R 【表面処理】クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2) 【建材試験センター】第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号 【短期基準接合耐力(kN)】(引張)13.7、(剪断)15.2

建築・土木・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

33. アジャスト自在サポート BEST

販売価格 ¥1,990
10営業日以内出荷
BEST アジャスト自在サポート 1個

【特長】パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。 【材質】ステンレス鋼 【仕上】ヘアライン 【取付ねじ】ビスコン4×25mm 【適合扉厚(mm)】スクリーン/33〜42、アジャスト範囲/50〜70

建築・土木・塗装内装用品 > 建築金物 > ラバトリー金物 > その他

34. ステンレス装飾柱受け カナイ

販売価格 ¥5,990
4営業日以内出荷
カナイ ステンレス装飾柱受け 1個

【特長】錆びにくいSUS304製で、仕上げはヘヤーラインとブロンズめっきの2通りをご用意しています。カップタイプとストレートタイプの2通りの形状をご用意しています。【用途】ポーチ、バルコニーの柱脚を受けるための装飾性の高い金物です。 【付属品】化粧ナット2付ボルト×1組 【材質】JIS G 4305 SUS304 【高さ(mm)】256 【寸法】108丸型 【径(Φmm)】108 【内径(Φmm)】104 【表面処理】ヘヤーライン 【板厚(mm)】2.0

建築・土木・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

35. 化粧栓 アトムリビンテック

販売価格 ¥9,690 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アトムリビンテック 化粧栓 1箱(1000個)

【特長】取付けは押込むだけで至って簡単な、ボルト用穴かくしの化粧栓です。【用途】JCB-Aやセットキャップボルトなどの下穴隠しに 【材質】PP

建築・土木・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > アトムリビンテック

36. ロール連結ビス白 若井産業

販売価格 ¥4,407 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
若井産業 ロール連結ビス白 1箱(100本×20巻)

【特長】ホワイトコーティングで、ねじ頭が目立ちにくい。環境にやさしいクロムフリー品。【用途】化粧石こうボード。 【ねじ径(mm)】3.9 【頭径(mm)】8

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > 建材用スクリュー・釘・リベット・ステープル > 連結釘 > 連結ビス

37. パイプ羽子板かくれんぼ100 タナカ

販売価格 ¥399
タナカ パイプ羽子板かくれんぼ100 1個

【特長】金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。【用途】小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。 【材質】JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 【規格】財・日本住宅・木材技術センター性能認定 【表面処理】JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン) 【寸法(Φmm×Lmm)】29.5×100 【法規制】告示1460号第二号(へ) 【質量(g/個)】190 【耐力試験】短期許容引張耐力11.9kN

建築・土木・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物 > 羽子板金物

38. 後施工金物3 (梁受用) カネシン

販売価格 ¥2,390 〜
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カネシン 後施工金物3 (梁受用) 1個

【特長】既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。【用途】柱と梁を緊結する時に使用します。 【付属品】ビスCPQ-75(ブルー)×18本、ドリフトピン 4本 【材質】JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R 【表面処理】クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2) 【建材試験センター】第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号 【短期基準接合耐力(kN)】(引張)16.6、(剪断)33.8

建築・土木・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

39. B級用壁直付型リニューアルプレート パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥3,790
6営業日以内出荷
パナソニック(Panasonic) B級用壁直付型リニューアルプレート 1個

【付属品】ホコリ防止用化粧シート(誘導灯器具天面に貼り付け) 【色】クールホワイト 【材質(本体)】亜鉛鋼板 【材質(カバー)】鋼板 【取付け方法】本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付け 【適合器具】FA20312、FA20316、FA20318

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 誘導灯/非常照明器具 > 誘導灯 > パネル > LED 誘導灯 コンパクトスクエア

40. SD15戸当り ダイケン

販売価格 ¥839
ダイケン SD15戸当り 1個

【用途】ドアの停止位置の規制や、端部の戸当たりに。 【適合レール】SD-15R 【寸法A(mm)】30 【寸法B(mm)】32 【寸法C(mm)】20 【寸法D(mm)】30 【ボルト】(組付ボルト)M6 【質量(g)】80 【トラスコ品番】320-3654 【材質】上板:スチールクッション:CRゴム化粧台:亜鉛ダイカスト(シルバー) 【寸法d(mm)】30 【寸法a(mm)】30 【2015年トラスコ掲載ページ】1 2063

建築・土木・塗装内装用品 > 建築金物 > 内装商品 > ハンガーレール

戻る ページ: 1 2 次へ