関連カテゴリ

477件中 1件〜40件

並び替え:

1. ダイス 38径 イシハシ精工

販売価格 ¥3,190 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
イシハシ精工 ダイス 38径 1個

【特長】切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。【用途】おねじ加工用。 【外径(Φmm)】38 【材質】タングステン鋼(SKS2) 【被削材】低炭素鋼

切削・研磨・測定用品 > 切削工具 > タップ・ダイス > ダイス
注文コード 品番 内容量 呼び寸法 ピッチ(mm) ねじの種類 販売価格 出荷目安 数量
86089272 IS-RD-38-M3×0.6 1個 M3 0.60 M ¥3,190 8日
86089595 IS-RD-38-M3.5×0.35 1個 M3.5 0.35 M ¥3,990 8日
86089604 IS-RD-38-M3.5×0.6 1個 M3.5 0.60 M ¥3,490 8日
86089613 IS-RD-38-M3×0.35 1個 M3 0.35 M ¥3,990 8日
86089622 IS-RD-38-M3×0.5 1個 M3 0.50 M ¥3,190 8日

2. 丸ダイス (38径) TRUSCO

販売価格 ¥2,775
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 丸ダイス (38径) 1個

【特長】調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。【用途】被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 【材質】低合金鋼SKS2 【厚さ(mm)】13 【ピッチ(mm)】2.00 【ねじ】(加工ねじ)メートルねじ 【外径(Φmm)】38 【2015年トラスコ掲載ページ】1 0412

切削・研磨・測定用品 > 切削工具 > タップ・ダイス > ダイス
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 ねじの呼び 販売価格 出荷目安 数量
39411355 T38D14X2.0 1個 365-6322 M14 ¥2,775 1営業日以内出荷
39411364 T38D16X2.0 1個 365-6331 M16 ¥2,775 1営業日以内出荷

3. 調整式ねじ切り丸ダイス メートルねじ ヤマワ(YAMAWA)

販売価格 ¥5,200 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヤマワ(YAMAWA) 調整式ねじ切り丸ダイス メートルねじ 1個

【特長】ねじ切り丸ダイスは切りくずを逃す穴(切りくず穴)を持っためねじ形の工具で、おねじを切るのに用いられます。 【厚さT(mm)】13 【外径D(Φmm)】38 【材質】SKS(合金工具鋼) 【山数】2~2.5 【被削材】低炭素鋼 【ねじの種類】M 【食付き部の山数】表面:2〜2.5山 裏面:1〜1.5山 【ダイスタイプ】アジャスタブルねじ切り丸ダイス 【おねじの種類】メートルねじ

切削・研磨・測定用品 > 切削工具 > タップ・ダイス > ダイス
注文コード 品番 内容量 ねじ径 切りくず穴数 ピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08167783 AR-D M6 X1 38ケイ 1個 M6 4 1 ¥5,650 1営業日以内出荷
04466551 AR-D M14 X2 38ケイ 1個 M14 5 2 ¥5,200 5営業日以内出荷

4. 丸ダイス メートル並目ねじ用(RD) オーエスジー(OSG)

販売価格 ¥4,583 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 丸ダイス メートル並目ねじ用(RD) 1個
レビュー:(1)

【特長】一般的なねじ切りや、ねじ補修等に使用します。 【仕様】メートル並目ねじ用 【切りくず穴数】5 【材質】SKS 【厚さ(mm)】13 【タイプ】調整ねじ付 【ねじの種類】M 【外径(Φmm)】38 【2015年トラスコ掲載ページ】1 0414

切削・研磨・測定用品 > 切削工具 > タップ・ダイス > ダイス
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 ピッチ(mm) ねじ径 販売価格 出荷目安 数量
05360792 RD38 M6×1 1個 202-2338 1 M6 ¥4,583 1営業日以内出荷
05360801 RD38 M8×1.25 1個 202-2346 1.25 M8 ¥4,583 1営業日以内出荷
05360817 RD38 M10×1.5 1個 202-2354 1.5 M10 ¥4,583 1営業日以内出荷
05360826 RD38 M12×1.75 1個 202-2362 1.75 M12 ¥4,583 1営業日以内出荷
05360835 RD38 M14×2 1個 202-2371 2 M14 ¥4,583 1営業日以内出荷

5. 丸ダイスメートルネジ(M)外径38 ライト精機

販売価格 ¥2,759 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
ライト精機 丸ダイスメートルネジ(M)外径38 1個
レビュー:(3)

【厚さ(mm)】約13 【材質】SKS2 【ねじの種類】M 【外径(Φmm)】38

切削・研磨・測定用品 > 切削工具 > タップ・ダイス > ダイス
注文コード 品番 内容量 ねじピッチ ねじの呼び 販売価格 出荷目安 数量
44547133 RD M3×0.5 1個 0.5 M3 ¥2,759 5営業日以内出荷
44547142 RD M3×0.6 1個 0.6 M3 ¥2,759 5営業日以内出荷
44547185 RD M4×0.7 1個 0.7 M4 ¥2,759 1営業日以内出荷
44547203 RD M4×0.75 1個 0.75 M4 ¥2,759 5営業日以内出荷
44547246 RD M5×0.8 1個 0.8 M5 ¥2,759 1営業日以内出荷

6. 快削黄銅(真鍮)丸棒 外径38Φmm ノーブランド

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド 快削黄銅(真鍮)丸棒 外径38Φmm 1本

【特長】被削性に優れている。【用途】ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 【成分】Cu銅/57.0〜61.0・Pb鉛/1.8〜3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 【材質】快削黄銅(真鍮) 【タイプ】丸棒 【外径(Φmm)】38 【JIS規格】H3250 C3604BD 【外径公差(mm)】±0.10 【調質】F(製造したままのもの) 【切断方法】バンドソー切断 【切断公差】(-0、+3)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

7. アルミ丸棒(A2017) 外径38Φmm ノーブランド

販売価格 ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド アルミ丸棒(A2017) 外径38Φmm 1本

【特長】銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。【用途】航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 【成分】【Siけい素】0.20〜0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5〜4.5/【Mnマンガン】0.4〜1.0/【Mgマグネシウム】0.4〜0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 【材質】アルミ(A2017) 【タイプ】丸棒 【外径(Φmm)】38 【JIS規格】H4040 A2017BE 【外径公差(mm)】±0.39 【調質】T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 【切断方法】バンドソー切断 【切断公差】(-0,+3)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

8. タフピッチ銅丸棒 外径38Φmm ノーブランド

販売価格 ¥2,690 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド タフピッチ銅丸棒 外径38Φmm 1本

【特長】電気・熱の伝導性に優れている。【用途】電気部品・化学工業用等に使用される。 【成分】Cu銅/99.90以上 【材質】タフピッチ銅 【タイプ】丸棒 【外径(Φmm)】38 【JIS規格】H3250 C1100BD-H 【外径公差(mm)】±0.10 【調質】H(加工硬化したもの) 【切断方法】バンドソー切断 【切断公差】(-0、+3)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

9. ステンレス丸棒(SUS304)外径38Φmm ノーブランド

販売価格 ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド ステンレス丸棒(SUS304)外径38Φmm 1本

【特長】最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。【用途】機械部品、ボルト、ナット等 【成分】18Cr、8Ni 【材質】ステンレス(SUS304) 【形状】ピーリング丸棒 【タイプ】丸棒 【外径(Φmm)】38 【JIS規格】JISG4303 【切断方法】バンドソー切断 【切断公差】-0〜+1mm 【製造方法】熱間圧延

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

10. アルミ丸棒(A5052) 外径38Φmm ノーブランド

販売価格 ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド アルミ丸棒(A5052) 外径38Φmm 1本

【特長】中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。【用途】一般板金、一般機械部品等に使用される。 【成分】Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2〜2.8・Crクローム/0.15〜0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 【材質】アルミ(A5052) 【タイプ】丸棒 【外径(Φmm)】38 【JIS規格】H4040 A5052BD 【外径公差(mm)】±0.10 【調質】H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 【切断方法】バンドソー切断 【切断公差】(-0、+3)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

11. カドミレス黄銅丸棒 外径38Φmm 久野産業

販売価格 ¥2,490 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
久野産業 カドミレス黄銅丸棒 外径38Φmm 1本

【特長】ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。 【成分】Cu銅57%〜62%、Pb鉛1.8%〜3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 【材質】快削黄銅(真鍮)カドミレス材 【形状】丸棒 【外径(Φmm)】38 【切断方法】丸鋸切断 【切断公差】±2mm

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

12. アルミ青銅丸棒 外径38Φmm ノーブランド

販売価格 ¥3,390 〜
3営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド アルミ青銅丸棒 外径38Φmm 1本

【特長】強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。【用途】車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。 【仕様】切断方法/バンドソー切断 【成分】Cu(銅)/81.0〜88.0Fe(鉄)/3.0〜5.0AI(アルミニウム)/8.5〜11.0Mn(マンガン)/0.5〜2.0Ni(ニッケル)/0.5〜2.0記入素材=計99.5以上 【材質】アルミ青銅 【タイプ】丸棒 【公差】切断公差/(-0、+3) 【外径(Φmm)】38 【JIS規格】H3250 C6191BE 【調質】F(製造したままのもの)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

13. ピーリング丸棒(SUS403)外径38Φmm ノーブランド

販売価格 ¥1,143 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
ノーブランド ピーリング丸棒(SUS403)外径38Φmm 1本

【外径(Φmm)】38 【外径公差(mm)】-0〜+0.25

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

14. ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径38Φmm ノーブランド

販売価格 ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径38Φmm 1本

【特長】耐食性・特に耐海水性がよい。【用途】船舶用部品等に使用される。 【成分】Cu銅/59.0〜62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5〜1.0・Zn亜鉛/残部 【材質】ネーバル黄銅(真鍮) 【タイプ】丸棒 【外径(Φmm)】38 【JIS規格】H3250 C4641BD 【外径公差(mm)】±0.10 【調質】F(製造したままのもの) 【切断方法】バンドソー切断 【切断公差】(-0、+3)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

15. A1070引抜丸棒 外径38Φmm 滑川軽銅

販売価格 ¥1,590 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
滑川軽銅 A1070引抜丸棒 外径38Φmm 1本

【特長】A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。 【外径(Φmm)】38 【比重】2.71 【調質】F

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

16. アルミ丸棒(A5056B)外径38Φmm ノーブランド

販売価格 ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド アルミ丸棒(A5056B)外径38Φmm 1本

【特長】アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。【用途】光学機器、通信機器部品など 【成分】Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05〜0.20、Mgマグネシウム/4.5〜5.6、Crクローム/0.05〜0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 【材質】アルミA5056 【タイプ】丸棒 【外径(Φmm)】38 【JIS規格】H4040 A5056BD 【外径公差(mm)】±0.10 【調質】(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 【切断方法】バンドソー切断 【切断公差】-0〜+3mm

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

17. 高力黄銅(真鍮)丸棒 外径38Φmm ノーブランド

販売価格 ¥2,290 〜
3営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド 高力黄銅(真鍮)丸棒 外径38Φmm 1本

【特長】アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。【用途】船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。 【成分】Cu銅/56.0〜60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1〜1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2〜2.0・Mnマンガン/0.5〜2.5 【材質】高力黄銅(真鍮) 【タイプ】丸棒 【外径(Φmm)】38 【JIS規格】H3250 C6782BD 【外径公差(mm)】±0.10 【調質】F(製造したままのもの) 【切断方法】バンドソー切断 【切断公差】(-0、+3)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

18. 無酸素銅丸棒 外径38Φmm ノーブランド

販売価格 ¥2,890 〜
3営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド 無酸素銅丸棒 外径38Φmm 1本

【特長】電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。【用途】電気用・化学工業用等に使用される。 【成分】Cu銅/99.96以上 【材質】無酸素銅 【タイプ】丸棒 【外径(Φmm)】38 【JIS規格】H3250 C1020BD-H 【切断方法】バンドソー切断 【切断公差】(-0、+3)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

19. グロースタータ型点灯管 日立アプライアンス(日立ライティング)

販売価格 ¥109
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日立アプライアンス(日立ライティング) グロースタータ型点灯管 1個
レビュー:(5)

【特長】グロースタータ形の照明器具に使用する点灯管です。 【質量(g)】7 【口金】P21 【外径×全長(mm)】21×38 【動作回数(回)】6000以上 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1964

オフィス用品 > 照明 > 蛍光灯 > 点灯管(グロースタータ)

20. パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

販売価格 ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
ネグロス電工 パイラッククリップ(電線管支持クリップ) 1個
レビュー:(3)

【特長】パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 一般形鋼用管支持金具

21. ネジ修正アダプター トップ工業

販売価格 ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
トップ工業 ネジ修正アダプター 1個
レビュー:(3)

【特長】全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。 工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能 【付属品】M6止めネジ用六角棒レンチ 【2015年トラスコ掲載ページ】1 0417

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ねじ山修正器/引抜・除去工具 > ねじ修正アダプター

22. 溶接用キャブタイヤケーブル 富士電線

販売価格 ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
富士電線 溶接用キャブタイヤケーブル 1巻
レビュー:(13)

【特長】シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ【用途】アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。

スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品 > 溶接用品 > 溶接ケーブル・接続ジョイント等 > 溶接ケーブル

23. ジョウゴ エーモン工業

販売価格 ¥379
オイルファンネル
モノタロウ
オイルファンネル
¥299
エーモン工業 ジョウゴ 1個
レビュー:(9)

【特長】伸び縮み自在ノズル付【用途】エンジンオイルなどの補給に 【サイズ】伸270mm 縮140mm 【呼び外径(mm)】130

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル機器 > 注油機器

24. A1070 引抜パイプ 滑川軽銅

販売価格 ¥2,184 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
滑川軽銅 A1070 引抜パイプ 1セット(2m×2本)
レビュー:(3)

【特長】A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。 【長さ(m)】2 【比重】2.71 【調質】H14

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ

25. ダクタークリップ(DC) ネグロス電工

販売価格 ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ネグロス電工 ダクタークリップ(DC) 1個
レビュー:(3)

【特長】ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。【用途】ダクターチャンネルに管を支持する金具です。

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 吊り金具/振れ止め金具

26. ワークテーブル 山金工業

販売価格 ¥13,900 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
山金工業 ワークテーブル 1台
レビュー:(5)

【特長】組み立ては、組み立て用ボルト本数が少ないため、短時間でOK 。 搬入、設置が極めてスムーズ。 軽作業に最適です。 【色(天板)】アイボリー 【均等耐荷重(kg)】300 【天板厚さ(mm)】21 【材質(天板表面)】ポリエステル 【天板側面】塩ビソフトエッジ巻き 【色(本体)】アイボリー 【アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)】38×10 【アジャスター調整範囲(mm)】0〜10 【アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)】M12×26

梱包・テープ・物流・清掃用品 > 物流・保管用品 > 作業台 > 山金工業 > ワークテーブル > 高さ 740mm

27. ダイヤモンドカッターセット(セグメントタイプ) RELIEF

販売価格 ¥1,290
1営業日以内出荷
RELIEF ダイヤモンドカッターセット(セグメントタイプ) 1パック(5枚)
レビュー:(22)

【特長】お得な5枚入。 切れ味優先! ISO9002の認定を受けた工場にて製造しています。【用途】モルタル・コンクリート・レンガ・タイル・スレート等の切断・溝入れに。 【仕様】乾式(ドライタイプ) 【付属品】Φ15mmリング 【適合】ディスクグラインダー電動カッター 【タイプ】セグメント 【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】14500 【切断能力(mm)】花崗岩(硬度38.5HBS):厚み15mm/約18M(1枚) 【付属リング穴径(Φmm)】15 【ダイヤ層幅(mm)】7

切削・研磨・測定用品 > 研磨材 > ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール > カッター

28. トヨスプリングホース   寸法(38×48) トヨックス(TOYOX)

販売価格 ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
トヨックス(TOYOX) トヨスプリングホース 寸法(38×48) 1本
レビュー:(1)

【特長】扁平しにくく、バキューム輸送に最適。曲げ半径が小さく、折れにくい。バキュームOK【用途】工場設備配管・機械組込用,工作機械,組立ロボット,成形機,印刷機等 【ホース寸法(内径×外径)(mm)】38×48 【使用圧力(MPa)】-0.1〜0.3 【種別】コイル巻きホース 【材質】主材質/軟質塩化ビニ-ル補強材/硬鋼線 【色】ナチュラル透明 【流体】水、油、薬品、粉体、空気 【使用温度範囲(℃)】-5〜60

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

29. V.S.ホース V.S.-C3型 カナフレックス

販売価格 ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-C3型 1巻
レビュー:(1)

【特長】VS-C型の軽量タイプです。内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。 【ピッチ】7.5 【使用温度範囲(℃)】-10〜50 【呼び径(mm)】38 【呼び径(inch)】1 1/2 【許容曲げ半径(mm)】475 【概略質量(g/m)】484 【許容圧力(MPa[kgf/cm2])】0.392[4]

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

30. スチール製ローラーコンベヤ マキテック

販売価格 ¥8,314 〜
5営業日以内出荷から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
マキテック スチール製ローラーコンベヤ 1台
レビュー:(4)

【特長】一般的ローラーコンベヤ。 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】スチール 【軸の形状】半月 【材質(ベアリング)】スチール 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】38.1×1.2×12(メッキ付) 【フレーム寸法(I×K×t)(mm)】60×30×2.3 【コンベア機高H(mm)】67

梱包・テープ・物流・清掃用品 > 物流・保管用品 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール > Φ38

31. クロム銅丸棒 ノーブランド

販売価格 ¥1,283 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
ノーブランド クロム銅丸棒 1本

【特長】銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。【用途】抵抗溶接用電極など 【成分】Crクロム/0.7〜1.4 【材質】クロム銅 【タイプ】丸棒 【JIS規格】Z3234-2種相当 【切断方法】バンドソー切断

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

32. ダクタークリップ(S-DC) ネグロス電工

販売価格 ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ネグロス電工 ダクタークリップ(S-DC) 1個

【特長】ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。【用途】ダクターチャンネルに管を支持する金具です。 【材質(本体)】ステンレス鋼(SUS) 【材質(ねじ部)】ステンレス鋼(SUS)

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 吊り金具/振れ止め金具

33. スチール製フリーローラコンベヤ MR3812 セントラルコンベヤー

販売価格 ¥8,220 〜
4営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
セントラルコンベヤー スチール製フリーローラコンベヤ MR3812 1台

【特長】中荷重搬送に最適です。 【シャフト】11.8パイプ 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) 【フレーム色】日塗工 77-30T(ブルー) 【材質(フレーム)】SS 【ローラ外径×肉厚(mm)】38.1×1.2 【フレーム(mm)】60×30×2.3t

梱包・テープ・物流・清掃用品 > 物流・保管用品 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール

34. マジックタッチ バックパット サンフレックス

販売価格 ¥879
サンフレックス マジックタッチ バックパット 1個
レビュー:(1)

【特長】マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。 【材質】樹脂 【軸径(Φmm)】3 【直径(Φmm)】38 【許容回転数(min-1[r.p.m])】5000 【外径(mm)】38

切削・研磨・測定用品 > 研磨材 > サンダー・グラインダ用研磨 > ディスクタイプ

35. 415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 【形状】自在車S 【型式】415EN自在車 【取付方式】差込プラグ 【金具仕上】クロームメッキ仕上(鋼板)(ハンドルはユニクロームメッキ) 【ストッパー】付 【軸長L(mm)】52

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 差し込み式キャスター > ウレタン車

36. ポリカーボネイト連結傘釘 ダイドーハント

販売価格 ¥589
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイドーハント ポリカーボネイト連結傘釘 1箱(270本)

【特長】ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。 クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。 【長さ(mm)】(釘)38 【質量(g)】200 【外径(mm)】(亀座)16 【2015年トラスコ掲載ページ】1 2038

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > 建材用スクリュー・釘・リベット・ステープル > > 傘釘

37. 電球形蛍光ランプD形(コスモボール) NECライティング

販売価格 ¥679 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NECライティング 電球形蛍光ランプD形(コスモボール) 1個
レビュー:(2)

【特長】瞬時に点灯 電球と同じぐらい早く点灯し、点灯するまでのイライラを解消。電源入後0.25秒以内に点灯(室温25℃時)。 寿命約9倍 白熱電球と比べ約9倍と長寿命(定格平均寿命9000時間)。ランプの交換回数を減らせ、省資源になります。 電気代約80%削減 一般白熱電球60wタイプの約1/5の消費電力です。 【種別】60W省電力形 【質量(g)】50 【周波数(Hz)】50/60共用 【口金】E26 【定格消費電力(W)】12 【定格入力電圧(V)】100 【平均演色評価数(Ra)】84 【定格入力電流(A)】0.2 【定格平均寿命(時間)】9000 【大きさの区分】15形 【外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)】38×114

オフィス用品 > 照明 > 電球 > 電球型蛍光灯 > D型

38. ワークテーブル 山金工業

販売価格 ¥17,900 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
軽量作業台
モノタロウ
軽量作業台
¥8,990 〜
山金工業 ワークテーブル 1台
レビュー:(2)

【特長】開いて設置、たたんで収納がワンタッチ。必要な時だけ素早く設置できます。 足かけがない為、工具なしで折りたためます。 ポリエステル天板で磨耗性・耐久性に優れ、更に美観性も備えています。 必要に応じ、設置/撤去がワンタッチでできます。 【タイプ】折りたたみタイプ 【色(天板)】アイボリー 【均等耐荷重(kg)】200 【アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)】38×10 【アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)】W3/8×20 【天板厚さ(mm)】21 【材質(天板表面)】ポリエステル 【天板側面】塩ビソフトエッジ巻き 【色(本体)】アイボリー 【アジャスター調整範囲(mm)】0〜10

梱包・テープ・物流・清掃用品 > 物流・保管用品 > 作業台 > 山金工業 > ワークテーブル(折りたたみタイプ)

39. マジックタッチ フェルト サンフレックス

販売価格 ¥839
サンフレックス マジックタッチ フェルト 1パック(4枚)
レビュー:(1)

【特長】研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。 【材質】フェルト 【直径(Φmm)】38 【外径(mm)】38

切削・研磨・測定用品 > 研磨材 > サンダー・グラインダ用研磨 > フェルトディスク

40. 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 富士電線

販売価格 ¥5,490 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
富士電線 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 1巻
レビュー:(3)

【特長】絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。【用途】アーク溶接機の手元側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。

スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品 > 溶接用品 > 溶接ケーブル・接続ジョイント等 > 溶接ケーブル

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1012 次へ