関連カテゴリ

97件中 1件〜40件

並び替え:

1. Wらせん穴掘り 浅香工業

販売価格 ¥3,763 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
浅香工業 Wらせん穴掘り 1本
レビュー:(2)

【特長】「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ【用途】ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 【使用方法】1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 【材質】(らせん羽根・たて切り刃)機械構造用炭素鋼 【全長(mm)】900 【質量(kg)】約1.3 【ハンドル長さ(mm)】350 【仕上】メラミン樹脂焼付け塗装 【熱処理】(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1613

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 土木建築関連 > スコップ・ショベル
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 穴径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
10227576 SD-75 1本 382-0181 75 ¥3,940 1営業日以内出荷
10227585 SD-60 1本 382-0190 60 ¥3,763 1営業日以内出荷

2. かんたん穴掘り器 小林工具製作所

販売価格 ¥5,990 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
小林工具製作所 かんたん穴掘り器 1本

【特長】綺麗なまるい穴が簡単に掘れる! 【全長(mm)】830

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 支柱・アーチ・柵 > 支柱関連商品
注文コード 品番 内容量 質量(g) ドリル径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
16722405 KA-0030 1本 890 30 ¥5,990 6営業日以内出荷
16722414 KA-0050 1本 1180 50 ¥6,290 6営業日以内出荷
16722423 KA-0075 1本 1740 75 ¥6,490 6営業日以内出荷

3. FG ホールディガー 浅香工業

販売価格 ¥4,290
5営業日以内出荷
浅香工業 FG ホールディガー 1丁

【特長】スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。【用途】下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に 【材質】【頭部】スチール、【柄部】スチール鋼管、【手元栓】樹脂(PE) 【長さ(mm)】(頭部)145 【全長(mm)】1150 【質量(kg)】3.6 【穴径(Φmm)】135 【板厚(mm)】(頭部)2.3

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 土木建築関連 > スコップ・ショベル
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
75271183 154921 1丁 ¥4,290 5営業日以内出荷

4. マルチ穴あけ器ロング モトコマ

販売価格 ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モトコマ マルチ穴あけ器ロング 1個
レビュー:(1)

【特長】土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。【用途】野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 【材質】(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > ネット・シート・マルチ > マルチ > マルチ穴開け器
注文コード 品番 内容量 穴径(Φmm) 質量(g) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
87144644 HAB-60 1個 60 350 735×160×62 ¥1,890 1営業日以内出荷
87144653 HAB-80 1個 80 405 735×160×82 ¥1,990 1営業日以内出荷
87144662 HAB-100 1個 100 415 735×160×102 ¥2,090 1営業日以内出荷

5. モーラー サンエー

販売価格 ¥8,990 〜
4営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンエー モーラー 1台

【特長】粘土質などで土が固いときの下穴掘りや、スティック肥料の打込みなど施肥穴の下穴あけには、モーラーをご利用ください。【用途】柔らかい畝から堅い庭園まで簡単穴あけ。 堅くてパイプが入らない所の下穴あけ器。

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 支柱・アーチ・柵 > 園芸支柱
注文コード 品番 内容量 タイプ 穴径(Φmm) 深さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17832824 G5 1台 ネジ込み式 25 50(最大) ¥8,990 4営業日以内出荷
17832833 GM25 1台 打込式 25 40 ¥14,900 4営業日以内出荷
17832842 GM38 1台 打込式 38 30 ¥15,900 4営業日以内出荷
17832858 GM50 1台 打込式 50 30 ¥15,900 4営業日以内出荷

6. みどりの園芸支柱 穴掘り器 小林工具製作所

販売価格 ¥3,990
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
小林工具製作所 みどりの園芸支柱 穴掘り器 1本

【特長】イボ竹、ねぶし竹等を地面にたてる為に下穴を掘り、たて易くしてあげられます。 【全長(mm)】760 【質量(g)】580

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 支柱・アーチ・柵 > 支柱関連商品

7. 金象印HS穴堀り 浅香工業

販売価格 ¥4,390
1営業日以内出荷
浅香工業 金象印HS穴堀り 1本
レビュー:(6)

【特長】縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ【用途】カーポートのポール、藤棚ポール、杭などを立てるための縦穴を掘る作業に使用 【トラスコ品番】382-0173 【全長(mm)】1400 【質量(kg)】4 【穴径(Φmm)】155 【頭部長(mm)】240 【先幅(mm)】120 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1613

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 土木建築関連 > スコップ・ショベル

8. ポストホールディガー トンボ工業

販売価格 ¥4,590
トンボ工業 ポストホールディガー 1本
レビュー:(2)

【特長】刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。 【全長(mm)】1440 【穴径(Φmm)】130 【刃長(mm)】218 【材質(柄部)】焼付塗装パイプ 【刃先幅寸法(mm)】124

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 土木建築関連 > スコップ・ショベル

9. 電動スクレッパーセット Mokuba

販売価格 ¥8,990
5営業日以内出荷
Mokuba 電動スクレッパーセット 1本

【特長】先巾が100mm.とワイドで作業効率が上がります。ロッドが長く楽な姿勢で作業できます。【用途】土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。 【寸法(mm)】100幅×250 【質量(g)】750

切削・研磨・測定用品 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > はつり工具

10. 深穴ポストホールディガー トンボ工業

販売価格 ¥11,318
5営業日以内出荷
トンボ工業 深穴ポストホールディガー 1本

【特長】柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。 小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。 1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。【用途】電柱立て等、深穴を掘る時に 【トラスコ品番】387-2602 【長さ(mm)】210 【全長(mm)】1795 【柄】焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm) 【刃先幅寸法(mm)】124 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1613

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 土木建築関連 > スコップ・ショベル

11. アルミアゼ波溝掘ショベル アルミス

販売価格 ¥4,490
アルミス アルミアゼ波溝掘ショベル 1個

【特長】アゼ波板を張る前の穴掘り作業が深く真直ぐ掘れます。 オールアルミ製で軽くて錆びにくい。 【材質】アルミ合金 【質量(kg)】2.9 【寸法(幅W×長さL)(mm)】板/250×285 【パイプ径(Φmm)】25

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > ショベル > その他(ショベル)

12. No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付) 大西工業

販売価格 ¥1,290 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大西工業 No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付) 1本

【特長】手動式ですから電源のないところでも使用可能。【用途】木材の貫通穴用 【2015年トラスコ掲載ページ】1 0289

切削・研磨・測定用品 > 切削工具 > ドリル > 木工用 > 木工用ドリル

13. 穴あけ大将 モトコマ

販売価格 ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モトコマ 穴あけ大将 1個
レビュー:(4)

【特長】すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。【用途】園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。 【材質】(本体)鉄、(グリップ)ミラストマー 【寸法(mm)】345×900×30

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 支柱・アーチ・柵 > 支柱関連商品

14. ストロング鍛造スコップ SK-11

販売価格 ¥1,390
SK-11 ストロング鍛造スコップ 1個
レビュー:(2)

【特長】穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。【用途】スコップ 【材質】刃部:刃物鋼 【全長(mm)】625 【質量(g)】460 【材質(柄部)】木 【先端長(mm)】175 【寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】625×90×30 【先幅(mm)】90

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > 移植コテ > スコップ

15. 超硬ストレートビット 大日商

販売価格 ¥1,768 〜 バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
大日商 超硬ストレートビット 1本
レビュー:(13)

【特長】各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。【用途】穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)

切削・研磨・測定用品 > 切削工具 > ドリル > 木工用 > 木工用ビット・カッター

16. 超硬ルータービット ストレート RELIEF

販売価格 ¥639 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
RELIEF 超硬ルータービット ストレート 1本
レビュー:(6)

【特長】刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。【用途】穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。 【軸径(Φmm)】6 【形状】ストレート

切削・研磨・測定用品 > 切削工具 > ドリル > 木工用 > 木工用ビット・カッター

17. オールステンレススコップ 千吉

販売価格 ¥329 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
千吉 オールステンレススコップ 1個
レビュー:(13)

【特長】穴掘り、土すくい用です。錆びに強いステンレス製。【用途】スコップ 【材質】ステンレス 【全長(mm)】290 【先端長(mm)】160

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > 移植コテ > スコップ

18. 携帯ショベル 千吉

販売価格 ¥1,290
千吉 携帯ショベル 1個
レビュー:(8)

【特長】携帯に便利な折りたたみ式です。Y柄ハンドルでしっかり使えます。【用途】穴掘り・土すくい用 【付属品】収納袋(ベルト通し付)付き 【材質】刃部:刃物鋼 【全長(mm)】490 【質量(g)】720 【先端長(mm)】165 【先幅(mm)】120

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > ショベル > 携帯ショベル

19. マルチ穴あけ器 モトコマ

販売価格 ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モトコマ マルチ穴あけ器 1個
レビュー:(5)

【特長】土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。【用途】野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 【材質】(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > ネット・シート・マルチ > マルチ > マルチ穴開け器

20. ステンレスパワースコップ チキチ

販売価格 ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
チキチ ステンレスパワースコップ 1個
レビュー:(1)

【特長】錆びに強いステンレス製。硬い土でも楽々穴掘り。【用途】穴掘り、土すくい用 【材質】刃部:ステンレス柄部:木 【質量(g)】160

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > 移植コテ > スコップ

21. 金象印溝堀りショベル 浅香工業

販売価格 ¥3,990
浅香工業 金象印溝堀りショベル 1本
レビュー:(5)

【用途】溝堀り専用。 溝掘り・根菜の掘り起こし・穴掘り・畦切りなどの作業に使用。 【種別】丸型 【全長(mm)】1035 【質量(kg)】1.7 【頭部長(mm)】345 【柄】すべりにくく、手になじむ。パイプ柄の一部を膨らませたバルジ加工と8本筋付き形状 【頭部】焼入れ・焼戻しの熱処理加工。メラミン焼付塗装(クリーム色) 【肩幅(mm)】139

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 土木建築関連 > スコップ・ショベル

22. 電動ハンマー用カットチゼル Mokuba

販売価格 ¥1,890 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Mokuba 電動ハンマー用カットチゼル 1本

【特長】建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。 非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。 合金鋼(SCM-440)使用。【用途】土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > ハンマー先端工具

23. 木柄ショベル 千吉

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
千吉 木柄ショベル 1個

【特長】穴掘り・土すくい用です。安心・信頼のJIS基準合格品。強度抜群の一年保証付き。【用途】ショベル 【材質】頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫 【全長(mm)】970

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > ショベル > 木柄

24. 電動スコップ Mokuba

販売価格 ¥4,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Mokuba 電動スコップ 1本
レビュー:(2)

【特長】穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。 【シャンク形状】六角軸

切削・研磨・測定用品 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > はつり工具

25. 電動ハンマー用ミニスコップ Mokuba

販売価格 ¥2,590
1営業日以内出荷
Mokuba 電動ハンマー用ミニスコップ 1本
レビュー:(1)

【特長】穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。 【トラスコ品番】342-8753 【全長(mm)】320 【質量(g)】700 【対辺(mm)】17 【刃幅(mm)】75 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1457

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > ハンマー先端工具

26. 小十字鍬 千吉

販売価格 ¥2,490
3営業日以内出荷
千吉 小十字鍬 1個

【用途】穴掘り・土起こし用 【材質】鉄木 【幅(mm)】390 【高さ(mm)】560 【質量(g)】1440 【奥行(mm)】65

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > バチヅル

27. バチヅル 千吉金賞

販売価格 ¥1,290
5営業日以内出荷
千吉金賞 バチヅル 1個

【用途】穴掘り・土起こし用 【材質】刃部:刃物鋼柄部:木 【幅(mm)】220 【高さ(mm)】375 【質量(g)】460 【奥行(mm)】60

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > 移植コテ > 片手鍬

28. 携帯ショベル E-Value

販売価格 ¥1,090
E-Value 携帯ショベル 1個
レビュー:(1)

【特長】穴掘り・土すくい用です。携帯に便利な折りたたみ式です。ピックマトック付きなので、穴掘り作業に便利です。【用途】ショベル 【材質】刃部:刃物鋼 【寸法(mm)】幅120×高さ250×奥行55 【全長(mm)】400 【質量(g)】680 【先端長(mm)】170 【先幅(mm)】120

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > ショベル > 携帯ショベル

29. 片手鍬 EB-SK11

販売価格 ¥639 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
EB-SK11 片手鍬 1個
レビュー:(2)

【特長】穴掘り・土起こし用です。【用途】小型の鍬 【材質】刃部:刃物鋼、柄部:木

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > 移植コテ > 片手鍬

30. フローラルショベル E-Value

販売価格 ¥1,490
E-Value フローラルショベル 1個

【特長】穴掘り・土すくい用です。扱いやすい小型タイプ。【用途】ショベル 【材質】頭部:ショベル用鋼板、柄部:堅木 【寸法(mm)】幅150×高さ690×奥行35 【全長(mm)】690 【質量(g)】900 【先端長(mm)】200 【先幅(mm)】150

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > ショベル > 木柄

31. PCハンドルスコップ 赤 E-Value

販売価格 ¥139
E-Value PCハンドルスコップ 赤 1個

【特長】穴掘り、土すくい用です。【用途】スコップ 【材質】刃部:刃物鋼 【全長(mm)】260 【質量(g)】100 【材質(柄部)】プラスチック 【先端長(mm)】140 【寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】270×80×45 【先幅(mm)】80

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > 移植コテ > スコップ

32. 追入のみ 角打 角利

販売価格 ¥1,316 〜
2営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
角利 追入のみ 角打 1本

【特長】越後之国三条、角利伝統の鋼付け追入のみです。【用途】浅いホゾ穴掘り。粗掘りしたホゾ穴の仕上げ。ホゾの際。銅付などの加工に。 【全長(mm)】215 【材質(柄部)】樫 【材質(刃)】刃物鋼 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1613

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > のみ

33. 片手ピッケル 千吉

販売価格 ¥799
1営業日以内出荷
千吉 片手ピッケル 1個

【用途】穴掘り・土起こし用 【材質】刃部:刃物鋼柄部:木 【幅(mm)】195 【全長(mm)】315 【高さ(mm)】310 【質量(g)】260 【奥行(mm)】70 【刃幅(mm)】75 【刃高(mm)】190

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > 移植コテ > 片手鍬

34. プランタースコップ 千吉

販売価格 ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
千吉 プランタースコップ 1個
レビュー:(1)

【用途】スコップ 【材質】刃部:刃物鋼 【全長(mm)】320 【質量(g)】260 【材質(柄部)】木

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > 移植コテ > スコップ

35. アニマルフェンス用扉 シンセイ

販売価格 ¥8,690 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シンセイ アニマルフェンス用扉 1セット

【特長】出入りがスムーズに 【材質】スチール 【目合い】約5×20cm

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 防鳥・防獣用品

36. PC柄スコップ E-Value

販売価格 ¥209
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
E-Value PC柄スコップ 1個
レビュー:(1)

【特長】穴掘り、土すくい用です。【用途】スコップ 【材質】刃部:刃物鋼 【質量(g)】180 【材質(柄部)】プラスチック

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > 移植コテ > スコップ

37. PC柄移植コテ 赤 E-Value

販売価格 ¥209
1営業日以内出荷
E-Value PC柄移植コテ 赤 1個

【特長】穴掘り、土すくい用です。【用途】スコップ 【材質】刃部:刃物鋼 【色】レッド 【質量(g)】160 【材質(柄部)】プラスチック 【寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】290×50×50

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > 移植コテ > スコップ

38. ピックマトック(袋入り) 千吉

販売価格 ¥1,490 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
千吉 ピックマトック(袋入り) 1個
レビュー:(1)

【特長】ガーデニング・菜園などに最適です。【用途】穴掘り・土起こし用 【材質】刃部:鉄柄部:木

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > 移植コテ > 片手鍬

39. ステン片手鍬 G付き 千吉

販売価格 ¥1,590 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
千吉 ステン片手鍬 G付き 1個
レビュー:(1)

【特長】錆びに強いステンレス製ヘッド。握りやすいグリップ付き。【用途】穴掘り・土起こし用 【材質】刃部:ステンレス柄部:木

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > 移植コテ > 片手鍬

40. ミニスコップ 千吉

販売価格 ¥199
1営業日以内出荷
千吉 ミニスコップ 1個
レビュー:(1)

【特長】穴掘り、土すくい用です。狭いところに便利な小型タイプ。【用途】スコップ 【材質】刃部:刃物鋼 【質量(g)】60 【材質(柄部)】木 【寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】190×45×20

農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > 移植コテ > スコップ

戻る ページ: 1 2 3 次へ