8件中 1件〜8件

並び替え:

1. ネオシール 日東化成工業

販売価格 ¥949
日東化成工業 ネオシール 1個(1kg)
レビュー:(5)

【特長】粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。【用途】電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 【色】ダークグレー 【使用温度範囲(℃)】-20〜+80

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > パテ材料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08687664 B-3 1個(1kg) ¥949 1営業日以内出荷

2. 耐火パテ(プラシール) 日東化成工業

販売価格 ¥879
日東化成工業 耐火パテ(プラシール) 1個(0.4kg)
レビュー:(4)

【特長】比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調【用途】国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) 【色】ライトグレー 【比重】0.9

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > パテ材料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
60926643 NF-11TF 1個(0.4kg) ¥879 1営業日以内出荷

3. プラシール 日東化成工業

販売価格 ¥1,170
日東化成工業 プラシール 1個
レビュー:(1)

【用途】プラスチック製家庭用品などの補修。ブロック、レンガ、コンクリートなどの固定。流し台、浴槽や壁のすき間の充填。 【硬化時間】2時間(20℃)※冬期は4〜5時間

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > 機器据付台
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
75997966 EP-178 1個 ¥1,170 1営業日以内出荷

4. タイシール JAPPY

販売価格 ¥469 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JAPPY タイシール 1個(1kg)
レビュー:(6)

【特長】気密・水密・防水・防虫等を求められるちょっとした隙間への埋め戻し用として手軽に取り扱っていただける不乾性のパテです。表面が滑らかに仕上げられます。無溶剤型ですから肉痩せすることはありません。無石綿(ノンアスベスト)の製品です。手にベトつかず作業性がよい。ハロゲン・重金属・環境ホルモン等々、害になる物質は含んでいません。密着タイプの為、取替え・補修が簡単にできます。【用途】電車・船等の各種の線や管が通る隙間の気密・防湿・防水・防虫用。建物のすきまの気密・防湿・防水・防虫用。電気機器や機器の各種の線や管が通る箇所のすきまの気密・防湿・防虫用。草木の剪定部や接木をした箇所の保護。その他、あらゆる産業分野の防蝕・防錆の為、不乾性を求める空隙箇所。 【仕様】RoHS対応 【使用温度範囲(℃)】-20〜+80 【内容量(kg)】1

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > パテ材料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
32601326 B-02G 1個(1kg) グレー ¥469 1営業日以内出荷
32601335 B-02W 1個(1kg) ホワイト ¥469 1営業日以内出荷

5. トンネル支柱丸 ノーブランド

販売価格 ¥5,890 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド トンネル支柱丸 1パック(100本)
レビュー:(2)

【材質】強化プラスチック

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 支柱・アーチ・柵 > 園芸支柱
注文コード 品番 内容量 長さ(m) 太さ(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00697174 丸55 1.5m 1パック(100本) 1.5 5.5 ¥10,900 5営業日以内出荷
00717142 丸35 1パック(100本) 1.2 3.5 ¥5,890 5営業日以内出荷

6. スーパーグリップ 耐熱耐候性アイボリー結束バンド パンドウイット(PANDUIT)

販売価格 ¥245 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) スーパーグリップ 耐熱耐候性アイボリー結束バンド 1袋(100本)
レビュー:(3)

【特長】耐熱・耐候性のある結束バンドです。 アイボリー色のため、外壁のベージュにもマッチして外観が美しく仕上げられます。【用途】一般電気工事、空調工事。 【色】アイボリー 【使用温度範囲】-60〜100℃ 【2015年トラスコ掲載ページ】1 2583

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

7. パテ 日東化成工業

日東化成工業 パテ

【特長】地球にやさしい、省資源の目的でリサイクルの発泡粒を採用しました。同時に、従来のシール材と違い超軽量型(軽比重)を実現しました。 非常に柔らかいパテ状で作業性が大幅アップ。 ケーブル等の増設や、除去が簡単に行えます。 高温雰囲気中において長時間経過しても隙間、亀裂、脱落が発生しません。【用途】建築電線貫通部シール用 【色】オフホワイト 【使用温度範囲(℃)】-20〜+80

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > パテ材料

8. パテ 日東化成工業

日東化成工業 パテ

【特長】熱膨張のパテの採用により、充填圧をより薄くできました。見かかりも良くなりトータルコストもぐんとお得になりました。 地球にやさしい、省資源の目的でリサイクルの発泡粒を採用しました。同時に、従来のシール材と違い超軽量型(軽比重)を実現しました。 非常に柔らかいパテ状で作業性が大幅アップ。 ケーブル等の増設や、除去が簡単に行えます。【用途】建築電線貫通部シール用 【色】ダークグレー 【使用温度範囲(℃)】-20〜+80

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > パテ材料

戻る ページ: 1 次へ