現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせフォーム

工事用品 > 建築金物 > 物干金物

3 件中 1 - 3 件
ACE(エース)

スカイクリーン スリム1型550

スカイクリーン スリム1型550 スカイクリーン スリム1型550 スカイクリーン スリム1型550 スカイクリーン スリム1型550 スカイクリーン スリム1型550 スカイクリーン スリム1型550
 

スカイクリーン スリム1型550

●特長: 
竿をもってワンタッチで3段階操作(収納・水平・斜め45度)が出来ます。 直接アームとブラケットがこすれない機構を採用しました。  

●用途: 
物干金物  

●注意: 
※取付パーツ別途  

●材質/仕上: 
ADC/アクリル焼付塗装  
●質量(g): 
810  
●サイズ(mm): 
550  
●耐荷重(kgf): 
先端/150  
●内容量: 
1本  

 
スカイクリーン スリム1型550
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
32511202 550WH ホワイト ¥4,200
¥2,490
スカイクリーン スリム1型550 出荷
32511211 550LB ライトブロンズ ¥4,200
¥2,490
スカイクリーン スリム1型550 出荷
32511227 550DB ダークブロンズ ¥4,200
¥2,490
スカイクリーン スリム1型550 出荷
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。

関連商品
18-8 クリーンバスケットA型 深型
18-8 クリーンバスケットA型 深型
科学研究・実験器具,洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄,洗浄周辺用品,カゴ・バスケット ->18-8 クリーンバスケットA型 深型。
18-8クリーンバスケットB型 浅型
18-8クリーンバスケットB型 浅型
科学研究・実験器具,洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄,洗浄周辺用品,カゴ・バスケット ->18-8クリーンバスケットB型 浅型。
18-8 クリーンバスケットB型 深型
18-8 クリーンバスケットB型 深型
科学研究・実験器具,洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄,洗浄周辺用品,カゴ・バスケット ->18-8 クリーンバスケットB型 深型。
18-8クリーンバスケットA型 浅型
18-8クリーンバスケットA型 浅型
科学研究・実験器具,洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄,洗浄周辺用品,カゴ・バスケット ->18-8クリーンバスケットA型 浅型。
クリーンバスケットB型
クリーンバスケットB型
科学研究・実験器具,洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄,洗浄周辺用品,カゴ・バスケット ->クリーンバスケットB型。
クリーンルーム用簡易マスク
クリーンルーム用簡易マスク
吸気抵抗(Pa): 10(40L/minでの測定)。 仕様: ノーズクリップ付。 注意: ※このマスクは労働安全衛生法に定める防じんマスクではありません。有害粉じんなどの作業では、必ず用途にあった防じんマスクをご使用ください。 特長: クラス100でエアー・クリーニングされたクリーンルーム専用マスクです。 口からのバクテリアの飛散を防ぎます。 全面フィルタなので呼吸がラクです。 マスクをしたままでも声がよく通ります。 使い捨てなので衛生的です。 質量(g): 3.7。 内容量: 1箱(50枚入)。
クリーンルーム用 ゴミ袋 ・ ホルダー
クリーンルーム用 ゴミ袋 ・ ホルダー
材質: LDPE(低密度ポリエチレン)(帯電防止剤入)。 仕様: 45Lゴミ袋。 特長: 帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。 クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。 アズワン品番: 9-5315-01。 内容量: 1袋(10枚入)。
クリーンローラー
クリーンローラー
材質: ポリエチレン/不織布。 粘着剤: アクリル系。 特長: 基材の不織布によりクッション性があり、凹凸のある面の除塵に有効です。 クリーンルーム内の床、壁、天井などあらゆる場所で使用可能です。 ミシン目があるので、汚れた粘着面は簡単にはがすことが出来ます。 幅サイズ80mm、160mm(内径38Φ)、320mm(内径75Φ)となり、現在使用中のハンドルにも対応しています。 粘着力(g/25mm): 200。 色: 白。 厚さ(μm): (総厚)110。 内径(Φmm): 38。
クリーンフード PA1321
クリーンフード PA1321
サイズ: L。 品番: PA1321。 仕様: 旭化成プリータIII使用・頭部後ろ:マジックテープアジャスター付き。 特長: ポリエステル100%長繊維使用(導電性繊維4.5mmピッチ)。 防塵服PP1310P432に対応したクリーンルーム用フードの標準品。 頭部にジャストフィットするアジャスト機能で、塵埃を防ぎます。 色:ホワイト。 標準頭囲(cm): 58。 TGK品番: 285-25-05-14。
スカイクリーン CH型
スカイクリーン CH型
耐荷重(kg): 表示耐荷重:8(1本あたり)。 注意: ※天井保護のため8kg(1本あたり)以内でご使用ください。 傾斜天井での使用はできません。 特長: スリムデザインと安心機能の新タイプ 【天井で目立たない薄さ】 新しいロック機構によって本体が薄くなり天井での見た目がさらにスッキリしました。 【荷重目安ガイド】 荷重が大きくなると黄→赤の順で表示が出ます。物の掛け過ぎを視覚的に知らせ、天井を傷めることを防ぐ安心機能です。 【着脱式】 ワンタッチの着脱は、ポールの軽量化とロックの回転角度を小さくして操作性が向上しました。 【高さ調整】 ポールを扱いやすい高さに調節することができます。 【天井への配慮】 横方向に曲げた場合でも、天井に直接負担を与えないスプリング構造です。万一、50kgを超えるような荷重がかかると、バネは大きく伸びます。 【簡単施工】 付属のビス2本で取り付けできます。 荷重(kg): 限度荷重:20(1本あたり)。 色: ホワイト。
室内用スカイクリーン URM型
室内用スカイクリーン URM型
注意: ※専用の竿が付属します。(市販の竿との交換はできません) ※100kg程度の荷重に耐えられるように補強してください。 ※野緑材にネジ止めするだけなので天井が仕上がった後からでも取付けは可能です。ただし、天井に負担がかかりますのでその点をお施主様にご説明をお願い致します。 ※商品自体は片側30kg程度の荷重で竿が外れる設計となっています。 耐荷重(kgf): 8。 特長: ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。 居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1370mmと、洗濯物を掛ける量を重視した1740mmの設定です。 天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)。 付属品: フック。 色: ホワイト。 材質/仕上: アルミ・スチール・ステンレス。 内容量: 1セット。 タイプ: 天井面付タイプ。
室内用スカイクリーン URB型
室内用スカイクリーン URB型
注意: ※専用の竿が付属します。(市販の竿との交換はできません) ※あらかじめ下地工事が必要です。 ※100kgの荷重に耐えられるように下地を作ってください。 耐荷重(kgf): 8。 特長: ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。 居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1400mmタイプと、洗濯物を掛ける量を重視した1800mmタイプの設定です。 天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)。 付属品: フック。 色: ホワイト。 材質/仕上: アルミ・スチール・ステンレス。 内容量: 1セット。 タイプ: 天井埋込タイプ。
掃除機(クリーンルーム用)
掃除機(クリーンルーム用)
吸込仕事率(W): 320。 仕様: 床用吸口 ソフトバンパー 大型キャスター 低速排気 ラクラク装着ホルダー。 特長: 広い場所にも対応できる、高洗浄大容量タイプ。 0.15マイクロメートルの超微細じんを99.9995%キャッチ。 業界初ナノチタン採用。ニオイやアレル物質(ダニ、スギ花粉など)も除去できる、ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター。 付属品: 棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口、高密度紙パックTN-45(本体装着×1枚、予備×10枚)。 集塵容量(L): 4.5。
室内用スカイクリーン CH型
室内用スカイクリーン CH型
材質: ADC+SUS304。 用途: 物干金物。 注意: ※天井面の下地がある場所へ取りつけてください。浴室には使用不可。 耐荷重(kgf): 8。 特長: 室内の天井設置型物干し。ポールはワンタッチ脱着・3段階調整で使い勝手抜群。
クリーンコート
クリーンコート
材質: ポリエステル(ポリエチレンラミネート加工)。 特長: 完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。 耐薬品性に優れています。 寸法(幅W×長さL)(cm): (幅)56×(丈)124。 内容量: 1枚。

 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。





最近見た商品
スカイクリーン スリム1型550 スカイクリーン スリム1型550
ACE(エース)
気密・防水用アクリル片面テープ No.418 気密・防水用アクリル片面テープ No.418
寺岡製作所
バネ丁番両開 バネ丁番両開
WAKI
マイクロシリンダー CMA2 支持金具TA(ロッド側トラニオン形)付 マイクロシリンダー CMA2 支持金具TA(ロッド側トラニオン形)付
CKD
> もっと見る


キャンペーン


モバイル

JADMA