現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせフォーム

工事用品 > エスコ便利カタログ > 空調・冷凍 > ユニオン

1 件中 1 - 1 件
エスコ

NPT1/2xF3/4インチ フレアーハーフユニオン

NPT1/2xF3/4インチ フレアーハーフユニオン
 

NPT1/2xF3/4インチ フレアーハーフユニオン

●エスコ品番: 
EA442A-46  
●材質: 
真鍮製  
●質量(g): 
113  
●接続ねじ(inch): 
NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/4  
●寸法D(mm): 
19.1  
●寸法E(mm): 
11.1  
●寸法C(mm): 
55.6  
●内容量: 
2個  

 
NPT1/2xF3/4インチ フレアーハーフユニオン
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03451357 EA442A-46 オープン
¥2,741
NPT1/2xF3/4インチ フレアーハーフユニオン 出荷
NPT1/2xF3/4インチ フレアーハーフユニオン 出荷
NPT1/2xF3/4インチ フレアーハーフユニオン 出荷
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。

関連商品
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
寸法D(mm): 19.1。 材質: 真鍮製。 接続ねじ(inch): NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8。 寸法C(mm): 42.9。 エスコ品番: EA442A-43。 質量(g): 63。 寸法E(mm): 7.9。
NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン
NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン
寸法D(mm): 19.1。 材質: 真鍮製。 接続ねじ(inch): NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8。 寸法C(mm): 50.8。 エスコ品番: EA442A-45。 質量(g): 81。 寸法E(mm): 9.5。
NPT1/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
NPT1/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
寸法D(mm): 9.5。 材質: 真鍮製。 接続ねじ(inch): NPTねじ:1/8、フレアねじ:3/8。 寸法C(mm): 31.8。 エスコ品番: EA442A-13。 質量(g): 32。 寸法E(mm): 6.4。
PT1/2xF3/8インチ フレアージョイント
PT1/2xF3/8インチ フレアージョイント
寸法L1(mm): 4.5。 適合管: 3/8inch(外径)。 寸法D1(mm): 8。 寸法A(mm): 43.5。 寸法B(mm): 21。 寸法H(mm): 9.5。 寸法D4(mm): 13。 寸法K(mm): 18。 エスコ品番: EA442AA-43。 寸法D3(mm): 13.2。 寸法D2(mm): 8.5。 寸法L2(mm): 12。 取付ねじ: PT1/2inch。
NPT3/4xF3/4インチ フレアーハーフユニオン
NPT3/4xF3/4インチ フレアーハーフユニオン
寸法D(mm): 19.1。 材質: 真鍮製。 接続ねじ(inch): NPTねじ:3/4、フレアねじ:3/4。 寸法C(mm): 55.6。 エスコ品番: EA442A-66。 質量(g): 149。 寸法E(mm): 11.1。
NPT3/8xF3/4インチ フレアーハーフユニオン
NPT3/8xF3/4インチ フレアーハーフユニオン
寸法D(mm): 14.3。 材質: 真鍮製。 接続ねじ(inch): NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/4。 寸法C(mm): 50.8。 エスコ品番: EA442A-36。 質量(g): 122。 寸法E(mm): 11.1。
NPT 1/2xF 3/8インチ パイプネジコネクター
NPT 1/2xF 3/8インチ パイプネジコネクター
エスコ品番: EA443M-43。
NPT1/2xF3/8インチ 90゜F ハーフユニオン
NPT1/2xF3/8インチ 90゜F ハーフユニオン
エスコ品番: EA442AK-43。
PT3/4xF3/4インチ フレアージョイント
PT3/4xF3/4インチ フレアージョイント
寸法L1(mm): 6.5。 適合管: 3/4inch(外径)。 寸法D1(mm): 16。 寸法A(mm): 56。 寸法B(mm): 28。 寸法H(mm): 10.5。 寸法D4(mm): 16。 寸法K(mm): 19。 エスコ品番: EA442AA-66。 寸法D3(mm): 23。 寸法D2(mm): 17.8。 寸法L2(mm): 20。 取付ねじ: PT3/4inch。
PT1/2xF5/8インチ フレアージョイント
PT1/2xF5/8インチ フレアージョイント
寸法L1(mm): 5.5。 適合管: 5/8inch(外径)。 寸法D1(mm): 13。 寸法A(mm): 50。 寸法B(mm): 23。 寸法H(mm): 10。 寸法D4(mm): 13。 寸法K(mm): 18。 エスコ品番: EA442AA-45。 寸法D3(mm): 19.2。 寸法D2(mm): 14.5。 寸法L2(mm): 16.5。 取付ねじ: PT1/2inch。
1/2x3/4インチニップル
1/2x3/4インチニップル
対辺(mm): 27。 材質: スチール亜鉛メッキ。 用途: 水道用/コンプレッサーエアー用。 特長: 内側にメッシュ付。 ねじ径: PF1/2inch×PF3/4inch。 耐圧(MPa): 2.5。 エスコ品番: EA141BC-46。 質量(g): 85。
NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
寸法D(mm): 14.3。 材質: 真鍮製。 接続ねじ(inch): NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8。 寸法C(mm): 36.5。 エスコ品番: EA442A-23。 質量(g): 36。 寸法E(mm): 6.4。
NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
寸法D(mm): 14.3。 材質: 真鍮製。 接続ねじ(inch): NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8。 寸法C(mm): 36.5。 エスコ品番: EA442A-33。 質量(g): 41。 寸法E(mm): 6.4。
NPT 1/2xF 5/8インチ パイプネジコネクター
NPT 1/2xF 5/8インチ パイプネジコネクター
エスコ品番: EA443M-45。
PT1/2xF3/8インチ コネクター
PT1/2xF3/8インチ コネクター
エスコ品番: EA443MB-43。

 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。





最近見た商品
NPT1/2xF3/4インチ フレアーハーフユニオン NPT1/2xF3/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ
AZスーパーグリーススプレー ウレアPRO AZスーパーグリーススプレー ウレアPRO
エーゼット
Uカナグ Uカナグ
カメダデンキ
交直両用クランプメータ 交直両用クランプメータ
共立電気計器
> もっと見る


キャンペーン


モバイル

JADMA