商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
FA・メカニカル部品 > 機械部品 > マシンキー・キー材 > 半月キー
| 関連商品 | |||
|
磨スッピル S45C長キー (新JIS)
特長: 沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。 沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。 キーの材料は、一般につぎのものを使用する。 JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼) JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品) JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材) キーの端部の形状は、角型を一般とする。 内容量: 1箱(10本入)。 寸法(幅W×高さH)(mm): 10×8。
|
|||
|
磨スッピル S45C頭付スッピル
特長: 沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。 沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。 キーの材料は、一般につぎのものを使用する。 JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼) JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品) JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材) キーの端部の形状は、角型を一般とする。
|
|||
|
マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品
特長: 沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。 沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。 キーの材料は、一般につぎのものを使用する。 JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼) JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品) JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材) キーの端部の形状は、角型を一般とする。
|
|||
|
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品
特長: 沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。 沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。 キーの材料は、一般につぎのものを使用する。 JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼) JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品) JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材) キーの端部の形状は、角型を一般とする。
|
|||
|
マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品
機械部品,マシンキー・キー材,両角キー ->マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品。
|
|||
|
六角ナット1種(S45C-H)
規格: 1種。 ねじの種類: ナット。 特長: 小箱単位の販売です。 並目。 材質/仕上: S45C-H。
|
|||
|
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ
材質: S45C相当。 用途: 狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 特長: 頭部高さが低くなっています。 引張強度(N/mm2): 最小 800。 種別: 全ねじ。
|
|||
|
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 半ねじ
材質: S45C相当。 用途: 狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 特長: 頭部高さが低くなっています。 種別: 半ねじ。
|
|||
|
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品
規格: 新JIS規格。 寸法L(mm): 300。
|
|||
|
平行ピン(S45C生材)
注意: ※例:2.0×10は、Φ2.0の穴径に適合するサイズを表します。
|
|||
|
スタットボルト材質S45C
特長: より使いやすい、10mm単位のL長にしました。 硬度HRc-15°~25°。 直径(Φmm): 20。
|
|||
|
スタットボルト材質S45C
特長: より使いやすい、10mm単位のL長にしました。 硬度HRc-15°~25°。 直径(Φmm): 14。
|
|||
|
スタットボルト材質S45C
特長: より使いやすい、10mm単位のL長にしました。 硬度HRc-15°~25°。 直径(Φmm): 8。
|
|||
|
スタットボルト材質S45C
特長: より使いやすい、10mm単位のL長にしました。 硬度HRc-15°~25°。 直径(Φmm): 10。
|
|||
|
スタットボルト材質S45C
特長: より使いやすい、10mm単位のL長にしました。 硬度HRc-15°~25°。 直径(Φmm): 18。
|
|||
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)
100万点の取扱:
カテゴリ |
商品 |
メーカー |
価格 |
節約 |
多彩な展開:
カテゴリ |
商品 |
メーカー |
価格 |
節約 |
ロングテール特集:
カテゴリ |
商品 |
メーカー |
価格 |
豊富な品揃え:
カテゴリ |
商品 |
メーカー |
価格 |
節約 |
人気キーワード:
カテゴリ |
商品 |
メーカー |
価格 |
節約