商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
工具・生産加工用品 > 測定用品 > 角度計/水平器、水準器/測量 > レベル
工事用品 > 測量用品 > 角度計/水平器、水準器/測量 > レベル
| 関連商品 | |||
|
レベルパット
用途: プレス、射出成形機などの産業機械の固定・防振・レベリング・傾斜調整に。 特長: 防振ゴムが4分割されているので効果的な防振ができます。 防振ゴムは交換可能です。またゴムを二重にして防振効果を上げることも出来ます。 取付ベースにユニバーサルワッシャ(球面座金)を使用。傾斜した床面でも機械を水平に支持します(傾斜許容角度3度)。 レベル調整は十字状のハンドルにより簡単に行えます。
|
|||
|
レベル職人DX マグネット付
測定用品,角度計/水平器、水準器/測量,水平器,その他レベル ->レベル職人DX マグネット付。
|
|||
|
自動レベル
分解力: 3.5秒。 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 215×130×138。 動作範囲: ±15分。 最短合焦距離: 30cm。 防水仕様: IP-X5級(JIS保護等級5(防噴流型)相当)。 像: 正像。 最小読取値(°): 1。 視界: 1度20分。 スタジア比: 100。 三脚取付ねじ: W5/8秒。 質量(kg): 1.8。 特長: 自動レベルALシリーズ アメリカからやってきた自動レベル。最短合焦距離30cm、明るいレンズ JIS保護等級5の防水性。アフターサービスもKDSが保証。
|
|||
|
レーザーレベル オートレビジョンセット
自動補正範囲: ±4度。 精度(mm): 5mで±3以内。 光源: 可視半導体レーザー。 寸法(mm): レベル本体/楕円面60×100×130 三脚/90×130×610 セット時最短/460×460×730。 波長(nm): 635。 セット内容: レベル本体、マウントベース、三脚、レーザー用メガネ、収納ケース、単3乾電池(テスト用)3本。 電源: 単3乾電池3本(テスト用付属)。 質量(g): 450(テスト用電池を含むレベル本体のみ)。 仕様: 認識距離:約12m(壁に放射する場合) 放射角度:約120° レーザー寿命:約5000h レーザー放射モード:水平、垂直、水平+垂直、水平+垂直(補正外警告解除)。 使用可能温度範囲: -1~40°C。 ライン幅(mm): 5mで約3.5。 レーザー出力: 1mW以下(JIS規格クラス2)。 特長: 自動補性レーザーレベル。±4度の自動補正範囲で、自動的に水平だしします。 マグネット式制動で素早く安定。レーザー(内部の振り子)の安定が早く、素早いセッティングで作業効率があがります。 誤作動を防ぐ補正外警告付。多用途に対応できるマウントベース・アルミ三脚付。 制御方式: マグネット式制動。
|
|||
|
アルミレベル三脚(球面)
適合: 取付ネジ径5/8インチの球面三脚対応オートレベル。 全縮(mm): 988。 質量(kg): 3.5。 全長(mm): 1665。 取付ネジ径: 5/8インチ。
|
|||
|
オートレベルAT-G6
分解力: 4秒。 自動補正範囲: ±15分。 倍率: 24×。 対物レンズ有効径(mm): 30。 最短合焦距離: 0.5m。 像: 正。 視界: 1度30分(100m先で2.7m)。 スタジア加数: 0。 円形気泡管感度(mm): 10分/2mm。 目盛: 1度。 ケース質量(g): 約1300。 1km往復標準偏差(mm): ±2.0mm。 望遠鏡部防水性: 保護等級IPX7(防浸形)。 スタジア乗数: 100。 全長(mm): 193。 特長: 完全耐水型オートレベル(倍率24倍) 特殊合金採用で携帯に便利な小型軽量 気泡の確認が容易 トプコン独自の自動補正機構 水平角の観測可能 方向微動は全周微動回転 最短合焦距離0.5メートル 望遠鏡は完全耐水性。 取付ネジ径: 5/8インチ。 製品質量(g): 約1600。 直径(Φmm): 117。 付属品: 錘球一式、六角レンチ、キャリングケース。
|
|||
|
アルミレベル
特長: アルミレベルの標準品。 使い勝手抜群の水平・垂直・45°測定用気泡管付き。 寸法(mm): 380。 気泡管: チューブ型樹脂製気泡管 4本目盛入 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内。 フレーム: Iビーム型フレーム 端面保護カバーつき 押出し成型材熱硬化処理。
|
|||
|
アングルレベル
エスコ便利カタログ,計測器・測定器・検知器,アングルレベル ->アングルレベル。
|
|||
|
オートレベルAT-G5
分解力: 3.5秒。 自動補正範囲: ±15分。 倍率: 26×。 対物レンズ有効径(mm): 30。 像: 正。 視界: 1度30分。 スタジア加数: 0。 円形気泡管感度(mm): 10分/2mm。 目盛: 1度。 望遠鏡部防水性: 保護等級IPX7(防浸形)。 全長(mm): 192。 特長: 完全耐水型オートレベル(倍率26倍) 特殊合金採用で携帯に便利な小型軽量 気泡の確認が容易 トプコン独自の自動補正機構 水平角の観測可能 方向微動は全周微動回転 最短合焦距離0.5メートル 望遠鏡は完全耐水性。 製品質量(g): 約1600。 付属品: 錘球一式、六角レンチ、キャリングケース。 最短合焦距離: 0.5m。 ケース質量(g): 約1300。 1km往復標準偏差(mm): ±2.0mm。 スタジア乗数: 100。 直径(Φmm): 117。
|
|||
|
レーザーレベルPROセット
光源(mm): 可視半導体レーザー(クラス2)。 セット内容: レーザーレベル本体、レベル回転台、分割プリズム、収納ケース、単4電池2個。 特長: ・水平・垂直のレベル出しが一人で正確・迅速にできます。 ・光線の強さ・明るさが従来の2.5倍。 ・間仕切り、窓、ドア、階段などの位置決め。 出力: 1mW。 質量(kg): 3.2。
|
|||
|
ハンディレベル
仕様: マグネット付き。 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm): 84.8×55.6×22。 感度(mm/m): 0.5。 材質(本体): ABS。 質量(g): 69。
|
|||
|
アルミレベル
用途: 建築・土木・配管・電気・設備等。 特長: 水平、垂直、45°が計れるように2本ラインの気泡管が3個付いてます。マグネット付きですから鉄骨工事にも使えます。
|
|||
|
レベルパット
特長: FCD製フレームを採用した、信頼のヘビーデューティ仕様。
|
|||
|
アルミレベル
仕様: - フレーム - 箱型フレーム スケール目盛りつき V溝つき測定面 表面アルマイト処理 押出し成型材熱硬化処理 - 気泡管 - チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管) 白色シートつき 4本目盛入 精度保持耐ショック厚手端面カバー付。 注意: ※100mmには、垂直気泡管はありません。 特長: 見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き。
|
|||
|
アルミレベル
仕様: - フレーム - Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理 - 気泡管 - チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入。 注意: ※100mm、150mmには45°気泡管はありません。 感度: 0.5mm/m=0.0286°。 特長: 水平精度補正機構ネジを備え、配水管の勾配測定も瞬時に。 種別: アルミ製(箱型)水平器。
|
|||
| 最近見た商品 |
|
ペンタックス |
|
岩田製作所 |
|
エスコ |
|
フルプラ |
|
|
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)
100万点の取扱:
カテゴリ |
商品 |
メーカー |
価格 |
節約 |
多彩な展開:
カテゴリ |
商品 |
メーカー |
価格 |
節約 |
ロングテール特集:
カテゴリ |
商品 |
メーカー |
価格 |
豊富な品揃え:
カテゴリ |
商品 |
メーカー |
価格 |
節約 |
人気キーワード:
カテゴリ |
商品 |
メーカー |
価格 |
節約