現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせフォーム

工具・生産加工用品 > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 切削 > 旋盤・フライス盤 > 東洋アソシエイツ > 本体

自動車・トラック用品 > 電動・空圧・油圧工具 > 電動工具 > 研磨/研削 > 旋盤/フライスマシン

1 件中 1 - 1 件
ミスターマイスター

精密ミニ旋盤

精密ミニ旋盤
 

精密ミニ旋盤

●特長: 
心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。  

●用途: 
金属及び木工加工  

●モーター: 
単相100V、50/60Hz、150W  
●心間距離(mm): 
150  
●加工径範囲(Φmm): 
正爪時/1~28、逆爪時最大/55  
●スピンドル: 
M14×1.0mm  
●ベット上振り(mm): 
110  
●クロススライド上振り(mm): 
60  
●主軸貫通孔(Φmm): 
10  
●心押台: 
ノーズ/M14×1.0mm
クイルトラベル/20mm  

●心高(mm): 
55  
●質量(kg): 
13.5  
●セット内容: 
小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー  
●主軸回転数(min-1[r.p.m]): 
無段変速0~3800±10%【回転/分】  
●刃物台: 
8×8mm角バイト推奨  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
410×195×235  
●内容量: 
1セット  

 
精密ミニ旋盤
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09383717 Compact3 オープン
¥52,640
精密ミニ旋盤 出荷
精密ミニ旋盤 出荷
精密ミニ旋盤 出荷
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。

関連商品
万能精密旋盤
万能精密旋盤
主軸貫通孔(Φmm): 10。 クロススライド上振り(mm): 70。 テーパー: 心押台/MT-1、主軸/MT-2。 セット内容: 万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板。 ねじピッチ: (切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm (切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ。 心高(mm): 70。 ベット上振り(mm): 140。 用途: 金属加工。 質量(kg): 23。 主軸回転数(min-1[r.p.m]): 無段変速100~2000±10%【回転/分】。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 540×300×270。 内容量: 1セット。 心間距離(mm): 250。 特長: 心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。 モーター: 単相100V、50/60Hz、150W。 加工径範囲(Φmm): チャック仕様(Φ80mm) 正爪時/1~30、逆爪時最大/70。
高性能ミニ旋盤
高性能ミニ旋盤
アズワン品番: 8-471-01。
精密卓上旋盤
精密卓上旋盤
主軸貫通孔(Φmm): 20.2。 クロススライド上振り(mm): 112。 テーパー: 心押台/MT-2、主軸/MT-3。 セット内容: ・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角。 ねじピッチ: (切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0。 心高(mm): 90。 ベット上振り(mm): 180。 用途: 金属を加工します。 質量(kg): 37。 主軸回転数(min-1[r.p.m]): 無段変速100~2500±10%【回転/分】。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 720×300×290。 内容量: 1セット。 心間距離(mm): 350。 特長: オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。 高級鋳鉄製で重厚感もあります。 低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。 基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。 さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。 モーター: 単相100V、50/60Hz、250W。 加工径範囲(Φmm): 正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70。
精密角形水準器
精密角形水準器
仕様: 一般工作用として、機械据付、水平度測定等。 特長: 水準器の気泡誤差は±1.0目盛以内。底面、側面および上面の平面度は0.005mm以内で、V溝精度は1.0目盛以内。直角精度は0.01mm以内です。 感度(mm/m): 0.02。
精密平形水準器(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)
精密平形水準器(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)
セット内容: 本体・トレサビリティ・校正証明・検査証明。 用途: 一般工作用として、機械の組み立て、据付、芯出し等に。 特長: 標準タイプの水準器です。水準器の気泡指示誤差は±1.0目盛り以内。底面の平面度は0.005mm以内で、V溝精度は1.0目盛以内でJIS規格に準じて製作されてます。 感度(mm/m): 0.02。 呼び寸法: 呼び寸法。 内容量: 1セット。
精密機器用ブロアー
精密機器用ブロアー
エスコ便利カタログ,精密・電子機器工具,精密ブロワー ->精密機器用ブロアー。
精密ドライバーセットミニ 6P
精密ドライバーセットミニ 6P
スペース: マイナスドライバー1.4、2.0、2.4、3.0mm・ブラスドライバー#0、#1。 型式: 6P。 TGK品番: 716-54-54-05。
エポック精密小径ボールエンドミル(ロングネック)
エポック精密小径ボールエンドミル(ロングネック)
材質: 超硬合金(CARBIDE)。 用途: 溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工。 全長(mm): 60。 仕様: 仕上げ加工。 表面処理: Cコート。 シャンク径(Φmm): 6。
エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック)
エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック)
材質: 超硬合金(CARBIDE)。 用途: 溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工。 全長(mm): 50。 仕様: 仕上げ加工。 表面処理: Cコート。
エポック精密小径ボールエンドミル
エポック精密小径ボールエンドミル
材質: 超硬合金(CARBIDE)。 用途: 溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工。 全長(mm): 50。 仕様: 仕上げ加工。 表面処理: Cコート。 シャンク径(Φmm): 6。
エポック精密小径スクエアエンドミル
エポック精密小径スクエアエンドミル
材質: 超硬合金(CARBIDE)。 用途: 溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工。 全長(mm): 50。 仕様: 仕上げ加工。 表面処理: Cコート。 シャンク径(Φmm): 6。 ねじれ角(°): 30。 片角θ: 15度。 シャンク径公差(mm): 0~-0.005。 刃径公差(mm): 0~-0.015。
エポック精密小径スクエアエンドミル(ロングネック)
エポック精密小径スクエアエンドミル(ロングネック)
材質: 超硬合金(CARBIDE)。 用途: 溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工。 全長(mm): 60。 仕様: 仕上げ加工。 表面処理: Cコート。 シャンク径(Φmm): 6。 ねじれ角(°): 30。 片角θ: 15度。 シャンク径公差(mm): 0~-0.005。 刃径公差(mm): 0~-0.015。
精密フィックスレベル
精密フィックスレベル
用途: 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。 特長: 小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
ミニ筆 丸筆
ミニ筆 丸筆
特長: ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆。 毛材: 馬毛。
ミニ筆 平筆
ミニ筆 平筆
特長: ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆。 毛材: 馬毛。

 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。





最近見た商品
精密ミニ旋盤 精密ミニ旋盤
ミスターマイスター
電動ベルトン 電動ベルトン
日東工器


キャンペーン


モバイル

JADMA