商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
安全・物流・清掃/事務用品 > 科学研究・実験器具 > 研究関連用品・実験用必需品 > ジャッキ
| 関連商品 | |||
|
ジャッキ 30型 ラチェット 上下ステン
耐荷重(kg): 50。 特長: 上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。 型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。 天板寸法(mm): 300×300。 伸縮範囲(mm): 100~480。
|
|||
|
ジャッキ25-27 ラチェット 全ステン
耐荷重(kg): 30。 特長: 型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。 天板寸法(mm): 250×270。 伸縮範囲(mm): 90~400。
|
|||
|
ジャッキ18-20 ラチェット 全ステン
耐荷重(kg): 20。 特長: 型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。 天板寸法(mm): 180×200。 伸縮範囲(mm): 70~250。
|
|||
|
ジャッキ16-18 ラチェット 全ステン
耐荷重(kg): 20。 特長: 型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。 天板寸法(mm): 160×180。 伸縮範囲(mm): 70~250。
|
|||
|
ジャッキ 40型 ラチェット 全ステン
耐荷重(kg): 50。 特長: 型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。 天板寸法(mm): 400×400。 伸縮範囲(mm): 110~500。
|
|||
|
ジャッキ 40型 ラチェット 上下ステン
耐荷重(kg): 50。 特長: 上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。 型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。 天板寸法(mm): 400×400。 伸縮範囲(mm): 110~500。
|
|||
|
短尺Eハンガー 30型
適合: Eハンガー用。 特長: Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。 穴あけ、切断の手間が省けます。
|
|||
|
ジャッキ25-27ラチェット 上下ステン
耐荷重(kg): 30。 特長: 上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。 天板寸法(mm): 250×270。 伸縮範囲(mm): 90~400。
|
|||
|
ジャッキ16-18ラチェット 上下ステン
耐荷重(kg): 20。 特長: 上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。 天板寸法(mm): 160×180。 伸縮範囲(mm): 70~250。
|
|||
|
ジャッキ20-23ラチェット 上下ステン
耐荷重(kg): 25。 特長: 上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。 天板寸法(mm): 200×230。 伸縮範囲(mm): 80~300。
|
|||
|
ジャッキ18-20ラチェット 上下ステン
耐荷重(kg): 20。 特長: 上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。 天板寸法(mm): 180×200。 伸縮範囲(mm): 70~250。
|
|||
|
三相モートル 立て型全閉外扇型
仕様: 適用規格: JISC4210、4004、JEM1400、1401など。 注意: ※0.4~0.75KWは外扇型ではありません。 特長: 低騒音・低振動化 パワフルな加速トルク 高い信頼性 使いやすさの向上。 取付方式: 立てフランジ取付。 極数: 4P。
|
|||
|
アルミカラージャッキ 200型
耐荷重(kg): 80。 特長: 材質はアルミニウムを使用し、電解処理法で腐食防止加工をしており、磁気による誤反応がありません。 ピッチの細かい精密な作りにより、微調整が簡単でロックの必要もありません。 天板寸法(mm): 170×198。 伸縮範囲(mm): 80~360。
|
|||
|
アルミカラージャッキ 100型
耐荷重(kg): 60。 特長: 材質はアルミニウムを使用し、電解処理法で腐食防止加工をしており、磁気による誤反応がありません。 ピッチの細かい精密な作りにより、微調整が簡単でロックの必要もありません。 天板寸法(mm): 86×98。 伸縮範囲(mm): 53~180。
|
|||
|
アルミカラージャッキ 150型
耐荷重(kg): 110。 特長: 材質はアルミニウムを使用し、電解処理法で腐食防止加工をしており、磁気による誤反応がありません。 ピッチの細かい精密な作りにより、微調整が簡単でロックの必要もありません。 天板寸法(mm): 130×148。 伸縮範囲(mm): 75~273。
|
|||
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)
100万点の取扱:
カテゴリ |
商品 |
メーカー |
価格 |
節約 |
多彩な展開:
カテゴリ |
商品 |
メーカー |
価格 |
節約 |
ロングテール特集:
カテゴリ |
商品 |
メーカー |
価格 |
豊富な品揃え:
カテゴリ |
商品 |
メーカー |
価格 |
節約 |
人気キーワード:
カテゴリ |
商品 |
メーカー |
価格 |
節約