現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせフォーム

FA・メカニカル部品 > 制御機器 > 近接・光電・ファイバセンサー > オムロン > 光電センサ

9 件中 1 - 9 件
オムロン

AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
 

AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

●特長: 
スリムボディに機能を凝縮。
しかも経済的価格を実現。  

●保護構造: 
IEC規格 IP64  
●電源電圧: 
DC12~240V±10%
リップル(p-p)10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz  

●耐電圧: 
AC1500V 50/60Hz 1min  
●コード長さ(m): 
2  
●接続方式: 
コード引き出しタイプ  
●内容量: 
1個  

 
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
出力
検出方式
消費電力
標準検出物体(mm)
検出距離(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08585753 E3JK-5M1 2M リレー 透過形 DC3W以下、AC3W以下 Φ14.8以上の不透明体 ¥7,300 AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 出荷
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 出荷
08585762 E3JK-5M2 2M リレー 透過形 DC3W以下、AC3W以下 Φ14.8以上の不透明体 ¥7,300 AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 出荷
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 出荷
08585771 E3JK-5S3 2M DC無接点 透過形 DC3W以下、AC3W以下 Φ14.8以上の不透明体 ¥8,800 AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 出荷
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 出荷
08585787 E3JK-R2M1 2M リレー 回帰反射形(M.S.R機能付) DC2W以下、AC2W以下 Φ75以上の不透明体 ¥7,300
¥6,935
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 出荷
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 出荷
08585796 E3JK-R2M2 2M リレー 回帰反射形(M.S.R機能付) DC2W以下、AC2W以下 Φ75以上の不透明体 ¥7,300
¥6,935
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 出荷
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 出荷
08585805 E3JK-R4M1 2M リレー 回帰反射形(M.S.R機能なし) DC2W以下、AC2W以下 Φ75以上の不透明体 ¥7,300
¥6,935
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 出荷
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 出荷
08585814 E3JK-R4M2 2M リレー 回帰反射形(M.S.R機能なし) DC2W以下、AC2W以下 Φ75以上の不透明体 ¥7,300
¥6,935
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 出荷
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 出荷
08585823 E3JK-DS30M1 2M リレー 拡散反射形 DC2W以下、AC2W以下 300(白画用紙100×100) ¥6,800
¥6,460
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 出荷
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 出荷
08585832 E3JK-DS30M2 2M リレー 拡散反射形 DC2W以下、AC2W以下 300(白画用紙100×100) ¥6,800
¥6,460
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 出荷
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK 出荷
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。

関連商品
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JM
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JM
制御機器,近接・光電・ファイバセンサー,オムロン,光電センサ ->AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JM。
距離設定形光電スイッチ E3Z-LS
距離設定形光電スイッチ E3Z-LS
検出方式: 距離設定形。 保護回路: 電源逆接続保護・出力短絡保護・相互干渉防止機能。 電源電圧(V): DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下。 保護構造: IEC規格 IP67。 注意: ※取付金具(別売)。 特長: 背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出 BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応 独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い 応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能 IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準。 付属品: 取扱説明書。 出力: NPN。 距離設定: 5回転エンドレス・ボリウム。 応答時間: 動作・復帰:各1ms以下。 材質(ケース): ポリブチレンテレフタレート。
DC電源用変換基板
DC電源用変換基板
材質: ガラスエポキシ(FR-4)。 付属品: コネクター。 パターン: DC電源用コネクタ DC電源構築用変換基板。 仕上処理: スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理。 厚さt(mm): 1.6。
ラチェットハンドル(首振りタイプ)
ラチェットハンドル(首振りタイプ)
送り角度(°): 10。 仕様: 21世紀バージョン。 注意: ※フレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。 破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行って下さい。 特長: ワンプッシュリリース式。
アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型) E3T
アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型) E3T
制御機器,近接・光電・ファイバセンサー,オムロン,光電センサ ->アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型) E3T。
低圧用AC/DC音光式検電器
低圧用AC/DC音光式検電器
絶縁抵抗: 500Vメガ-、5MΩ以上。 絶縁耐力: AC2kV、1分間。 漏洩電流: 絶縁耐力時/1mA以下。 電池寿命(通常使用で約): 1年。 特長: 交流直流両用で50Vの検電が可能。 音と光で確実確認。 小型で携帯便利(ポケットタイプ)。 使用電池: LR44(1.5V)×2個。 動作表示: 発光/8000Lxの明るさの中で確認可能。 発音/10cm離れて50dB以上。 使用温度範囲(°C): 0~+40。 型式: HT-680-D(低圧交直両用裸線用)。 使用電圧範囲(V): AC/DC50~600(対地電圧50V以上)。
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
抵抗(Ω): 600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00M ±1.0%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ) ±2.0%rdg±5dgt(6MΩ) ±3.0%rdg±5dgt(60MΩ)。 直流電圧(V): 600.0m/6.000/60.00/600.0(入力インピースダンス:約10MΩ) ±1.0%rdg±3dgt。 連続使用可能時間: DCV/約150時間 ACA/約25時間(オートパワーセーブ約15分)。 用途: 分電盤・太陽光パネル・オイル、ネーターの込み入った配線の電流・電圧測定。 導通範囲(ブザー)(Ω): 30±25以下でブザー鳴動。 注意: ※落下などの衝撃、高温での保管は補償の原因となり保証対象外です。 被測定可能導体径(mm): 最大Φ12。 特長: 狭い場所に最適なAC/DCクランプ付きポケットサイズデジタルマルチメータ オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能(MAX120A 最小分解能AC/DC0.01A) 38mm2 (Ⅳ)までの電線に対応(非測定導体径Φ12mm) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実行値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り出し可) 衝撃に強いホルスターケース 断線しにくい補強繊維入りの測定コード ダイオード、キャパシタンス測定機能付。 耐電圧: AC3540V/5秒間(電気回路と外箱間)。 付属品: 単4乾電池R03(1.5V)×2、取扱説明書。 ダイオードテスト: 2V ±3.0%rdg±5dgt 開放電圧:約2.7V。 安全規格: IEC61010-1 CAT.Ⅲ 300V、 CAT.Ⅱ 600V 汚染度2 IEC61010-031、IEC61010-2-032、IEC61326。 交流電流(A): 60.00/120.0 ±2%rdg±5dgt(45~65Hz)。 電源: 単4乾電池R03(1.5V)×2。 キャパシタンス(F): 400.0n/4.000/40.00μ ±2.5%rdg±10dgt。 直流電流(A): 60.00/120.0 ±2%rdg±8dgt(60A) ±2%rdg±5dgt(120A)。 質量(g): 約220(電池含)。 周波数(kHz): 電流 100/1000/10k ±0.2%rdg±2dgt(100Hz) ±0.1%rdg±1dgt(1000Hz/10kHz) 電圧 100/1000/10k/100k/300.0k ±0.2%rdg±2dgt(100Hz) ±0.1%rdg±1dgt(1000/10k/100k/300.0kHz)。 外形寸法(mm): L128×W92×D27。 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm): 128×92×27。 交流電圧(V): 6.000/60.00/600.0(入力インピーダンス:約10MΩ) ±1.5%rdg±5dgt(45~400Hz)。 入力感度: 電流2A以上、電圧2V以上[~10kHz]/20V以上[10k~300kHz]。
クランプオンAC/DCハイテスタ
クランプオンAC/DCハイテスタ
測定可能導体径(Φmm): Φ35以下。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 57×180×16。 表示: LCD, max. 4199dgt., 表示更新レート 2.5回/秒。 特長: 1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。 交流電圧: 4.199~600V, 4レンジ, 基本確度: ±2.3% rdg. ±8dgt.(30~500Hz)。 付属品: 携帯用ケース 9398×1, テストリード 9208×1。 直流電圧: 419.9 m~600V, 5レンジ, 基本確度: ±1.3%rdg. ±4dgt.。 電源: コイン形リチウム電池(CR2032)×1, 連続使用時間:35h。 抵抗: 419.9Ω~41.99MΩ, 6レンジ, 基本確度: ±2% rdg. ±4dgt.。 質量(g): 150。 クレストファクタ: 3以下(1000Aレンジは2, 電圧は1.5)。 交流電流: 100.0/1000A,(10Hz~500Hz, 真の実効値整流) 基本確度:±1.5% rdg. ±5dgt.。 直流電流: 100.0/1000A, 基本確度: ±1.5% rdg. ±5dgt.。 機能: 導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音, データホールド, オートパワーセーブ, オートゼロ(DC A)。
クランプAC/DCハイテスタ
クランプAC/DCハイテスタ
サンプルレート(回/s): FAST/約4、NORMAL/約2、SLOW/約1、バーグラフ表示/約4。 連続使用時間(時間): 約25。 測定可能導体径(Φmm): 55以下。 直流電圧(V): 30.00/300.0/600、3レンジ(基本確度:±1.0%rdg.±3dgt.)。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 62×260×39。 用途: 交直AC・DC2000A・RMS。 クレストファクター(波高率)(CF): 2.5以下(2000A:1.42、600V:1.7以下)。 周波数(Hz): 1~1000(基本確度:±0.3%rdg.±1dgt.(1~100Hz時))。 特長: 電流のレベル出力、波形出力および周波数のアナログ出力が可能。機器始動時の突入電流が測定できる波高値ピークホールド機能。全/半波整流波形の実効値測定ができるAC+DCモード。AC/DC電流、電圧測定。周波数測定。 導通(Ω): 約30以下でブザー音(1000Ωレンジ)。 付属品: テストリード(9207-10)×1、ハンドストラップ×1、積層形乾電池(6F22)×1、携帯用ケース9345×1。 抵抗測定: 1000Ω/1kΩ、2レンジ(基本確度:±1.5%rdg.±5dgt.)。 交流電流(A): 200.0/2000、2レンジ(基本確度:±1.3%rdg.±3dgt.)。 電源: 積層形マンガン乾電池(6F22)×1 ※ACアダプタ使用時は電圧測定できません。 直流電流(A): 200.0/2000、2レンジ(基本確度:±1.3%rdg.±3dgt.)。 質量(g): 540。 交流電圧(V): 30.00/300.0/600、3レンジ(基本確度:±1.0%rdg.±3dgt.)。
クランプオンAC/DCハイテスタ
クランプオンAC/DCハイテスタ
連続使用時間(時間): 約22。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 155×98×47。 用途: DC、1Hz~電流計測。 周波数(Hz): 1~1000(基本確度:±0.3%rdg.±1dgt.(10/100Hzレンジ))。 最大値: 絶対値を表示(波形ピークの絶対値)。 特長: 選べるセンサ3種類(20A、200A、2000Aレンジ)AC+DCモードなどインバータの電流波形も正確に測定 選べる記録出力(実効値、波形、周波数、積算値)選べる応答性(測定応答時間を3段切替)。 付属品: 吊りバンド×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4。 交流電流(A): 20.00/100.0(9691使用時)、20.00/200.0A(9692使用時)、200.0/2000A(9693使用時)。 測定方式: DC/AC+DC/AC(RMS/MEAN)。 出力: AC成分、DC成分を分離。 電源: 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4。 直流電流(A): 20.00/100.0(9691使用時)、20.00/200.0A(9692使用時)、200.0/2000A(9693使用時)。 質量(g): 545。 機能: 応答時間切換え、フルタ切換え(fc-550Hz)、設定保存、AC/DC別離出力、アナログ出力(A)(DC2 V f.s)、モニタ出力(A)(AC2 V f.s)、Hz出力(DC1 V f.s)。
クランプオンAC/DCハイテスタ
クランプオンAC/DCハイテスタ
サンプルレート(回/s): 約2.5。 連続使用時間(時間): 約60。 抵抗(Ω): 419.9~41.99M、6レンジ(基本確度:±2%rdg.±4dgt./420~420kΩ)。 測定可能導体径(Φmm): 35以下。 直流電圧(V): 419.9m/4.199/41.99/419.9/600、5レンジ(基本確度±1.3%rdg.±4dgt.)。 周波数特性: DC,10Hz~500Hz。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 57×180×16。 用途: 交直AC・DC1000A。 クレストファクター(波高率)(CF): 2.5以下(150A、1000Vmax.)。 特長: AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。 導通: 420.0 Ω ( ± 2.0%rdg. ± 6dgt.)。 付属品: テストリード9208×1、携帯用ケース9398×1。 交流電流(A): 100.0/1000、2レンジ(基本確度:±1.5%rdg±5dgt)/平均値整流)。 測定方式: (交流電流)平均値整流。 電源: コイン形リチウム電池(CR2032)×1。 確度: ±1.5%rdg. ± 5dgt.。 直流電流(A): 100.0/1000、2レンジ(基本確度:±1.5%rdg±5dgt)。 質量(g): 150。 交流電圧(V): 4.199/41.99/419.9/600、4レンジ(基本確度:±2.3%rdg.±8dgt./平均値整流(30~500Hz)。 機能: オートゼロ(DC A),データホールド,オートパワーセーブ。
クランプオンAC/DCハイテスタ
クランプオンAC/DCハイテスタ
連続使用時間(時間): 約22。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 155×98×47。 用途: DC、1Hz~電流計測。 周波数(Hz): 1~1000(基本確度:±0.3%rdg.±1dgt.(10/100Hzレンジ))。 最大値: 絶対値を表示(波形ピークの絶対値)。 特長: 選べるセンサ3 種類(20A、200A、2000Aレンジ)。AC+DCモードなどインバータの電流波形も正確に測定。選べる記録出力(実効値、波形、周波数、積算値)。選べる応答性(測定応答時間を3段切替) 電流積算、稼働率測定。 付属品: 吊りバンド×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4。 交流電流(A): 20.00/100.0(9691使用時)、20.00/200.0A(9692使用時)、200.0/2000A(9693使用時)。 測定方式: DC/AC+DC/AC(RMS/MEAN)。 出力: AC成分、DC成分を分離。 電源: 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、外部電源:DC8.4~15.6V。 直流電流(A): 20.00/100.0(9691使用時)、20.00/200.0A(9692使用時)、200.0/2000A(9693使用時)。 質量(g): 545。 機能: 応答時間切換え、フルタ切換え(fc-550Hz)、設定保存、データ保存、極性別波高値ピークホールド、積算値出力(DC1 V f.s)。
クランプAC/DCハイテスタ
クランプAC/DCハイテスタ
サンプルレート(回/s): FAST/約4、NORMAL/約2、SLOW/約1、バーグラフ表示/約4。 連続使用時間(時間): 約25。 測定可能導体径(Φmm): 55以下。 直流電圧(V): 30.00/300.0/600、3レンジ(基本確度:±1.0%rdg.±3dgt.)。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 62×260×39。 用途: 交直AC・DC2000A・RMS。 クレストファクター(波高率)(CF): 2.5以下(2000A:1.42、600V:1.7以下)。 周波数(Hz): 1~1000(基本確度:±0.3%rdg.±1dgt.(1~100Hz時))。 特長: 抵抗レンジを追加(3285-20 ※モニタ出力とAC アダプタ非対応)機器始動時の突入電流が測定できる波高値ピークホールド機能。全/半波整流波形の実効値測定がでDCモード。AC/DC電流、電圧測定。周波数測定。 導通(Ω): 約30以下でブザー音(1000Ωレンジ)。 付属品: テストリード(9207-10)×1、ハンドストラップ×1、積層形乾電池(6F22)×1、携帯用ケース9345×1。 抵抗測定: 1000Ω/1kΩ、2レンジ(基本確度:±1.5%rdg.±5dgt.)。 交流電流(A): 200.0/2000、2レンジ(基本確度:±1.3%rdg.±3dgt.)。 電源: 積層形マンガン乾電池(6F22)×1。 直流電流(A): 200.0/2000、2レンジ(基本確度:±1.3%rdg.±3dgt.)。 質量(g): 540。 交流電圧(V): 30.00/300.0/600、3レンジ(基本確度:±1.0%rdg.±3dgt.)。
クランプオンAC/DCハイテスタ
クランプオンAC/DCハイテスタ
サンプルレート(回/s): FAST/約4、NORMAL/約2、SLOW/約1、バーグラフ表示/約4。 連続使用時間(時間): 約25。 測定可能導体径(Φmm): 33以下。 直流電圧(V): 30.00/300.0/600、3レンジ(基本確度:±1.0%rdg.±3dgt.)。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 62×230×39。 用途: 交直AC・DC200A・RMS。 クレストファクター(波高率)(CF): 2.5以下(2000A:1.42、600V:1.7以下)。 周波数(Hz): 1~1000(基本確度:±0.3%rdg.±1dgt.(1~100Hz時))。 特長: 電流のレベル出力、波形出力および周波数のアナログ出力が可能。機器始動時の突入電流が測定できる波高値ピークホールド機能。全/半波整流波形の実効値測定ができるAC+DCモード。AC/DC電流、電圧測定。周波数測定。 付属品: テストリード(9207-10)×1、ハンドストラップ×1、積層形乾電池(6F22)×1、携帯用ケース9399×1。 交流電流(A): 20.00/200.0、2レンジ(基本確度:±1.3%rdg.±3dgt.)。 電源: 積層形マンガン乾電池(6F22)×1 ※ACアダプタ使用時は電圧測定できません。 直流電流(A): 20.00/200.0、2レンジ(基本確度:±1.3%rdg.±3dgt.)。 質量(g): 460。 交流電圧(V): 30.00/300.0/600、3レンジ(基本確度:±1.0%rdg.±3dgt.)。
クランプオンAC/DCハイテスタ
クランプオンAC/DCハイテスタ
サンプルレート(回/s): 約2.5。 連続使用時間(時間): 約25。 抵抗(Ω): 419.9~41.99M、6レンジ(基本確度:±2%rdg.±4dgt./420~420kΩ)。 測定可能導体径(Φmm): 35以下。 直流電圧(V): 419.9m/4.199/41.99/419.9/600、5レンジ(基本確度±1.3%rdg.±4dgt.)。 周波数特性: DC,10Hz~1kHz。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 57×180×16。 用途: 交直AC・DC100A・RMS。 クレストファクター(波高率)(CF): 2.5以下(150A、1000Vmax.)。 特長: AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。 左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。 導通: 420.0 Ω ( ± 2.0%rdg. ± 6dgt.)。 付属品: テストリード9208×1、携帯用ケース9398×1。 交流電流(A): 10.00/100.0、2レンジ(基本確度:±1.5%rdg±5dgt/実効値整流)。 測定方式: (交流電流)真の実効値。 電源: コイン形リチウム電池(CR2032)×1。 確度: ±1.5%rdg. ± 5dgt.。 直流電流(A): 10.00/100.0、2レンジ(基本確度:±1.5%rdg±5dgt)。 質量(g): 170。 交流電圧(V): 4.199/41.99/419.9/600、4レンジ(基本確度:±2.3%rdg.±8dgt.)/実効値整流(30~500Hz)。 機能: オートゼロ(DC A),データホールド,オートパワーセーブ。

 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。





最近見た商品
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
オムロン


キャンペーン


モバイル

JADMA