| 108,586 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,070 1,080 1,090 1,100 1,110 1,120 1,130 1,140 1,150 1,154 1,155 1,156 1,157 1,158 1,159 1,160 1,161 1,162 1,163 1,164 1,165 1,166 1,167 1,168 1,169 1,170 1,171 1,172 1,173 1,174 1,175 1,176 1,177 1,178 1,179 1,180 1,181 1,182 1,183 1,190 1,200 1,210 1,220 1,230 1,240 1,250 1,260 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,172 |
適合: ディスクグラインダー(電気・エアー)。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]): 15000。 用途: 溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 砥材: ジルコニア。 穴径(Φmm): 15。 特長: 特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。 研磨材の構造: 研磨布。 種別: テクノ。 内容量: 1枚。 直径(Φmm): 75。
保護構造: (測定部)防まつ型(IP54相当)。 注意: ※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。 ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。 ※ご注文はFAXにてお願いします。 特長: 安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
材質(繊維部): 長繊維ナイロン。 用途: 機械工業、自動車整備なんどの細かい作業に! 弱電作業に! 運輸、物流、仕分け作業に!。 材質(甲): ニトリルゴム。 特長: 3Pでお得! 手のひらに油に強いニトリルゴムをコーティング。耐油・耐磨耗性に優れています。 薄くて丈夫、指先感覚も活かせます。 繊維ホコリが出にくい手袋です。 内容量: 1パック(3双入)。 材質(すべり止め): ニトリルゴム。
材質: PU(ポリウレタン)製微細連続気孔スポンジ。 特長: 均一・微細な連続気孔により、多量の水や汚れを吸い取ります。 緻密な柔軟性で、拭き取り対象物を傷つけず、自己発塵性もありません。 洗浄により再利用が可能です。 S-101ESD・S-101Cはクリーンパックされています。
特長: 吸汗、速乾、ドライキープ性に優れたW形断面繊維「テクノファイン」に、天然タンパク質セリシンを半永久的に定着させる表面加工をほどこした「フレシール」を使用。 天然繊維レベルの水蒸気吸放湿性・放熱性に加え、着心地が飛躍的に向上。。 色: 白。 内容量: 1着。
特長: 吸汗、速乾、ドライキープ性に優れたW形断面繊維「テクノファイン」に、天然タンパク質セリシンを半永久的に定着させる表面加工をほどこした「フレシール」を使用。 天然繊維レベルの水蒸気吸放湿性・放熱性に加え、着心地が飛躍的に向上。。 色: 白。 内容量: 1着。
照度(Lx): 2~80万。 仕様: ランプ寿命:約50時間・色温度:最大光量時 3100゜K・電源:AC100V 50/60Hz・消費電力・約180W(TYP)・重量:約2.8kg・光安定性:AC100V±10%変動に対し±0.3以内・出力電圧:DC12V/DC15V切換え付き・標準機能:調光ボリウム・アナログ電圧入力調光(DC0~5V)・ランプON/OFF制御(外部接点)・ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)・ランプ切れ表示(前面パネルに赤LED点灯)・ランプ電圧切換機能(12V/15V)。 特長: 光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。 外形寸法(mm): 100×250×200H。 型式: KTS-150RSV。 TGK品番: 259-87-02-14。
材質: リヨセル。 規格: RoHS。 特長: 高強度・低発塵で環境にやさしい。 色: ホワイト。 シートサイズ(mm): 300×250。 内容量: 1袋(50枚入)。
用途: 建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用。 周波数(Hz): 50。 口径(Φmm): 50。 特長: 持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。 接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。 独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。 新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。 高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途: 建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用。 周波数(Hz): 60。 口径(Φmm): 50。 特長: 持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。 接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。 独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。 新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。 高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
外観: 無色透明。 特長: 芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。 内容量: 1缶(18L)。
定格: 125V/15A/1500W。 用途: OAタップ等の2Pコネクタをテコ付き2Pに変換できます。 注意: ※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 特長: テコの原理と通常の引き抜く力のダブルの力で、簡単に抜けます。コンセントからケーブルを抜くことで、不使用時の雷や、他の電気製品からの完璧サージ対策が可能。 コンセント個数: 1。 コンセント形状: 3P。 プラグ形状: 2P。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 48×26×17。
定格: AC125V・15A・1500Wまで。 特長: テコの原理と通常の引き抜く力のダブルの力で、簡単に抜けます。コンセントからケーブルを抜くことで、不使用時の雷や、他の電気製品からの完璧サージ対策が可能。 コンセント個数: 3。 コンセント形状: 2P。 プラグ形状: 2P。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 110×45×21.5。
特長: デコライトLED電球は、ご家庭の玄関ホールや廊下、階段、トイレ、お風呂場、ダクトレールで使用しているレフ球の代わりなど、現在ご使用の一般電球器具にそのまま装着していただけます。 ・高い演色性を実現 ・直下の明るさにすぐれています。 ・省エネ、省電力 ・10年以上の長寿命 ・地球のことを考えたクリーンな照明(有害な水銀を含みません。CO2の削減。)。 消費電力(W): 4。 最大径(Φmm): 50。
口金: E11。 周波数(Hz): 50/60。 全長(mm): 70。 定格寿命(時間): 40000。 平均演色評価数(Ra): 80以上。 特長: ハロゲン球の交換用として最適! すぐれた演色性を実現しました。生花や絵画の美しさ、食品の美味しさを引き立たせるスポット照明を演出します。 色温度(K): 3000。 全光束(Lm): 230。 定格電圧(V): 100。 色: 電球色。 使用温度範囲(°C): -20~50。 質量(g): 70。 最大径(Φmm): 50。
板厚(mm): 0.60。 用途: 木材の横引き・硬質樹脂板。 仕様: 替刃 無電解ニッケルリンメッキ。 刃わたり(mm): 225。 切り幅(mm): 0.93。 ピッチ(mm): 1.50。
板厚(mm): 0.60。 用途: 木材の横引き・硬質樹脂板。 仕様: 替刃。 刃わたり(mm): 225。 切り幅(mm): 0.93。 ピッチ(mm): 1.50。
入数(枚): 100。 特長: 熱可塑性飽和ポリエステル(商品名ジュラネックス)製。 耐熱・防臭性がよい医療廃棄物処理袋です。 口をゆるく締めた状態でオートクレーブ可能。 突刺し強度が強く溶けたり外壁に付着しません。 水蒸気透過性が良いため内部の温度上昇が早く、より完全に滅菌可能です。 従来の材質(PP)に比して、燃焼熱量が約半分になります。
特長: ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。付属品にΦ6、Φ8のステム付です。 付属品: Φ6、Φ8ステム。 測定範囲(mm): 0.8。 外枠径(mm): Φ37.5。 目量(mm): 0.01。 質量(g): 70。
仕様: 切換レバータイプ。 特長: てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。 目量(mm): 0.01。 裏ぶた仕様: 平裏ぶた。 もどり誤差(μm): 3。 測定力(N): 0.4以下。
特長: てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
目盛仕様: 0-40-0。 特長: 当社売れ筋商品「てこ式ダイヤルゲージ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてお使い頂きます。 短納期、低価格で実現しました! 校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてお使い頂けます.トレーサビリティー体系図には、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。 付属品: Φ6、Φ8ステム。 測定範囲(mm): 0.8。 外枠径(mm): Φ37.5。 目量(mm): 0.01。 質量(g): 70。 外径(Φmm): 37.5。
材質: R-PP100%。 注意: ※外寸法には取っ手・とじ具部寸法が含まれておりません。 特長: 大型で持ちやすく、フタの開閉時にも邪魔にならない可動式の大型取っ手をつけました。
特長: 繊細なカットや曲線切りに最適。使いやすいバランスと、指が疲れないゴムグリップ。 ネジ込みロック機構 替刃を本体に内蔵可能 転がり防止ストッパー付キャップ。 付属品: デザインナイフ用刃計16枚付。 質量(g): 25。
特長: 「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー 風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム 拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現 背低化に伴い視認性向上 きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減 炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。 形状: Uクリップ。
用途: デスクワークに、封筒などの開封に。 サイズ(mm): 170。 特長: さびにくいステンレス刃 細かい作業に適したハンドル形状。 材質(ハンドル): PP。 刃長(mm): 75。 材質(本体): ステンレスSUS。
抵抗(Ω): 200、2k、20k、200k、2M、20M(±3%Fs)。 直流電圧(V): DCV/200m、2、20、200、600(±3%Fs)。 セット内容: 本体、テストリード(赤、黒)、電池。 表示: デジタル表示、アナログ表示。 特長: 8機能24レンジ、CAT3 600V安全規格品 デジタル/アナログ同時表示により不連続表示の解消 電池良否、コンデンサ良否が簡単測定できる 直流電圧(DCV)交流電圧(ACV) 直流電流(DCA)交流電流(ACA) 抵抗(Ω)キャパシタンス(F) ダイオード測定、連続測定、電池測定。 電池測定: 1.5V負荷電流/抵抗負荷が15Ω時に放電電流は約100mA 9V負荷電流/抵抗負荷が900Ω時に放電電流は約10mA。 ダイオード: 測定電流/ 1/0.6mA 測定電圧/ 約2.4V。 電池: 1×9V IEC 6F22 ヒューズタイプ 5×20mm 0.2A/250V 高速作動 6×25mm 10A.250V 高速作動。 寸法(mm): 180×92×48。 交流電流(A): ACA/2m、20m、200m、10(±3%Fs)。 キャパシタンス(F): 2n、20n、200n、2μ、20μ(±3%Fs)。 直流電流(A): DCA/2m、20m、200m、10(±3%Fs)。 質量(g): 330。 交流電圧(V): ACV/200m、2、20、200、600(±3%Fs)。 連続測定: (導通)音声指示/約30Ω以下 測定電圧/約2.4V。
棚板耐荷重(kg): 2kg。 総耐荷重(kg): 10。 棚板寸法(mm): 257×270×4t。 特長: 圧倒的人気!デシケーターの定番。 棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。 フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。 棚板間隔(mm): 底1段50、他30 最小棚板間隔20。 付属品: 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚。 内寸法(mm): 285×275×485。 間口(mm): 258×458。 材質(本体): 透明PMMA(アクリル)。 質量(kg): 4.5(棚板込み)。 アズワン品番: 1-001-01。 材質(ゴム足): 天然ゴム。 外形寸法(mm): 300×345×525。
板厚(mm): 2.5。 総耐荷重(kg): 10。 棚板寸法(mm): 456×270×5t。 荷重(kg): 棚板:2。 付属品: 棚板2枚、シリカゲル皿1枚。 内寸法(mm): 485×275×285。 外寸法(mm): 500×345×335。 取付ピッチ(mm): 底1段目:50 その他の間隔:30(最小棚板間隔20)。 材質(本体): PMMA(アクリル)。 質量(kg): 4.85(棚板込み)。 アズワン品番: 1-007-01。 型番: LL。
棚板寸法(mm): 456×270×5t。 荷重(kg): 棚板:2。 材質(本体): PMMA(アクリル)。 アズワン品番: 1-007-02。 型番: 予備棚板LL用。 内容量: 1枚。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)