現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせフォーム

PカッターS型 ~ R 2インチ 雄ネジステム

PカッターS型
商品点数: 1
オルファ
PカッターS型     
実-1 3枚

用途: アクリル、塩ビなど硬質プラ板のカット。 適合替刃・カッター: P-450替刃XB13。 特長: 経済的な替刃式。本体に替刃2枚内蔵。 刃はスライド式で、刃を本体に収納でき安全性に優れています。 左右どちらの利き手でもご使用いただけます。

Pカットテープ
商品点数: 1
出荷目安 6日
寺岡製作所
Pカットテープ     
実-1 1枚

色: 透明。 アズワン品番: 1-9211-02。 幅W×厚さ×長さL: 50mm×0.155mm×50m。

Pカットテープ 引越用
商品点数: 1
出荷目安 5日
寺岡製作所
Pカットテープ 引越用     
実-1 1枚

用途: 机・タンス、書類棚の引き出し止め、結束用に。 特長: 手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、きれいにはがせます。 引越し時の仮止めに最適!。 色: 白。 テープ幅(mm): 50。 テープ長さ(m): 25。 基材: ポリエチレンクロス。

Pカットテープ 梱包用 No.416
商品点数: 1
寺岡製作所

用途: 段ボール箱の封かん・宅配便や小包の荷造りなどに。 特長: 手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。 粘着力が強く、しっかり包装できます。 油性インクで文字が書けます。 巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。 色: 透明。 テープ厚さ(mm): 0.155。 テープ幅(mm): 50。 テープ長さ(m): 25。 基材: ポリエチレンクロス。

Pキャッチ450ブラ付限定色
商品点数: 1
TJMデザイン(タジマツール)

測定用品,角度計/水平器、水準器/測量,下げ振 ->Pキャッチ450ブラ付限定色。

Pコン用ノロ取りソケット
商品点数: 1
ベッセル

寸法l(mm): 11。 全長(mm): 100。 特長: 先端部超硬チップ刃で、やっかいなノロ(コンクリート)をすばやく砕き、Pコンの着脱スピードをアップします。 寸法D(Φmm): 20。 対辺: 12。

Pシリーズ双輪・ねじ込み式
商品点数: 8
出荷目安 5日
ユーエイキャスター

材質(車輪): ナイロン。 特長: 主に屋内運搬用として広く使用されています。

Pシリーズ双輪・ねじ込み式
商品点数: 1
出荷目安 5日
ユーエイキャスター

材質(車輪): ナイロン。 特長: 主に屋内運搬用として広く使用されています。 許容荷重(daN[kgf]): 100[102.0]。 車輪径(Φmm): 50。

Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
商品点数: 8
出荷目安 5日
ユーエイキャスター

材質(車輪): ナイロン。 特長: 主に屋内運搬用として広く使用されています。

Pシリーズ双輪・プレート式
商品点数: 5
出荷目安 5日
ユーエイキャスター

材質(車輪): ナイロン。 特長: 主に屋内運搬用として広く使用されております。

Pシリーズ双輪・プレート式・ストッパー付
商品点数: 5
出荷目安 5日
ユーエイキャスター

材質(車輪): ナイロン。 特長: 主に屋内運搬用として広く使用されております。

Pシリーズ双輪・差し込み式
商品点数: 2
出荷目安 5日
ユーエイキャスター

ブレーキ: ナシ。 軸長L(mm): 38。 材質(車輪): ナイロン。 特長: 主に屋内運搬用として広く使用されております。 軸径d(Φmm): 8。 形状: 自在車。 型式: Pシリーズ双輪。

Pシリーズ双輪・差し込み式・ストッパー付
商品点数: 2
出荷目安 5日
ユーエイキャスター

軸長L(mm): 38。 材質(車輪): ナイロン。 特長: 主に屋内運搬用として広く使用されております。 軸径d(Φmm): 8。 形状: 自在車S。 型式: Pシリーズ双輪。

Pシリーズ平行キャスター
商品点数: 1
ユーエイキャスター

材質(車輪): ナイロン。 特長: 独自に専用設計された超低床式キャスターです。 取付が容易で、主に家具などに多く使用されています。 許容荷重(daN[kgf]): 30[30.6]。

Pパイプ
商品点数: 2
出荷目安 5日
三栄水栓製作所
Pパイプ     
実-1 2枚

用途: 金属製Pトラップ用。

Pバルブ式カプラ(パージ付)
商品点数: 2
出荷目安 5日
デンゲン

用途: HFC-134a〈ガス〉専用。 特長: 世界主要国PAT. パージ付スムーズ脱着。

Pポット交換用スタンド
商品点数: 2
出荷目安 5日
大塚刷毛製造
Pポット交換用スタンド     
実-1 1枚

特長: 102用スタンド。

Pラッチ
商品点数: 1
出荷目安 5日
WAKI
Pラッチ     
実-1 1枚

用途: 木製扉や家具の簡易戸締りに。 材質(本体): 鉄。 特長: 取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。

Pレスアンカー
商品点数: 4
サンコーテクノ
Pレスアンカー     
実-1 1枚

用途: コンクリート・ブロック・木材用。配線/配管用サドル留め。ドア枠取り付け。 コントロールボックス取り付け。照明器具取り付け。警報機器取り付け。 注意: ※呼び径4のサイズはドライバー(手動)で施工してください。)。 特長: 高耐食防錆SV(シルバービック)処理を施したことにより、従来のめっき処理品以上の耐食性を発揮。 種別: スチール製。

Pレスアンカー
商品点数: 10
サンコーテクノ
Pレスアンカー     
実-1 2枚

用途: 配線/配管用サドル留め。警報機器取り付け。ドア枠取り付け。 コントロールボックス取り付け。照明器具取り付け。 注意: ※呼び径4のサイズはドライバー(手動)で施工してください。)。 特長: 高耐食防錆SV(シルバービック)処理を施したことにより、従来のめっき処理品以上の耐食性を発揮。 種別: スチール製。

Pレスアンカー
商品点数: 19
出荷目安 6日
TRUSCO
Pレスアンカー     
実-1 6枚

用途: コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル止め。 特長: プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。 強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。

Pレスアンカー
商品点数: 4
サンコーテクノ
Pレスアンカー     
実-1 1枚

ボルト・釘・床下/接合金物,アンカー,ボードアンカー ->Pレスアンカー。

Pレスアンカー
商品点数: 4
サンコーテクノ
Pレスアンカー     
実-1 1枚

ボルト・釘・床下/接合金物,アンカー,ボードアンカー ->Pレスアンカー。

Pレスアンカー
商品点数: 3
サンコーテクノ
Pレスアンカー     
実-1 1枚

頭部径dk(mm): 9.6。 用途: 配線/配管用サドル留め。警報機器取り付け。ドア枠取り付け。 コントロールボックス取り付け。照明器具取り付け。 注意: ※呼び径4のサイズはドライバー(手動)で施工してください。)。 特長: 高耐食防錆SV(シルバービック)処理を施したことにより、従来のめっき処理品以上の耐食性を発揮。 呼び径d: 4。 ドリル径(Φmm): 3.4。 頭厚K(mm): 3。 種別: スチール製。 ビットNo: No.2。

P型グリッププライヤー200m
商品点数: 1
出荷目安 6日
TRUSCO

2008年トラスコ掲載ページ: 2 1375。 用途: 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に最適。 全長(mm): 197。 仕様: 総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40。 最大締圧力(kN): 2.9。 材質/仕上: 頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C 表面処理:ニッケルメッキ S45C、S35C:構造用炭素鋼。 トラスコ品番: 253-5084。 プレート幅(mm): 79。 平行開き(mm): 13。 内容量: 1丁。

P型グリッププライヤ175mm
商品点数: 1
出荷目安 6日
TRUSCO
P型グリッププライヤ175mm     
実-1 1枚

口開き(mm): (角材)最小:-/最大:10 (パイプ)最小:-/最大:Φ10。 2008年トラスコ掲載ページ: 2 1375。 全長(mm): 190。 表面処理: ニッケルメッキ。 硬度: 頭部プレート硬度:HRC35~42。 特長: 挟み面が平板なので挟むものに傷がつかず、線・面的に固定。 板材接合の位置を決め、折り曲げ、圧着、矯正など板金作業に最適。 最大締圧力(kN): 2.5。 最大締圧力(kgf): 250。 材質/仕上: 頭部:構造炭素鋼(S45C)(クロムモリブデン鋼) 本体:冷間圧延鋼板SPCC~SPCE。 質量(g): 400。 最大寸法(mm): Φ10 10。 横幅(mm): 80。 トラスコ品番: 128-1071。 平行開き(mm): 10。 内容量: 1丁。

P型ブラケット
商品点数: 2
出荷目安 5日
PLUS
P型ブラケット     
実-1 2枚

材質: 亜鉛ダイカスト。 用途: パイプの固定に。 寸法F(mm): 4。

P型ラッチ
商品点数: 2
出荷目安 5日
エスコ
P型ラッチ     
実-1 1枚

エスコ便利カタログ,バルブ・継手・配管材料,ラッチ ->P型ラッチ。

P型ラッチ(ステンレス)
商品点数: 2
出荷目安 5日
エスコ
P型ラッチ(ステンレス)     
実-1 2枚

エスコ便利カタログ,バルブ・継手・配管材料,ラッチ ->P型ラッチ(ステンレス)。

P型挿入工具
商品点数: 10
出荷目安 5日
ツガミ
P型挿入工具     
実-1 1枚

注意: ※マンドレルでインサートを押付けないで下さい。押付けますと、インサートがタップ穴のねじ山をとび越えて挿入されることがあります。 マンドレルを逆転させないで下さい。 特長: 初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。サイズ、ピッチ等による共有はできません。

P墨つぼ10斜め太糸
商品点数: 1
出荷目安 5日
TJMデザイン(タジマツール)
P墨つぼ10斜め太糸     
実-1 1枚

仕様: 自動巻取り10m 綿押え機構付 ポイントカルゴ付。 タイプ: 密閉型。 糸の太さ(mm): 0.8。 糸の長さ(m): 10。

P墨つぼ8斜めカットブルー
商品点数: 1
TJMデザイン(タジマツール)

仕様: 自動巻取り8m。 特長: 墨漏れしにくいゴムパッキン付。長期墨打ちが可能。 糸の太さ(mm): 0.6。 糸の長さ(m): 15。

Q-hiファン 0.5回換気用 10畳用
商品点数: 1
出荷目安 6日
パナソニック電工

換気風量(m3/h): 29/29(50/60Hz)(給気)(強) 27.5/27.5(50/60Hz)(排気)(強) 19.5/19(50/60Hz)(給気)(弱) 17.5/17(50/60Hz)(排気)(弱)。 用途: 常時換気。 特長: 本体奥行98mmの薄型設計。 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。 Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。 70mm~285mmの壁厚に取付可能。 手動式シャッター。 壁掛・3パイプ式。速結端子付。 色: ホワイト。 有効換気量(m3/h): 25/25(50/60Hz)(強) 17/16.5(50/60Hz)(弱)。 適合パイプ径(Фmm): 110。 騒音値(dB)(50/60Hz): 29.5/29.5(強) 21/20.5(弱)。 消費電力(W)(50/60Hz): 6.3/6.7(強) 4.1/4.2(弱)。 質量(kg): 2。

Q-hiファン 0.5回換気用 12畳用
商品点数: 1
出荷目安 6日
パナソニック電工

換気風量(m3/h): 31/31(50/60Hz)(給気)(強) 29/29(50/60Hz)(排気)(強) 20.5/20(50/60Hz)(給気)(弱) 19/18.5(50/60Hz)(排気)(弱)。 用途: 常時換気。 特長: 本体奥行98mmの薄型設計。 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。 Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。 70mm~285mmの壁厚に取付可能。 手動式シャッター。 壁掛・4パイプ式。速結端子付。 色: ホワイト。 有効換気量(m3/h): 27.5/27.5(50/60Hz)(強) 18.5/18(50/60Hz)(弱)。 適合パイプ径(Фmm): 110。 騒音値(dB)(50/60Hz): 31/31(強) 21.5/21(弱)。 消費電力(W)(50/60Hz): 7.4/8.1(強) 4.7/4.7(弱)。 質量(kg): 2。

Q-hiファン 0.5回換気用 6畳用
商品点数: 1
出荷目安 6日
パナソニック電工

換気風量(m3/h): 18/18(50/60Hz)(給気) 16.5/16.5(50/60Hz)(排気)。 用途: 常時換気。 特長: 本体奥行98mmの薄型設計。 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。 70mm~285mmの壁厚に取付可能。 手動式シャッター。 壁掛・1パイプ式。速結端子付。 色: ホワイト。 有効換気量(m3/h): 16/16(50/60Hz)。 適合パイプ径(Фmm): 110。 騒音値(dB)(50/60Hz): 19.5/19.5。 消費電力(W)(50/60Hz): 3.5/4。 質量(kg): 2。

Q-hiファン 0.5回換気用 8畳用
商品点数: 1
出荷目安 6日
パナソニック電工

換気風量(m3/h): 21/21(50/60Hz)(給気) 19.5/19.5(50/60Hz)(排気)。 用途: 常時換気。 特長: 本体奥行98mmの薄型設計。 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。 Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。 70mm~285mmの壁厚に取付可能。 手動式シャッター。 壁掛・2パイプ式。速結端子付。 色: ホワイト。 有効換気量(m3/h): 19/19(50/60Hz)。 適合パイプ径(Фmm): 110。 騒音値(dB)(50/60Hz): 22/22。 消費電力(W)(50/60Hz): 4.4/4.8。 質量(kg): 2。

Q&Aでわかる住宅技術の新常識40
商品点数: 1
日経ホームビルダー

サイズ: A5。 注意: 書籍は特価対象外商品です。 特長: 住宅雑誌「日経ホームビルダー」で2000年2月号から連載中のコラム「住宅技術Q&A」において、読者の反響が大きかったテーマを中心に再編集した。住宅・建築業界で話題となっているキーワードの解説など書き下ろしコラムも充実。戸建て住宅の設計・施工時に気を付けておきたい技術面のポイントをQ&A形式でまとめたノウハウ本。設計・監理者、施工者、営業マンなどが最低限知っておくべき情報を「快適性」「安全性」などの項目別に整理して解説。豊富なイラストや図表類でわかりやすい。 ジャンル: 住宅。 発行日: 2005/2/14。 ページ数: 240。 内容量: 1冊。

QFP IC変換基板
商品点数: 12
出荷目安 7日
サンハヤト
QFP IC変換基板     
実-1 8枚

ランド: 2.54mmピッチ0.9φ(外周)。 材質: 両面・ガラスエポキシ(FR-4)。

QUEENローラーセット(ハケ付)
商品点数: 1
コーワ

セット内容: 150ミリスモールローラー、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿。 用途: 一般水性・油性塗料用。 注意: ※一般塗料以外には使用しないでください。性能が発揮できない場合があります。 内容量: 1セット。 特長: ローラーとハケと受け皿のセット。セットには、豚毛2インチハケがついています。

Qキャッチ
商品点数: 1
TJMデザイン(タジマツール)
Qキャッチ     
実-1 1枚

適応下げ振り質量(g): 100~1000。 質量(g): 210。 特長: 造作用下げ振り保持器 鉄部にがっちりと吸着するマグネット アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm) 下げ不利の重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付 見やすい蛍光黄色糸を使用。 糸の長さ(m): 4.5。

Qキャッチ 下げ振りセット
商品点数: 1
TJMデザイン(タジマツール)

質量(g): 610。 特長: 造作用下げ振り保持器 鉄部にがっちりと吸着するマグネット アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm) 下げ振りの重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付 見やすい蛍光黄色糸を使用 自動静止構造で素早く止まる下げ振り(ピーキャッチクイックブラ400g)付き。 糸の長さ(m): 4.5。 付属品: 下げ振り400g×1個。

Qキャッチ針
商品点数: 1
出荷目安 5日
TJMデザイン(タジマツール)
Qキャッチ針     
実-1 1枚

適合: Qキャッチ Qキャッチ下げ振りセット。

Qコンパワー25巾
商品点数: 1
ムラテックKDS(ケーディーエス)
Qコンパワー25巾     
実-1 1枚

測定範囲: 5.5m。 特長: 両面目盛、落下防止クイックホルダー付き。 テープ幅(mm): 25。

Qフック
商品点数: 1
出荷目安 5日
水本機械製作所
Qフック     
実-1 2枚

寸法D(mm): 6。 材質: SUS304。 参考使用荷重(kg): 20。 寸法B(mm): 25。 ねじ径: M-6。 寸法W(mm): 8。 寸法S(mm): 4.5。 寸法L(mm): 47.5。 質量(g): 12。 参考使用荷重(kN): 0.20。

R 1.00-46
商品点数: 1
出荷目安 5日
イスカル
R 1.00-46     
実-1 1枚

切削工具,ホルダ,イスカル,部品,型番先頭文字-R,R ->R 1.00-46。

R 1.25-55
商品点数: 1
出荷目安 5日
イスカル
R 1.25-55     
実-1 1枚

切削工具,ホルダ,イスカル,部品,型番先頭文字-R,R ->R 1.25-55。

R 1.50-80
商品点数: 1
出荷目安 5日
イスカル
R 1.50-80     
実-1 1枚

切削工具,ホルダ,イスカル,部品,型番先頭文字-R,R ->R 1.50-80。

R 1インチ 雄ネジステム
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ
R 1インチ 雄ネジステム     
実-1 1枚

材質: ナイロン。 径(Φmm): 24(タケノコ)。 ねじ寸法: R1。 エスコ品番: EA141BH-10。

R 2.00-110
商品点数: 1
出荷目安 5日
イスカル
R 2.00-110     
実-1 1枚

切削工具,ホルダ,イスカル,部品,型番先頭文字-R,R ->R 2.00-110。

R 2インチ 雄ネジステム
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ
R 2インチ 雄ネジステム     
実-1 1枚

材質: ナイロン。 径(Φmm): 51(タケノコ)。 ねじ寸法: R2。 エスコ品番: EA141BH-20。





最近見た商品
閲覧履歴がありません


キャンペーン


モバイル

JADMA