| 108,586 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 100 200 360 370 380 390 400 410 420 430 440 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 490 500 510 520 530 540 550 560 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 2,000 2,172 |
寸法T(mm): 20。 寸法t(mm): 18。 全長(mm): 247。 サイズ(mm): 46。 寸法m(mm): 48。 寸法O(mm): 12。 エスコ品番: EA613GB-46。
寸法T(mm): 20。 寸法t(mm): 18。 対辺(mm): 46。 全長(mm): 237。 寸法m(mm): 48。 寸法O(mm): 12。 寸法S1(mm): 74。 エスコ品番: EA613GA-46。
保証期間: 6ヶ月。 コネクタ形状: USB(A)オス。 対応機種: USB2.0/1.1インターフェースを装備し、Windows7/Vista(~SP2)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作する機種およびMacOSX10.2~10.6が動作するMacintoshシリーズ。 注意: ※対応メディアの最新情報はエレコムホームページでご確認下さい。 特長: メモリースティックマイクロもアダプタなしで読み書き可能!SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、xDピクチャーカードシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできる、46+1メディア対応のメモリリーダライタ。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。SDHCメモリーカードやPROHIGHSPEEDSDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 対応メディア: 【SDメモリカード】 SD(Highspeed、proHighspeed)、Class2、Class4、Class6/SDHCClass2、Class4、Class6、Class10/miniSD/miniSDHCClass2、Class4、Class6/TransFlash/microSD/microSDHCClass2、Class4、Class6/wii・Dsi用SD 【マルチメディアカード】 MMC/MMC4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC4.0/MMCmicro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】 MS/MS(MagicGate、MagicGateHighspeed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(Highspeed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGateHighspeed)/PRODuo/PRODuo(Highspeed)、MARK2/PRO-HGDuo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRODuo 【xDピクチャーカード】 xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+。 ケーブル長(m): 0.04。 付属品: 取扱説明書。 動作環境: 温度5~40°C、湿度30~80%(結露なきこと)。 インターフェイス: USB2.0/1.1。 電源: USBバスパワー。 質量(g): 30。 最大データ転送速度(Mbps)(理論値): USB2.0/480、USB1.1/12。 消費電流(mA): 150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 70×27×12。 電源電圧: 5.0V±5%。
寸法T(mm): 24。 対辺(mm): 46。 全長(mm): 414。 特長: メッキ仕上。 寸法O(mm): 11.5。 寸法S1(mm): 68。 エスコ品番: EA613NA-46。
耐熱性: 100°C(瞬間)。 材質: ゴム。 用途: 補修用パッキング。 特長: 補修用に必要な平パッキング 耐水性・耐熱性・耐食性・耐老化性に優れている 2枚が1セット。 寸法(mm): 外径47.5×内径33.5×厚み2.0。 耐寒性: -20°C(瞬間)。 エスコ品番: EA423P-20。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 86×52×16。 対応機種: USB2.0/1.1インターフェイスを装備し、WindowsVista/XP(SP2)/Me/2000(SP3~SP4)が動作するWindowsパソコンおよびMac OS X(10.3~10.5)が動作するMacintoshシリーズ(対応OSは、日本語OSに限る)。 特長: 47種類ものメディア対応したメモリリーダライタ。 コンパクトフラッシュのUDMAデータ転送モードに対応! microSDなど小型メディアもアダプタなしで差し込み可能。 差し込み場所がわかるアイコン入り。 電源/アクセス状態がわかるランプ装備。 ACアダプタ不要のバスパワー接続。 ケーブル長(m): 0.5。 付属品: USB2.0ケーブル。 色: シルバー。 インターフェイス: USB2.0/1.1。 電源: USBバスパワー。 質量(g): 52。
最低処理容量(mL): 2.5。 材質: トップおよびベースプレート: 316Lステンレス シリンダー: ボロシリケートグラス 攪拌子: PTFE O-リング: フロロカーボン 耐圧チューブ: ナイロン ろ液チューブ: シリコンゴム ファネル: HDPE。 特長: 耐溶媒性が要求される用途に、ミリポアの攪拌式セルは二つのサイズを用意しています。アルデヒドやケトン(たとえば、アセトン)および脂肪族エーテル/エステルに対しては、フロロカーボン製O-リングは寿命が短くなることがあります。 - ボロシリケートグラス製シリンダーおよびPTFE部品により広範囲な耐薬品性があります。 - メンブレンを装着したまま高圧蒸気滅菌が可能です。 - 上部プレートが開くため、分解せずに内容物を取り出せます。 - 構成部品が少なく、洗浄や組み立てが容易です。 最大処理容量(mL): 75。 圧力(kPa[psi]): 600[85]。 メンブレン直径(Φmm): 47。 高さH×直径(mm×Φmm): 122×80。 TGK品番: 719-00-18-70。
ねじ締め能力(mm) 木ねじ: 最大Φ3.1(2×4材)。 セット内容: 9.5mm角ラチェットハンドル 9.5mm角ソケット:8・10・12・13・14・15・17・19 9.5mm角エクステンションバー75mm コビネーションレンチ:8・10・12・13・14 モンキーレンチ150mm ロングノーズプライヤー150mm 万能ラジオペンチ150mm 6.35mm角ビット:#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30 6.35mm角T型ハンドル L型六角レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6 金切鋸240×24T ネイルハンマー8oz コンベックス2m×13mm巾 カッター・クリップ2個 ミニ電池式ドライバー 電池式ドライバー用ビット:#1・#2・-6mm。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 310×235×65。 用途: 自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]): 0-210。 注意: 乾電池別売。 特長: 備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。 ドライバーは乾電池式のコードレスタイプなのでどこでも使えます。正転・逆転・穴あけ・ねじ廻し作業。軽くて使いやすい!。 連続使用時間(分): 15。 最大締付トルク(N・m): 3。 定格時間(分): 5。 電源: 単三乾電池4本(別売)。 質量(kg/セット): 4.3。 質量(g): ドライバ本体/240。 モーター電圧(V): DC6。 穴あけ能力(mm): 木工ドリル刃 最大Φ3(2×4材)。
材質: オールステンレス、スクリュー:SUS410。 バンド幅(mm): 14.2。 特長: ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。 ねじ: 5/16inch(六角)。 エスコ品番: EA463CB-127。 直径(Φmm): 48~127。
材質: スクリュー:SUS305、バンド:SUS302。 バンド幅(mm): 14.2。 特長: 耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。 ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。 ねじ: 5/16inch(六角)。 エスコ品番: EA463CC-127。 直径(Φmm): 48~127。
適合: 万能工業用。 材質: バンド:SUS301、ボルト:スチール。 バンド幅(mm): 12.7。 特長: ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。 ねじ: 5/16inch(六角)。 エスコ品番: EA463CA-127。 直径(Φmm): 48~127。
材質: バンド:SUS301 ボルト:スチール。 バンド幅(mm): 19。 特長: ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。 エスコ品番: EA463CT-56。 直径(Φmm): 48~56。
寸法D(mm): 45。 材質: ステンレス(SUS304)。 寸法P(mm): 20。 寸法F(mm): 6。 特長: 立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド 絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。 寸法H(mm): 69.3。 幅(mm): 使用材料:25。 厚さ(mm): 使用材料:0.8。 呼び径: 1・1/2。 使用ボルト: 1/4×20。 エスコ品番: EA440CH-50。 適合管径(Φmm): 48.6。
注意: ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 その他: 名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。 名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。 特長: 定番防寒ブルゾン。年間作業服シリーズも展開しています。 帯電防止加工した素材を使用しています。 撥水加工 自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。 内容量: 1着。 タイプ: 名入れ可。
材質(表地): ギャバ(ポリエステル100%)。 材質(裏地): ギャバ(上半分:ポリエステル起毛トリコット、下半分:ポリエステルタフタ)。 材質(中綿): ギャバ(上半分:100gキルト、下半分:80gキルト)。 股下(cm): 76。 注意: ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 特長: 定番防寒パンツ。年間作業服シリーズも展開しています。 帯電防止加工した素材を使用しています。 撥水加工。 タイプ: 裾上げ不可。
注意: ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 内容量: 1着。 その他: 名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。 名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。 特長: 定番防寒コート。年間作業服シリーズも展開しています。 帯電防止加工した素材を使用しています。 撥水加工 自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。 タイプ: 名入れ可。
仕様: 内ポケット 携帯電話収納ポケット。 注意: ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 その他: 名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。 名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。 特長: エアフォース感覚で、クール&ホットに着る。 USAエアフォース感覚のデザインセンスを感じさせるウインターウェア。 軽くて丈夫、抜群の耐久性を誇りながらリーズナブルなプライスも魅力。 W前立てで風の吹き込みを防ぎ、襟元フリースで首元を暖める。 肘タックで動きやすく。 袖口はアジャスターで絞りこみが出来る。 表地はツイル、中綿入りでしっかり防寒。ナイロンは引っ掛けキズなどに強い、丈夫な優秀素材。 フードは収納式で必要なときだけ。だからそのまま外に出てもキマル!。 内容量: 1着。
注意: ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 特長: エアフォース感覚で、クール&ホットに着る。 USAエアフォース感覚のデザインセンスを感じさせるウインターウェア。 軽くて丈夫、抜群の耐久性を誇りながらリーズナブルなプライスも魅力。 ダブルのドットボタンで、ウエスト調節可能。 裾口フリーマジックで、足もとからの吹き込みを許さない。裾口は濡れ帽子の折り返し仕様。 裏地はトリコット、中綿キルトでしっかり防寒。ナイロンは引っ掛けキズなどに強い、丈夫な優秀素材。
材質(中綿): キルト120g。 仕様: 携帯電話収納ポケット 内ポケット 肘タック 袖口内ジャージ仕様。 注意: ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 その他: 名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。 名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。 特長: 着慣れた綿100%の質感が素材の良さを実感させる、ブルゾンタイプの防寒ユニフォームです。 温かいフリースキルティングで快適ワーキングをバックアップ。 落し込み収納式フード付。胴裏付。衿ボア仕様(取り外し式)。 生地: (表地)ツイル・(裏地)フリース。 混率(%): (表地)綿100・(裏地)ポリエステル100。 内容量: 1着。
材質(中綿): キルト80g。 仕様: テングダブルドット釦 サイドスルーポケット 裾口フリーマジック。 注意: ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 特長: 着慣れた綿100%の質感が素材の良さを実感させます。温かいフリースキルティングで快適ワーキングをバックアップ。 生地: (表地)ツイル、(裏地)フリース/タフタ。 混率(%): (表地)綿100、(裏地)上半分/ポリエステル100、下半分/ナイロン100。
材質: ギャバ。 仕様: 帯電防止素材 携帯電話収納ポケット 左袖機能ポケット(ペン差し付) 内ポケット。 注意: ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 特長: 冬が待ち遠しくなる。個性を主張する。 W前立てで風の吹き込みを防ぎ、襟元フリースで首元を暖める。 肘タックで動きやすく。 袖口はアジャスターで絞りこみが出来る。 混率(%): (表地)ポリエステル100 (裏地)ポリエステルタフタ 中綿160gキルト。 内容量: 1着。 タイプ: 名入れ不可。
材質: ギャバ。 股下(cm): 76。 仕様: 帯電防止素材。 注意: ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 特長: 冬が待ち遠しくなる。個性を主張する。 中綿キルト入りで、暖か。 サイドスルーポケットで、中に着ている作業服のポケットに直接手が入る。 ダブルのドットボタンで、ウエスト調節可能。 裾口フリーマジックで、足もとからの吹き込みを許さない。 タイプ: 裾上げ不可。 混率(%): (表地)ポリエステル100 (裏地)上半分:ポリエステルタフタ 中綿140gキルト 下半分:ポリエステルタフタ 中綿120gキルト。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)