現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせフォーム

DC12V(12A) コンバーター ~ DC軸流ファンMDS形

DC12V(12A) コンバーター
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ
DC12V(12A) コンバーター     
実-1 1枚

エスコ品番: EA812JL-12。

DC12V/AC100V・130W インバーター
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA812JA-3。

DC12V/AC100V・300W インバーター
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA812JA-4。

DC12V/AC100V・500W インバーター
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA812JA-5。

DC12Vポータブル電源
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ
DC12Vポータブル電源     
実-1 1枚

エスコ品番: EA812HB-2。

DC24V 電磁ブザー
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ
DC24V 電磁ブザー     
実-1 1枚

エスコ品番: EA940DD-10。

DC24V-AC1500W インバーター
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ
DC24V-AC1500W インバーター     
実-1 1枚

エスコ品番: EA812JC-1.5。

DC24V→DC12V[10A]コンバーター
商品点数: 1
エスコ

エスコ品番: EA812JK-3A。

DC24V→DC12V[12A]コンバーター
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

出力電圧(V): DC12。 入力電圧(V): DC24(DC22~29可)。 サイズ(mm): 145×210×52(H)。 定格出力電圧: 125。 出力容量: 最大:12A。 エスコ品番: EA812JK-5A。 質量(g): 650。

DC24V→DC12V[18A]コンバーター
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

出力電圧(V): DC12。 入力電圧(V): DC24(DC22~29可)。 サイズ(mm): 145×210×52(H)。 定格出力電圧: 200。 出力容量: 最大:18A。 エスコ品番: EA812JK-10A。 質量(g): 700。

DC24V→DC12V[32A]コンバーター
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

出力電圧(V): DC12。 入力電圧(V): DC24(DC22~29可)。 サイズ(mm): 145×210×52(H)。 定格出力電圧: 380。 出力容量: 最大:32A。 エスコ品番: EA812JK-15A。 質量(g): 700。

DC24モーターヘッド
商品点数: 1
出荷目安 5日
ダイソン
DC24モーターヘッド     
実-1 3枚

消費電力(W): 650。 付属品: コンビネーションノズル。 集塵容量(L): 0.8。 質量(kg): 4.9。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 250×346×745。 コード長さ(m): 5.2。

DC53スタープレート 厚み10mm
商品点数: 102
大同アミスター

厚さT(mm): 10。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み13mm
商品点数: 93
大同アミスター

厚さT(mm): 13。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み15mm
商品点数: 102
大同アミスター

厚さT(mm): 15。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み16mm
商品点数: 100
大同アミスター

厚さT(mm): 16。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み2.5mm
商品点数: 1
大同アミスター

厚さT(mm): 2.5。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 長さA(mm): 250。 幅B(mm): 150。 公差B(mm): +0.3~+0.5。 公差A(mm): +0.3~+0.5。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み20mm
商品点数: 111
大同アミスター

厚さT(mm): 20。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み22mm
商品点数: 100
大同アミスター

厚さT(mm): 22。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み25mm
商品点数: 111
大同アミスター

厚さT(mm): 25。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み28mm
商品点数: 100
大同アミスター

厚さT(mm): 28。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み3.5mm
商品点数: 1
大同アミスター

厚さT(mm): 3.5。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 長さA(mm): 250。 幅B(mm): 150。 公差B(mm): +0.3~+0.5。 公差A(mm): +0.3~+0.5。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み30mm
商品点数: 112
大同アミスター

厚さT(mm): 30。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み35mm
商品点数: 112
大同アミスター

厚さT(mm): 35。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み3mm
商品点数: 1
大同アミスター

厚さT(mm): 3。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 長さA(mm): 250。 幅B(mm): 150。 公差B(mm): +0.3~+0.5。 公差A(mm): +0.3~+0.5。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み40mm
商品点数: 112
大同アミスター

厚さT(mm): 40。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み45mm
商品点数: 1
大同アミスター

厚さT(mm): 45。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 長さA(mm): 600。 幅B(mm): 45。 公差B(mm): +0.1~+0.3。 公差A(mm): +0.3~+0.5。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み4mm
商品点数: 1
大同アミスター

厚さT(mm): 4。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 長さA(mm): 250。 幅B(mm): 150。 公差B(mm): +0.3~+0.5。 公差A(mm): +0.3~+0.5。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み50mm
商品点数: 112
大同アミスター

厚さT(mm): 50。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み5mm
商品点数: 1
大同アミスター

厚さT(mm): 5。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 長さA(mm): 250。 幅B(mm): 150。 公差B(mm): +0.3~+0.5。 公差A(mm): +0.3~+0.5。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み60mm
商品点数: 111
大同アミスター

厚さT(mm): 60。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み6mm
商品点数: 1
大同アミスター

厚さT(mm): 6。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 長さA(mm): 250。 幅B(mm): 150。 公差B(mm): +0.3~+0.5。 公差A(mm): +0.3~+0.5。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み70mm
商品点数: 106
大同アミスター

厚さT(mm): 70。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み80mm
商品点数: 1
大同アミスター

厚さT(mm): 80。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 長さA(mm): 600。 幅B(mm): 80。 公差B(mm): +0.1~+0.3。 公差A(mm): +0.3~+0.5。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DC53スタープレート 厚み90mm
商品点数: 1
大同アミスター

厚さT(mm): 90。 材質: 特殊鋼(DC53)。 仕様: 一般金型用。 特長: SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。 長さA(mm): 600。 幅B(mm): 90。 公差B(mm): +0.1~+0.3。 公差A(mm): +0.3~+0.5。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

DCDCコンバーター
商品点数: 3
セルオート
DCDCコンバーター     
実-1 1枚

保存温度(°C): -30~+80。 特長: 驚きの変換効率100%を実現! 高温にならない! バッテリーの消費が約50%ダウン! 驚くほどコンパクト! 定格・最大出力電圧の大幅アップ!。 ヒューズ: 5A。 使用温度範囲(°C): -20~+40。 定格入力電圧(V): DC24。

DCDCコンバーター
商品点数: 3
出荷目安 5日
セルスター
DCDCコンバーター     
実-1 3枚

特長: 4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。 大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。 特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。 使用温度範囲(°C): -20~+40。 定格入力電圧(V): DC24。

DCエアーコンプレッサー
商品点数: 2
ナカトミ
DCエアーコンプレッサー     
実-1 1枚

エアータンク容量(L): 8。 特長: エンジンタイプのように排気ガスを出さないエコ仕様で家庭用電源(100V)も不要。 バッテリー(充電済み)があれば専用アダプターを繋いで手軽にエアーコンプレッサーをお使い頂けます。 十分な吐出量があり、タンク容量8Lなので、タイヤの空気入れは勿論、タイヤ交換・トラクターの爪交換の際のインパクト作業、ダスターを使っての吹き飛ばしにお勧めです。 夏のレジャー(ゴムボート、浮き輪等)の空気入れにも最適。 小型軽量なので持ち運びも出来、愛車のトランクのも積める大きさなので移動先でも気軽にエアー作業が可能です。 短時間(約1分程度)で空気充填可能。入力電圧保護機能も付いています。 電流(A): 30。 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm): 47.5×18×42.5。 色: ゴールド。 コード長さ(cm): 約150。 使用圧力(MPa): 0.78。

DCコントローラータイプ電動ドライバー プッシュスタート式
商品点数: 3
出荷目安 6日
キリウス

用途: 小ねじの締め付けに。 スタート方式: プッシュスタート。 全長(mm): 230。 注意: ※別途SKP-32HLコントローラーが必要です。 特長: 高トルク精度。小型軽量、ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。低電圧のため安全で動作が安定しています。 付属品: ビット(#1×5.0××60、#2×5.0××60)、トルク固定リング(KC-6)、コード(2m)、カーボンブラシ。 質量(g): 480。

DCコントローラータイプ電動ドライバー レバースタート式
商品点数: 3
出荷目安 6日
キリウス

スタート方式: レバースタート。 注意: ※別途SKP-32HLコントローラーが必要です。 特長: 高トルク精度。小型軽量、ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。低電圧のため安全で動作が安定しています。 付属品: ビット(#1×5.0××60、#2×5.0××60)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)、カーボンブラシ。 質量(g): 270。

DCコントローラータイプ電動ドライバー レバースタート式
商品点数: 3
出荷目安 6日
キリウス

用途: 小ねじの締め付けに。 スタート方式: レバースタート。 全長(mm): 230。 注意: ※別途SKP-32HLコントローラーが必要です。 付属品: ビット(#1×5.0××60、#2×5.0××60)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)、カーボンブラシ。 質量(g): 480。

DCダストクリーン
商品点数: 1
出荷目安 5日
岩崎工業
DCダストクリーン     
実-1 1枚

清掃用品・洗剤,ごみ箱,屋内用ゴミ箱,回転蓋付 ->DCダストクリーン。

DCドライバー専用電源
商品点数: 1
出荷目安 5日
ハイオス
DCドライバー専用電源     
実-1 2枚

適合: DCドライバー標準型:CL-7000、SS-7000、α-6500 又はBL、CL、SS、αドライバー全機種(1台取りとして)。 仕様: コントロール機能内蔵。 その他: ブラシレスドライバーをご使用の場合電源出力は「HI」設定のみでご使用下さい。 特長: ハイオス電源ドライバー(DCドライバー)を駆動するには専用電源が必要です。 専用電源は直接ACコンセントから(1次側)電流を取り、低電圧(おおよそHI:約30V、LOW:約20V)に変換して、DCドライバーに供給します。 安全で静かな回転音です。 付属品: アース付きインレットコード1.8m×1本。

DCヒンジ
商品点数: 3
出荷目安 5日
栃木屋
DCヒンジ     
実-1 3枚

用途: 環境試験・工作機械・各種筐体等。 特長: 取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。

DCフォーミングコート 5L
商品点数: 1
FALCON
DCフォーミングコート 5L     
実-1 1枚

対応商品: 発泡DUコート(DUコート濃縮)対応。 用途: 洗車機用コーティング剤。 液色: 微白色。 特長: 特殊シリコンの作用で、撥水性・光沢性に優れた濃縮コート剤です。 含有量(wt%): 変性シリコーン/5以下 ノニオン系界面活性剤/1.5以下 グリコール系溶剤/15以下 防腐剤/0.2以下 水/80以下。 種類: 特殊ワックス。 対応洗車機メーカー: ダイフク。 内容量: 1箱(5L×2本入)。

DCライト付きエアーコンプレッサー
商品点数: 1
大橋産業(BAL)

入力電源: シガーソケット。 最高使用圧力: 450kpa。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 200×156×70。 入力電圧(V): DC12。 電源コード(m): 3.3。 ホース長さ(mm): 520。 特長: 3灯式高輝度LEDライト付。 デコンプ(減圧)ボタン付。 環境負荷物質削減対応。 自動車メーカー純正搭載品と同等の性能。 2000ccクラスの自動車用タイヤ(195/65/R15)に5分以内で充填!。 連続使用時間(分): 10。 付属品: アダプター4種(自転車用、小型レジャー用大・小、ボール用ニードル)。 ヒューズ: 10A。 質量(kg): 1。

DC充電器ST
商品点数: 2
出荷目安 5日
セイワ
DC充電器ST     
実-1 5枚

本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm): 88×35×23。 用途: DC12・24V車対応(マイナスアース車に限る)。 出力電圧(V): DC5.1~5.6。 特長: 車のシガーソケット電源から携帯電話の充電が行える車載用充電器です。 通電時にブルーLEDが発光します。 製品のサイドに便利なコードフックが付いてジャマなコードが引っかけられます。 消費電力(W): 最大3。 使用温度範囲(°C): 0~60。 消費電流(mA): 550~700。 コード長さ(m): 0.6。 LED色: ブルー。

DC導通テスター[ブザー付]
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA707DC-3。

DC蛍光灯ルックス
商品点数: 1
大自工業(Meltec)
DC蛍光灯ルックス     
実-1 2枚

入力電源: シガーソケット。 用途: 12V専用。 入力電圧(V): DC12。 特長: 非常時の照明やアウトドアのライティングに最適! 便利なマグネットとフック付き、2段階切替スイッチ付き。 消費電力(W): 8(1スイッチ)、16(2スイッチ)。 使用方法: 車のシガーライターソケット(マイナスアース車)や、ポータブル電源等の出力ソケット本体の電源プラグを差し込んでください。通電しますと本体パイロットランプが点灯します。 寸法(mm): 50×42×352。 ヒューズ: 3A(CP内)。 蛍光管: 12V8W。 質量(g): 450。 コード長さ(m): 約4.5。

DC軸流ファンMDS形
商品点数: 7
出荷目安 6日
オリエンタルモーター
DC軸流ファンMDS形     
実-1 1枚

スピードタイプ: スタンダードスピード。




最近見た商品
閲覧履歴がありません


キャンペーン


モバイル

JADMA