| 108,586 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 100 200 300 400 500 670 680 690 700 710 720 730 740 750 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 790 800 810 820 830 840 850 860 870 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 2,000 2,172 |
用途: パイプ・アングル・チャンネル・形鋼等の一般鋼材。 砥粒: A(酸化アルミニウム)。 穴径(Φmm): 25.4。 特長: 一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
全長(mm): 72。 特長: M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95°C以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。 質量(g): 210。 機能: リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式 異常温度遮断機能:95°Cでガス遮断。
用途: エクセリア・ピトレスク・エクセラード・セラディール・ラムダ ボーダー・本セラなどに最適!さらにレンガ・セメント・コンクリート・大理石などの切断も可能。 特長: コバ欠けも、ダイヤの剥離もナシ。刃物の発熱もほとんどありません。正確で早い作業が可能です。 ( INAX(エクステリア裁断用)に採用されています )。 内容量: 1枚。
用途: 刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。 容器仕様: チューブ口付。 特長: 高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。 使用温度範囲/ー25°C~+130°C 耐熱、耐水、耐荷重。
用途: 従来の洗剤やあらゆる洗浄手段ではおち難いガンコな汚れ落としに。 鉗子やハサミなどの医療分野の金属製品用として効果的です。 種別: 洗浄剤。 内容量: 1箱(300mL+200mL)。 特長: ステンレス、銅、真鍮製品などの各種金属のさびと反応します。(アルミニウムを除く) しかも金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。 ガンコ汚れの根拠となるさびを溶かすことにより、これに付随するあらゆるシミや汚れを効果的に取り除きます。 安全な中性液で、取扱い上の危険は全くありません。 液性: 中性。 pH値: 6.8~7.4。
用途: 従来の洗剤やあらゆる洗浄効果ではおちにくい汚れが容易に取れるように開発された全く新しいタイプの洗浄剤で、頑固な汚れ、溶接焼けや周辺変色部の研磨用として特に効果的です。 種別: 研磨剤。 内容量: 1箱。 特長: ステンレス、銅、真鍮製品などのあらゆる金属のさびを溶かします。(アルミニウムは除く) 金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。 ガンコな汚れの根拠となるさびを溶かすことにより、これに付随するあらゆるシミや汚れを効果的に取り除きます。 安全な中性液で、取り扱い上の危険は全くありません。 水性不要型で、乾いた布でカラ拭きするだけでピカピカに仕上がります。 液性: 中性。 容量(mL): 200×2本。
用途: ステンレスのもらいさび、汚れや銅、真鍮のガンコな汚れや溶接焼け取り用ペーストです。 種別: 研磨剤。 内容量: 1箱。 特長: ステンレス、銅、真鍮製品などのあらゆる金属のさびを溶かします。(アルミニウムは除く) 取り扱い易いスポイド瓶入りで、専用のワイパーが付属しています。 従来の酸液による危険や、真鍮磨きのような労力はいりません。 [ふき取り液]と[ペースト]の相乗効果により、さび取りと研磨効果は抜群。 金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。 若干の臭気がありますが、安全無害の中性液です。 液性: 中性。 容量(mL): 200(ペースト) 300(ふきとり液)。 pH値: 6.8~7.4。
用途: 真鍮製品のお手入れに。 特長: 従来のように磨く手間がいらず、傷もつけない全く新しい液状の研磨磨き。安全無害、中性の一液型クリーナーでうるめたり中和する手間がいりません。さっとスプレーしてあとは水洗いだけでピカピカに仕上がります。光沢は長時間持続します。 内容量: 1本(500mL)。
内容量: 1本(907g)。 特長: 金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。 ロウ付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。 炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。 100%自然分解で環境にやさしい。 無毒、非腐食性。 皮膚についても安心。
内容量: 1個(800g入)。 特長: 電磁弁などの部品の加熱防止、金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。 ロウ付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。 炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。 100%自然分解で環境にやさしい。 無毒、非腐食性。 皮膚についても安心。
用途: 解体・ハツリ作業に。 全長(mm): 400。 特長: 再研磨がカンタン! ディスクグラインダー等でカンタンに研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効果的な作業が可能です。 幅(mm): 27。 適合機種: 日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー。
用途: コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。 仕様: 六角軸17mm、両刃。 特長: 磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。 六角幅(mm): 17。 シャンク形状: 六角軸。
最高使用周速度(m/s[m/min]): 72(4300)。 用途: 一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨。 内容量: 1箱(20枚入)。 穴径(Φmm): 15。 特長: 高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。 外径(Φmm): 100。
特長: サイディング、ルーフデッキ、スパンドレルなどの取付けの際に、鋼板+鋼板、木材、合板、組立部材+鋼板などの取付けに使用する六角頭のねじ。穴あけ、ねじ立て、締めつけが同時に行えます。
仕様: マグネット入り。 特長: 電動、充電ドライバー用ビットをホルダーに収納したセットです。 ホルダーはベルトにつり下げることも出来ますので、使いたいビットがいつでもホルダーから簡単に取り出せます。 作業中のビット交替もスムーズ。使った後もコンパクトに収納できます。 付属品: ホルダーケース1個。 差込角対辺(mm): 6.35。
テーブル寸法(W×L)(mm): 600×950。 特長: スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。 油圧シリンダー ブレーキ付キャスター フットペダル式 ジャバラ式フルカバー 過負荷防止装置。
特長: スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。 油圧シリンダー ブレーキ付キャスター フットペダル式 ジャバラ式フルカバー 過負荷防止装置。
テーブル寸法(W×L)(mm): 520×850。 特長: スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。 油圧シリンダー ブレーキ付キャスター フットペダル式 ジャバラ式フルカバー 過負荷防止装置。
テーブル寸法(W×L)(mm): 600×1050。 特長: スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。 油圧シリンダー ブレーキ付キャスター フットペダル式 ジャバラ式フルカバー 過負荷防止装置。
テーブル寸法(W×L)(mm): 600×950。 特長: スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。 油圧シリンダー ブレーキ付キャスター フットペダル式 ジャバラ式フルカバー 過負荷防止装置。
特長: スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。 油圧シリンダー ブレーキ付キャスター フットペダル式 ジャバラ式フルカバー 過負荷防止装置。
テーブル寸法(W×L)(mm): 600×1050。 特長: スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。 油圧シリンダー ブレーキ付キャスター フットペダル式 ジャバラ式フルカバー 過負荷防止装置。
テーブル寸法(W×L)(mm): 600×900。 用途: 金型製作での運搬段取り作業に。 注意: ※上昇、下降スピード(秒)は、バッテリー充電状態で異なります。 特長: 1回の充電(フル充電)で約30回昇降できます。手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下移動でき作業効率が大巾に昇降できます。 油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)、過負荷防止装置、PCフローコントロール、(積載荷重が変化しても、下降スピードをい一定に保ちます。)、自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)、長寿命バッテリー(EB35使用)、バッテリー残量計付。
特長: 狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ 独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング ウレタン固定車輪、自在車輪には両輪にブレーキ付きゴム車輪を採用 マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靭軽量設計です 過負荷防止バルブ付き フォーク幅を簡単に調整でき、ガタツキを防止する新構造 積載荷重の20%荷重まで約3.5倍早く揚がります(1000型は100kg未満時早送り対応) 低全高タイプなので、入り口、天井が低くてもラクラク作業できます。
材質(車輪): ゴム。 仕様: 油圧・足踏式。 特長: ローラがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移載等に便利です。装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。 油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)、フットペダル式、過負荷防止装置。 ピッチ(mm): 55。 ローラ径(Φmm): 38。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)