| 108,586 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 100 200 300 400 500 600 700 800 930 940 950 960 970 980 990 1,000 1,010 1,018 1,019 1,020 1,021 1,022 1,023 1,024 1,025 1,026 1,027 1,028 1,029 1,030 1,031 1,032 1,033 1,034 1,035 1,036 1,037 1,038 1,039 1,040 1,041 1,042 1,043 1,044 1,045 1,046 1,047 1,050 1,060 1,070 1,080 1,090 1,100 1,110 1,120 1,130 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,172 |
用途: 金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。 成分: SBR系溶剤形。 特長: ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可。 改正建築基準法(JIS対応): F★★★★。 種別: Z-3。 内容量: 1本(430mL)。
用途: ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。 成分: SBR系溶剤形。 特長: ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。 各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途: 学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。 成分: 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形。 特長: 水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。 改正建築基準法(JIS対応): F★★★★。 環境対応: 健康住宅対応製品。ホルムアルデヒド・可塑剤を使用していません。
用途: 金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け。 注意: ※ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・貴金属・高価格品には装着できません。 特長: 新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい。
用途: 合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分: クロロプレン系ゴム溶剤形。 特長: トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。 改正建築基準法(JIS対応): F★★★★。
用途: 木・紙・布などのスピード接着に。 成分: 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形。 特長: 速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。 水性。 乾燥後、白色半透明になります。 環境対応: エコマーク認定商品。 ホルムアルデヒド・可塑剤を使用していません。
特記: ※理由ありです。缶にへこみがあります。 用途: 合成ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分: クロロプレン系ゴム溶剤形。 特長: トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。 改正建築基準法(JIS対応): F★★★★。
用途: ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。 硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力接着します。 屋内外・凹凸面・水周りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着。 成分: 変成シリコーン樹脂系無溶剤形。 特長: 高機能。 弾力性。 速硬化。 用途広い。 凹凸面の接着もOK。 耐熱。 耐衝撃。 耐寒。 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。 色: ホワイト。 内容量: 20ml。
用途: 布・皮革・木・硬質プラスチックをはじめ、軟質塩化ビニルも接着できます。 成分: ウレタン樹脂系溶剤形。 特長: 速乾。無色透明。用途広い。柔軟性。軟質塩化ビニルOK。 内容量: 1本(30mL)。
用途: 工業用途での軟質塩化ビニルと合成ゴム・金属の接着。 成分: ニトリルゴム系溶剤形。 特長: 速乾 強力 仮止不要 軟質塩ビOK。 改正建築基準法(JIS対応): F★★★★。 内容量: 1本(170mL)。
用途: 内・外壁の目地・ひび割れ 壁と柱、壁クロスのすき間 内、外壁と窓枠のすき間 せっこう壁・砂壁・繊維壁・しっくい壁のひび割れ 壁クロスの継ぎ目のすき間。 成分: アクリル樹脂系エマルジョン形。 特長: 水性 塗布性良好 塗装可 防カビ剤入り 目地汚染のないノンブリードタイプ。 内容量: 1本(65mL)。
用途: 合成ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分: クロロプレン系ゴム溶剤形。 特長: トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。 内容量: 1缶(15kg)。
用途: 内装壁とステンレス板の接着。ステンレス製笠木の補強。表面強度の弱い材料同士の接着。 成分: 変成シリコーン樹脂系無溶剤形。 特長: 弾力性 耐振性 耐熱性 耐寒性 簡単施工。 色: ホワイト。 改正建築基準法(JAIA対応): F☆☆☆☆。 内容量: 1本(333mL)。
用途: 柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。レザークラフト。家具や建具の補修。バッグや靴、スポーツ用品の補修。 成分: SBR系溶剤形。 特長: 接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。 改正建築基準法(JIS対応): F★★★★。 内容量: 1缶(1kg)。
特記: ※理由ありです 使用期限切れ(製造年月日07.11.13)の商品の為、特別価格での提供となっております。保管状況がよいので通常品と比べても遜色はありません。 色: グレー。 改正建築基準法(JAIA対応): F☆☆☆☆。 内容量: 1本(333mL)。
用途: 建物の内外装の目地・塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・折板の継ぎ目。各種屋根材のシール。車輌・空調機器の気密・水密に。 成分: 変成シリコーン樹脂系。 特長: 耐候性、耐熱性、耐寒性にすぐれています。 低温硬化良。塗装可。防カビ剤入り。 改正建築基準法(JAIA対応): F☆☆☆☆。 内容量: 1本(110mL)。
用途: 金属部分・金属製品の穴うめ・カケに。 ドア・フェンス。 自転車・バイク・家電製品。 家具・玩具。 10分硬化。 成分: エポキシ樹脂系。 特長: 計量不要。耐久性。塗装可。 補修後ヤスリがけができる。 2剤混合型。成形自在。 色: 銀黒。 内容量: 1本(60g)。
用途: 一般建築物外装の各種目地・スキ間シール 冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール 自動車・車輌・船舶部品のシール シート防水の端末処理 金属・プラスチック類の接着 大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着。 成分: 変成シリコーン樹脂系。 特長: 従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。 改正建築基準法(JAIA対応): F☆☆☆☆。 内容量: 1本(333mL)。
用途: ガラス小物、置物の製作、補修 アクリル板の組立 透明部品の接着。 成分: エポキシ樹脂系。 特長: 無色透明 2液混合型 5分硬化開始 変色しにくい。 色: 透明。 内容量: 1セット(A剤+B剤 15g)。
用途: FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。 成分: エポキシ樹脂系。 特長: 2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。 色: アイボリーホワイト。 内容量: 1セット(A剤+B剤 100g)。
用途: 水回りタイルのはがれ タイル製・木製浴槽の充てん補修・排水管の水漏れ 金属製排水管のひび割れ、カケ 池 プール。 特長: 水中でも硬化するエポキシ系充てん剤 完全乾燥のできない所に最適 2液混合型 強力 耐水。 内容量: 1セット(A剤+B剤 6kg)。
用途: スポーツ・レジャー用品の修理 陶磁器製品の補修 照明器具の部分補修 工芸品の組立 各種金属・タイル・陶磁器・ガラス。 成分: エポキシ樹脂系。 特長: 充てん性。高耐久性。高耐水性。2液混合型。90分硬化開始。 5分硬化型より接着力や耐水性に優れます。
用途: 金属製機械・器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに 自動車・車輌・船舶の各部接着に。 成分: エポキシ樹脂系。 特長: 混合後30分で硬化を始めるため、塗布と貼り合せ作業が余裕をもって行えます。 2液混合型 30分硬化開始 充てん性 高接着性 耐久性。 色: グレー。 改正建築基準法(JAIA対応): F☆☆☆☆。 内容量: 1セット(A剤+B剤 1kg)。
用途: 金属・陶磁器・コンクリート・ブロック・石材・木材・各種化粧板・FRPなどの急ぎの接着に。 成分: エポキシ樹脂系。 特長: 2液混合型 低温硬化性 充てん性。 色: 透明。 改正建築基準法(JAIA対応): F☆☆☆☆。 内容量: 1セット(A剤+B剤 1kg)。
用途: 水回りタイルのはがれ タイル製・木製浴槽の充てん補修・排水管の水漏れ。 成分: エポキシ樹脂系。 特長: 水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適 強力 耐水。
用途: ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。 冷蔵庫塗装鋼板のキズ。 成分: エポキシ樹脂系。 特長: 2液混合型。耐水性。耐熱性。 内容量: 1セット(A剤+B剤 8g)。
用途: 耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。 成分: 変成シリコーン樹脂系。 特長: 2時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。 改正建築基準法(JAIA対応): F☆☆☆☆。 内容量: 1本(333mL)。
用途: モルタル、コンクリートなどの建築物のジョイント部。 アルミサッシ周りのすき間シール。 成分: ポリウレタン樹脂系。 特長: 水性、湿潤面OK 塗装可(水性塗料リシン良好) 耐水性。 内容量: 1本(320mL)。
用途: ALC板の目地に。捨て貼り下地板の目地処理に。ALC・モルタルのひび割れ補修に。 成分: アクリル樹脂系エマルジョン系。 特長: 水性なので塗布性良好。塗装可です。目地を汚染しないNB(ノンブリート)タイプ。 色: ホワイト。 内容量: 1本(500g)。
用途: 一般建築物の内外装目地 モルタル・コンクリートの亀裂補修 塩ビ鋼板・カラー鉄板の接着部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール パイプ貫通部まわりのシール 自動車・車両・船舶の窓枠・継ぎ目シール。 特長: 塗装非汚染型・塗装可・弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・対候性・低温作業性。 内容量: 1本(333mL)。
用途: 屋内・屋外(除く雨のかかる所。水まわり)の木部のすき間充てんに。 木質床材と巾木・まわり縁の継ぎ目。 木質家具・建具・額縁などのすき間。 成分: アクリル樹脂系エマルジョン形。 特長: 水性。 細部充てん性良好。 塗装可。 乾燥後はベトつかずにホコリがつきにくいタイプです。 改正建築基準法(JAIA対応): F☆☆☆☆。
用途: 内壁のひび割れ。 ALC板の目地。 ALC・モルタルのひび割れ。 成分: アクリル樹脂系エマルジョン形。 特長: 水性。塗布性良好。塗装可。 目地汚染のないノンブリードタイプ。 改正建築基準法(JAIA対応): F☆☆☆☆。
用途: 屋内・屋外(雨のかかるところや水回りは除く)の木部のすき間充てんに。木質床材・巾木・回り縁の継ぎ目に。木質家具・建具・額縁などのすき間に。 成分: アクリル樹脂系エマルジョン形。 特長: 水性で、細部充てん性良好です。塗装可です。乾燥後はベトつかず、ホコリがつきにくいタイプです。 内容量: 1本(500g)。
ノズル長(mm): 79。 用途: ひび割れ補修工事用注入専用ガン。 1回の吐出量(mL): 1.62。 全長(mm): 395。 油槽径(Φmm): 60。 仕様: 最大圧力:2500(N/cm2)。 先端ノズル径: 5Φmm。 容量(mL): 200。 付属品: ノズル。 質量(kg): 1.44。
用途: ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。 成分: アクリル樹脂系エマルジョン形。 特長: 水性なので塗布性良好。塗装可です。 内容量: 1本(500g)。
用途: 屋根・壁面の雨漏れと気密対策。 スレートの合わせ目、モルタル目地のひび割れ。 一般建築内外装用。 成分: 油性系(表面皮膜形成型)。 特長: 低収縮性。 気密性。 表面皮膜型。 塗装不可。 色: グレー。 内容量: 1本(500g)。
用途: シリコンコーク、変成シリコンコーク各種、マルチコーク、AUクイック、ウレタンコーク、ウレタンコークNB、アクリルコーク使用時の下塗り材。 成分: ウレタン樹脂系溶剤形。 特長: シーリング材用。密着性向上。 内容量: 1缶(500g)。
用途: 屋内外の壁のひび割れ。各種配管回り。サッシ窓・ガラス回りのすき間に。台所排水孔の悪臭もれ止めに。 成分: ブチルゴム系(定形コーキング)。 特長: 粘土タイプで成形自在のテープ状コーキング。穴やすき間の形に合わせ、自由に形を整えて充てんできます。 色: グレー。
用途: シリコンコーク、変成シリコンコーク、アクリルコーク、ウレタンコーク使用時の下塗り材として。 成分: ウレタン樹脂系溶剤形。 特長: シーリング材用密着増強下塗り材。 内容量: 1缶(100g)。
用途: トタン・瓦の割れ。 サッシまわりのすき間。 配管金属部分の防錆・防食。 水道管の凍結防止。 粘着剤: ペトロラタム系両面粘着。 特長: 内部不乾燥型。柔軟性保持。変形自在。防水。防食。防錆。 テープ幅(mm): 50。 テープ長さ(m): 4。
用途: 衣類・スキーウエアー・雨具・スニーカーなど。 成分: シリコーンアクリル樹脂系。 特長: 雨や雪の防水はもちろん、ドロ汚れもはじきます。 環境に優しいノンフロン型。 ガス抜きキャップ採用で、廃棄の際も安心です。 危険等級: 危険等級Ⅱ。
特記: ※理由ありです。 :使用推奨期限切れ商品になります。 用途: モルタル、コンクリートなどの建築物のジョイント部。 アルミサッシ周りのすき間シール。 成分: ポリウレタン樹脂系。 特長: 水性、湿潤面OK 塗装可(水性塗料リシン良好) 耐水性。 内容量: 1本(320mL)。
用途: 金属や木部のすべり向上 戸車・ギア部・引き出し・ファスナーなどの滑走とキシミ音防防止 刃物の切れ味向上 機械の焼付防止。 成分: シリコーン樹脂系。 特長: ノンフロン・無色・浸透性良好・速攻性・乾燥・摩擦軽減効果・はっ水効果・防汚効果。 付属品: ガス抜きキャップ。 内容量: 1本(420mL)。
特記: 訳ありです(使用期限切れ商品です)。 注意: 訳ありです(使用期限切れ商品です)。 成分: アクリル樹脂系エマルション形。 改正建築基準法(JIS対応): F★★★★。 色: 淡褐色。 内容量: 1個(1kg)。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)